85件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本
1,498 税込1,648
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

最も代表的なオーステナイト系ステンレスで、非磁性であり溶接性良好。
用途各種機械部品、半導体装置関連など 成分18Cr、8Ni 材質ステンレス(SUS304) 形状ピーリング丸棒 タイプ丸棒 規格参考)G4318(相当) 外径公差(mm)-0.036~0 切断方法バンドソー切断 切断公差-0~+1mm 製造方法熱間圧延 サービス分類オーダー・加工
1本
2,698 税込2,968
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1本
1,498 税込1,648
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

補修やDIYなどに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 ユニクロ仕上げのスチール丸棒です
材質スチール(ユニクロ仕上げ) 仕上ユニクロ
1個
739 税込813
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
1,798 税込1,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

YSAA 【オーダー】リニアシャフト ストレート YSAAタイプ YSK(リニアシャフト) カスタマイズ可
軸径3~50のシャフトを、長さ1mm単位で指定できます。公差変更や、スパナ掛け・平削りの追加工も可能です。
材質SUJ2 軸径(Φmm)3~50 長さL(mm)10~2000 焼入硬度HRC60~(D部のみ) サービス分類オーダー・加工
1本
2,084 税込2,292
16日以内出荷

金属素材シリーズ 加工性、汎用性に優れた鉄素材
用途工作やDIYなどに 材質
1個
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途建材など幅広い用途に使用されています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1本
1,798 税込1,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材料はSUJ2(高炭素クロム軸受鋼)を使用、焼なまし、焼入れ、焼戻しを行っています。 熱処理技術により軸方向、円周方向において有効硬化層が一定です。
材質SUJ2 形状中実
1本
特価
559 税込615
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (135種類の商品があります)


金属素材シリーズ 加工性、汎用性に優れた鉄素材
用途工作やDIYなどに 材質SUS303
1個
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
3,298 税込3,628
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

被削性に優れている
用途ボルト、ナット、小ネジ、スピンドル、歯車、バルブ、時計、カメラ部品等に使用される 材質黄銅(H3250) JIS規格H3250 C3604BD 調質F(製造したままのもの) 切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
1本
1,080 税込1,188
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

1袋(6本)
1,098 税込1,208
4日以内出荷

1本
1,698 税込1,868
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


1個
1,210 税込1,331
翌日出荷

1本
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

20インチのミニサイクルから28インチのシティ・軽快車まで(一部車種を除く)幅広く対応可能な大口径サークル錠。セパレート式取付バンドΦ13mm・Φ16mmの2種類がセット。リバーシブルシリンダーキー3本(キーキャップ付)。Φ8mm丸棒カンヌキを採用し施錠がスムースでしかも丈夫。大阪府防犯協会連合会「防犯器具等推奨品」
仕様取付バンド:Φ13/16mm
1個
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シーラント用バックアップ材。
エスコ品番EA930PA-8 形状丸形 直径(Φmm)8 長さ(m)200 適合目地幅(mm)5~7 直径(Φmm)×長さ(m)8×200 危険物の類別非危険物
1個
4,580 税込5,038
翌日出荷

シーラント用バックアップ材。
エスコ品番EA930PB-8 形状丸形 直径(Φmm)8 長さ(m)10 適合目地幅(mm)5~7 直径(Φmm)×長さ(m)8×10 危険物の類別非危険物
1個
640 税込704
当日出荷

銅を多く含む為、耐食性・溶接性は劣るが、強度が高く、切削加工にもよい。構造用材として使用され、鍛造品にも適用される。
用途航空機材、油圧部品、自動車用部材などに使用される。 成分【Siけい素】0.20~0.8/【Fe鉄】0.7以下/【Cu銅】3.5~4.5/【Mnマンガン】0.4~1.0/【Mgマグネシウム】0.4~0.8/【Crクローム】0.1以下/【Zn亜鉛】0.25以下/【その他】Zr+Ti0.2以下/【Alアルミニウム】残部 材質アルミ(A2017) タイプ丸棒 規格参考)H4040 A2017BE 外径公差(mm)±0.33 調質T4(焼入れを行い、自然時効させたもの) 切断方法バンドソー切断 切断公差(-0,+3) サービス分類オーダー・加工
1本
999 税込1,099
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1本
119 税込131
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (107種類の商品があります)

付属品ボルト・ナット・スプリングワッシャ(押さえの金具付き) 材質/仕上鉄/ユニクロメッキ仕上げ タイプ標準タイプ
1個
509 税込560
当日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

備えて安心、使い勝手の良い便利なツールセット。樹脂ケースで持ち運びに便利。
用途バイクや自転車などメンテナンス作業、日曜大工に家具などの組立にも最適 入組点数45 セット内容【T型ドライバーハンドル】1本【9.5mm差込角ラチェットハンドル】1本【9.5mm差込角ユニバーサルジョント】1本【9.5mm差込角エクステンションバー(計2本)】70mm/150mm【9.5mm差込角ソケット(計9個)】8/10/11/12/13/14/15/17/19mm【ラジオペンチ150mm】1本【コンビネーションプライヤー150mm】1本【六角棒レンチ(計8個)】1.5/2/2.5/3/4/5/5.5/6【25mmビット(計10個)】マイナスビット(-4)、プラスビット(+0/+1/+2/+3)、トルクスビット(T10/T15/T20/T25/T30)【ドライバー(計5本)】+1×100mm/+2×100mm/+2×38mm/-6×100mm/-6×38mm【コンビネーションレンチ(計6本)】8/10/12/13/14/17mm 質量(kg)2.5 ケース寸法(mm)360×260×67
1セット(45点組)
3,398 税込3,738
当日出荷

径8~28mmまでの丸棒やパイプの外径面取りが簡単にできます。カウンターシンクを連続回転できますので、手首が疲れません。
用途パイプ・丸棒の外径面取りに。 ハンドルNG3000 付属品ホルダ EL0902、ブレード EX3001(8~28mm用) 質量(g)116 トラスコ品番304-3631 切刃形状その他
1本
5,998 税込6,598
当日出荷

小柄なスチール製工具箱に色々な工具をセットしたお手軽セットです。 持ち運びの際、引き出しが飛び出さない安全設計 ソケット、レンチからソフトハンマーまで用途に応じた道具を取り揃えました。 三段目はフリースペース。
用途様々なシーンでの作業に セット内容【ソケット(6角)(差込角6.35mm) 】5/32、3/16、7/32、1/4、9/32、5/16、11/32、3/8、7/16、1/2、4mm、5mm、6mm、7mm、8mm、9mm、10mm、11mm、12mm、13mm×計20個【ソケット(6角)(差込角9.5mm) 】3/8、7/16、1/2、5/8、9/16、11/16、 3/4、11mm、12mm、13mm、14mm、15mm、17mm、19mm、21mm×計15個【エクステンションバー差込角9.5mm/全長75mm 】×1個【ソケットアダプター9.5mm×6.35mm 】×1個【スパークプラグソケット16mm 】×1個【ラチェットハンドル9.5mm/全長約200mm】×1個【コンビネーションレンチ 】5.5/7/8/10/12/13 mm×計6個【ラジオペンチ150mm 】×1本【ニッパー150mm 】×1本【六角棒レンチ】 1.5/2/2.5/3/4/5/5.5/6mm×計8本【ハンマー 】×1本【ビット用ドライバーハンドル 全長205mm】×1本【ビット 全長25mm(計22個)】 (マイナス)幅4mm/5mm/5.5mm/6.5mm×各1本 (プラス) #1/#2/#3×各1本 (六角) 3mm/4mm/5mm/6mm×各1本 (四角)S1.S2.S3×各1本 (星型)10.20.25.30×各1本 (ポジ)PZ1/PZ2/PZ3×各1本 (ソケット差込用変換ビット)差込角6.35mm×1本【カッター】×1本【カッター替刃 】×1箱(10枚)【ビス・釘類】×1箱【引き出し】×2個 質量(kg)7.5 差込角(mm)9.5 セット商品数82 ケース寸法(mm)355×220×220 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(82点組)
9,798 税込10,778
当日出荷

正確な穴あけ作業のガイドに最適です。木材に垂直・側面のセンター・角材のエッジ・丸棒等に正確に穴あけが出来ます。4・5・6・8・10・12mmのドリルサイズに適応しています。
用途木材への正確な穴あけ作業。 セット内容ガイドベース・ドリルガイド(4・5・6・8・10・12mm)・センターポンチ4mm 材質ガイドベース:樹脂、ガイドリング:金属、センターポンチ:SK3 質量(g)210 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)76×76×40 対応機種インパクトドライバー・電気ドリル くわえられる加工物寸法(mm)(角材センター穴あけ)約73角、(丸棒・パイプ穴あけ)直径約50
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

握り柄部で手を挟まないようストッパーが付いた安全設計 わずか280g 全長225mmのショートタイプ ナット対辺41mm(M27)まで、パイプ・丸棒Φ50mmまで、寸切りボルト3/8にも対応。 ナット、パイプをガッチリグリップ。傷の付きにくい独自の新形状歯形を採用。
全長(mm)225 最大口開き(mm)43 トラスコ品番212-2031 質量(g)280 寸法H(mm)50 寸法A1(mm)43 寸法A2(mm)52
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

充実なセット内容で、愛車メンテナンス、機械メンテナンス、日常作業に最適です。コンビネーションギアレンチが10本セットされているので、作業がもっと効率的になります。
セット商品数95 質量(kg)13 ケース寸法(mm)510×220×250
1セット(95点組)
22,980 税込25,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高性能で低価格を実現したミニルーター、お得な先端パーツセットです。 12Vのモーターを使用することにより、低価格が実現しました。 商品パワーも強く、先端チャック部分を小径ドリルチャックを採用、最大3.2mmまでのビットが取り付け可能です。
用途金属、木材、プラスチックの切削、穴開け、金属のつや出し セット内容ダイヤモンドビット(1.8mm・丸)・ハイスビット(2.3mm・丸)・軸付き砥石(WA5mm丸・WA2.6mm棒)・純毛バフ(8mm・矢型)・ドリル10本セット 材質ABS樹脂・鉄・アルミ 消費電力(W)20 取付可能ドリルチャック径0.5~3.2mmまでのシャフト軸の先端工具 トランス(電源)AC100V→DC12V・1.0A 太さ(mm)33.5
1台
8,798 税込9,678
当日出荷

UU4150NA ネジアンギラス ハイブリッドポンププライヤ ロブスター(ロブテックス) 動画あり
小ネジ外し機能。ポンププライヤの小ネジ外し機能はUU4150NAが業界初! 先端部に丸形状がスベリにくいタテミゾを追加しました。サビついたネジ・頭のつぶれたネジの取り外しに。頭が特殊形状の小ネジの締め付けや取り外しにも便利。 適応ネジサイズが広がりました。 軽量280g。メーカー従来品より約30%軽量化したハイブリッドタイプ。 6段階の不等ピッチ。口開きはパイプ規格に合わせたピッチを採用。 安全なストッパー付。握り絵部で手を挟まない安全設計。 ショートタイプ。 ガッチリグリップ。口開きがワイド!ナット対辺41mm(M27)まで、パイプと丸棒Φ50mmまで、寸切りボルトは3/8に対応。
用途パイプ等の配管・水道の蛇口まわり作業。ボルトナットの締め付け、取り外し。線材のねじり、マゲ、ひっぱりに。細いパイプ等をつかむ時は喉でつかめます。 全長(mm)225 最大口開き(mm)43 トラスコ品番375-9091 質量(g)280 適応ねじ径先端くわえ部/ネジ頭Φ10mm以下(ナベ/M2~M5、トラス/M2~M4)
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

入組点数は充実の133点、厳選したこだわりのツールをセットしました。 収納力+剛性のあるツールチェストを採用しました。
用途各種メンテナンス作業。
1セット(133点組)
52,980 税込58,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

PROXXON(プロクソン)ウッドレースDX
6種類(Φ2、3、4、6、8、10mm用)のコレットが付属し、主軸貫通穴も装備、幅広い小径丸棒材等の加工が可能。より多彩な加工が可能となった木工旋盤です。
回転数(min-1[r.p.m])600/300(50/60Hz)~3500 電源(V)100(50/60Hz) 消費電力(W)80 付属品コレットチャック×6種類、ドライブセンター、回転センターアタッチメント(本体主軸用)、センター出し定規専用スパナ×2本、専用ナイフ、刃物台調整つまみ(小)、本体固定用ネジ×2本タッピングビズ×4個(回転センターアタッチメント用)、防塵メガネ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)485×91×140 質量(kg)約2.2 定格使用時間(分)30 仕様加工材寸法(丸材)Φ50mm、(角材)40×40mm、(長さ)220mm※加工材の寸法は取付寸法によって異なります。
1セット
39,980 税込43,978
翌日出荷

Φ3.175mmの超硬丸棒を中ぐり形状の刃に加工したもの。 簡単な加工であれば、ドリルを使わずに端面から孔あけが行える他、下穴も小さくできるので、微少加工に便利です。 超硬丸棒チップとホルダー、レンチのセットです。 シャンク寸法は10mm角ですが、刃先の位置関係から8mm角仕様の刃物台で使用できます。
刃径(Φmm)3.175(1/8in) シャンク8mm角 アズワン品番64-5178-77 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,898 税込10,888
当日出荷


セット内容:23個組、両口スパナ 8×10・12×14mm、モンキーレンチ 200mm、ラジオペンチ 150mm、ワイヤーカッター 177mm、ボールポイント六角棒レンチ 1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm、(-)ドライバー 3.2×75・6×150mm、(+)ドライバー #0×75・#2×150mm、カッターナイフ 100mm、ハンマー 360g、メジャー 19mm×5m。ペン型検電器。絶縁テープ。防水ナイロンバックで、持ち運びが簡単で耐久性があります。プロのアフターサービス担当者や家庭ユーザーの日常の電気設置およびメンテナンス作業に適しています。電動工具やその他の工具、および修理アクセサリ用のスペースがあります。
1セット
15,900 税込17,490
翌日出荷

付属品鉄製ナット・スプリングワッシャ(2個) 材質/仕上鉄/ユニクロメッキ
1個
349 税込384
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)