カテゴリ

  • 切削工具(5,751)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3,931)
  • メカニカル部品(2,526)
  • 物流用品(1,181)
  • ねじ・ボルト・釘(1,092)
  • 科学研究・開発用品(833)
  • 機構部品(767)
  • 制御機器(724)
  • 作業工具(653)
  • 研磨材(543)
  • 配管・水廻り設備部材(474)
  • 電気材料(469)
  • 測定用品(371)
  • 建築金物(214)
  • バイク部品(202)
  • 空調・照明・電設資材(199)
  • 船舶用品・漁業資材(127)
  • 電動工具(111)
  • パソコン/周辺機器(107)
  • FA担当者のオススメ新商品(99)
  • 防犯用品(93)
  • 安全用品(73)
  • 空圧工具(63)
  • 自動車補修部品(62)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(55)
  • 厨房用品(54)
  • 店舗什器・備品(52)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(48)
  • 梱包用品(48)
  • 事務用品(48)
  • 安全保護具(40)
  • 学童・教育用品(37)
  • 溶接用品(35)
  • バッテリー・電装(35)
  • 農業機械(35)
  • 保管用品(34)
  • 農業・園芸資材(34)
  • 家電(32)
  • 清掃用品(31)
  • 建材・エクステリア(30)
  • 整備工具・収納(30)
  • カー用品(24)
  • 塗装・養生・内装用品(22)
  • 医療(22)
  • 介護用品(21)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(21)
  • 油圧機器・油圧ホース(20)
  • トラック用品・パーツ(20)
  • 自転車部品(19)
  • 測量用品(土木/建設)(17)
  • 卓上消耗品(15)
  • 鈑金・塗装(12)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(10)
  • 測定関連サービス(10)
  • バイク純正部品(8)
  • はんだ関連・静電気対策用品(8)
  • クリーンルーム用品(8)
  • トラック輸送・安全用品(8)
  • 日用品(7)
  • タイヤ・足回り(7)
  • 縫製用品(7)
  • スプレー・オイル・グリス(6)
  • オフィス家具(6)
  • 救急・衛生(6)
  • 自動車用オイル・ケミカル(6)
  • 農具(6)
  • 接着剤・補修材(5)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(5)
  • 安全標識(4)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(4)
  • 防災用品(3)
  • ヘルスケア(3)
  • 作業服(3)
  • 手袋(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
  • テープ(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • マスク(1)
  • 完成車(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
絞り込み

「8mm径」の検索結果

関連キーワード
21,576件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 車輪(ナイロンホイール・ウレタン車・B入)429E-UZ ハンマーキャスター

    車輪(ナイロンホイール・ウレタン車・B入)429E-UZ

    ハンマーキャスター(11件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    仕様カバー付(樹脂)材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪ラジアルボールベアリング入車輪幅(mm)27ボス幅H(mm)32穴径d(Φmm)8.2RoHS指令(10物質対応)対応
  • スタッドボルト スーパーツール

    スタッドボルト

    スーパーツール(4件のレビュー)
    279税込307
    1本
    当日出荷
    治具のクランピングに最適です。
    用途加工物を固定するため、治工具本体とテーブルをつなぐために使用するボルト。寸法D(Φmm)M8材質S45Cねじピッチ1.25仕上黒染硬度HRC22~26熱処理焼入
  • 車輪(ゴム一体車輪) 425E-R ハンマーキャスター

    車輪(ゴム一体車輪) 425E-R

    ハンマーキャスター(49件のレビュー)
    259税込285
    1個
    当日出荷
    材質(車輪)ゴム一体車輪(樹脂ブッシュ入)
  • 固定圧レギュレータ PISCO(ピスコ)

    固定圧レギュレータ

    PISCO(ピスコ)(8件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    圧力調整と作業工数・時間の削減に。2次側圧力固定式で装置組立工数削減に貢献。圧力固定式のため、2次側圧力の調整不要。不用意な操作を防止。圧力調整用の調圧ネジや調圧ツマミ無し。コンパクトタイプ。メーカーRVUPと比較して容積比67%。1次側圧力が変動しても2次側圧力の変動は僅か。逆流機構付。電磁弁とアクチュエータの間に接続し、チェック式レギュレータとして使用可能。アクチュエータごとに設置し最適な(必要最低限の)圧力供給をすることで消費エア削減。
    使用温度範囲(℃)0~60(凍結なき事)使用流体空気設定圧力(MPa)~0.1RoHS指令(10物質対応)対応
  • 車輪(ウレタン車輪) 439E-UR ハンマーキャスター

    車輪(ウレタン車輪) 439E-UR

    ハンマーキャスター(6件のレビュー)
    669税込736
    1個
    当日出荷
  • ウレタン車輪NTBシリーズ ナンシン

    ウレタン車輪NTBシリーズ

    ナンシン(3件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    材質(車輪)ウレタン、(ホイル)ナイロン車輪幅(mm)27ボス幅(mm)32使用軸受コマーシャルベアリング車軸径(mm)8.0ペアリングコマーシャルベアリング
  • 車輪(ゴム(B入)車輪) 434S-FR ハンマーキャスター

    車輪(ゴム(B入)車輪) 434S-FR

    ハンマーキャスター(9件のレビュー)
    809税込890
    1個
    当日出荷
  • CNC 車輪のみ(ゴム車輪) ナンシン

    CNC 車輪のみ(ゴム車輪)

    ナンシン
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    車輪のみとなります。
    仕様耐寒グリス入材質(車輪)鋼板ホイールゴム車輪(ポリアセタール軸受)適合品番STC・SKC・SKC-T・SSC・SPC・UTC・UKCボス幅H(mm)55車軸径d(mm)12材質(ホイール)鋼板
  • 75x 23mm ナイロン車輪 [黒] エスコ

    75x 23mm ナイロン車輪 [黒]

    エスコ
    475税込523
    1個
    翌日出荷
    耐摩耗性が高く、ころがり摩擦も少ない、衝撃に強い製品です。アルコール、塩分、グリス、希酸、希アルカリなどの化学薬品に耐えます。
    エスコ品番EA986MA-75軸径(Φmm)8長さ(mm)30(ハブ)ブラック許容荷重(kg)90車輪径(Φmm)75質量(g)40材質(車輪)ナイロン6車輪幅(mm)23ベアリングプレーンベアリング耐熱温度(℃)-40~80特性耐摩耗性、耐衝撃性
  • 35x 25mm ナイロン車輪 [黒] エスコ

    35x 25mm ナイロン車輪 [黒]

    エスコ
    150税込165
    1個
    翌日出荷
    耐摩耗性が高く、ころがり摩擦も少ない、衝撃に強い製品です。アルコール、塩分、グリス、希酸、希アルカリなどの化学薬品に耐えます。
    エスコ品番EA986MA-35軸径(Φmm)8長さ(mm)30(ハブ)ブラック許容荷重(kg)75車輪径(Φmm)35質量(g)10材質(車輪)ナイロン6車輪幅(mm)25ベアリングプレーンベアリング耐熱温度(℃)-40~80特性耐摩耗性、耐衝撃性
  • ゴム車輪 SISIKU(シシク/シシクアドクライス)

    ゴム車輪

    SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(13件のレビュー)
    849税込934
    1個
    当日出荷
    SISIKU独自のボックススタイル芯金構造の車輪です。(意匠登録No.968313号)。
    仕様コマーシャルベアリング入適合シシク製WJ、WJB、WK、WKB、WJK型用材質(車輪)ゴムSBR使用温度範囲(℃)-30~+90硬度HS(A)60-65ベアリングプレスベアリング材質(金具)スチール/三価ユニクロ仕上げ特性高弾性材質(ホイール)スチールSPHC-P
  • 18-8 パンチング 網ヒシャク(穴径2mm) EBM(江部松商事)

    18-8 パンチング 網ヒシャク(穴径2mm)

    EBM(江部松商事)
    9,998税込10,998
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    穴径(mm)2
  • 50x 18mm ナイロン車輪 [黒] エスコ

    50x 18mm ナイロン車輪 [黒]

    エスコ(1件のレビュー)
    185税込204
    1個
    当日出荷
    耐摩耗性が高く、ころがり摩擦も少ない、衝撃に強い製品です。アルコール、塩分、グリス、希酸、希アルカリなどの化学薬品に耐えます。
    エスコ品番EA986MA-50軸径(Φmm)8長さ(mm)22(ハブ)ブラック許容荷重(kg)75車輪径(Φmm)50質量(g)20材質(車輪)ナイロン6車輪幅(mm)18ベアリングプレーンベアリング耐熱温度(℃)-40~80特性耐摩耗性、耐衝撃性
  • 車輪(ハードゴム車) ユーエイキャスター

    車輪(ハードゴム車)

    ユーエイキャスター(30件のレビュー)
    339税込373
    1個
    当日出荷
    一般的に広く使用して頂いており、弾性があり、凹凸のある路面での走行性に優れます。
    用途一般用材質(車輪)ハードゴム
  • 中荷重用プレス製ゴムキャスター 車輪のみ イノアック

    中荷重用プレス製ゴムキャスター 車輪のみ

    イノアック(23件のレビュー)
    759税込835
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    抜群の衝撃吸収性&軽い操作性を誇る・ゴム車輪シリーズ。車輪のみ。
    材質鋼板RoHS指令(10物質対応)対応
  • PCカラーキャスターねじ込み式 WAKI(和気産業)

    PCカラーキャスターねじ込み式

    WAKI(和気産業)
    499税込549
    1個
    5日以内出荷
    軽量物の移動や搬送を容易にする目的で各種機器などに取り付けて使用。
    寸法(mm)60穴径(Φmm)8.5車輪タイプ双輪
  • RS標準スプロケットRS25 椿本チエイン

    RS標準スプロケットRS25

    椿本チエイン(17件のレビュー)
    419税込461特価
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    豊富な品揃えで標準化
    種類スプロケットスプロケット形状B形歯幅(mm)2.9軸穴種別軸穴加工タイプ列数1チェーンNo.RS25付属品+ナベ小ネジ1本(ステンレス製)チェーンピッチ(mm)6.35ローラ径(Φmm)3.3軸穴径公差H8
  • スモールサイズクラフトパンチ カール事務器

    スモールサイズクラフトパンチ

    カール事務器(1件のレビュー)
    519税込571
    1個
    当日出荷
    手軽で簡単な紙専用の型抜きパンチです。
    用途グリーティングカード、スクラップブッキング、立体作品やイベントの装飾質量(g)本体:55、ケース含む:74本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)33×44×30、(ケース)38.5×50.5×36.5繰り返し・詰め替え対応
  • ベアリングプーラー 強力型 モノタロウ

    ベアリングプーラー 強力型

    モノタロウ(111件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1台
    当日出荷
    プロ用強力型。 ベアリングが小さい時はネジを締めて調節することが可能です。
    用途電動工具、車輪の小径ベアリング取り外しに。材質CRV
  • 錆防止亜鉛シール OHSATO(大里)

    錆防止亜鉛シール

    OHSATO(大里)(12件のレビュー)
    279税込307
    1パック(8個)
    当日出荷
    錆に対する悩み解決!高純度の亜鉛による犠牲防食効果で錆の発生を強力に抑制! 高いライフコスト性・・・信頼性の高い導電性粘着性と純度の高い亜鉛箔の犠牲防食効果が得られ、一般環境化での耐用年数は『20年以上』です。 施工が非常に簡単・・・柔軟な金属箔で、粘着剤がついているので対象物に簡単に貼り付ける事ができ、塗装のように養生時間が不要です。 異種金属接触腐食や隙間腐食耐蝕に有効・・・亜鉛はイオン化傾向が大きい為、ステンレスと鉄/アルミと鉄といった異種金属が接する箇所にも有効です。
    材質亜鉛RoHS指令(10物質対応)対応
  • 軸付フェルト Φ8mm径 (2本入) サンフレックス

    軸付フェルト Φ8mm径 (2本入)

    サンフレックス(1件のレビュー)
    539税込593
    1箱(2本)
    5日以内出荷から6日以内出荷
    回転工具に取付けて磨き、仕上げをするバフです。、研磨材を塗布すると一層綺麗です。
    用途金属ツヤ出し、樹脂の汚れ落とし等。軸径(Φmm)2.34外径(mm)8材質フェルト許容回転数(min-1[r.p.m])13000適合材金属、樹脂
  • RS PRO, アセタールロッド, Acetale, 1m 白, 8mm径 RS PRO

    RS PRO, アセタールロッド, Acetale, 1m 白, 8mm径

    RS PRO
    2,498税込2,748
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    アセタールコポリマー. 低吸湿性と良好な耐薬品性を備え、機械的強度にも優れています。 寸法が安定しているため、高精度なコンポーネント、ベアリング、ブッシュ、ギア、バルブ、及び弁座に適しています。 白色
    仕様カラー = 白長さ = 1m材料 = Acetaleフォーム = ロッドロッド径 = 8mm密度 = 1.41g/cm3引張強度 = 60 MPa動作温度 Max = +100℃ポリマータイプ = 共重合体%RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO, ポリエーテルエーテルケトン(PEEK)ロッド, ピーク, 300mm ベージュ, 8mm径 RS PRO

    RS PRO, ポリエーテルエーテルケトン(PEEK)ロッド, ピーク, 300mm ベージュ, 8mm径

    RS PRO
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    RS PRO V20
    仕様カラー = ベージュ長さ = 300mm材料 = ピークフォーム = ロッドロッド径 = 8mm密度 = 1.32g/cm3引張強度 = 95 MPa動作温度 Max = +260℃硬さ = ロックウェル硬さ スケールM 99%RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO, 塩化ビニール(PVC)ロッド, ポリ塩化ビニール, 1m グレー, 8mm径 RS PRO

    RS PRO, 塩化ビニール(PVC)ロッド, ポリ塩化ビニール, 1m グレー, 8mm径

    RS PRO
    1,798税込1,978
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    RS PRO V20
    仕様カラー = グレー長さ = 1m材料 = ポリ塩化ビニールフォーム = ロッドロッド径 = 8mm密度 = 1.47g/cm3引張強度 = 55 MPa動作温度 Max = +60℃硬さ = 130ボール押し込み%RoHS指令(10物質対応)対応
  • エンド型ブラシ(軸径3mm・筒径8mm) TRUSCO

    エンド型ブラシ(軸径3mm・筒径8mm)

    TRUSCO
    56,980税込62,678
    1箱(50本)
    当日出荷
    50本入のお買い得パックです 軸付なので取り付け交換が容易です コンパクトで高速回転のため操作しやすく、作業性に優れたエンド型ブラシです。
    用途エンド型なので細かい部分の底面・コーナー溝研磨に最適。使用工具:変速式電動マイクログラインダー。毛丈(mm)12外径(Φmm)8軸径(Φmm)3質量(g)300最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000軸長(mm)36材質(軸)真鍮
  • 10x 8mm 異径ストレートユニオン エスコ

    10x 8mm 異径ストレートユニオン

    エスコ
    450税込495
    1個
    当日出荷
    材質樹脂(PBT)使用圧力(MPa)0~1使用温度(℃)空気:-15~60、水:5~40使用流体空気・水チューブ外径×内径(mm)10×8
  • 6x 8mm 異径接続プラグ エスコ

    6x 8mm 異径接続プラグ

    エスコ
    140税込154
    1個
    翌日出荷
    仕様チューブ外径:6×8mm材質ポリアミド樹脂質量(g)1使用圧力(MPa)0~1使用温度(℃)空気:-15~60 水:5~40使用流体空気・水
  • ステンレス ライトシンブル 使用ロープ径8mm 水本機械製作所

    ステンレス ライトシンブル 使用ロープ径8mm

    水本機械製作所
    249税込274
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番849-1024材質ステンレス種類シンブル適合ロープ径(Φmm)8RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス 丸リンク 線径8mm内径50mm 水本機械製作所

    ステンレス 丸リンク 線径8mm内径50mm

    水本機械製作所
    499税込549
    1個
    当日出荷
    サイズが豊富です。 溶接ありです。
    用途ロープ等の先端金具としてトラスコ品番849-2329材質ステンレス材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ質量(g)73種類リンク寸法L(mm)50寸法D(mm)8表面処理(本体)バレル研磨
  • Uボルト ステンレス Uカン 線径8mm 水本機械製作所

    Uボルト ステンレス Uカン 線径8mm

    水本機械製作所
    299税込329
    1個
    当日出荷
    U字に曲げたステンレス丸棒です
    用途カシメたり、溶接したりして様々の用途にトラスコ品番317-4459材質ステンレス(SUS304)寸法L(mm)38寸法L1(mm)30寸法D(mm)8寸法W(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス ローアイストラップ 線径8mmピッチ57mm 水本機械製作所

    ステンレス ローアイストラップ 線径8mmピッチ57mm

    水本機械製作所
    719税込791
    1個
    当日出荷
    設置幅の狭い面でも取付け可能です。 床面に設置したり、ベルトなどを通すのに便利です。
    用途支柱や壁面等に取付トラスコ品番849-0042材質ステンレス材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ質量(g)27種類アイストラップ寸法H(mm)16寸法d(mm)5.2寸法L1(mm)73寸法D(mm)8寸法L2(mm)57寸法T(mm)3.2寸法L3(mm)32寸法h(mm)8表面処理(本体)バレル研磨使用荷重(kN)0.29
  • ステンレス 打ち込み丸カン 線径8mm 水本機械製作所

    ステンレス 打ち込み丸カン 線径8mm

    水本機械製作所
    1,098税込1,208
    1個ほか
    翌々日出荷から4日以内出荷
    木材の壁面や柱等に打ち込み固定することで丸リングに物を通して吊り下げができます。 未使用時には丸リングが倒れるので邪魔になりません。
    用途木材の壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ質量(g)94種類ボルト・スクリュー寸法L(mm)45寸法H(mm)47線径(Φmm)8寸法D(mm)8表面処理(本体)バレル研磨使用荷重(kN)0.78
  • バッテリーターミナル(+)大ポール(D端子) #4D 蝶ネジ径8mm Meltec(大自工業)

    バッテリーターミナル(+)大ポール(D端子) #4D 蝶ネジ径8mm

    Meltec(大自工業)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    バッテリーターミナルが酸等によって腐食している時の交換に。バッテリーターミナルとバッテリー端子との接触面が不導体(導通不良)時の交換に。
    材質亜鉛ダイキャスト合金、真鍮メッキ処理寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)48×35×38適合バッテリー○○D20~○○H52
  • RS PRO リングターミナル, 内径:4.5mm, スタッド径:8mm, ナチュラル RS PRO

    RS PRO リングターミナル, 内径:4.5mm, スタッド径:8mm, ナチュラル

    RS PRO
    7,298税込8,028
    1袋(100個)
    翌々日出荷
    絶縁 = 非絶縁。絶縁体 = 銅。内側リング直径 = 4.5mm。適合電線サイズmm2 Max = 10mm2。適合電線サイズAWG Min = 8AWG。シュラウド/アンシュラウド = アンシュラウド。スタッド径 = 8mm。色 = ナチュラル。表面処理:コンタクト = 錫。厚さ = 1.05mm。全長 = 30mm。動作温度 Max = +120℃。動作温度 Min = -30℃。。RS PRO非絶縁ヘビーデューティ丸形圧着端子. リングコネクタ又はケーブルラグとも呼ばれる高品質なRS PROシリーズヘビーデューティ用チューブ型丸形圧着端子です。ヘビーデューティ丸形圧着端子は、より線ケーブルをバッテリー端子などの電気部品のスタッド又はポストに接続するために使用します。このチューブ型丸形端子は、厚壁でヘビーデューティ用の高導電性銅製で、スズめっきが施されています。このリンク端子がケーブルに正しく圧着されると、安全で信頼性の高い電気接続が実現します。特長と利点. 堅牢で厚壁の設計 クローズドバレルにより、圧着端子をケーブルの周囲に確実に固定 銅のボディ材は導電率が高く、圧着も簡単 圧着端子のスズめっきにより、腐食耐性や強度の向上、摩擦の低減が実現し、はんだ付けも容易 ワイヤを簡単に挿入できるファンネル型内部バレル. 用途. 非絶縁ワイヤ端子は、誤って触れて接続を短絡させる危険がない場合に使用します。これらの圧着リングワイヤコネクタは、さまざまな業界でのヘビーデューティ用途で、より線パワーケーブルを電気部品に接続する場合に使用されます。用途には、産業用制御システムや産業用機械、自動車、通信機器、電源装置、家庭用電化製品などでのケーブル配線があります。正しいサイズの丸形端子を選ぶこと. 用途に適した丸形端子を選択するときは、次の点を考慮する必要があります。使用しているワイヤ又はケーブルのワイヤゲージmm(メトリック法)又はAWG(米国ワイヤゲージ規格) 丸形端子を接続するスタッドのサイズ 丸形端子の内径. 丸形端子の圧着方法. まず、正しいサイズの丸形端子を選択します。ワイヤの端を取り外し、端子と同じ長さになるように切断します。裸線が見えないように、ワイヤを端子バレルに差し込みます。これで、適切な圧着工具を使用して圧着端子をケーブルの端に圧着する準備ができました。これらの圧着工具には、ヘビーデューティ用ラチェット圧着工具や油圧圧着工具などがあります。圧着サイクルが完了するまでラチェット工具のハンドルはロック状態が保持されるため、中途半端な圧着を防止できます。丸形端子のバレルを適切な圧着部に挿入するだけです。ラチェット機構によって解放されるまで工具のハンドルを絞ります。ヘビーデューティ用油圧圧着工具を使用すると、圧着力が完全にかかったときにカチッという音がし、圧着サイクルが完了します。これで、丸形圧着端子をスタッド又はポストの上に配置し、ナット又ははんだ付けで所定の位置に固定できます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO リングターミナル, 内径:4mm, スタッド径:8mm, ナチュラル RS PRO

    RS PRO リングターミナル, 内径:4mm, スタッド径:8mm, ナチュラル

    RS PRO
    3,500税込3,850
    1袋(100個)
    翌々日出荷
    絶縁 = 非絶縁。絶縁体 = 銅。内側リング直径 = 4mm。適合電線サイズmm2 Min = 6mm2。適合電線サイズAWG Min = 12-10AWG。シュラウド/アンシュラウド = アンシュラウド。スタッド径 = 8mm。色 = ナチュラル。表面処理:コンタクト = 錫。厚さ = 0.95mm。全長 = 27.3mm。動作温度 Max = +120℃。動作温度 Min = -30℃。。RS PRO非絶縁ヘビーデューティ丸形圧着端子. リングコネクタ又はケーブルラグとも呼ばれる高品質なRS PROシリーズヘビーデューティ用チューブ型丸形圧着端子です。ヘビーデューティ丸形圧着端子は、より線ケーブルをバッテリー端子などの電気部品のスタッド又はポストに接続するために使用します。このチューブ型丸形端子は、厚壁でヘビーデューティ用の高導電性銅製で、スズめっきが施されています。このリンク端子がケーブルに正しく圧着されると、安全で信頼性の高い電気接続が実現します。特長と利点. 堅牢で厚壁の設計 クローズドバレルにより、圧着端子をケーブルの周囲に確実に固定 銅のボディ材は導電率が高く、圧着も簡単 圧着端子のスズめっきにより、腐食耐性や強度の向上、摩擦の低減が実現し、はんだ付けも容易 ワイヤを簡単に挿入できるファンネル型内部バレル. 用途. 非絶縁ワイヤ端子は、誤って触れて接続を短絡させる危険がない場合に使用します。これらの圧着リングワイヤコネクタは、さまざまな業界でのヘビーデューティ用途で、より線パワーケーブルを電気部品に接続する場合に使用されます。用途には、産業用制御システムや産業用機械、自動車、通信機器、電源装置、家庭用電化製品などでのケーブル配線があります。正しいサイズの丸形端子を選ぶこと. 用途に適した丸形端子を選択するときは、次の点を考慮する必要があります。使用しているワイヤ又はケーブルのワイヤゲージmm(メトリック法)又はAWG(米国ワイヤゲージ規格) 丸形端子を接続するスタッドのサイズ 丸形端子の内径. 丸形端子の圧着方法. まず、正しいサイズの丸形端子を選択します。ワイヤの端を取り外し、端子と同じ長さになるように切断します。裸線が見えないように、ワイヤを端子バレルに差し込みます。これで、適切な圧着工具を使用して圧着端子をケーブルの端に圧着する準備ができました。これらの圧着工具には、ヘビーデューティ用ラチェット圧着工具や油圧圧着工具などがあります。圧着サイクルが完了するまでラチェット工具のハンドルはロック状態が保持されるため、中途半端な圧着を防止できます。丸形端子のバレルを適切な圧着部に挿入するだけです。ラチェット機構によって解放されるまで工具のハンドルを絞ります。ヘビーデューティ用油圧圧着工具を使用すると、圧着力が完全にかかったときにカチッという音がし、圧着サイクルが完了します。これで、丸形圧着端子をスタッド又はポストの上に配置し、ナット又ははんだ付けで所定の位置に固定できます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ケーブルホルダー 10個入 ブラック MCO

    ケーブルホルダー 10個入 ブラック

    MCO
    349税込384
    1個
    当日出荷
    ケーブルの配線をスッキリ 最大8mm径のケーブルまで対応
    材質PPブラック適合ケーブル(Φmm)最大8
  • ステンレス O型フック 線径8mm長さ57mm 水本機械製作所

    ステンレス O型フック 線径8mm長さ57mm

    水本機械製作所
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    シンプルな形状のフックです。
    用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに使用しますトラスコ品番849-1971材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ材質(本体)ステンレス質量(g)59種類スナップフック寸法L(mm)55寸法S(mm)17.5寸法D(mm)8寸法W(mm)22寸法R(mm)8表面処理(本体)バレル研磨使用荷重(kN)0.49
  • ステンレス Sカンフック 線径8mm長さ99mm 水本機械製作所

    ステンレス Sカンフック 線径8mm長さ99mm

    水本機械製作所
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番849-1064材質ステンレス長さ(mm)99種類Sカン線径(Φmm)8RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
...