カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(12)
  • 自転車部品(3)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 制御機器(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「8r-01ml」の検索結果

24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タッチコネクターFUJI/メイルエルボ(樹脂) 千代田通商タッチコネクターFUJI/メイルエルボ(樹脂)千代田通商(1件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
用具不要のワンタッチ着脱。本体が樹脂と金属で環境に合わせて選定出来ます。最大流量。カラー表示リングが装着できます。シール加工付
形状メイルエルボ使用流体圧縮空気、真空材質(本体)ポリアセタール材質(シール)(Rねじ部)ニトリルゴム適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)-5~60
インスタント継手 ParkerTAIYOインスタント継手ParkerTAIYO
10,980税込12,078
1セット(10個)
12日以内出荷から22日以内出荷
使用温度範囲(℃)-5~60
リザーバー 8レーン 64ml R08R01Sシリーズ ビーエム機器リザーバー 8レーン 64ml R08R01Sシリーズビーエム機器
13,790税込15,169
1個(20枚)ほか
18日以内出荷
8レーン:64ml(1レーン:8ml)マイクロプレート形状の8レーンリザーバーHTSワークステーションに対応G滅菌済・個装
仕様●オートクレーブ不可●材質:P.S●容量:64ml(1レーン:8ml)●底形状:丸底●サイズ(WxDxH):127.5x85.0x15.0mm●色:クリア
LED LENSER 専用充電池 LED LENSERLED LENSER 専用充電池LED LENSER(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
レッドレンザーの充電式ライトに使用できる、交換用の純正充電池です。1セット予備で携帯すれば、万が一の充電切れに備えることもできます。対応機種を確認の上ご購入ください。 ※専用充電池(型番:7704)の後継品で、互換性がございます。 ※市販の充電池は、仕様通りの性能を発揮できなくなる場合や、製品を損傷する恐れがあるため、必ず純正の充電池をご使用ください。
仕様H8R/P7R/F1R用充電池トラスコ品番859-5393適合機種P6R Core、P6R Core QC、P6R Work、P6R Signature、P7R、ML6、ML6 Warm Light、ML6 Connect WL、NEO10R、H8R、MT10、MH10、F1R、M7R、M7RX質量(g)55.8
イオンエクスチェンジャー Dowex (R) 1-X8 強塩基性アニオン交換体 Cl-型 105242 250ML Merck(メルクミリポア)イオンエクスチェンジャー Dowex (R) 1-X8 強塩基性アニオン交換体 Cl-型 105242 250MLMerck(メルクミリポア)
62,980税込69,278
1個
翌々日出荷
アズワン品番61-0297-22危険物の類別非危険物
パンク修理セット STD マルニ(マルニ工業)パンク修理セット STDマルニ(マルニ工業)(1件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
セット内容ゴムのり8mL、サンドペーパー(10×40mm)×1枚、パッチRサイズ(25mm)5枚、Mサイズ(29×43mm)×1枚、虫ゴム:20mm×2本サイズS
LB8MLシリーズ IDEC(和泉電気)LB8MLシリーズIDEC(和泉電気)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から31日以内出荷
種別照光押ボタンスイッチベゼル色:メタル調種類照光式保護構造IP65ボタン形状長角照光種別ボタン取付穴径(Φmm)18.2×24.2
Hiパンク修理セット マルニ(マルニ工業)Hiパンク修理セットマルニ(マルニ工業)(1件のレビュー)
539税込593
1セット
当日出荷
用途パンク修理に必要アイテムです。セット内容ゴムのり8mL、サンドペーパー15×60mm×1枚、パッチRサイズ(25mm)3枚、Sサイズ(24×34mm)×2枚、虫ゴム:20mm×2本
400/600ml グリースポンプ フレキシブルホース付 エスコ400/600ml グリースポンプ フレキシブルホース付エスコ
6,500税込7,150
1セット
翌日出荷
仕様●吐出圧力:31MPa●吐出量(ml/ストローク):1●容量(mL):手詰め/600 蛇腹/400(400g)●ノズル長(mm):172●シリンダーサイズ(mm):Φ7.8●ノズルねじサイズ:R1/8"●筒長:300mm●サイズ:157×386mm●重量(g):1494●適用グリース:手詰めグリース 蛇腹グリース●材質:鉄●適合NLGIちょう度(No.):N.L.G.I #1・#2●エアーリリースバルブ付●フレキシブルホース付危険物の類別非危険物
インバータ式真空ポンプ(ケース付) イチネンTASCOインバータ式真空ポンプ(ケース付)イチネンTASCO
119,800税込131,780
1個
翌々日出荷
エコモード搭載で長時間運転時も安心。デジタル制御の新世代真空ポンプ!!セット内容…本体+ケース(TA150GS)ローター方式…ツーステージドライブ方式…ダイレクト式排気量227L/min(8.0CFM)到達真空度…2.0Pa(15ミクロン)モーター回転数…2500r.p.m(エコ運転時1500r.p.m)電源、モーター…100V(50Hz/60Hz)、550Wオイル封入量…約500mL吸入ポート…1/4″、5/16″、3/8″(3ポート)サイズ/質量…305(H)×350(D)×135(W)mm/11.5kg付属品…専用オイル500mL
バックミラーASSY(ライト) 3Y1-26290-00 YAMAHA(ヤマハ)バックミラーASSY(ライト) 3Y1-26290-00YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
4日以内出荷
サイズネジ径10mm主な適合車種YB-1(58E2/S)・TW200(4CS1-6/5LB2)・TW225(5VC4)・SR125(4DD1/2/4WP1)・DT230(4TP1/2)・ST225(5BT1)・TT250R(4GY1)・セロー250(3C51/52)/225(4JG1/2/4/6/3RW5/5MP1-4)・DT200WR(3XP5)・DT125R(3FW8/A)・DT50(3LM4/5)・TY250ZS(4ML1)
ストレージボトル トランスファーキャップ付き コーニングストレージボトル トランスファーキャップ付きコーニング
159,800税込175,780
1ケース(8パック×1個)
6日以内出荷から7日以内出荷
Corningポリスチレン製ストレージボトルは、クローズドシステムソリューションとして提供されています。滅菌済みで個別二重包装され、組み立てた状態でお届けします。組み立て済みのトランスファーキャップには2つのポートがあります。ディップチューブはフラスコの底まで届いており、無菌的な液体の出し入れが容易です。▼光学的に透明なポリスチレン製
強力パンク修理セット マルニ(マルニ工業)強力パンク修理セットマルニ(マルニ工業)
549税込604
1個
7日以内出荷
用途パンク修理に必要アイテムです。セット内容ゴムのり8mL、サンドペーパー10×40mm×1枚、パッチRサイズ(25mm)4枚、Sサイズ(29×43mm)×1枚、虫ゴム:20mm×2本
スクリユドライバ BIGM(丸山製作所)スクリユドライバBIGM(丸山製作所)
699税込769
1個
8日以内出荷
部品名称スクリユドライバ図解NoMK313EA エアークリーナ,キャブレータ,ツールセット,ガスケットセット部品_No.40、MSA415R4C-125(8.5) フゾクヒン部品_No.8、HNJ-61ML ロータシャフト、シュート部品_No.50、MSV415L(10) エンジン ハリマーク、ツールセット、ガスケット部品_No.6、MSA513R2T-M-1 エンジン(GM182LN-10K) ラベル、ツールセット、ガスケット部品_No.11、MDC-131 エンジン ラベル、ツールセット、ガスケット部品_No.6、MS313EW-2M -A エンジン(GB130LN-141)ハリマーク,ツールセット,ガスケット部品_No.6、MS415R4CF-1(8.5) フゾクヒン部品_No.9、MS415R4CF-RV(8.5) エンジン ハリマーク、ツールセット、ガスケット部品_No.11、MRS60H-350 フゾクヒン部品_No.7、MSA413R4C 8.5 フゾクヒン、オプション部品_No.22、MSA415R4C-1(8.5) エンジン ハリマーク、ツールセット、ガスケット部品_No.4など
Strata(R) C8 55μm、70A 、30mg/1mL、チューブ、100個/パック PhenomenexStrata(R) C8 55μm、70A 、30mg/1mL、チューブ、100個/パックPhenomenex
29,980税込32,978
1パック(100個)
21日以内出荷
フォーマット形式チューブ対象分析対象物:極めて疎水性の高い化合物アズワン品番67-7348-51充填量30mg/1mL(充填剤量/体積)充填剤シリカベース固定相C8
LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY16RB) SMCLEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY16RB)SMC
99,980税込109,978
1個
9日以内出荷
駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
メスシリンダー クラスB BRANDメスシリンダー クラスBBRAND
17,379税込19,117
1本
13日以内出荷
茶目盛りのエコノミータイプです。
CoolBox XT starter PCR96 system 0.2mlx96本 パープル biocisionCoolBox XT starter PCR96 system 0.2mlx96本 パープルbiocision
99,980税込109,978
1式
48日以内出荷
CoolBoxTMは氷、電気、電池を使用せずに、サンプルを冷却または凍結することが出来るベンチトップ型のツールです。CoolBoxTMシステムは様々な種類のサンプルと温度帯に対応しており、熱伝導モジュールのCoolRack(R)やCoolSink(R)と合わせて使用することにより、遠心管やPCRチューブ、PCRプレート、マイクロプレートにも対応可能です。豊富なボック
仕様●CoolBoxTM XT Starter●サイズ:16.2×12.0×6.1cm●色:パープル●CoolRack(R) XT PCR96●収容本数:96ウェルプレート×1枚/0.2mlチューブ×96本(12連・8連・シングル)●サイズ:127×86×25mm●色:グレー●構成:CoolBoxTM XT Holder本体、CoolBoxTM Cooling Core、CoolRack(R) XT PCR96(BCS-529)アズワン品番65-3802-64
CoolBox XT PCR96 Workstation 0.2mlx96本 グリーン biocisionCoolBox XT PCR96 Workstation 0.2mlx96本 グリーンbiocision
149,800税込164,780
1式
48日以内出荷
CoolBoxTMは氷、電気、電池を使用せずに、サンプルを冷却または凍結することが出来るベンチトップ型のツールです。CoolBoxTMシステムは様々な種類のサンプルと温度帯に対応しており、熱伝導モジュールのCoolRack(R)やCoolSink(R)と合わせて使用することにより、遠心管やPCRチューブ、PCRプレート、マイクロプレートにも対応可能です。豊富なボック
仕様●CoolBoxTM XT●内寸:14×9.9×9.4cm(※Cooling Coreが中に入っている時の内寸)●外寸:20×16×15cm●色:グリーン●CoolRack(R) XT PCR96●収容本数:96ウェルプレート×1枚/0.2mlチューブ×96本(12連・8連・シングル)●サイズ:127×86×25mm●色:グレー●構成:CoolBoxTM XT本体、CoolBoxTM Cooling Core、CoolRack(R) XT PCR96(BCS-529)アズワン品番65-3802-66
CoolBox 2XT PCR Sample Prep Workstation 0.2mlx96本もしくは1.5/2mlx24本 グリーン biocisionCoolBox 2XT PCR Sample Prep Workstation 0.2mlx96本もしくは1.5/2mlx24本 グリーンbiocision
249,800税込274,780
1式
48日以内出荷
CoolBoxTMは氷、電気、電池を使用せずに、サンプルを冷却または凍結することが出来るベンチトップ型のツールです。CoolBoxTMシステムは様々な種類のサンプルと温度帯に対応しており、熱伝導モジュールのCoolRack(R)やCoolSink(R)と合わせて使用することにより、遠心管やPCRチューブ、PCRプレート、マイクロプレートにも対応可能です。豊富なボック
仕様●CoolBoxTM2XT●内寸:21×14.3×13.4cm(※Cooling Coreが中に入っている時の内寸)●外寸:26.5×20×15cm●色:グリーン●CoolRack(R)XT M24●収容本数:1.5/2.0mlマイクロチューブ×24本●サイズ:128×85×38mm●色:グレー●CoolRack(R)XT PCR96●収容本数:96ウェルプレート×1枚/0.2mlチューブ×96本(12連8連シングル)●サイズ:127×86×25mm●色:グレー●構成:CoolBoxTM2XT本体、CoolBoxTMCooling Core、CoolRack(R)XT M24(BCS-535)、CoolRack(R)XT PCR96(BCS-529)アズワン品番65-3802-68
ミニチューブ用8連キャップ MTS-8CP-Cシリーズ AXYGENミニチューブ用8連キャップ MTS-8CP-CシリーズAXYGEN
1ケース(5パック×120個)
欠品中
Axygen(R) 96ウェルポリエチレン製クラスターチューブ、8連キャップ、滅菌済み、120ストリップ/パック、5パック/ケースAxygen(R) 1.1mL 96ウェルミニチューブはANSI/SLAS 1-2004に適合するように設計されています:マイクロプレート-フットプリントの寸法はラックに適合し、8連または12連のプラグキャップでシーリングできるように設計されています。Beckman Coulter(R)、Tecan(R)、その他の自動化ワークステーションと適合する、96ウェルラックのフットプリント。
仕様●パック入数:120/パック●ケース入数:600/ケース●ブランド:Axygen(R)アズワン品番65-3963-58
ミニチューブ用12連キャップ MTS-12CP-Cシリーズ AXYGENミニチューブ用12連キャップ MTS-12CP-CシリーズAXYGEN
1ケース(5パック×80個)
欠品中
Axygen(R) 96ウェルポリエチレン製クラスターチューブ、12連キャップ、滅菌済み、80ストリップ/パック、5パック/ケースAxygen(R) 1.1mL 96ウェルミニチューブはANSI/SLAS 1-2004に適合するように設計されています:マイクロプレート-フットプリントの寸法はラックに適合し、8連または12連のプラグキャップでシーリングできるように設計されています。Beckman Coulter(R)、Tecan(R)、その他の自動化ワークステーションと適合する、96ウェルラックのフットプリント。
仕様●パック入数:80/パック●ケース入数:400/ケース●ブランド:Axygen(R)アズワン品番65-3963-56
1.1mL ミニチューブ MTS-11-Cシリーズ AXYGEN1.1mL ミニチューブ MTS-11-CシリーズAXYGEN
1ケース(5パック×960個)
欠品中
Axygen(R) 96ウェル1.1mLポリプロピレン製クラスターチューブ、シングルチューブ、滅菌済み、96チューブ/ラック、10ラック/パック、5パック/ケースAxygen(R) 1.1mL 96ウェルミニチューブはANSI/SLAS 1-2004に適合するように設計されています:マイクロプレート-フットプリントの寸法はラックに適合し、8連または12連のプラグキャップでシーリングできるように設計されています。Beckman Coulter(R)、Tecan(R)、その他の自動化ワークステーションと適合する、96ウェルラックのフットプリント。
仕様●パック入数:960/パック●ケース入数:4800/ケース●ブランド:Axygen(R)●容量:384 Tubes●使用用途:ストレージ●チューブ形状:円筒●トップスタイル:リム付き●目盛り:なし●ストッパースタイル:ストッパーなし●外径:25mm(approx.)●長さ:165mm(approx.)●ラック:ありアズワン品番65-3963-54
ストレージボトル トランスファーキャップ付き コーニングストレージボトル トランスファーキャップ付きコーニング
1ケース(8パック×1個)
欠品中
Corningポリスチレン製ストレージボトルは、クローズドシステムソリューションとして提供されています。滅菌済みで個別二重包装され、組み立てた状態でお届けします。組み立て済みのトランスファーキャップには2つのポートがあります。ディップチューブはフラスコの底まで届いており、無菌的な液体の出し入れが容易です。▼光学的に透明なポリスチレン製
仕様●パック入数:1/パック●ケース入数:8/ケース●ブランド:Corning(R)●容量:150mL●トップスタイル:ネジ付き●キャップ材質:高密度ポリエチレン●キャップ直径:45mm●キャップカラー:オレンジ●滅菌:あり●チュービングコネクション:オスルアーロックアズワン品番65-3961-92