カテゴリ
- 科学研究・開発用品(7)
- 自転車部品(3)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- バイク純正部品(1)
- 制御機器(1)
- メカニカル部品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
- マルニ(マルニ工業)(3)
- biocision(3)
- omron(オムロン)(1)
- ParkerTAIYO(1)
- タジマツール(TJMデザイン)(1)
- 千代田通商(1)
- BIGM(丸山製作所)(1)
- PYREX(パイレックス)(1)
- オムロンヘルスケア(1)
- ビーエム機器(1)
- YAMAHA(ヤマハ)(1)
- GYROZEN(1)
- Phenomenex(1)
「8r-02ml」の検索結果

タッチコネクターFUJI/メイルエルボ(樹脂)
千代田通商(1件のレビュー)¥309税込¥3401個当日出荷用具不要のワンタッチ着脱。本体が樹脂と金属で環境に合わせて選定出来ます。最大流量。カラー表示リングが装着できます。シール加工付形状メイルエルボ材質(本体)ポリアセタール使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用流体圧縮空気、真空適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)材質(シール)(Rねじ部)ニトリルゴム使用真空圧力(kPa)-100
リザーバー 8レーン 64ml R08R02Sシリーズ
ビーエム機器¥14,980~税込¥16,478~1個(20枚)ほか18日以内出荷8レーン:64ml(1レーン:8ml)。マイクロプレート形状の8レーンリザーバー。HTSワークステーションに対応。G滅菌済・個装仕様●オートクレーブ可能(121度、15分)●材質:P.P●容量:64ml(1レーン:8ml)●底形状:丸底●サイズ(WxDxH):127.5x85.0x15.0mm●色:クリア
パンク修理セット STD
マルニ(マルニ工業)(1件のレビュー)¥399税込¥4391個当日出荷セット内容ゴムのり8mL、サンドペーパー(10×40mm)×1枚、パッチRサイズ(25mm)5枚、Mサイズ(29×43mm)×1枚、虫ゴム:20mm×2本サイズS
Hiパンク修理セット
マルニ(マルニ工業)(1件のレビュー)¥539税込¥5931セット当日出荷用途パンク修理に必要アイテムです。セット内容ゴムのり8mL、サンドペーパー15×60mm×1枚、パッチRサイズ(25mm)3枚、Sサイズ(24×34mm)×2枚、虫ゴム:20mm×2本![ACサーボモータ/ドライバ[G5シリーズ MECHATROLINK-Ⅱ通信内蔵タイプ] omron(オムロン)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono39093582-240814-02.jpg)
ACサーボモータ/ドライバ[G5シリーズ MECHATROLINK-Ⅱ通信内蔵タイプ]
omron(オムロン)¥209,800税込¥230,7801台翌々日出荷から66日以内出荷保護構造盤内蔵型適合規格(EMC指令)EN55011、EN61000-6-2、IEC61800-3(低電圧指令)EN61800-5-1EN954-1(Cat.3)、EN ISO 13849-1:2008(Cat.3)(PLc,d)、ISO13849-1:2006(Cat.3)(PLc,d)、EN61508(SIL2)、EN62061(SIL2)、IEC61800-5-2(STO)、IEC61326-3-1(SIL2)(UL規格)UL508C(CSA規格)CSA22.2 No.14耐電圧電源端子・動力端子とFG間:AC1500V 50/60Hz 1分間絶縁抵抗(MΩ)電源端子・動力端子とFG間:0.5以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)0~+55(結露がないこと)保存温湿度範囲-20~+65℃、90%RH以下(結露がないこと)耐振動(耐久)10~60Hz 加速度5.88m/s2以下(共振点での連続使用は不可)使用周囲湿度90%RH以下(結露がないこと)雰囲気腐食性ガスなどがないこと
PYREX(R) ミクロビューレット(ファネルトップ、摺合わせコック付、Class A) 2128シリーズ
PYREX(パイレックス)¥48,980税込¥53,8781個3日以内出荷。本体全体にわたるチューブ内径の正確性により、どの2点においても精度が保証されています。ファンネルトップによって、ゴムストッパー付きのチューブを通じて、試薬を注ぐか下から吸引して添加できます。先端は、スムーズな流れを確保するよう、テーパーが施されています。内径2mmのPYREX(R)スタンダードテーパーストップコックは自由に回りますが、適切にコントロールすることができます。ビューレットの容量公差はASTM E-1189に準拠しており、ASTM E-542に従ってキャリブレーションされています。仕様●ブランド:PYREX(R)●ビュレットの特長:クラスA●容量:10mL●目盛りの間隔:0.02mL●高さ:735mm(approx.)●外径:8mm(approx.)●ストップコック口径なし.:2●ストップコックスタイル:ストレートボアグラス●公差:0.02mLアズワン品番65-9234-99
バックミラーASSY(ライト) 3Y1-26290-00
YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個4日以内出荷サイズネジ径10mm主な適合車種YB-1(58E2/S)・TW200(4CS1-6/5LB2)・TW225(5VC4)・SR125(4DD1/2/4WP1)・DT230(4TP1/2)・ST225(5BT1)・TT250R(4GY1)・セロー250(3C51/52)/225(4JG1/2/4/6/3RW5/5MP1-4)・DT200WR(3XP5)・DT125R(3FW8/A)・DT50(3LM4/5)・TY250ZS(4ML1)
レーザー部品140708 NAVI-RCV2取説/保証書
タジマツール(TJMデザイン)¥569税込¥6261個5日以内出荷タジマレーザー墨出し器 専用受光器取扱説明書/保証書用途取扱説明書 交換用部品対応商品【受光器】NAVI-RCV2、【TERAシリーズ】ML10N-KYR、ML10N-KJC、GT4R-NXI、GT8R-NXI
サーボドライブ 750 W
オムロンヘルスケア¥319,800税込¥351,7801個7日以内出荷Omron Accurax G5 サーボドライブは、200 V の入力電圧を備えています。容量は 750 W です。2 kHz の高応答周波数を備えています 20 ビットエンコーダで提供される高解像度です仕様●相数:1●電源電圧:200 V●許容電流値:6.6 A●定格電圧:200 V●許容入力:750 Wアズワン品番65-7284-25
強力パンク修理セット
マルニ(マルニ工業)¥549税込¥6041個7日以内出荷用途パンク修理に必要アイテムです。セット内容ゴムのり8mL、サンドペーパー10×40mm×1枚、パッチRサイズ(25mm)4枚、Sサイズ(29×43mm)×1枚、虫ゴム:20mm×2本
スクリユドライバ
BIGM(丸山製作所)¥699税込¥7691個8日以内出荷部品名称スクリユドライバ図解NoMK313EA エアークリーナ,キャブレータ,ツールセット,ガスケットセット部品_No.40、MSA415R4C-125(8.5) フゾクヒン部品_No.8、HNJ-61ML ロータシャフト、シュート部品_No.50、MSV415L(10) エンジン ハリマーク、ツールセット、ガスケット部品_No.6、MSA513R2T-M-1 エンジン(GM182LN-10K) ラベル、ツールセット、ガスケット部品_No.11、MDC-131 エンジン ラベル、ツールセット、ガスケット部品_No.6、MS313EW-2M -A エンジン(GB130LN-141)ハリマーク,ツールセット,ガスケット部品_No.6、MS415R4CF-1(8.5) フゾクヒン部品_No.9、MS415R4CF-RV(8.5) エンジン ハリマーク、ツールセット、ガスケット部品_No.11、MRS60H-350 フゾクヒン部品_No.7、MSA413R4C 8.5 フゾクヒン、オプション部品_No.22、MSA415R4C-1(8.5) エンジン ハリマーク、ツールセット、ガスケット部品_No.4など
Strata(R) 96ウェル コレクション プレート、2mL丸型/丸型、8mm、ポリプロピレン
Phenomenex¥66,980税込¥73,6781個21日以内出荷仕様分析方法:固相抽出(SPE)アズワン品番67-7352-80
CoolBox XT starter M-PCR system 0.2mlx48本・1.5/2mlx12本 パープル
biocision¥99,980税込¥109,9781式48日以内出荷CoolBoxTMは氷、電気、電池を使用せずに、サンプルを冷却または凍結することが出来るベンチトップ型のツールです。CoolBoxTMシステムは様々な種類のサンプルと温度帯に対応しており、熱伝導モジュールのCoolRack(R)やCoolSink(R)と合わせて使用することにより、遠心管やPCRチューブ、PCRプレート、マイクロプレートにも対応可能です。豊富なボック仕様●CoolBoxTM XT Starter●サイズ:16.2×12.0×6.1cm●色:パープル●CoolRack(R) XT M-PCR●収容本数:PCRチューブ×48本(8連・シングル)+1.5ml/2mlチューブ×12本●サイズ:127×86×38mm●色:グレー●構成:CoolBoxTM XT Holder本体、CoolBoxTM Cooling Core、CoolRack(R) XT M-PCR(BCS-523)アズワン品番65-3802-65
CoolBox XT PCR-Strip Workstation 0.2mlx48本・1.5/2mlx12本 グリーン
biocision¥149,800税込¥164,7801式48日以内出荷CoolBoxTMは氷、電気、電池を使用せずに、サンプルを冷却または凍結することが出来るベンチトップ型のツールです。CoolBoxTMシステムは様々な種類のサンプルと温度帯に対応しており、熱伝導モジュールのCoolRack(R)やCoolSink(R)と合わせて使用することにより、遠心管やPCRチューブ、PCRプレート、マイクロプレートにも対応可能です。豊富なボックスサイズ、カラーバリエーション。ボックスサイズは4種類。長時間、温度分布を均一に保つことが可能。電源や氷など必要なし仕様●CoolBoxTM XT●内寸:14×9.9×9.4cm(※Cooling Coreが中に入っている時の内寸)●外寸:20×16×15cm●色:グリーン●CoolRack(R) XT M-PCR●収容本数:PCRチューブ×48本(8連・シングル)+1.5ml/2mlチューブ×12本●サイズ:127×86×38mm●色:グレー●構成:CoolBoxTM XT本体、CoolBoxTM Cooling Core、CoolRack(R) XT M-PCR(BCS-523)アズワン品番65-3802-67
CoolBox 2XT PCR Sample Prep Workstation 0.2mlx96本もしくは1.5/2mlx24本 グリーン
biocision¥249,800税込¥274,7801式48日以内出荷CoolBoxTMは氷、電気、電池を使用せずに、サンプルを冷却または凍結することが出来るベンチトップ型のツールです。CoolBoxTMシステムは様々な種類のサンプルと温度帯に対応しており、熱伝導モジュールのCoolRack(R)やCoolSink(R)と合わせて使用することにより、遠心管やPCRチューブ、PCRプレート、マイクロプレートにも対応可能です。豊富なボック仕様●CoolBoxTM2XT●内寸:21×14.3×13.4cm(※Cooling Coreが中に入っている時の内寸)●外寸:26.5×20×15cm●色:グリーン●CoolRack(R)XT M24●収容本数:1.5/2.0mlマイクロチューブ×24本●サイズ:128×85×38mm●色:グレー●CoolRack(R)XT PCR96●収容本数:96ウェルプレート×1枚/0.2mlチューブ×96本(12連8連シングル)●サイズ:127×86×25mm●色:グレー●構成:CoolBoxTM2XT本体、CoolBoxTMCooling Core、CoolRack(R)XT M24(BCS-535)、CoolRack(R)XT PCR96(BCS-529)アズワン品番65-3802-68
1248/1248R/1580/1580R用アングルローター
GYROZEN¥209,800税込¥230,7801式63日以内出荷煮沸や凍結時にサンプルの蒸発や漏れがないように工夫。100μl刻みの目盛付で、フタと胴体に書き込み可能。電子滅菌済仕様●収容本数:1.5/2.0ml×30本●傾斜:45°●口径サイズ:Φ11.1mm●適合チューブの長さ(最大):52mm●※仕様は予告なく変更する場合がございます。●チューブ容量:0.2ml●▼アダプター品番:GAS-m0.2(2)●▼アダプター口径サイズ:Φ6.5×23mm79mm15,000rpm●▼最大遠心力(1580/1580R):19,872xg●▼最大回転数(1248/1248R):12,000rpm●▼最大遠心力(1248/1248R):12,718xg●チューブ容量:0.5ml●▼アダプター品番:GAS-m0.5(2)●▼アダプター口径サイズ:Φ8×31mm●▼ラジアス:86mm●▼最大回転数(1580/1580R):15,000rpm●▼最大遠心力(1580/1580R):21,633xg●▼最大回転数(1248/1248R):12,000rpm●▼最大遠心力(1248/1248R):13,835xg●チューブ容量:1.5/2.0ml●▼アダプター品番:ー●▼アダプター口径サイズ:ー●▼ラジアス:96.4mm15,000rpm●▼最大遠心力(1580/1580R):24,249xg●▼最大回転数(1248/1248R):12,000rpm●▼最大遠心力(1248/1248R):15,520xgアズワン品番65-3833-03









![ACサーボモータ/ドライバ[G5シリーズ MECHATROLINK-Ⅱ通信内蔵タイプ] omron(オムロン)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono39093582-240814-02.jpg)