30件中 1~30件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
柔軟性に優れ、使いやすさは抜群です。 低温(0℃)でも柔軟性を維持し、据置配線では寒冷地(-30℃)でも使用可能です。
用途300V以下の電気機器の電源用、配線用として使用いただけます。 種類産業機械用ケーブル シース厚(mm)1 絶縁体厚さ(mm)0.6 定格電圧(V)300 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
2,798 税込3,078
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

柔軟性、耐熱性、耐寒性、耐燃性に優れています。
用途300V以下の電気機器の電源用、配線用。 種類産業機械用ケーブル 全長(m)100 定格温度(℃)60 定格電圧(V)300 適合規格<PS>E
1巻(100m)
7,598 税込8,358
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

汎用のビニルキャブタイヤケーブルで、柔軟性を有します。
用途600V以下の移動用電機器の電源回路その他可とう性が要求される場合に使用されます。 種類産業機械用ケーブル
1巻
特価
1,798 税込1,978
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (272種類の商品があります)

外観が美しく、柔軟性・加工性に優れています。配線作業時の線心識別が容易なように、全線心をカラーコード化してあります。
用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コード、延長コード。電動工具など電線が酷使される器具に適しています。工場内での信号伝送・遠隔操作・監視装置、電気機器の機内配線および機器制御用。0.3mm2、0.5mm2は100V未満の通信・信号回路に使用してください。(PSEマーク表示なし)
1巻(10m)ほか
特価
899 税込989
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (499種類の商品があります)

1巻ほか
特価
2,998 税込3,298
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (205種類の商品があります)

種類産業機械用ケーブル 定格電圧(V)300 全長(m)100 材質(シース)非鉛ビニル 材質(絶縁体)非鉛ビニル 難燃性60度傾斜燃焼試験合格 絶縁抵抗(MΩ/km)5(最小・20℃時) 試験電圧(V/1分)AC2000 撚り合線芯を円形に撚り合わせ 定格温度(℃)60 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(導体)軟銅集合より線
1巻(100m)
3,998 税込4,398
当日出荷から64日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

耐候性、耐油性、耐燃性に優れています。
用途工業、工事現場、農場などで使われる交流600V、または直流750V以下の移動用電気機器の電源、配線などに。
1巻(10m)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (114種類の商品があります)

用途600V以下の電気機器の電源用、配線用。 種類産業機械用ケーブル 定格温度(℃)60 定格電圧(V)600 適合規格<PS>E
1巻(10m)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

1巻(30m)
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

配線コード 30m巻 モノタロウ 動画あり
自動車用電線として照明、信号、計器などの低圧回路の配線に適しています。
用途自動車用やバイクの低圧回路配線に。 長さ(m)30 電圧DC12V/24V 被覆PVC 許容温度(℃)70 関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
1巻(30m)
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


取付方式直付け 結線方式ネジ 端子ねじM6 最大電流(A)3.5mm2電線:30、5.5mm2電線:40、8mm2電線:50、14mm2電線:60 耐電圧(V)2500 定格絶縁電圧(V)600 端子間ピッチ(mm)19 材質【ターミナルベース】フェノール(黒色)、【カバー】PC(透明)/UL94-V0、【導電板】黄銅(ニッケルメッキ)、【端子ネジ部】鉄(クロメート)、【銘記シール】ファイバー
1個
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

非常に電気抵抗の少ない伝導率の良い銅に特殊錫メッキを施し、熱に強い透明ビニールでシース(被覆)され、圧着端子は無酸素銅に特殊錫メッキを施した高性能でハイパワーのアーシングケーブルです。
穴径(Φmm)8(圧着端子) 許容電流(A)66 仕上錫メッキ 太さ(sq)8
1本
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

耐油性・耐候性に優れた自動車用配線コード
周囲温度(℃)70(許容電流算出) 導体最高許容温度(℃)80
1巻(6m)ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

絶縁体にエチレンプロピレンゴムを使用し、電気的特性および耐オゾン性の非常に優れ、且つ、耐熱、耐寒、耐水にも優れた性能を有し、最高許容温度は80℃です。 シースにはクロロプレンゴムを使用しているため摩耗、引張り、衝撃、可とう性などの酷使に耐え、耐油性、耐候性、難燃性等の特性に非常に優れています。 1CT、2CT、2RNCTと比べて、外径、質量が小さく、同一条件では他のキャブタイヤケーブルに比べ許容電流が大きくとれます。
用途鉱山、工業、農業その他で600V以下の移動用電気機器または配線用に。 種類産業機械用ケーブル
1巻
特価
1,998 税込2,198
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (576種類の商品があります)

電気的特性に優れ、長期使用に耐え軽量で取り扱いが容易 低圧用のVVケーブルに比べ、耐熱性に優れ所用電流を大きくとることが可能
JIS規格JIS規格C3605 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(10m)ほか
3,490 税込3,839
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (146種類の商品があります)

絶縁体、シースともに天然ゴムを使用しているので、柔軟性・耐寒性に優れています。 耐候性、耐燃性、耐油性に劣ります。
用途600V以下の移動用電気機器や照明用電源に使用されています。 種類産業機械用ケーブル 耐電圧(V/min)(水中)3000
1巻(10m)ほか
2,698 税込2,968
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

絶縁体にエチレンプロピレンゴムを使用しているので、電気特性・地熱性に優れ、電気容量が大きくとれます。シースにクロロプレンゴムを使用しているので、耐熱性・耐候性・耐老化性が天然ゴムより特に優れています。
用途600V以下の移動用電気機器や照明用電源に使用されています。 定格電圧(V)600 材質(シース)クロロプレンゴム 材質(絶縁体)EPゴム シールド シース色 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.1MB)
1本(10m)ほか
3,798 税込4,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (223種類の商品があります)

1巻(10m)ほか
4,498 税込4,948
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

制御用ケーブルは、発変電所や各種プラント内の制御回路に使用され、サイズ的には1.25mm2、2mm2が最も多く用いられている。また線心数は、30線心程度が一般的である。
用途発変電所や各種プラント内の制御回路に
1巻ほか
1,898 税込2,088
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (204種類の商品があります)

1、耐油性。2、耐候性。3、耐水性。4、耐摩耗性
用途移動用電気機器電源用 定格電圧(V)600 定格温度(℃)80 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(10m)ほか
3,898 税込4,288
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (960種類の商品があります)

1、耐油性。2、耐候性。3、耐水性。4、耐摩耗性。5、防爆性
用途鉱山坑内移動用電気機器電源用 定格電圧(V)600 定格温度(℃)80 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(10m)ほか
10,980 税込12,078
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (560種類の商品があります)

被覆材に高重合体のビニルキャブタイヤコードです。耐寒性(シースの脆化温度-45℃)・柔軟性が非常に優れています。 特に低温下でのご使用において柔軟性を求められる場合には最適で、優れた性能を発揮します。
用途主に屋内で使用する300V以下の電気器具等の用いられます。 種類産業機械用ケーブル 全長(m)100 規格JIS C 3306 準拠 絶縁体厚さ(mm)0.6 定格電圧(V)300以下 60℃ 適合規格<PS>E
1巻(100m)
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

柔軟性
用途各種小型電気機器への配線 工作機械への配線 種類産業機械用ケーブル 導体外径(Φmm)1.8 材質(シース)柔軟性ビニル混合物 耐電圧(V/min)2000 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5以上 定格温度(℃)60 定格電圧(V)300 適合規格<PS>E
1巻
特価
9,198 税込10,118
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (87種類の商品があります)

●JAPPY電線/ビニル絶縁ビニルシースキャブタイヤケーブル(VCT)を10M・20Mにてラインアップ
用途工場や工事現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源や配線などにご使用いただけます。
1巻(10m)ほか
2,898 税込3,188
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

定格電圧600V、定格温度60℃、柔軟性ビニルシ-ス
用途汎用機器、電動工具、水中ポンプ等の配線 種類産業機械用ケーブル 耐電圧(V/min)3000 定格温度(℃)60 定格電圧(V)600 適合規格<PS>E RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
特価
5,998 税込6,598
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (85種類の商品があります)

オーム電機SV片サドルKT8 8P
用途電線支持用 仕様VVRケーブル・電線管用 結束径(Φmm)15.5~17.5 適合電線SV8SQ×2~3芯
1セット(8個)
349 税込384
当日出荷

1巻
24,499 税込26,949
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

被覆材に高重合体のビニル材料を用いたビニルキャプタイヤケーブルで、耐寒性(シースの脆化温度-45℃)・柔軟性が非常に優れています。特に低温下でのご使用において柔軟性を求められる場合には最適で、優れた性能を発揮します。
用途600V以下の移動用電気機器に付属する移動電線および配線などに使用されます。 種類産業機械用ケーブル 許容温度(℃)60 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
14,980 税込16,478
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)

1個
6,298 税込6,928
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

関連キーワード