カテゴリ

  • 建築金物(20)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • バイク部品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)

「8stz」の検索結果

30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • GIKEN 川口技研 レバーハンドル錠用 LZ・AL用ラッチのみ 8ST-51角 GIKEN(川口技研)

    GIKEN 川口技研 レバーハンドル錠用 LZ・AL用ラッチのみ 8ST-51角

    GIKEN(川口技研)(12件のレビュー)
    839税込923
    1個
    当日出荷
    川口技研(GIKEN)LZ・ALシリーズ、ハイレバーシリーズの交換用ラッチのみです。
    用途レバー専用材質(本体)ダイカスト寸法(幅W×高さH)(mm)(フロント)25×57仕様(角芯サイズ)7mm幅(mm)25サイズ(角芯)7mm高さ(mm)57バックセット51mmビスピッチ(mm)42
  • GIKEN レバー用ラッチ GIKEN(川口技研)

    GIKEN レバー用ラッチ

    GIKEN(川口技研)(20件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    用途レバー専用材質(本体)ダイカスト対応商品LZシリーズ、ハイレバーシリーズバックセット51mm
  • GIKEN レバー用ラッチ GIKEN(川口技研)

    GIKEN レバー用ラッチ

    GIKEN(川口技研)(8件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    用途レバー専用材質(本体)ダイカスト対応商品ハイレバーシリーズ、Kレバーシリーズバックセット51mm
  • ハイレバー32小判 GIKEN(川口技研)

    ハイレバー32小判

    GIKEN(川口技研)(1件のレビュー)
    6,198税込6,818
    1セット
    当日出荷
    ドライバーだけで交換可能な室内用ドアロック。内開き・外開き・左右吊元どちらにも対応
    用途室内用ドアロック機能小判座/表示錠適合扉厚(mm)28~40バックセット(mm)51ラッチ8STチューブラ錠
  • GIKEN レバー用ラッチ GIKEN(川口技研)

    GIKEN レバー用ラッチ

    GIKEN(川口技研)(4件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    用途レバー専用材質(本体)ダイカスト対応商品ホームレバーシリーズ、Jレバーシリーズバックセット50mm
  • ハイレバー32丸空錠 GIKEN(川口技研)

    ハイレバー32丸空錠

    GIKEN(川口技研)(2件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1セット
    当日出荷
    ドライバーだけで交換可能な室内用ドアロック。内開き・外開き・左右吊元どちらにも対応
    用途室内用ドアロック機能丸座/空錠適合扉厚(mm)28~40バックセット(mm)51ラッチ8STチューブラ錠
  • GM 小判座 空錠 長沢製作所

    GM 小判座 空錠

    長沢製作所(18件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質/仕上亜鉛合金/ヘアーライン種類レバーハンドルバックセットTX-51錠
  • ハイレバーNo.42 表示錠セット GIKEN(川口技研)

    ハイレバーNo.42 表示錠セット

    GIKEN(川口技研)(3件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1セット
    当日出荷
    材質アルミ合金仕様LSミニケース錠タイプ小判座適合扉厚(mm)28~40表面仕上げメッキ+クリアーバックセット(mm)51
  • Jレバー 小判座表示錠 GIKEN(川口技研)

    Jレバー 小判座表示錠

    GIKEN(川口技研)(15件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1セット
    当日出荷
    用途トイレ用(ツマミカギ)材質ハンドル・座:アルミダイカストセット内容レバー・座セット(角芯付)、ラッチ、ストライク、取付ビスセット、取扱説明書種類レバーハンドル記号(座)4KハンドルNO.24仕上メッキ+電着クリアー機能小判座、表示錠(Ⅱ型)、トイレ用(ツマミカギ)、(非常解錠機構付)対応戸厚(mm)24~45バックセット(mm)50
  • NK座取替用8STラッチセット小判座表示錠(チューブララッチ+UKT13座セット) GIKEN(川口技研)

    NK座取替用8STラッチセット小判座表示錠(チューブララッチ+UKT13座セット)

    GIKEN(川口技研)(9件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    川口技研の廃番品NK座の取替交換用の小判座ラッチセットです。 穴加工なしで、ドライバーで交換可能です。 また、UKT13座はNK座より座の寸法が大きくなっておりますが、交換は可能です。
    仕様8STチューブラ錠タイプ小判座:表示錠仕様1フロントプレート:角適合扉厚(mm)28~36バックセット(mm)51
  • 各社対応レバーハンドル専用ラッチ ハイロジック

    各社対応レバーハンドル専用ラッチ

    ハイロジック(19件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1セット
    当日出荷
    各社対応取替レバーハンドル専用ラッチ
  • Jレバー 丸座空錠 GIKEN(川口技研)

    Jレバー 丸座空錠

    GIKEN(川口技研)(31件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1セット
    当日出荷
    材質(ハンドル・座)アルミ合金、(ラッチ本体)亜鉛ダイカスト仕様カギなしセット内容レバー(室外側・室内側)、ラッチ本体寸法(mm)(バックセット)50種類レバーハンドル記号(座)1MハンドルNO.20仕上静電塗装機能座:丸座空錠対応戸厚(mm)29~45
  • GIKEN レバー・握り玉共用ラッチ GIKEN(川口技研)

    GIKEN レバー・握り玉共用ラッチ

    GIKEN(川口技研)(5件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    用途握り玉・レバー兼用材質(本体)プレス対応商品ホームシリーズ、ハイスシリーズ、ホームカラーシリーズ、ホームレバーシリーズバックセット60mm取付穴ピッチ(mm)42
  • レバー錠ラッチ ハイロジック

    レバー錠ラッチ

    ハイロジック(14件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    錠前付属部品
    用途レバーハンドル用
  • チューブラ錠ラッチ ハイロジック

    チューブラ錠ラッチ

    ハイロジック(10件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    錠前付属部品
    用途握り玉用
  • NK座取替用8STラッチセット小判座空錠(チューブララッチ+UKT13座セット) GIKEN(川口技研)

    NK座取替用8STラッチセット小判座空錠(チューブララッチ+UKT13座セット)

    GIKEN(川口技研)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    川口技研の廃番品NK座の取替交換用の小判座ラッチセットです。 穴加工なしで、ドライバーで交換可能です。 また、UKT13座はNK座より座の寸法が大きくなっておりますが、交換は可能です。
    仕様8STチューブラ錠タイプ小判座:空錠仕様1フロントプレート:角適合扉厚(mm)28~40バックセット(mm)51
  • ハイレバー(No.32ハンドルのみ) GIKEN(川口技研)

    ハイレバー(No.32ハンドルのみ)

    GIKEN(川口技研)(39件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1組
    当日出荷
    適合扉厚(mm)28~40材質アルミ合金寸法(mm)(角芯)7種類ドアレバー
  • ハイレバーNo.33 表示錠セット GIKEN(川口技研)

    ハイレバーNo.33 表示錠セット

    GIKEN(川口技研)
    4,998税込5,498
    1セット
    当日出荷
    材質アルミ合金仕様LSミニケース錠タイプ小判座適合扉厚(mm)28~40バックセット51mm表面仕上げメッキ+クリアーバックセット(mm)51
  • バイク用12Vバッテリー ゲルタイプ モノタロウ

    バイク用12Vバッテリー ゲルタイプ

    モノタロウ(184件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    安心のゲルバッテリー ゲルバッテリーは電解液がゲル状の為、転倒時に電解液が漏れるのを防ぎます。 また、自己放電が少なく長寿命で寒冷地や猛暑地(‐40℃~60℃)の厳しい環境でもご使用頂けます。 高性能極板と独自のAGMテクノロジーで高いエンジン始動性能が得られ、繰り返しの充電と放電に強く高いサイクル性で長寿命を実現します。
    用途2輪車用電圧(V)12販売区分業務用
  • ハイレバーNo.33 空錠セット GIKEN(川口技研)

    ハイレバーNo.33 空錠セット

    GIKEN(川口技研)(4件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1セット
    当日出荷
    材質アルミ合金仕様LSミニケース錠タイプ丸座適合扉厚(mm)28~40バックセット51mm表面仕上げメッキ+クリアー
  • GM 表示錠 長沢製作所

    GM 表示錠

    長沢製作所(31件のレビュー)
    9,798税込10,778
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質/仕上亜鉛合金/ヘアーライン種別表示錠(小判座)種類レバーハンドル適合扉厚(mm)30~36
  • 400型 ダクタイル製ボールバルブ(レデューストボア)STZシリーズ KITZ(キッツ)

    400型 ダクタイル製ボールバルブ(レデューストボア)STZシリーズ

    KITZ(キッツ)(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    形状ストレート材質(本体)FCD-S(ダクタイル)最高使用圧力(MPa)2.75(-10℃~38℃の水、油、ガス)、2.4(-5℃~120℃の空気、ガス)、0.98(飽和蒸気)接続方式ねじ込み形材質(ボール)C3771BE+Ni-Crめっき使用流体水、油、空気、蒸気、ガス材質(キャップ)FCD-Sハンドル形状レバー式材質(ガスケット)PTFE材質(ステム)耐脱亜鉛黄銅棒+Ni-Crめっき材質(ハンドル)SUS430材質(ボールシート)グラスファイバー入PTFE材質(パッキン)PTFEクラス400型ボア径レデューストボアバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
  • サービスティーユニオン(PP) ウシオライティング

    サービスティーユニオン(PP)

    ウシオライティング
    779税込857
    1個ほか
    当日出荷から12日以内出荷
    耐薬・耐腐食性に優れています。プラスチック製ですので金属継手に比べて安価です。
    用途食品関連・医療関連などの特殊分野に対応可能。空・油圧・電子・理化学・塗装・水処理・空調機器など幅広く貢献しています形状サービス・ティー(チーズ)・ユニオン使用流体水、空気材質(本体)PP接続ねじ種類R
  • Zユニオンシリーズ サービス・チーズ・ユニオン ウシオユーテック

    Zユニオンシリーズ サービス・チーズ・ユニオン

    ウシオユーテック
    7,998税込8,798
    1袋(10個)
    当日出荷から7日以内出荷
    PP型は耐薬品・耐腐食性に優れ、PA型は耐摩擦・耐摩耗性に優れています。
    最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.8[8]最高使用温度(℃)80
  • バイク用バッテリー GOLD Motorcycle Battery AQUA DREAM(アクアドリーム)

    バイク用バッテリー GOLD Motorcycle Battery

    AQUA DREAM(アクアドリーム)(1件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    安心・安全の高性能・長寿命 ライダー・環境にやさしい高性能バッテリー。AQUA DREAM バイク用バッテリーの新シリーズ「GOLD BATTERY」シリーズは、ライダーの快適なバイクライフをサポートするため、優れたパフォーマンスと長寿命を兼ね備えています。求められる高い信頼・安全性を実現し、あらゆるライディングシーンで高品質な性能を提供します。優れたパフォーマンス。エンジン始動時に瞬時に安定した電力を供給します。エンジン始動の際の不安を解消し、バイクのパフォーマンスを最大限に引き出します。自己放電が少ない設計はスムーズな使用が可能で、バッテリーの長寿命化につながっています。メンテナンスフリー設計。高密閉のハウジング設計により、電解液漏れや腐食といった問題を防ぎ、常に安心して使用できます。電解液を密閉しているため、メンテナンスを一切必要とせず、手間なく長期間利用できます。多忙な方で、ライディングが趣味な方には最適な選択肢となり、手間のかかる定期的なメンテナンス作業から解放されます。高品質のバックボーン。提携する信頼性の高い製造工場はバイク・電動自転車・UPSバッテリーに特化し、年間1200万個もの製造能力を誇ります。鉛蓄電池の製造における長い歴史と成熟した技術に基づいています。数々の国際資格認証を取得・品質管理のもとで高品質な鉛蓄電池を使用して製造されるバッテリーは、耐久性や安定性に優れ、長期にわたって高いパフォーマンスを維持します。長寿命設計により、頻繁なバッテリー交換を避けることができ、コストパフォーマンスにも優れています。高い安全性。バッテリーのボディに高強度プラスチック容器を用いて、耐衝撃性・耐高温難燃性を備えた設計です。さらに、内部構造がしっかりと密閉されているため、衝撃や振動にも強く、バイクに取り付けている間も安心して使用できます。加えて、高導電性の素材を使用しており、エネルギーのロスが少なく効率的に電力が供給されます。これにより、電気系統への負担を軽減し、バイクの寿命を延ばすことにも寄与します。コストパフォーマンス。高品質でありながら、メンテナンスフリーや長寿命の特性により、ランニングコストを大幅に削減できます。長期間使用可能な設計のため、バッテリーの交換頻度が少なく、結果的にコストパフォーマンスが非常に高い製品です。環境への配慮もされているため、ライダーにとっても地球にとっても優れた選択肢です。
    用途2輪車の始動電圧(V)12
  • ステンレス目透かし型見切縁 創建

    ステンレス目透かし型見切縁

    創建
    16,980税込18,678
    1本
    3日以内出荷
    長さ(m)3仕上ヘアーライン
  • サービスティーユニオン(POM) ウシオライティング

    サービスティーユニオン(POM)

    ウシオライティング
    7,398税込8,138
    1袋(10個)
    6日以内出荷から12日以内出荷
    耐薬・耐腐食性に優れています。プラスチック製ですので金属継手に比べて安価です。
    用途食品関連・医療関連などの特殊分野に対応可能。空・油圧・電子・理化学・塗装・水処理・空調機器など幅広く貢献しています形状サービス・ティー(チーズ)・ユニオン使用流体水、空気材質(本体)POM接続ねじ種類R
  • Zユニオンシリーズ サービス・チーズ・ユニオン ウシオユーテック

    Zユニオンシリーズ サービス・チーズ・ユニオン

    ウシオユーテック
    10,980税込12,078
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    PP型は耐薬品・耐腐食性に優れ、PA型は耐摩擦・耐摩耗性に優れています。
    最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.8[8]最高使用温度(℃)80
  • サービスチーズユニオン POM 10入 ウシオ(UHT)

    サービスチーズユニオン POM 10入

    ウシオ(UHT)
    8,198税込9,018
    1袋
    10日以内出荷
    材質POM
  • サービスチーズユニオン PP 10入 ウシオ(UHT)

    サービスチーズユニオン PP 10入

    ウシオ(UHT)
    7,598税込8,358
    1袋
    10日以内出荷
    材質PP