カテゴリ
- 自動車純正部品(13)
- 自動車補修部品(4)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- バイク部品(1)
絞り込み
「90044-64696」の検索結果

汎用ホース ストレート型
OHNO(大野ゴム工業)(55件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1本当日出荷昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です長さ(m)2寸法t(mm)4品種ヒーターホース
ホースバンド オールステンレス製 SUS304
(262件のレビュー)¥129~税込¥142~1個当日出荷耐食性に優れたステンレス製のホースバンドです。 滑り止め防止のスリット加工付。 六角ボルト(マイナスドライバー)でサイズ調整が可能です。用途ホースやエア管などのクランプ材質(バンド/ハウジング):SUS304、(ボルト):SUS304ボルトマイナス六角ボルトバンド厚さ(mm)0.6