カテゴリ

  • バイク純正部品(14)
  • 接着剤・補修材(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
  • バイク部品(1)

「90109-08082」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ボルト 90109-08087 YAMAHA(ヤマハ)

    ボルト 90109-08087

    YAMAHA(ヤマハ)(3件のレビュー)
    169税込186
    1個
    当日出荷
    主な適合純正品番90149-08268主な適合車輌型式(ヤマハ)XT250(3C5S)
  • ボルト フランジ 90105-06109 YAMAHA(ヤマハ)

    ボルト フランジ 90105-06109

    YAMAHA(ヤマハ)(9件のレビュー)
    119税込131
    1個
    当日出荷
    主な適合純正品番90109-065G4主な適合車輌型式(ヤマハ)XT250(3C5S)
  • ディスク リヤブレーキ 2 5XT-2582W-00 YAMAHA(ヤマハ)

    ディスク リヤブレーキ 2 5XT-2582W-00

    YAMAHA(ヤマハ)(2件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    4日以内出荷
    主な適合車輌型式(ヤマハ)XT250(3C5S)
  • ディスク ブレーキ (レフト) 3C5-2582T-00 YAMAHA(ヤマハ)

    ディスク ブレーキ (レフト) 3C5-2582T-00

    YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)
    9,798税込10,778
    1個
    4日以内出荷
    主な適合純正品番48Y-25831-00主な適合車輌型式(ヤマハ)XT250(3C5S)
  • ボルト フランジ 95814-06016 YAMAHA(ヤマハ)

    ボルト フランジ 95814-06016

    YAMAHA(ヤマハ)(2件のレビュー)
    109税込120
    1個
    4日以内出荷
    主な適合純正品番95824-06016
  • ステンレス製ローターボルト K-CON(キタコ)

    ステンレス製ローターボルト

    K-CON(キタコ)(44件のレビュー)
    239税込263
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    ほとんどの純正品がスチール製のローターボルト。K・CONでは錆び難く装飾効果の高いステンレスを採用。
    材質ステンレスレンチサイズ(mm)6ピッチP(mm)1.25締付トルク(N・m[kgf・m])(最大)20~23[2.0~2.3]
  • ホルダーストツパー 1 3C5-23348-00 YAMAHA(ヤマハ)

    ホルダーストツパー 1 3C5-23348-00

    YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)
    8,698税込9,568
    1個
    5日以内出荷
    主な適合純正品番3C5-23348-00主な適合車輌型式(ヤマハ)XT250(3C5S)
  • ボルト 90109-08078 YAMAHA(ヤマハ)

    ボルト 90109-08078

    YAMAHA(ヤマハ)
    199税込219
    1個
    4日以内出荷
  • ナット U 95617-08100 YAMAHA(ヤマハ)

    ナット U 95617-08100

    YAMAHA(ヤマハ)(4件のレビュー)
    239税込263
    1個
    当日出荷
    主な適合純正品番95601-08100主な適合車輌型式(ヤマハ)FZR1000'87(2GH)_FZR1000'87(2LA)
  • LOCTITE 243 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    LOCTITE 243

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](121件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本(10mL)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    耐熱性が向上された中強度タイプ。M6~M20に適します。耐油性を有し、メッキ面や不活性材質の接着とシールに優れます。高い耐熱性と油面接着性を持っています。例えば、切削油、潤滑油、防錆油、部品の保護剤等への若干の付着に対して適用可能です。取外しも可能です。チキソ性を有している為、接着部周辺への付着を防止できます。
    用途工具での分解が必要な部分に適したねじの緩み止め用接着剤です。 中強度取りはずし可能(ねじ用)M12以下のロックとシールに適します。耐振動・耐衝撃性良好で取り外しもできます。その他【推奨硬化促進剤】74717649種別中強度使用温度範囲(℃)-55~180液色粘度(mPa・s[cP])1300~3000破壊トルク/脱出トルク(Nm)26/5主成分嫌気性樹脂推奨ねじ径M6~M20危険等級固着時間(分)20危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類特性耐熱性、耐油性、油面接着性蛍光性危険物の性状非水溶性適合用途ねじ弛み止め主なワーク3次元形状
  • ワッシャ プレート 90201-08008 YAMAHA(ヤマハ)

    ワッシャ プレート 90201-08008

    YAMAHA(ヤマハ)(2件のレビュー)
    229税込252
    1個
    4日以内出荷
    主な適合車輌型式(ヤマハ)XT250(3C5S)
  • ボルト 90109-065G3 YAMAHA(ヤマハ)

    ボルト 90109-065G3

    YAMAHA(ヤマハ)
    439税込483
    1個
    3日以内出荷
    主な適合純正品番90109-065G3主な適合車輌型式(ヤマハ)YZF-R1(4XV7_4XV8)
  • ディスク ブレーキ (レフト) 5XT-2582T-00 YAMAHA(ヤマハ)

    ディスク ブレーキ (レフト) 5XT-2582T-00

    YAMAHA(ヤマハ)(4件のレビュー)
    9,698税込10,668
    1個
    当日出荷
    主な適合純正品番4JG-2582T-10
  • (-)丸小ねじ(ステンレス) 大阪魂

    (-)丸小ねじ(ステンレス)

    大阪魂(16件のレビュー)
    489税込538
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    材質ステンレス頭部形状穴の形状すりわり
  • ねじゆるみ止め用接着剤 中強度 モノタロウ

    ねじゆるみ止め用接着剤 中強度

    モノタロウ(181件のレビュー)
    899税込989
    1本(50mL)
    当日出荷
    中強度のネジゆるみ止め用接着剤です。取り外し可能タイプ。 空気が遮断されると硬化する嫌気性接着剤
    用途一般的なネジのゆるみ止めに。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性販売区分業務用
  • エアフィルター 5XT-14451-00 YAMAHA(ヤマハ)

    エアフィルター 5XT-14451-00

    YAMAHA(ヤマハ)(30件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    ◎YAMAHA純正エアフィルター■純正エアフィルターは非純正品に比べ、耐久性が高く、限界性能でも大きな差がでます。また、高レベルのろ過性能を維持しながら、適正な燃焼に必要な空気も的確に供給します。設計出力・排気量・バルブ方式・キャブレター方式・吸入経路の違いによりエレメント形状は大きく異なります。湿度・温度・ダストの質・空気の質など環境要素も重要になってきます。ヤマハでは各国・各地域の使用環境データを集積し、エンジン別に徹底したテストを行い、それぞれの環境に合わせた最適な純正エアフィルターの設計を行っ
    主な適合車輌型式(ヤマハ)XT250(3C5S)
  • ボルト 90111-08057 YAMAHA(ヤマハ)

    ボルト 90111-08057

    YAMAHA(ヤマハ)(24件のレビュー)
    129税込142
    1個
    当日出荷
    主な適合純正品番90109-083G4主な適合車輌型式(ヤマハ)YP250C(5SJN)
  • ネジロック剤 モノタロウ

    ネジロック剤

    モノタロウ(97件のレビュー)
    819税込901
    1缶(200g)
    当日出荷
    プラスチックや塗装面を侵すことがないので、ねじの周囲の材質に気配りする必要がなく、作業がやり易くなります。 締め付け時の1~2割増の戻しトルクで取り外すことができますので、修理や整備時のねじ部の調整が簡単です。 ねじ部のさびや腐食を防止します。 溶剤系なので、ねじの微細な隙間にも浸透させることができます。 乾燥すると弾性をおびますので、優れた耐振動性を有します。
    用途電気通信機器、OA用機器全般のねじ部に 家庭用電気機器や音響機器の全般ねじ部に 建材、建具などの付属金具のねじ部に カメラ、映写機、ミシン、自転車、オートバイ、 家具などのねじ部に ねじのゆるみ、もれ、さび防止剤タイプ取りはずし可能主成分酢酸ビニル樹脂系比重0.88危険等級強度低強度危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量227.3mL危険物の性状非水溶性主なワーク3次元形状販売区分業務用
  • フランジボルト 2種(ステンレス) 大阪魂

    フランジボルト 2種(ステンレス)

    大阪魂(83件のレビュー)
    539税込593
    1パック(5個)ほか
    当日出荷
    セレート無し
    種別全ねじ材質ステンレス頭部形状フランジ付きねじ山種類メートル並目
  • ナット セルフロッキング 90185-08008 YAMAHA(ヤマハ)

    ナット セルフロッキング 90185-08008

    YAMAHA(ヤマハ)
    269税込296
    1個
    4日以内出荷