カテゴリ

  • バイク部品(5)
  • バイク純正部品(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 機構部品(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 測定用品(1)

「90201-108j9」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワッシャ プレート(481) 90201-10118 YAMAHA(ヤマハ)ワッシャ プレート(481) 90201-10118YAMAHA(ヤマハ)(12件のレビュー)
109税込120
1個
当日出荷
主な適合純正品番5CG-25844-00
ボルト ユニオン (3GM) 90401-10159 YAMAHA(ヤマハ)ボルト ユニオン (3GM) 90401-10159YAMAHA(ヤマハ)(9件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷
主な適合純正品番90401-10805主な適合車輌型式(ヤマハ)CV50R(5KN1)_CV50(5KN2)_CV50A(5KN3)_CV50R(5KN4)
銅ワッシャー KIJIMA(キジマ)銅ワッシャーKIJIMA(キジマ)(46件のレビュー)
399税込439
1セット(4個)ほか
当日出荷
ブレーキホース等の交換の際に必ず交換してください。純正と同じ銅を使い高い機密性を保ちます。
寸法(mm)10×15×1.5t
銅パッキン(管用)(パック品) 大阪魂銅パッキン(管用)(パック品)大阪魂(73件のレビュー)
529税込582
1パック(17個)ほか
当日出荷
電気導電性と熱伝導度が優れている。
用途パイプ管に使用できるよう、内径に対して外径が小さいためパッキン的な用途として使用されている。厚さ(mm)1.0材質
丸ワッシャー JIS(銅)(パック品) 大阪魂丸ワッシャー JIS(銅)(パック品)大阪魂(62件のレビュー)
239税込263
1パック(13個)ほか
当日出荷
材質種類丸ワッシャー
ブレーキフルード モノタロウブレーキフルードモノタロウ(1418件のレビュー)
799税込879
1缶(1L)ほか
当日出荷
FMVSS(米国自動車安全規格)NO.116 DOT4に合格した、自動車用非鉱物系ブレーキ液です。四輪車での一般使用を中心に安心してお使いいただけます。高温状態から低温状態まで安定した性能を保ち良好な制動性を発揮します。 長期間にわたって安定した性能を発揮します。
用途自動車用ブレーキ装置及びクラッチ装置用規格FMVSS NO.116 DOT4使用方法1.ブレーキ液の交換、補充については自動車毎に規定されているブレーキ液点検補給の取扱方法に従ってください。交換目安は、車検毎または、ブレーキ液の色が黒褐色になった場合に交換してください。2.ブレーキ液の交換、補充の際、リザーバタンク周辺の油、ゴミ、水などが入らないようにしてください。3.ブレーキ液のリザーバタンクの液面は常に正常に保つようにし、不足している場合は漏れなどを点検してから本液を補充してください。沸点(℃)(ドライ)230℃以上(ウェット)155℃以上危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)RoHS指令対応証明書(0.2MB)危険物の性状水溶性
(90201)シリンダヘッドセット プレート ワッシャ トヨタ(90201)シリンダヘッドセット プレート ワッシャトヨタ
119税込131
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
クラッシュワッシャー 銅 [内径10mm] ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]クラッシュワッシャー 銅 [内径10mm]ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](43件のレビュー)
99税込109
1枚ほか
当日出荷から3日以内出荷
バンジョーやアダプターを固定する際に使用するワッシャーです。ブレーキホースキットには1mm厚(内径10mm)を付属。1mm厚(内径11mm)はハーレーの純正バンジョーボルトに、2mm厚はフィッティングの高さ調整やクリアランス調整に使用可能な設計です。
材質厚さ(mm)1内径(Φmm)10外径(Φmm)15
銅ワッシャー Modes銅ワッシャーModes(34件のレビュー)
1,798税込1,978
1袋(50個)
当日出荷から翌々日出荷
用途ドレンパッキンの流用、ミッション・デフ等、液体の流れる所にパッキンとして厚さ(mm)1材質
ドレンパッキン 国産車用 モノタロウドレンパッキン 国産車用モノタロウ(914件のレビュー)
399税込439
1パック(20個)
当日出荷
オイル交換の必需品。再使用はオイル漏れの原因となります。
(09360)ユニオンボルト スズキ(09360)ユニオンボルトスズキ(4件のレビュー)
129税込142
1個
当日出荷から5日以内出荷
銅パッキン(平) TOKO(東洋計器興業)銅パッキン(平)TOKO(東洋計器興業)(11件のレビュー)
149税込164
1個
当日出荷
ストレートネジ接続時等、漏れないように用います。
材質厚さ(mm)2内径(Φmm)6
バンジョーボルト(ショート) KITACOバンジョーボルト(ショート)KITACO(3件のレビュー)
599税込659
1個
欠品中
STD/シングル/P1.25
用途ステンレス仕様キタコ製ステンメッシュブレーキホース補修パーツ 補修用バンジョーアルミワッシャ (2枚)0900-771-90001
銅パッキン エスコ銅パッキンエスコ(11件のレビュー)
1,530税込1,683
1セット(100枚)
当日出荷から翌日出荷
材質
ブレーキフルード 古河薬品工業ブレーキフルード古河薬品工業(403件のレビュー)
669税込736
1缶(0.5L)ほか
当日出荷から7日以内出荷
JIS規格及び米国連邦規格以上の高沸点を有し、厳しい条件下でも高性能を長期間保ちます。ブレーキ系統に使用されている金属パーツに対して発錆・腐食が起きにくく、ラバーパーツに対しても膨潤・軟化・硬化等の悪影響がありません。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状水溶性
銅ワッシャ SUN銅ワッシャSUN(16件のレビュー)
1,390税込1,529
1袋(20個)
当日出荷
こちらは汎用の銅ワッシャーになります。
材質厚さ(mm)1
丸ワッシャー 特寸(ステンレス) 大阪魂丸ワッシャー 特寸(ステンレス)大阪魂(414件のレビュー)
399税込439
1パック(5個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。
材質SUS304種類丸ワッシャー
ワッシャ プレート 90201-16802 YAMAHA(ヤマハ)ワッシャ プレート 90201-16802YAMAHA(ヤマハ)
229税込252
1個
当日出荷
主な適合純正品番90201-164J0主な適合車輌型式(ヤマハ)XC125(5UA8)_XC125SR(5UA9)
ACPL/GOODRIDGE BANJO BOLT P1.25S ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]ACPL/GOODRIDGE BANJO BOLT P1.25SACTIVE(アクティブ)[バイク部品](9件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷から3日以内出荷
バンジョーアダプターの固定に使用するボルト。豊富なカラーバリエーションからお選びいただけます。
付属品クラッシュワッシャー×2枚
ステン10mmバンジョー&パッキン PMCステン10mmバンジョー&パッキンPMC(6件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
純正タイプと同様に飾り気を廃したオーソドックスなバンジョーボルト。材質は高強度でしかも錆びないステンレス製。バンジョーボルト2本と、専用パッキン4枚をセットにしてデリバリー。
サイズ全長32 首下26 PC1.25