カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(10)
  • バイク部品(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)

「90306-kfo-003」の検索結果

17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フランジ付きUナット(鉄/ユニクロ)(パック品) 冨士精密フランジ付きUナット(鉄/ユニクロ)(パック品)冨士精密(17件のレビュー)
529税込582
1パック(7個)ほか
当日出荷
材質表面処理ユニクロねじ山種類メートル並目
フランジ付きUナット(鉄/三価ホワイト)(パック品) 冨士精密フランジ付きUナット(鉄/三価ホワイト)(パック品)冨士精密(8件のレビュー)
529税込582
1パック(5個)ほか
当日出荷
材質表面処理三価ホワイトねじ山種類メートル並目
フランジ付きUナット 細目(鉄/ユニクロ) 冨士精密フランジ付きUナット 細目(鉄/ユニクロ)冨士精密(15件のレビュー)
449税込494
1個ほか
当日出荷
材質表面処理ユニクロねじ山種類メートル細目
LOCTITE 243 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)LOCTITE 243LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(121件のレビュー)
1,298税込1,428
1本(10mL)ほか
当日出荷から8日以内出荷
耐熱性が向上された中強度タイプ。M6~M20に適します。耐油性を有し、メッキ面や不活性材質の接着とシールに優れます。高い耐熱性と油面接着性を持っています。例えば、切削油、潤滑油、防錆油、部品の保護剤等への若干の付着に対して適用可能です。取外しも可能です。チキソ性を有している為、接着部周辺への付着を防止できます。
用途工具での分解が必要な部分に適したねじの緩み止め用接着剤です。 中強度取りはずし可能(ねじ用)M12以下のロックとシールに適します。耐振動・耐衝撃性良好で取り外しもできます。使用温度範囲(℃)-55~180粘度(mPa・s[cP])1300~3000破壊トルク/脱出トルク(Nm)26/5推奨ねじ径M6~M20液色種別中強度主成分嫌気性樹脂固着時間(分)20その他【推奨硬化促進剤】74717649危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類特性耐熱性、耐油性、油面接着性蛍光性危険物の性状非水溶性適合用途ねじ弛み止め主なワーク3次元形状
六角ナット1種(鉄/ユニクローム) パック入り 大阪魂六角ナット1種(鉄/ユニクローム) パック入り大阪魂(167件のレビュー)
449税込494
1パック(100個)ほか
当日出荷
パック単位の小口販売です。並目
材質/仕上鉄/ユニクローム規格1種ねじの種類ナット表面処理ユニクローム
小形 六角ナット 1種(S45C(H)/ユニクロ)(パック品) 大阪魂小形 六角ナット 1種(S45C(H)/ユニクロ)(パック品)大阪魂(6件のレビュー)
539税込593
1パック(20個)
当日出荷
ねじの呼び寸法M8材質S45Cねじピッチ1.25寸法m(mm)6.5厚さ(mm)6.5規格1種ねじの種類ナット寸法S(mm)12表面処理ユニクロ二面幅S(mm)12熱処理Hねじ山種類メートル並目
ハブロックナット 1袋2個入り OHNO(大野ゴム工業)ハブロックナット 1袋2個入りOHNO(大野ゴム工業)(138件のレビュー)
259税込285
1袋(2個)
当日出荷から8日以内出荷
ダストカバーブーツ等でお馴染みの大野ゴム製品。市場では非常にシェアが高く、実績のある大野ゴム製ハブロックナットです。また2個入りの最小単位でお求めやすくしています。
Uナット(鉄/ユニクロ) 冨士精密Uナット(鉄/ユニクロ)冨士精密(6件のレビュー)
439税込483
1個ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質表面処理ユニクロ
ゆるみ止めナット(ステンレス) 大阪魂ゆるみ止めナット(ステンレス)大阪魂(23件のレビュー)
749税込824
1パック(2個)ほか
当日出荷
材質ステンレスねじ山種類メートル並目
ハブロックナット 1袋2個入り Modesハブロックナット 1袋2個入りModes(72件のレビュー)
219税込241
1袋(2個)
当日出荷から5日以内出荷
車輪の中心のボルトに取り付けてあるハブを止める為のナットです。
フランジステイブルナット(ステンレス) 双和製作所フランジステイブルナット(ステンレス)双和製作所(15件のレビュー)
439税込483
1個ほか
当日出荷
材質ステンレスねじ山種類メートル並目
SLナット(鉄/ユニクローム) 大阪魂SLナット(鉄/ユニクローム)大阪魂(70件のレビュー)
699税込769
1パック(25個)ほか
当日出荷
戻り止め効果のあるナットです。フリクションリングのバネ作用による摩擦トルク(プリベリングトルク)の発生が、戻り止めの要素となります。
材質表面処理ユニクロームねじ山種類メートル並目
Uナット(ステンレス) TRUSCOUナット(ステンレス)TRUSCO(8件のレビュー)
739税込813
1パック(6個)ほか
当日出荷
金属製フリクションリングがボルトのネジ山に接し、ネジ部のトルクが大きくなるような機能を発生させ緩み止め効果を出します。 耐熱性・振動箇所・再使用性の商品です。
用途ボルトの締結で緩みが生じやすい箇所に使用します。材質ステンレス(SUS304)、フリクションリング部(SUS301)パッケージボルトンパック(ブリスター)
ハブロックナット SUNハブロックナットSUN(27件のレビュー)
369税込406
1袋(2個)ほか
当日出荷から8日以内出荷
センターハブのナットになります。
アクスルシャフトナット KITACOアクスルシャフトナットKITACO
419税込461
1個
翌々日出荷
Z/KZ ステンレスアクスルシャフトセット PMCZ/KZ ステンレスアクスルシャフトセットPMC
5,698税込6,268
1セット
4日以内出荷から7日以内出荷
ステンレス鋼を贅沢に削り出し、高強度と優れた防錆性を実現。取り付けに必要な各カラー、アクスルナット、割ピンまですべて付属した各車種専用設計です。前後ホイールを交換済のカスタムユーザーにも対応出来るよう前後単品でのデリバリー。表面処理を施さず素材特有の鈍い輝きを放つ従来のステンレスタイプに加え、あえてステンレス材にユニクロメッキ処理を施しSTD同様のルックスに仕上げたユニクロメッキ仕様の2ラインナップ。