カテゴリ

  • バイク純正部品(10)
  • 機構部品(5)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • バイク部品(2)
  • メカニカル部品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)

「90402-kt7-000」の検索結果

関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
90432121000 ホンダ90432121000ホンダ
239税込263
1個
当日出荷
主な適合純正品番90432-121-000主な適合車種(ホンダ)CB400SB
ナット ロック 20MM 90231ML4610 ホンダナット ロック 20MM 90231ML4610ホンダ(1件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷
主な適合純正品番90231ML4610
Oリング 37X2.4 91305HN0A00 ホンダOリング 37X2.4 91305HN0A00ホンダ(1件のレビュー)
249税込274
1個
5日以内出荷
主な適合純正品番91305-HN0-A00
ベアリング ニードル 30X 91025KT7003 ホンダベアリング ニードル 30X 91025KT7003ホンダ
1,098税込1,208
1個
5日以内出荷
主な適合純正品番91025-KT7-003
ベアリング ラジアルボール 961006001000 ホンダベアリング ラジアルボール 961006001000ホンダ(4件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷
主な適合純正品番96100-60010-00主な適合車種(ホンダ)400X
Oリング P(運動用、固定用) NBR マスオカOリング P(運動用、固定用) NBRマスオカ(263件のレビュー)
20税込22特価
1個ほか
当日出荷から43日以内出荷
耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。材質NBR(ニトリルゴム)硬度70±5耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)120
Oリング(2.4X37.2) KITACOOリング(2.4X37.2)KITACO
199税込219
1個
翌々日出荷
適合キタコ補修部品パーツNo.モンキー オイルフィルター
OリングS型固定用(NBR) NOKOリングS型固定用(NBR)NOK(177件のレビュー)
20税込22
1個
当日出荷
Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、多種多様な流体のシールとして使用します。
硬度70(±5)°耐熱温度(℃)100
ワッシャーB ロック 90432086000 ホンダワッシャーB ロック 90432086000ホンダ(3件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷
主な適合車種(ホンダ)スーパーカブC125
ロッドエンド PHS形(左ねじタイプ) THKロッドエンド PHS形(左ねじタイプ)THK(3件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から翌々日出荷
有色クロメート処理された鋼製ホルダーと硬質クロム鍍金処理された球面内輪との間になじみの良い特殊合金をインサートした構造のため 剛性が高く耐磨耗性 耐蝕性にすぐれています。 グリースニップルから適宣すべり面に給脂できます。
種別めねじ付きタイプ材質ホルダ:S35C(有色クロメート処理)球面内輪:SUJ2 HRC58以上(硬質クロムめっき処理)ブッシュ:特殊銅合金タイプ左ねじタイプJISクラスJIS2級RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング Gシリーズ(固定用) NOKOリング Gシリーズ(固定用)NOK(118件のレビュー)
47税込52特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
材質NBR-70-1(1種A)NBRニトリルゴム種別G形固定用硬度70(±5)°耐熱温度(℃)100材料記号(JIS)1種A(NOK)A305
ガスケット オイルフィルターカバー 15439KWW741 ホンダガスケット オイルフィルターカバー 15439KWW741ホンダ
349税込384
1個
当日出荷
主な適合車種(ホンダ)スーパーカブC125
ナット ロック 20MM 90241KV3780 ホンダナット ロック 20MM 90241KV3780ホンダ
889税込978
1個
5日以内出荷
主な適合純正品番90241-KV3-780
クラッチロックナットレンチ 26×30 モノタロウクラッチロックナットレンチ 26×30モノタロウ(18件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
クラッチの分解や組付けに使用する専用工具です。
用途クラッチの分解や組付けに材質合金鋼差込角(mm)12.7外径×内径(Φmm)36×30、32×26適合車種プレスカブ、スーパーカブ、C50カスタム A-C50 ビジネス MD50 MD70 MD90 ダックス A-AB26 ゼルビス、VT250F MC25 ジェイド、CB250F、CBR250RR MC22、MC23 RVF400R、RVF NC35 NAS750、ナイトホーク RC39 CB750、VF750Cマグナ RC43
90241KM9000 ホンダ90241KM9000ホンダ
569税込626
1個
当日出荷
主な適合純正品番90241-KM9-000主な適合車種(ホンダ)CB400SB
Oリング Pシリーズ(運動用) NOKOリング Pシリーズ(運動用)NOK(208件のレビュー)
36税込40
1個
当日出荷から3日以内出荷
Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
材質NBR-70-1(1種A )NBRニトリルゴム種別P形運動用硬度70(±5)°耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)100
クラッチロックナットレンチ ホンダ ミニバイク対応 モノタロウクラッチロックナットレンチ ホンダ ミニバイク対応モノタロウ(77件のレビュー)
729税込802
1個
当日出荷
クラッチのオーバーホール時の必需品!両口タイプと違って、オフセットが小さくて力を掛けやすいです。 HONDAミニバイクのクラッチの分解や組み付け時のロックナット(クラッチセンターナット)のゆるめはもちろん締め付けに便利な工具です。
用途ミッション車専用外径×内径(Φmm)30×24差込角(mm[inch])9.5[3/8]代表車種・モンキー / モンキーR / モンキーRT・ ゴリラ(フレームNo.Z50J-1300017~)・NSR50 / NSR80・ NS-1・ NS50F・MBX50・ CRM50 / CRM80
Oリング P(運動用、固定用) ふっ素ゴム マスオカOリング P(運動用、固定用) ふっ素ゴムマスオカ(246件のレビュー)
29税込32
1個
当日出荷から109日以内出荷
耐熱性と耐薬品性を持っている。
用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。種別P形固定用・運動用材質JIS B 2401 4種D(フッ素ゴム)硬度70耐圧(MPa)7機能耐熱、耐薬品耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
ガスケット R.シリンダーヘツ 12394GW8682 ホンダガスケット R.シリンダーヘツ 12394GW8682ホンダ(3件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷
主な適合純正品番12394-gw8-680
Oリング                        K-PIT KITACOOリング K-PITKITACO
249税込274
1個
翌々日出荷
純正部品と同サイズの補修用Oリング、オイルシールです。オイルフィラーキャップやオイルフィルターキャップ、各スピンドル、シャフト部のからオイル漏れ、滲みが発生していると新品への交換が必要です。