カテゴリ

  • バイク純正部品(12)
  • バイク部品(4)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 作業工具(1)

「90445-09252」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホース (L420) 90445-092K1 YAMAHA(ヤマハ)ホース (L420) 90445-092K1YAMAHA(ヤマハ)(5件のレビュー)
559税込615
1個
当日出荷
主な適合純正品番90445-093J2主な適合車輌型式(ヤマハ)CV50R(5KN1)_CV50(5KN2)_CV50A(5KN3)_CV50R(5KN4)
ホース (L520) 90445-055E5 YAMAHA(ヤマハ)ホース (L520) 90445-055E5YAMAHA(ヤマハ)(6件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷
主な適合純正品番90445-05431
耐油2層管ホース(ガソリン対応) KIJIMA(キジマ)耐油2層管ホース(ガソリン対応)KIJIMA(キジマ)(205件のレビュー)
559税込615
1個ほか
当日出荷
内側に耐油ゴムを使用した2層構造
耐油温度(℃)100
ホース (L700) 90445-05M07 YAMAHA(ヤマハ)ホース (L700) 90445-05M07YAMAHA(ヤマハ)(13件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷
主な適合純正品番90445-05M08
ホース (L570) 90445-075G4 YAMAHA(ヤマハ)ホース (L570) 90445-075G4YAMAHA(ヤマハ)
589税込648
1個
当日出荷
主な適合純正品番90445-07747
ホース (L200) 90445-05N13 YAMAHA(ヤマハ)ホース (L200) 90445-05N13YAMAHA(ヤマハ)(3件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷
主な適合純正品番90445-05278
耐熱・耐油2層管ホース(ガソリン対応)クリップ付 KIJIMA(キジマ)耐熱・耐油2層管ホース(ガソリン対応)クリップ付KIJIMA(キジマ)(130件のレビュー)
779税込857
1本
当日出荷
内側に耐油ゴム、外側に耐熱ネオプレーンを使用した2層構造でエンジン等の熱源からホースを守ります。
長さ(m)1仕様クリップ付耐熱温度(℃)120耐油温度(℃)100
ホース (L200) 90445-10752 YAMAHA(ヤマハ)ホース (L200) 90445-10752YAMAHA(ヤマハ)(4件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷
主な適合純正品番90445-10007
ホース (L1050) 90445-072G8 YAMAHA(ヤマハ)ホース (L1050) 90445-072G8YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)
829税込912
1個
4日以内出荷
主な適合純正品番90445-07039
クリップ 90467-08003 YAMAHA(ヤマハ)クリップ 90467-08003YAMAHA(ヤマハ)(5件のレビュー)
129税込142
1個
当日出荷
主な適合車輌型式(ヤマハ)XC125(5UA8)_XC125SR(5UA9)
ホース (L1500) 90445-090F6 YAMAHA(ヤマハ)ホース (L1500) 90445-090F6YAMAHA(ヤマハ)(3件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
主な適合純正品番90445-09635
耐熱・耐油2層管ホース(ガソリン対応) KIJIMA(キジマ)耐熱・耐油2層管ホース(ガソリン対応)KIJIMA(キジマ)(63件のレビュー)
839税込923
1本ほか
当日出荷
内側に耐油ゴム、外側に耐熱ネオプレーンを使用した2層構造でエンジン等の熱源からホースを守ります。
長さ(m)1耐熱温度(℃)120耐油温度(℃)100
ヤマルーブ ギアオイル YAMAHA(ヤマハ)ヤマルーブ ギアオイルYAMAHA(ヤマハ)(392件のレビュー)
1,598税込1,758
1本(1L)ほか
当日出荷から6日以内出荷
極圧性が良く、また油膜強度も高く、酸化安定性にすぐれ、ベアリングの腐食や磨耗を防ぐアワ立ち性がきわめて少ない特性をもっています。
用途ミッションギア潤滑用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
ホース (L770) 90445-090G9 YAMAHA(ヤマハ)ホース (L770) 90445-090G9YAMAHA(ヤマハ)
1,298税込1,428
1個
3日以内出荷
主な適合純正品番4BH-13534-00
ホース オイル 2 (L290) 4TP-1316G-00 YAMAHA(ヤマハ)ホース オイル 2 (L290) 4TP-1316G-00YAMAHA(ヤマハ)
389税込428
1個
3日以内出荷
主な適合純正品番4TP-1316G-10
虫回し モノタロウ虫回しモノタロウ(369件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
バルブコアの取付、取り外しに。 作業箇所に合わせて大:OR(建設車両用タイヤ)用、小:乗用車・トラック用とサイズ使い分けが出来ます。一部の原付スクーターにもサイズが合えば使用できます。
用途建設車両用タイヤ(Off the road)、乗用車、トラック、スクーターなどのバルブコアの取り付け・取り外しに全長(mm)125質量(g)20先端径(mm)(大)約6、(小)約4
クリップ(214-13164-00) 90468-02033 YAMAHA(ヤマハ)クリップ(214-13164-00) 90468-02033YAMAHA(ヤマハ)(11件のレビュー)
99税込109
1個
当日出荷
主な適合純正品番214-13164-00主な適合車輌型式(ヤマハ)CV50R(5KN1)_CV50(5KN2)_CV50A(5KN3)_CV50R(5KN4)
ノンフェードブレーキシュー KITACOノンフェードブレーキシューKITACO(118件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から翌々日出荷
安定した制動力、高い耐久性、お求めやすい価格設定! ミニバイクを中心としたラインナップ! 高温時でも変質が少ならインニング材の採用で安定した制動力を発揮。 ノンアスベスト材使用
NL-S耐油ホース 弘進ゴムNL-S耐油ホース弘進ゴム(124件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷から13日以内出荷
耐油性はもちろん、耐候性も十分研究し設計されたホース。
用途一般的送油(軽油・灯油・重油・潤滑油など)最高使用圧力(MPa)1.0材質ゴム使用温度範囲(℃)-30~100使用流体軽油・灯油・重油・潤滑油など特性耐油、耐候
ネジとりインパクト ANEXネジとりインパクトANEX(26件のレビュー)
2,298税込2,528
1セット
当日出荷
叩いてなめてしまったネジを取り外す!鋭い刃先がなめたネジに喰い込むネジとりビットハンマーで叩くと先端が回るインパクトドライバー(小型軽量タイプ)滑りにくいエラストマー樹脂ハンドル差込角6.35mm(1/4")ソケットレンチも取り付け可能
トラスコ品番469-7596セット内容ミニインパクトドライバー本体、対辺6.35mmビットホルダー、ネジとりビット(+)2×30商品構成単品