カテゴリ

  • バイク純正部品(10)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
  • 作業工具(2)

「90460-30159」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ホースバンド オールステンレス製 SUS304 モノタロウ

    ホースバンド オールステンレス製 SUS304

    モノタロウ(258件のレビュー)
    129税込142
    1個
    当日出荷
    耐食性に優れたステンレス製のホースバンドです。 滑り止め防止のスリット加工付。 六角ボルト(マイナスドライバー)でサイズ調整が可能です。
    用途ホースやエア管などのクランプ材質(バンド/ハウジング):SUS304、(ボルト):SUS304ボルトマイナス六角ボルトバンド厚さ(mm)0.6
  • ホースクランプASSY(1YL) 90450-32015 YAMAHA(ヤマハ)

    ホースクランプASSY(1YL) 90450-32015

    YAMAHA(ヤマハ)
    389税込428
    1個
    当日出荷
    主な適合純正品番90460-30158主な適合車輌型式(ヤマハ)YZF-R1(4XV7_4XV8)
  • ホースクランプ モノタロウ

    ホースクランプ

    モノタロウ(382件のレビュー)
    129税込142
    1個
    当日出荷
    ●標準仕様であるため、幅広く使用可能 ●ネジ式のため、締め付け固定力抜群 ●さまざまのホース固定に使用可能
    用途ホース接続部の固定に材質バンド、ハウジング部/SUS430ボルト/スチール(クロメートメッキ)破壊トルク(Nm)4-4.6バンド厚さ(mm)0.6ボルト2面幅(mm)7
  • ホースクランプアセンブリ 90450-35001 YAMAHA(ヤマハ)

    ホースクランプアセンブリ 90450-35001

    YAMAHA(ヤマハ)
    469税込516
    1個
    4日以内出荷
  • オイル シール (20X30X4.5) 93104-20007 YAMAHA(ヤマハ)

    オイル シール (20X30X4.5) 93104-20007

    YAMAHA(ヤマハ)(2件のレビュー)
    619税込681
    1個
    当日出荷
  • クリップ 90467-090A2 YAMAHA(ヤマハ)

    クリップ 90467-090A2

    YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)
    129税込142
    1個
    当日出荷
    主な適合純正品番90467-09006主な適合車輌型式(ヤマハ)XC155(2LD2)
  • オールステンレスホースクランプ HASタイプ TRIDON

    オールステンレスホースクランプ HASタイプ

    TRIDON(112件のレビュー)
    319税込351
    1個
    当日出荷
    トライドンクランプは、高品質のステンレススチールを使用しておりますので、耐食性・耐久性に優れ各業界で好評をいただき、品質・価格・安定供給に於てご満足を頂いております。
    仕様インターロックデザイン(特殊構造設計PAT)構造材質【バンド・ハウジング】ステンレススチール(SAE301)、【ボルト】ステンレススチール(SAE305)規格SAE J1508(ホースクランプ)バンド幅(mm)12.7ボルト頭部形状6角(8.0mm)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ABAホースバンド オリジナル 12mm (DIN) ABA

    ABAホースバンド オリジナル 12mm (DIN)

    ABA
    309税込340
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    継ぎ目の無い一個のパイプからプレスして造られた特殊加工ハウジングにより、高い締め付け力を可能にしています。 角ネジの採用により確実に噛み合い、振動による緩みを最小限に押さえることが出来ます。 高級スウェーデン鋼を使用し、表面処理をした上で組み立てられていますので、細部まで防錆処理加工されています。 特にネジ・バンド部はアルジンクメッキ処理がされており、電気亜鉛メッキ処理より約3倍の防錆能力があります。 バンド内側にネジ溝のないフラット形状ですので、ホースを傷めず均一な締め付けを可能にしています。 バンドエッジにRが付いているため、接面部には伸び方向に力が働き、損傷を防ぐことが出来ます。 ABA Original クランプは、堅牢なワンピースプレスハウジングを特徴としています。 またバンドエッジは巻き上げられ、ホースが保護されるようバンド下部は滑らかになっています。 12mm幅標準のバンドは、耐食性を更に高めるためにAluzinkを用いて従来の亜鉛メッキスチールより3倍も高い耐食性が実現しています。 ABA Originalは、優れた締付け力と高破壊トルクを特徴とする使いやすいクランプです。
    用途燃料、オイル、バキューム、ラジエター・ホース等、各種ホースの固定に材質スチール(バンド部、ハウジング部、ボルト部)厚さ(mm)10バンド幅(mm)12RoHS指令(10物質対応)対応推奨締付トルク(N・m)5~6
  • ホースクランプ ASSY 90450-38040 YAMAHA(ヤマハ)

    ホースクランプ ASSY 90450-38040

    YAMAHA(ヤマハ)
    399税込439
    1個
    4日以内出荷
    主な適合純正品番90460-31253主な適合車輌型式(ヤマハ)YZF-R1(4XV7_4XV8)
  • カノン空転式トルクドライバー KANON(中村製作所)

    カノン空転式トルクドライバー

    KANON(中村製作所)(15件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個ほか
    当日出荷から30日以内出荷
    所定のトルク値に達すれば、自動的にクラッチが切れ、空回りしますので締め過ぎの心配がありません。 ロック機構採用で設定トルク値を保持、作業中でのトルク値のズレを防止。(CN60LTDK~CN500LTDKに採用) 細かい作業に使われるCN15LTDK、CN30LTDKは、ビットをしっかり固定するコレットチャック方式を採用。 自重を軽く、全長を短くしているために、作業がしやすく、空転時の音感・触感が優れています。 市販品共通(SB)差込み対応の微小トルクCN 15LTDK-H、CN30LTDK-Hも揃えております。 必要なトルク値にセットして締め付ければ、誰でも同じように締め付けられます。 (+)ビットが、附属されています。 ボックスビット及びヘキサゴンビット各種取り揃えています。 締付け方向は右回転のみ使用できます。
    用途自動車部品・家電製品の組み立てに。
  • キャブドライバセット KTC

    キャブドライバセット

    KTC(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1セット
    当日出荷
    用途調整ビスの締め、緩めトラスコ品番113-0569セット内容・キャブジェットドライバ(CDZ-165)・マイナスロングドライバ(MDDZ-400)・クロスロングドライバ(PDDZ-2)質量(g)230商品構成セット品
  • ホースクランプASSY(1MX) 90450-44046 YAMAHA(ヤマハ)

    ホースクランプASSY(1MX) 90450-44046

    YAMAHA(ヤマハ)(2件のレビュー)
    829税込912
    1個
    当日出荷
    主な適合純正品番90460-44108
  • ABAホースバンド オリジナル 12mm ABA

    ABAホースバンド オリジナル 12mm

    ABA(59件のレビュー)
    249税込274
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ホースを傷めずしっかり締まります。 バンド部内側にネジ溝のないフラット形状のホースバンド。ホース設置部を均等の圧力で締め付けられるためホースを傷めません。 バンド部分はアルジンクメッキ処理。電気亜鉛メッキより約3倍の防錆能力があります。 継ぎ目の無い一個のパイプからプレスして造られたハウジングを採用。 高い締め付け力にも対応し、ホースをしっかりと固定する事が出来ます。
    用途各種ホース、各種エアー配管の固定などに最適材質スチール(バンド部、ハウジング部、ボルト部)バンド幅(mm)12RoHS指令(10物質対応)対応
  • 20-32mm ホースクランプ(10個) エスコ

    20-32mm ホースクランプ(10個)

    エスコ
    1,300税込1,430
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA463SB-32材質バンド:ステンレス、スクリュー:スチールバンド幅(mm)12
  • オールステンレスホースバンド(12.7mm幅) BREEZE

    オールステンレスホースバンド(12.7mm幅)

    BREEZE(49件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1箱(10個)
    当日出荷
    標準タイプで幅広く使用可能で、耐食性に優れています。
    用途一般の工場はもちろん、海運業・研究室野外工事などに幅広くご利用いただけます。一般産業、自動車関連用。厚さ(mm)0.58材質/仕上スクリュー:SUS305バンド&ハウジング:SUS301ねじ6角ボルト(2面幅/8.0mm)バンド幅(mm)12.7
  • カバー 2 5GV-1246E-00 YAMAHA(ヤマハ)

    カバー 2 5GV-1246E-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    299税込329
    1個
    3日以内出荷
  • ボディ キップ 2N3-21771-02 YAMAHA(ヤマハ)

    ボディ キップ 2N3-21771-02

    YAMAHA(ヤマハ)
    1,598税込1,758
    1個
    4日以内出荷
  • オイル シール(10X22X7-137) 93101-10002 YAMAHA(ヤマハ)

    オイル シール(10X22X7-137) 93101-10002

    YAMAHA(ヤマハ)(5件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
  • ホースクランプ MHタイプ TRIDON

    ホースクランプ MHタイプ

    TRIDON(93件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷
    トライドンクランプは、高品質のステンレススチールを使用しておりますので、耐蝕性・耐久性に優れ各業界で好評をいただき、品質・価格・安定供給に於てご満足を頂いております。
    仕様インターロックデザイン(特殊構造設計PAT)構造材質バンド・ハウジング/ステンレススチール(SAE301)ボルト/スチール(SAE1018)規格SAE J1508(ホースクランプ)表面処理3価クロメートバンド幅(mm)7.9ボルト頭部形状6角(6.3mm)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ボディ キップ 10V-21771-00 YAMAHA(ヤマハ)

    ボディ キップ 10V-21771-00

    YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷