カテゴリ

  • バイク純正部品(12)
  • 機構部品(4)
  • 自動車補修部品(2)
  • バイク部品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 自動車純正部品(1)

「90753-gk4-005」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オイルシール 27X40X6(アラ 90753GK4003 ホンダオイルシール 27X40X6(アラ 90753GK4003ホンダ(15件のレビュー)
469税込516
1個
当日出荷
主な適合車種(ホンダ)スーパーカブ50プロ
Oリング 40.5X3 42653001004 ホンダOリング 40.5X3 42653001004ホンダ(8件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷
主な適合純正品番42653-001-004主な適合車種(ホンダ)GROM
オイルシール 21X35X7 90752GK4003 ホンダオイルシール 21X35X7 90752GK4003ホンダ(6件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷
ダストシール ブレーキカム 45134250000 ホンダダストシール ブレーキカム 45134250000ホンダ(23件のレビュー)
149税込164
1個
当日出荷
主な適合純正品番45134-250-000主な適合車種(ホンダ)DUNK
ラバーA トップブリッジシ 53232GB4680 ホンダラバーA トップブリッジシ 53232GB4680ホンダ(1件のレビュー)
459税込505
1個
5日以内出荷
ダストシール 18X32X7 91252GE2005 ホンダダストシール 18X32X7 91252GE2005ホンダ(2件のレビュー)
749税込824
1個
当日出荷
主な適合純正品番91252-ge2-005
オイルシール 47X60X7(アラ 91251GK4003 ホンダオイルシール 47X60X7(アラ 91251GK4003ホンダ(2件のレビュー)
519税込571
1個
当日出荷
主な適合車種(ホンダ)スーパーカブ50プロ
ホイールダンパーセット NTBホイールダンパーセットNTB(78件のレビュー)
1,598税込1,758
1セット(4個)
当日出荷から3日以内出荷
メーカーホンダ
オイルシール(ホンダ) 武蔵オイルシール工業オイルシール(ホンダ)武蔵オイルシール工業(41件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷から12日以内出荷
メーカーホンダ
オイルシール UE型 武蔵オイルシール工業オイルシール UE型武蔵オイルシール工業(316件のレビュー)
209税込230特価
1個
当日出荷から14日以内出荷
形態が小さく、取り付け取り外しが容易です。機器の小型、軽量化にも役立ちます。回転軸用のシールとして使用され、外部よりの異物を防ぐ必要のある場合に使用されます。
用途自動車、農業機械、建設機械など一般産業機械に。材質NBR型式UE使用温度範囲-25~120℃(ゴム自体の適用温度であり、使用時における耐熱温度は20~30℃低目で御使用ください)使用圧力(MPa)0.03以下接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)
オイルシール NOKオイルシールNOK(107件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷から8日以内出荷
回転軸動作対応の油用シール対象物が一方にあり、軽微なダストがある場合のオイルシール
接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)材質はめあい部(外周)/ゴム製
カラー リヤーホイールアクスルスリ 42304040000 ホンダカラー リヤーホイールアクスルスリ 42304040000ホンダ
439税込483
1個
5日以内出荷
主な適合純正品番42304-040-000
オイルシール S型 NBR モノタロウオイルシール S型 NBRモノタロウ(9件のレビュー)
129税込142
1個
当日出荷
軸作動が回転用として使用。
用途油用・ダストなし材質NBR(ニトリルゴム)接点部シングルリップ(主リップ)使用圧力(MPa)0.03以下
オイルシール Koyo(光洋シーリングテクノ)オイルシールKoyo(光洋シーリングテクノ)(172件のレビュー)
149税込164
1枚
当日出荷から8日以内出荷
軽量・コンパクト・省資源に貢献 密封性を保持し、シール幅を小さくコンパクトにしました。 機械の軽量・コンパクト、省資源のお役に立ちます。 最適なリップ構造で、高密封性を発揮 適正な緊迫力を持つ線接触リップ方式を採用しています。 追随性・耐偏心性を損なうことなく低トルクで高密封性を発揮します。 高い自己潤滑性を持つゴム材料で低発熱・長寿命 オイルシールのゴム材料は、長年の研究・実験に基づき高い自己潤滑性を有し、硬化・軟化・老化などの化学的変化を抑えています。 耐久性に優れ、高周速下でも低発熱で長寿命を発揮します。
オイルシール モノタロウオイルシールモノタロウ(41件のレビュー)
179税込197
1個
当日出荷
一番多く使用されているシールで、ダストリップがあります
用途水、油仕様ダブルリップ材質ゴム最大圧力(MPa)0.03接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)
オイルシール 27X40X6 09283-27010 スズキオイルシール 27X40X6 09283-27010スズキ(3件のレビュー)
939税込1,033
1個
当日出荷
ベアリング ラジアルボール 961006203010 ホンダベアリング ラジアルボール 961006203010ホンダ(1件のレビュー)
409税込450
1個
5日以内出荷
オイルシール 27X40X6(アラ 90753029003 ホンダオイルシール 27X40X6(アラ 90753029003ホンダ(1件のレビュー)
659税込725
1個
5日以内出荷
主な適合純正品番90753-029-003
ベアリング ラジアルボール 42616GK4003 ホンダベアリング ラジアルボール 42616GK4003ホンダ
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷