カテゴリ

  • 機構部品(56)
  • 切削工具(48)
  • 作業服(41)
  • メカニカル部品(40)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(32)
  • 配管・水廻り設備部材(29)
  • パソコン/周辺機器(27)
  • バイク部品(25)
  • 医療(22)
  • 農業機械(16)
  • 油圧機器・油圧ホース(14)
  • 家電(10)
  • 制御機器(8)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
  • 空調・照明・電設資材(6)
  • 作業工具(6)
  • オフィス家具(5)
  • 清掃用品(4)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 建築金物(3)
  • 介護用品(3)
  • 物流用品(2)
  • 測定用品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 手袋(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 保管用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 電気材料(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 住設機器(1)
  • ヘルスケア(1)
  • カー用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 事務用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「90l 右」の検索結果

427件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 90度曲りマス Aron(アロン化成)

    90度曲りマス

    Aron(アロン化成)(5件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質PVC形状90°曲り寸法E(mm)-梱包数4使用流体排水
  • 90度曲りマス 前澤化成工業

    90度曲りマス

    前澤化成工業(4件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    充実した基本性能を誇る宅地内排水マスのスタンダード。軽量・コンパクトだから、狭い場所でも施工が容易です。水密性・耐久性に優れているので、不明水の浸入や汚水漏れの心配がありません。段差のないVUストッパーがスムースな流れを実現します。運搬や工事後のメンテナンスが容易に行なえます。凍上や凍結を抑え寒冷地での使用も安心です。美観に配慮しているので、地表面の仕上がりもすっきり。
    材質塩化ビニル形状90°曲り使用流体排水
  • 90°曲り マス Aron(アロン化成)

    90°曲り マス

    Aron(アロン化成)
    3,798税込4,178
    1個
    4日以内出荷
    管径(Φmm)100
  • 90度合流マス 前澤化成工業

    90度合流マス

    前澤化成工業(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    充実した基本性能を誇る宅地内排水マスのスタンダード。軽量・コンパクトだから、狭い場所でも施工が容易です。水密性・耐久性に優れているので、不明水の浸入や汚水漏れの心配がありません。段差のないVUストッパーがスムースな流れを実現します。運搬や工事後のメンテナンスが容易に行なえます。凍上や凍結を抑え寒冷地での使用も安心です。美観に配慮しているので、地表面の仕上がりもすっきり。
    材質塩化ビニル形状90°合流使用流体排水
  • 45度合流マス 前澤化成工業

    45度合流マス

    前澤化成工業
    2,498税込2,748
    1個
    3日以内出荷
    充実した基本性能を誇る宅地内排水マスのスタンダード。軽量・コンパクトだから、狭い場所でも施工が容易です。水密性・耐久性に優れているので、不明水の浸入や汚水漏れの心配がありません。段差のないVUストッパーがスムースな流れを実現します。運搬や工事後のメンテナンスが容易に行なえます。凍上や凍結を抑え寒冷地での使用も安心です。美観に配慮しているので、地表面の仕上がりもすっきり。
    材質塩化ビニル形状45°合流使用流体排水
  • 塩ビ製蓋 Aron(アロン化成)

    塩ビ製蓋

    Aron(アロン化成)(31件のレビュー)
    529税込582
    1個
    当日出荷
    材質硬質塩化ビニル
  • 90度合流マス Aron(アロン化成)

    90度合流マス

    Aron(アロン化成)(3件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質PVC形状90°合流使用流体排水
  • 樹脂蓋 おすい 前澤化成工業

    樹脂蓋 おすい

    前澤化成工業(33件のレビュー)
    459税込505
    1個
    当日出荷
    密閉性だから、浸入水対策も万全。 小さな蓋で、外観はスッキリと。 優れた荷重強度。 凍上・凍結を防止。
    仕様ワンタッチ材質硬質塩化ビニル
  • ストレートマス 前澤化成工業

    ストレートマス

    前澤化成工業(2件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    充実した基本性能を誇る宅地内排水マスのスタンダード。軽量・コンパクトだから、狭い場所でも施工が容易です。水密性・耐久性に優れているので、不明水の浸入や汚水漏れの心配がありません。段差のないVUストッパーがスムースな流れを実現します。運搬や工事後のメンテナンスが容易に行なえます。凍上や凍結を抑え寒冷地での使用も安心です。美観に配慮しているので、地表面の仕上がりもすっきり。
    材質塩化ビニル形状ストレート使用流体排水
  • 集水マス#250本体 白 サンコー(三甲)

    集水マス#250本体 白

    サンコー(三甲)
    4,698税込5,168
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番147-3007種別SKMA250WH材質強化PP質量(kg)2ホワイト種類ますぶた外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)288×288×310外寸(mm)288×288×310外寸法・奥行(mm)288外高(mm)310
  • 雨水浸透ます タキロンシーアイ

    雨水浸透ます

    タキロンシーアイ(13件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷
    透水面積が大きく、多量の水処理が可能です。 穴あけ加工はホールソーでできるため、作業効率が良くなります。 持ち運びが楽なプラスチック樹脂製です。 浸透管との組み合わせで、設置場所に対応した配管レイアウトが可能です。 住宅や公園などの設置条件にも各種ます・浸透管の組み合わせで浸透量の調節が可能です。
    用途屋根に降った雨水の計画的かつ効率的な浸透・排水材質ポリプロピレン規格プラスチック・マスマンホール協会規格適合品
  • レジコン耐圧蓋 タキロンシーアイ

    レジコン耐圧蓋

    タキロンシーアイ(66件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷
    車軸総重量2トン以下の普通乗用車の乗り入れが可能です。
    用途屋外排水ます用蓋、普通乗用車用駐車場に。仕様耐圧材質レジンコンクリート耐荷重(kN)12
  • ストレートマス Aron(アロン化成)

    ストレートマス

    Aron(アロン化成)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質PVC形状ストレート梱包数4使用流体排水
  • 換気用 塩ビパイプ 200L ACE(エース)

    換気用 塩ビパイプ 200L

    ACE(エース)(34件のレビュー)
    319税込351
    1本
    当日出荷
    用途換気用その他配管にご使用頂けます。材質塩ビ長さ(mm)200
  • トラップマス 前澤化成工業

    トラップマス

    前澤化成工業(1件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    3日以内出荷から8日以内出荷
    充実した基本性能を誇る宅地内排水マスのスタンダード。軽量・コンパクトだから、狭い場所でも施工が容易です。水密性・耐久性に優れているので、不明水の浸入や汚水漏れの心配がありません。段差のないVUストッパーがスムースな流れを実現します。運搬や工事後のメンテナンスが容易に行なえます。凍上や凍結を抑え寒冷地での使用も安心です。美観に配慮しているので、地表面の仕上がりもすっきり。
    材質塩化ビニル使用流体排水
  • 冷凍冷蔵庫90L アイリスオーヤマ

    冷凍冷蔵庫90L

    アイリスオーヤマ(2件のレビュー)
    35,980税込39,578
    1台
    翌日出荷
    1人暮らしや2台目として最適な、90L 2ドア冷凍冷蔵庫です。冷蔵室は小物・ボトルポケットやクリアケースがついて使い勝手がよく、6段階の温度調節ができます。ボトルポケットには1Lの紙パックが4本、2Lのペットボトルなら3本まで入ります。庫内の棚は取り外し可能なので鍋など大きいものを保存したり、掃除も楽にできます。シンプルでコンパクトなデザインで置き場所に困りません。天板は、電子レンジやトースターを置くことができます。
    付属品製氷皿(1個)、貯氷ケース(1個)、霜取り用ヘラ(1個)、冷凍室棚(1個)性能冷凍負荷温度(食品温度):-18℃以下/-12℃以下、冷凍食品の貯蔵期間の目安:約3か月/約1か月幅(mm)478質量(kg)約28高さ(mm)852奥行(mm)509電源(V)定格:AC100 50Hz/60Hzコード長さ(m)1.8記号フォースター/ツースター定格周波数(Hz)50/60天板耐荷重(kg)30寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)478×509×852耐熱温度(℃)天板:100扉開閉方式右開き定格消費電力(W)(50/60Hz)【電動機】50:53/60:58、【電熱装置】8外寸法・幅(mm)478外寸法・高さ(mm)852扉枚数(枚)2年間消費電力量(kWh/年)207省エネ基準達成率(%)101外寸法・奥行(mm)509定格内容積(L)【全体】90、【冷蔵室】62、【冷凍室】28
  • (90L) 冷蔵庫 エスコ

    (90L) 冷蔵庫

    エスコ
    41,300税込45,430
    1台
    当日出荷
    一人暮らしや2台目に最適なコンパクトサイズの2ドア冷蔵・冷凍庫です。 庫内灯、温度調節つまみ付き 耐熱天板なので、電子レンジを上に置いてスペースを有効活用できます。
    仕様●容量:90L(冷凍庫:28L、冷蔵庫:62L)●ドア開閉:右開き●サイズ:478(W)×509(D)×852(H)mm●重量:28kg●消費電力(50/60Hz):53/58W●トップテーブル耐熱温度:100℃●電源コード長:1.8m●付属品:製氷皿・貯氷ケース・霜取り用ヘラ・冷凍室棚質量(kg)28コード長さ(m)電源コード:1.8扉開閉方式右開き外寸法・幅(mm)478外寸法・高さ(mm)852扉枚数(枚)2外寸法・奥行(mm)509定格内容積(L)90
  • ビニマス 90度曲り(90L) 前澤化成工業

    ビニマス 90度曲り(90L)

    前澤化成工業
    2,398税込2,638
    1個
    翌々日出荷
    材質塩化ビニル形状90°曲り
  • クランプレバー(オネジ・エコノミータイプ・右ネジ) FKR イマオコーポレーション

    クランプレバー(オネジ・エコノミータイプ・右ネジ) FKR

    イマオコーポレーション(4件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1)材質(ねじ部)SUM22L表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜表面処理(レバー部)塗装
  • センサブラケット(近接センサ用)L右90°角度付タイプ 岩田製作所

    センサブラケット(近接センサ用)L右90°角度付タイプ

    岩田製作所
    439税込483
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • センサブラケット(光ファイバセンサ用)L右90°角度付タイプ 岩田製作所

    センサブラケット(光ファイバセンサ用)L右90°角度付タイプ

    岩田製作所
    439税込483
    1個
    翌々日出荷
    材質SUS304寸法t(mm)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 右レバー KIJIMA(キジマ)

    右レバー

    KIJIMA(キジマ)(21件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    ほぼ純正形状のリプレイスメントレバー。いざという際の携行品として、また純正品の代替えとして重宝します。
    左右区別
  • V90°起点 Aron(アロン化成)

    V90°起点

    Aron(アロン化成)
    3,198税込3,518
    1個
    4日以内出荷
    寸法L(mm)178寸法H(mm)129.5寸法A(mm)126寸法E(mm)60±2寸法B(mm)50±2寸法C(mm)35寸法Z2(mm)128±2寸法Ho(mm)193
  • 90°曲りマス Aron(アロン化成)

    90°曲りマス

    Aron(アロン化成)
    5,598税込6,158
    1個
    4日以内出荷
    規格-管径(Φmm)125
  • 90°曲がり Aron(アロン化成)

    90°曲がり

    Aron(アロン化成)
    9,998税込10,998
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    材質PVC形状90°曲り
  • ビニマス 流入可変起点 前澤化成工業

    ビニマス 流入可変起点

    前澤化成工業
    2,998税込3,298
    1個
    翌々日出荷
    管径(Φmm)100
  • 刃物から手を守る耐切創ワイヤー手袋(左右兼用、インナー手袋付) 富士手袋工業(天牛)

    刃物から手を守る耐切創ワイヤー手袋(左右兼用、インナー手袋付)

    富士手袋工業(天牛)
    2,998税込3,298
    1枚
    当日出荷
    材質は0.05ミリのステンレス糸(SUS316L)が33本にて撚られて90%、APE(抗菌繊維)が10%で構成されています。LFGBドイツ食品衛生管理法検査安全基準合格。耐切創レベル ANSI:A9、EN-388:耐摩耗性4、耐切創性×、耐引き裂き性4、耐突き刺し性×、EN ISO13997耐切創性:F。付属のインナーグローブを使用する事でさらに手を保護します。脱着防止リストバンドはボタン式で長さ調節も可能です。
    用途農作業・剪定・園芸・木工・DIY・アウトドア・害獣駆除・切断加工・廃棄・解体処理・食肉解体・救援防災・セキュリティー対策など付属品インナー手袋×1枚タイプ左右兼用1枚入り入数(枚)1
  • センサブラケット(近接センサ用)L右90°角度付 HDタイプ(高剛性) 岩田製作所

    センサブラケット(近接センサ用)L右90°角度付 HDタイプ(高剛性)

    岩田製作所
    779税込857
    1個
    翌々日出荷
    材質SPHCRoHS指令(10物質対応)対応
  • 外側受口トラップ付90°曲がり Aron(アロン化成)

    外側受口トラップ付90°曲がり

    Aron(アロン化成)
    5,798税込6,378
    1個
    4日以内出荷
  • Φ100外側トラップ付90°曲り Aron(アロン化成)

    Φ100外側トラップ付90°曲り

    Aron(アロン化成)
    7,198税込7,918
    1個
    4日以内出荷
    規格-管径(Φmm)100
  • ステンレス ラインハンドル(L=90) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス ラインハンドル(L=90)

    TAKIGEN(タキゲン)
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています。 左右兼用型
    材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)付属品大ナット・ビスセット質量(g)170寸法L(mm)90寸法D(Φmm)38寸法P(mm)15寸法H1(mm)36寸法H2(mm)7寸法W1(mm)22寸法W2(mm)12寸法H3(mm)7寸法H4(mm)22寸法H5(mm)3最大適合板厚(mm)3表面仕上げ鏡面バフ研磨タキゲンコード00721
  • Φ75外側トラップ付90°曲り Aron(アロン化成)

    Φ75外側トラップ付90°曲り

    Aron(アロン化成)
    4,698税込5,168
    1個
    4日以内出荷
    規格-管径(Φmm)100
  • 外側トラップ付90°曲がり Aron(アロン化成)

    外側トラップ付90°曲がり

    Aron(アロン化成)
    6,298税込6,928
    1個
    4日以内出荷
    寸法H(mm)315寸法L1(mm)250寸法r(mm)R269.5寸法F(mm)148寸法B(mm)85寸法C(mm)85寸法L2(mm)250寸法M(mm)9.5寸法N(mm)75寸法O(mm)95寸法I(mm)133.5寸法J(mm)101.5寸法G(mm)80寸法K(mm)90.5寸法Z1(mm)200寸法Z2(mm)200サイズ(mm)100×75-200
  • 手袋(5本指/ステンレス製/左右兼用) エスコ

    手袋(5本指/ステンレス製/左右兼用)

    エスコ
    24,100税込26,510
    1枚
    翌日出荷
    機能耐切創
  • 脚取付 全閉外扇屋内型 端子箱右 4P ザ・モートルNeo100 Premium 日立産機システム

    脚取付 全閉外扇屋内型 端子箱右 4P ザ・モートルNeo100 Premium

    日立産機システム(2件のレビュー)
    58,980税込64,878
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    種類汎用モーター塗装色リゲルグレー(マンセル8.9Y 5.1/0.3)外被構造全閉外扇型耐熱クラス155(F)雰囲気腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露が無く、じんあいの少ないこと使用環境条件温度/-30~40℃、湿度/95%RH以下、高度/標高1000m以下保護方式屋内型:IP44
  • USB-C - Lightningケーブル/USB 2.0/L型右向き/高耐久性/アラミド繊維使用/Apple MFi認証/iPhone用 充電同期ケーブル StarTech.com

    USB-C - Lightningケーブル/USB 2.0/L型右向き/高耐久性/アラミド繊維使用/Apple MFi認証/iPhone用 充電同期ケーブル

    StarTech.com
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    L型Lightningケーブル:USB-C - Lightning充電ケーブル。90度に曲がったコネクターの採用で、Lightningポートの負担を軽減。ケーブルをデバイスに引き回せるため狭い場所での使用に最適 高耐久設計:引張強度を高めるアラミド繊維で補強したUSB Type-C - Lightningケーブル。1万回以上の挿抜テストと180度の角度で5千回以上の屈曲テストをクリア。耐久性の高いTPEジャケット、コネクターボディ&シェル、ストレインリリーフを採用 高速充電・同期:USBポートまたはQuick Charge対応ポートや電源アダプターから最大3Aの高速充電が可能。Appleデバイスの充電・同期に対応した高品質なタイプC - ライトニングケーブル Apple MFi認証:USB Type C充電ポートからlightningデバイスへの安定した急速充電。iPhone 14 Pro/14/13 Pro/13/12 Pro/12/Max/Mini/iPhone 11 Pro/11/iPhone XR/iPad Air/iPad/iPad Miniなどに対応するUSB C接続Apple iPhone充電用ライトニングケーブル
    ブラックAWG22/32インターフェースUSB 2.0 (480Mbps)コネクタUSB Type-C (オス) - Lightning (オス)ケーブル外径(Φmm)3.1取得規格MFiシールド2重シールド(編組+アルミ箔)保管温度範囲(℃)0~50メッキゴールド、ニッケルRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~50ケーブル種類ストレート適合用途充電用被覆材熱可塑性エラストマーコネクタタイプL型 - ストレート使用湿度範囲(%RH)0~85
  • じゃんけんミラー 8mm(右1本) MAD MAX(マッドマックス)

    じゃんけんミラー 8mm(右1本)

    MAD MAX(マッドマックス)(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    4日以内出荷から7日以内出荷
    遊び心をくすぐる人気アイテム! 8mmネジ用(※ヤマハ車に取り付けの場合は逆ネジ用のアダプタが必要になります) 一本の価格になります。
    種別右用適合機種メーカー【HONDA】CB125/CRM50(リアディスクブレーキ仕様を除く)/CRM80(リアディスクブレーキ仕様を除く)/MR50/MTX50/SFX50/XR50(05~07まで)/XR50/XR100モタード/エイプ50/エイプ100/カブスポーツ105(~12)/キャビーナ50/キャビーナ90/クレアスクーピー/ゴリラ/ジャイロUP/ジャイロX/ジャイロキャノピー/ジャズ/シャリィ50/シャレット/ジュリオ/ジョルノ/ジョルノクレア/ジョルノスポルト/C100(~12)/スーパーカブC50(~12)/CT50(~12)/MD50(~12)/カブラ50(~12)/スポーツカブC110/C111/C115/CS50(~12)/プレスカブ50(~12)/ポートカブC240(~12)/リトルカブ(~12)/C110(~12)/C65(~12)/CS65(~12)/MD90(~12)/スーパーカブ100(~12)/スーパーカブ70(~12)/スーパーカブC105/110(~12)/ズーマー/スペイシー50/スペイシー125/スペイシー80/ソロ/ダックス50/CT70/ダックス70/ダックス90/スーパーディオ/スマートディオ/ディオ/ディオチェスタ/ディオバハ/ディオフィット/ライブディオ/ディオ100/トゥデイ/バイト/フォーサイト125/CB50(~07)/CD50(~07)/CL50(~07)/SS50(~07)/ベンリィ50(~07)/C92(~07)/CB90(~07)/CB92(~07)/CB93(~07)/CD125(~07)/CD90(~07)/CL125(~07)/CL65(~07)/CL70(~07)/CL90(~07)/CM125(~07)/CS125(~07)/CS90(~07)/SL125S(~07)/SL90(~07)/ベンリィ125JC(~07)/ベンリィ90S(~07)/ベンリィC3-92(~07)/CL135(~07)/ジョルカブ/リード50/100など【YAMAHA】BJ50/BW80/BW'S/BW'S100/BW'S125/YB-1(58E4~E5)/YB-1フォア/YB50(6V)/グランドアクシス100/アクシストリート/アプリオ/ギア/ニュースギア/シグナス125/シグナスX/ジョグ/ジョグC/ジョグアプリオ/スーパージョグ/ジョグ100/ジョグ80/ジョグ90/ジョグRS100/リモコンジョグ/ビーノ/ビーノ125/ビーノ90/ボックス/マジェスティ125/マジェスティ150/ミント/タウンメイト50/ニュースメイト50/メイト50/タウンメイト80/タウンメイト90/ニュースメイト80/ニュースメイト90/メイト70/メイト80/メイト90【SUZUKI】250SB/GS50/K125/K30/K50/K80/K90/RG50/ZZ(~06)/アヴェニス125/アヴェニス150/アドレス50(~06)/アドレスV50(~06)/アドレスウェイ(~06)/アドレスチューン(~06)/アドレス110(~06)/アドレスV100(~06)/アドレスV125(~06)/アドレスZ125(~06)/ヴェクスター125(~06)/ヴェクスター150(~06)/ウルフ50/RG50Γ/コレダ/コレダスポーツ/セピア/セピアRS/セピアZZ/チョイカゴ/チョイノリ/チョイノリ2/チョイノリSS/2サイクルバーディー50/4サイクルバーディー80/バーディー90/4サイクルバーディー50/モレ/レッツ(~06)/レッツ2(~06)/レッツ4(~06)/蘭/薔薇【KAWASAKI】Dトラッカー(98~07)/KDX50/KDX125/KDX80/KDX200/KDX220/KDX250/KLX250/KLX400/KLX650KLX125/KLX150S/KLX110L/KSR-1/KSR110/KSR-2/エプシロン150/スーパーシェルパ【BMW/DUCATI】R80シリーズ/R90シリーズ/R100シリーズ/OHVボクサー/その他/S1000RR1098/999/998/996/916/888/851/749/748/スーパーバイク/シリーズ/その他/1198/848/1198SP/848ブラック/848EVO/848EVOブラック/1199パニガーレ/1199パニガーレS/モンスターS4/モンスターS2R
  • USBケーブル/USB-A - USB-C/USB 2.0/L型  右向き/急速充電 & データ転送/高耐久 アラミド繊維補強/Type-C 充電コード/タイプC L字 コネクター StarTech.com

    USBケーブル/USB-A - USB-C/USB 2.0/L型 右向き/急速充電 & データ転送/高耐久 アラミド繊維補強/Type-C 充電コード/タイプC L字 コネクター

    StarTech.com
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    L型右向きUSB-Cケーブル:USB C充電ケーブル。90度のライトアングルUSB-Cコネクターを採用し、デバイスにぴったり沿ってケーブルを引き回せるので狭い場所での使用にも理想的。ストレートコネクターのケーブルに比べ、ポートおよびコネクターへの負担が軽減。高耐久設計:アラミド繊維で補強され、引っ張り強度が向上したUSB-A - USB Type-Cケーブル。1万回以上の挿抜耐久テスト、180度の角度で5千回以上の折り曲げ耐久テストをクリア。耐久性に優れたTPE被覆材とストレインリリーフは、繰り返しの使用による損傷を防止。急速充電 & 同期:USB-CポートやQuick Charge対応ポートから最大3Aの急速充電に対応。。USB-CまたはUSB-Aデバイスの充電と同期を行うハイクオリティUSBタイプC 充電コード。優れた互換性:iPad Pro/iPad/Mini、Samsung Galaxy S20/S20+/S21/S22/S22+、One Plus、Google Pixel 6/Pro/6aなどのUSB Type-Cデバイスを充電・同期する高耐久USB Cデータ転送ケーブル。USB-Cドック/ポータブル充電器/カーチャージャーから充電が可能
    保証期間ライフタイム充電電流(A)最大3シールドアルミマイラー箔によるEMI保護データ転送速度最大480MbpsRoHS指令(10物質対応)対応USBタイプUSB 2.0被覆材TPE(熱可塑性エラストマー)
  • 止り穴用右リード 超硬ミルリーマ ストレートシャンク 日研工作所

    止り穴用右リード 超硬ミルリーマ ストレートシャンク

    日研工作所
    25,980税込28,578
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    材質超硬刃形スパイラルシャンクストレートシャンク止まり穴用右リードリーマコーティングTiNコ-ティング刃先l(mm)0.6
  • USBケーブル/USB-C - USB-C/USB 2.0/L型 右向き/USB PD 対応/急速充電 & データ転送/高耐久 アラミド繊維補強/Type-C充電 & 同期コード/タイプC L字 コネクター StarTech.com

    USBケーブル/USB-C - USB-C/USB 2.0/L型 右向き/USB PD 対応/急速充電 & データ転送/高耐久 アラミド繊維補強/Type-C充電 & 同期コード/タイプC L字 コネクター

    StarTech.com
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    L型右向きUSB-Cケーブル:USB C充電ケーブル。90度のライトアングルUSB-Cコネクターを採用し、デバイスにぴったり沿ってケーブルを引き回せるので狭い場所での使用にも理想的。ストレートコネクターのケーブルに比べ、ポートおよびコネクターへの負担が軽減。高耐久設計:アラミド繊維で補強され、引っ張り強度が向上したUSB Type-Cケーブル。1万回以上の挿抜耐久テスト、180度の角度で5千回以上の折り曲げ耐久テストをクリア。耐久性に優れたTPE被覆材とストレインリリーフは、繰り返しの使用による損傷を防止。急速充電 & 同期:最大60W/3AのPower Deliveryに対応し、USBポートまたはQuick Charge対応ポート/電源アダプタからの急速充電が可能。USB-Cデバイスの充電同期を行うハイクオリティUSBタイプC 充電コード。USB-Cポートおよび18W/30W/45W/60Wの充電器で使用可能。優れた互換性:iPad Pro/iPad/Mini、Samsung Galaxy S20/S20+/S21/S22/S22+、One Plus、Google Pixel 6/Pro/6aなどのUSB Type-Cデバイスを充電・同期する高耐久USB Cデータ転送ケーブル。USB-Cドック/ポータブル充電器/カーチャージャーから充電が可能
    保証期間ライフタイムシールドアルミマイラー箔によるEMI保護最大出力電力(W)最大60データ転送速度最大480MbpsRoHS指令(10物質対応)対応USBタイプUSB 2.0被覆材TPE(熱可塑性エラストマー)