特厚の黒になります。
特厚となるため、重量物の廃棄に最適となります。
トラスコ品番828-4085
材質低密度ポリエチレン
入数(枚)10
寸法(横×縦)(mm)900×1000
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10枚)
¥549
税込¥604
当日出荷
容量(L)90
材質LLDPE
入数(枚)10
寸法(横×縦)(mm)900×1000
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10枚)
¥599
税込¥659
当日出荷
ツルツルタイプのポリ袋です。10枚入りなので使い勝手が良いです。
用途ゴミ処理、保管など
タイプツルツルタイプ
90Lのゴミ袋。厚さは0.045mm。
用途家庭器具の収納やゴミ袋など
入数(枚)10
寸法(横×縦)(mm)900×1000
こんなお得な商品も!

ポリ袋
モノタロウ
¥1,498~
税込¥1,648~
中身が見えにくいお求めやすい価格の黒色ゴミ袋!上から1枚ずつ取り出せます。
仕様JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー
材質低密度ポリエチレン
タイプツルツルタイプ
入数(枚)100
お求めやすい10枚入のゴミ袋!
仕様JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー
材質低密度ポリエチレン
タイプツルツルタイプ
こんなお得な商品も!

ゴミ袋
モノタロウ
¥879~
税込¥967~
1枚ずつ取り出せる便利な箱入りテイクワンタイプ。
しなやか・・・柔らかい手触りで抜群の伸び。裂けにくく、破れにくい。
省スペース・・・場所をとらず、狭い場所にもきれいにストック。
容量(L)90
トラスコ品番407-9949
材質高密度ポリエチレン(HDPE)
質量(g)3438
入数(枚)100
寸法(横×縦)(mm)900×1000
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100枚)
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
1冊(10枚)
¥719
税込¥791
当日出荷
こんなお得な商品も!

ポリ袋
モノタロウ
¥1,498~
税込¥1,648~
新素材メタロセン配合で強度が大幅アップ。柔軟性に優れ、伸びに強く突起物にも強い。
材質ポリエチレン(メタロセン配合)
入数(枚)100
丈夫で使いやすい柔軟性のある低密度ポリエチレン(LDPE)製の、業務用ポリ袋です。
材質LD
色黒
容量(L)90
縦(mm)1000
横(mm)900
1個(10枚)
¥599
税込¥659
5日以内出荷
容量(L)90
材質LLDPE+META
入数(枚)10
寸法(横×縦)(mm)900×1000
薄くても強く、コスト削減対策に最適です。
90Lペールに適した、かなり大きい袋です。
飲食関係や事業所の大きいごみにも最適な袋です。
材質HDPE、META
寸法(横×縦)(mm)900×1000
RoHS指令(10物質対応)対応
標準よりも厚くて丈夫な特厚ポリ袋です。
重量物の廃棄に最適です。
寸法(横×縦)(mm)900×1000
材質LLDPE(直鎖状低密度ポリエチレン)
入数(枚)10
RoHS指令(10物質対応)対応
長さ(mm)15~4000
形状長方形
材質(本体)A6063S-T5(205)
種類4面溝
溝数1列溝×2列溝
質量(kg/m)3.786
適合キャップブラック:ECP-4590-8 グレー:(無し)
フレーム幅(mm)45
引張強度(N/mm2)225
サイズ(mm)45×90
表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm2)1402.12
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)Ix 32.6・Iy 128.9
サービス分類オーダー・加工
1人暮らしや2台目として最適な、90L 2ドア冷凍冷蔵庫です。冷蔵室は小物・ボトルポケットやクリアケースがついて使い勝手がよく、6段階の温度調節ができます。ボトルポケットには1Lの紙パックが4本、2Lのペットボトルなら3本まで入ります。庫内の棚は取り外し可能なので鍋など大きいものを保存したり、掃除も楽にできます。シンプルでコンパクトなデザインで置き場所に困りません。天板は、電子レンジやトースターを置くことができます。
付属品製氷皿(1個)、貯氷ケース(1個)、霜取り用ヘラ(1個)、冷凍室棚(1個)
性能冷凍室扉棚【冷凍負荷温度(食品温度)】-12℃以下、【冷凍食品の保存期間の目安】約1か月冷凍室【冷凍負荷温度(食品温度)】-18℃以下、【冷凍食品の保存期間の目安】約3か月
材質鋼板、PS、ガラス
質量(g)28000
コード長さ(m)1.8
電圧(V)(50/60Hz)AC100
記号フォースター
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)478×509×852
扉開閉方式右開き
定格消費電力(W)(50/60Hz)【電動機】50Hz:53/60Hz:58、【電熱装置】8
年間消費電力量(kWh/年)207
省エネ基準達成率(%)101
定格内容積(L)【全体】90、【冷蔵室】62、【冷凍室】28
90Lペールに適した大きさです。かなり大きい袋でごみ収集袋だけではなく、大きい物の収納や梱包にも最適な袋です。
病院、飲食関係や事業所の大きいごみにも最適な袋です。丈夫で柔軟性のあるLLDPE素材のため、縦横バランスのある強度を持っています。
材質LDPE(低密度ポリエチレン)
寸法(横×縦)(mm)900×1000
RoHS指令(10物質対応)対応
フタは臭いの漏れを防ぐパッキン構造。
再生素材を利用した環境に優しいキャリー型ペール。
用途ペットボトル用
容量(L)約90
色青&黒
材質本体・フタ・キャスター:PP(再生樹脂53%)
エスコ品番EA995CC-11
質量(kg)4.4
種類キャスター付
エコマーク認定認定
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約435×522×798
グリーン購入法適合
フタの種類かぶせ式
商品タイプ本体+フタ
エコマーク認定番号12118006
1個
¥23,200
税込¥25,520
翌日出荷
ボールポイント加工で仮締めや斜め作業の早回しが可能です。
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
形状L型
タイプロング
材質クロムバナジウム鋼
表面処理黒染め
こんなお得な商品も!

ゴミ袋
モノタロウ
¥879~
税込¥967~
材質HDPE
形状平袋
入数(枚)10
カラーを統一したコンテナ・工具箱の俺流Xシリーズ! 強度抜群の頑丈ボディ! 踏み台や椅子としても使用可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応
コンテナ種類ベタ目
簡易組み立て式什器システムflecのメンテナンスパーツです。ROYAL(ロイヤル):flec用用アジャスター
用途店舗、オフィス、ホテル、住宅など
丈夫で使いやすく柔軟性のある低密度(LD)ポリエチレン製のポリ袋です。業務用として使いやすく、お徳なボックスタイプです。
エスコ品番EA995AD-3B
材質ポリエチレン
入数(枚)200
寸法(横×縦)(mm)900×100
再生原料を40%使用しているエコマーク適合のポリ袋です。持続可能な社会を実現、環境に良いポリ袋です。
低密度ポリエチレン使用(この袋は、焼却しても塩素ガスなどの有毒ガスを発生いたしません。)
容量(L)90
エコマーク認定認定
寸法(縦×横)(mm)約900×1000
耐冷温度(℃)-30
エコマーク認定番号20 128 017
JIS規格内の厚みを保ちながら、価格対抗商品としてノーブランドで既製品化したゴミ袋です。商品名の厚み表示後の「E」は「エコノミー」を意味しています。
材質L-LDPE
入数(枚)10
鍵、貴重品、小物等を収納し、複数人で共有できるキーボックス。鍵、貴重品、小物等を収納し、複数人で共有できるキーボックス。 暗証番号で解錠できるため、暗証番号を知る人のみで鍵を共有できます。4桁ダイヤル錠(暗証番号 任意設定可能)。防塵カバー付
付属品取り付け用ネジ・プラグ 各4本
色ブラック
質量(g)560、(ネジ等付属品)11
ワイヤー長(mm)400
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)90×120×40
設置方式吊り下げ式
関連資料(14.83MB) 商品パンフレット(8.39MB)
施錠方法ダイヤル錠
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)90×120×40
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
材質SCM
種別半ねじ
表面処理黒色酸化皮膜
頭部形状六角
強度区分10.9
こんなお得な商品も!

ポリ袋 10枚入り
モノタロウ
¥99~
税込¥109~
スタンダートな業務用厚口ポリ袋シリーズです。
材質LLDPE(直鎖状低密度ポリエチレン)
入数(枚)10
RoHS指令(10物質対応)対応
ジットのリサイクルインクは使い終わった純正インクカートリッジを回収し、独自で開発した最新技術を用いてクリーニングやインクの充填をして再度利用できるようにした環境配慮型製品です。ジットリサイクルインクは、グリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)に適合している、環境にやさしい商品。カートリッジ自体を再利用することにより、ごみ排出削減など地球環境に貢献した商品です。ジットのリサイクルインクの不良率は0.01%以下の安心の日本製で高品質!
日本国内にある専門知識を持ったスタッフが在籍するサポートセンターは土日祝日も対応しております。
適合機種メーカーEPSON
適合PX-B700/B750F
インク顔料
グリーン購入法適合
盗難防止に。4桁ダイヤル式で暗証番号が変更できます。
材質本体:亜鉛合金、ダイヤル:ABS樹脂、本体カバー:PA、ワイヤー:鉄(カバー:PVCコーティング)
ワイヤー長(mm)900
キー方式ダイヤル錠
太さ(mm)12
ビジネスユーザーで好評のインクジェット複合機に対応した売れ筋インクです。
大量の文書印刷を行うビジネス環境においてさらなるコスト低減と環境貢献の両立を実現します。
適合機種メーカーEPSON
適合PX-B700/PX-B750F
インク顔料
RoHS指令(10物質対応)対応
回収方法使用済みカートリッジはお近くの取扱い店へご持参くださいますようお願いします。
グリーン購入法適合
材質SS400
表面処理四三酸化鉄被膜
タイプオスメス
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ