17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ツルツルタイプの低密度ポリエチレン製、ボックスタイプの業務用ポリ袋。
材質LD(低密度ポリエチレン) 透明 容量(L)90 サイズ(mm)290×495×85 RoHS指令(10物質対応)対応
1個(100枚)
5,398 税込5,938
7日以内出荷

標準よりも厚くて丈夫な特厚ポリ袋です。 重量物の廃棄に最適です。
寸法(横×縦)(mm)900×1000 材質LLDPE(直鎖状低密度ポリエチレン) 入数(枚)10 RoHS指令(10物質対応)対応
1冊(10枚)
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンキョウプラテックゴミ袋90L LLDPE
エコ商品
90Lペールに適した大きさです。かなり大きい袋でごみ収集袋だけではなく、大きい物の収納や梱包にも最適な袋です。 病院、飲食関係や事業所の大きいごみにも最適な袋です。丈夫で柔軟性のあるLLDPE素材のため、縦横バランスのある強度を持っています。
材質LDPE(低密度ポリエチレン) 寸法(横×縦)(mm)900×1000 RoHS指令(10物質対応)対応
1冊(10枚)
359 税込395
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

120L透明のゴミ袋。厚さは0.05mm。
材質低密度ポリエチレン(LLDPE) 入数(枚)10 寸法(横×縦)(mm)1000×1200 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10枚)
849 税込934
当日出荷

1枚ずつ取り出せる便利な箱入りテイクワンタイプ。 しなやか・・・柔らかい手触りで抜群の伸び。裂けにくく、破れにくい。 省スペース・・・場所をとらず、狭い場所にもきれいにストック。
容量(L)90 トラスコ品番407-9949 材質高密度ポリエチレン(HDPE) 質量(g)3438 入数(枚)100 寸法(横×縦)(mm)900×1000 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100枚)
2,598 税込2,858
当日出荷

標準よりも厚くて丈夫な特厚ポリ袋です。 重量物の廃棄に最適です。
寸法(横×縦)(mm)650×800 材質LLDPE(直鎖状低密度ポリエチレン) 入数(枚)10 RoHS指令(10物質対応)対応
1冊(10枚)
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特厚の黒になります。 特厚となるため、重量物の廃棄に最適となります。
トラスコ品番828-4085 材質低密度ポリエチレン 入数(枚)10 寸法(横×縦)(mm)900×1000 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10枚)
549 税込604
当日出荷

強度があるお買い得な業務用ポリ袋です。ミシン目入りの取り出し口で1枚ずつ取り出せます。
用途ゴミ袋として 材質リニア低密度ポリエチレン(LLDPE) 厚さ(mm)0.05 透明 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10枚)
514 税込565
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

90L
用途ゴミ袋 材質LDDPE+天然ライムストーン(CC) 厚さ(mm)0.05 容量(L)90 縦(mm)1000 横(mm)900 RoHS指令(10物質対応)対応
1冊(10枚)
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特厚(0.05)よりも厚みを厚くした、0.07mmのポリ袋シリーズ。 45L~120Lまでラインナップしました。 極厚商品のため、丈夫で重量物、突起物への対応にも優れた商品となります。 本来のゴミ袋としての用途以外にも、重量物の梱包にも最適です。
透明 材質LLDPE 入数(枚)10 RoHS指令(10物質対応)対応
1冊(10枚)
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ツルツルタイプの低密度ポリエチレン(LDPE)製家庭用ポリ袋。厚手なので、薄手の寝具や、扇風機・たてす・ヒーターなどの季節もの、衣類などの収納にも便利
1袋(10枚)ほか
268 税込295
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

対象地域富山地区広域圏 持ち手なし RoHS指令(10物質対応)対応
1冊(10枚)
419 税込461
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ミシン目入りの取り出し口で1枚ずつ取り出せます。
用途ゴミ袋として
1箱
9,098 税込10,008
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

イスカルチップ T290LNMT
エコ商品
形状長方形90° 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)0 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
10,980 税込12,078
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ラフアンドフィニッシュエンドミルは、重切削と同時に仕上げ切削も考慮した独特の台形刃形を採用し、。重切削に耐える軸直角ニックと刃先強度を持たせてあります。
ねじれ角(°)25 材質コバルトハイス(HSS-Co) 表面処理ノンコーティング 適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1本
7,498 税込8,248
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

ナベヤ大型アングルプレート
エコ商品
中ぐり盤、ラジアルボール盤、プレナー等の治具
材質FC250 表面処理塗装(黒皮部) 熱処理焼鈍 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
549,800 税込604,780
61日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

THKLMブロック(HSR形)
エコ商品
寸法(mm)横ニップル用下穴:e05.2/f06.2/D05.2/H37 質量(kg)LMブロック1.3 質量(kg/m)LMレール4.8 外形寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)42×90×120.6 ブロック寸法(mm)LMブロック:B72/C52/取付穴M10/H8.5/L193/t18/T9/T110/K35/N7/E12/グリースニップルB-M6F レール(mm)幅W128±0.05/W231/高さM126/ピッチF80/d19×d214×h12/長さ3000(2520) RoHS指令(10物質対応)対応 基本定格荷重C(kN)48.9 基本定格荷重Co(kN)70.2 静止許容モーメント(kN・m)MA1個0.995、2個密着4.89/MB1個0.995、2個密着4.89/MC1個0.852
1個
21,980 税込24,178
4日以内出荷