「90px-28e 京セラ」の検索結果
切れ味が鋭くキックバックが少ない標準タイプ。
キックバックを防ぐバンパータイストラップをなくし、さらに刃付け方法を改良したことで切削性能が一段と向上。カッターは切れ味に定評のあるシャンファーチゼルで、二つの切削コーナーが作業を快適にするため、チェンソー初心者からベテランの方まで幅広い用途で気軽にお使いいただけます。刃持ちが良く、お手入れも簡単なので長くご愛用いただけます。
保守の容易な高性能チェーン。
非常に軽く滑らかな切れ味を持ち、日本市場で長年圧倒的な支持を得ています。マイクロチゼルカッターはチゼルチェーンの持つ高性能に加え、保守の容易さにも大きな特徴があります。また、丸みを帯びたチェーン構造によって優れた耐久性も兼ね備えており、プロユーザーやセミプロユーザーの厳しい諸条件が要求される作業に最適です。
切れ味の良い軽快な切断作業を実現。
コンパクトでバランスに優れたハーフトップハンドルタイプ。
長時間の使用が可能な独自のオイルリターン機構。
電源(V)単相100
消費電力(W)790
チェーンスピード(m/s)[m/分]7.3
仕様(ソーチェン)90PX-40
付属品六角棒レンチ5mm(本体に収納)、チェンオイル(50ml)、ソーチェン(本体取付)、ガイドバー(本体取付)、チェンカバー(本体取付)
タイプハーフトップハンドル
有効切断能力(mm)250
電流(A)8.3
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)520×176×175
電源コード(m)2
絶縁方式二重絶縁
アズワン品番64-1123-06
有効切断長さ(mm)250
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
木の伐採、丸太切断に!力の入れやすいリヤハンドルタイプ。オイルリターン機構採用。切味の鋭い90SGタイプのソーチェン採用。自動給油。
用途建築作業の荒挽き切断からマキ切り、枝打ち等の幅広い作業に。
電源(V)100
電流(A)8.5
消費電力(W)800
コード長さ(m)2
付属品六角棒レンチ5mm(本体に収納)、チェンオイル(50ml)、ソーチェン(本体取付)、ガイドバー(本体取付)、チェンカバー(本体取付)
機能二重絶縁構造、セフティスイッチ、自動給油
タイプリヤハンドル
チェーンスピード(m/s)[m/分]8
チェーンソー交換用の替刃です。電動ソー・エンジンソー用チェンソー交換刃です。使用目立用ヤスリは4.0mm(5/32)・3.9mmをご使用下さい。
用途電動ソー・エンジンソー用チェンソー替刃。
【排出ガス自主2次規制適合品】庭木のお手入れや丸太の切断に。取り回しやすく、作業性の良いトップハンドル。「インテンズバー」でらくらくソーチェン調整。
用途木材の伐採・枝打ち・丸太の切断に、
排気量(mL)30.1
質量(kg)(本体)3.4、(全装備)4.0
付属品プラグレンチ、チェンカバー
トラスコ品番419-8514
使用燃料混合(無鉛ガソリン:2サイクルエンジンオイル=50:1(FC/FD級)
機能簡単スタート、オートリターンチョーク、2サイクルガソリンエンジン、自動給油、防振ハンドル、チェンキャッチャ
燃料タンク容量(L)0.25
オイルタンク(L)0.15
点火方式電子制御
キャブレターダイヤフラム式
給油方式自動給油式
点火プラグNGK BPM8Y
振動3軸合成値(m/s2)4.2
1台
¥42,980
税込¥47,278
当日出荷