カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(271)
- パソコン/周辺機器(67)
- 制御機器(62)
- オフィス家具(55)
- 空調・照明・電設資材(49)
- メカニカル部品(33)
- 測定用品(25)
- 厨房用品(21)
- 家電(20)
- 店舗什器・備品(19)
- 切削工具(16)
- 建築金物(10)
- 学童・教育用品(9)
- 清掃用品(8)
- 自動車補修部品(8)
- 配管・水廻り設備部材(8)
- 作業工具(8)
- カー用品(7)
- 卓上消耗品(6)
- 建材・エクステリア(6)
- 安全保護具(6)
- 事務用品(6)
- FA担当者のオススメ新商品(5)
- 溶接用品(4)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
- 農業・園芸資材(4)
- 防災用品(3)
- 科学研究・開発用品(3)
- 医療(3)
- 農業機械(3)
- 電動工具(3)
- バイク純正部品(2)
- バイク部品(2)
- 物流用品(2)
- 機構部品(2)
- 防犯用品(2)
- 測量用品(土木/建設)(2)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- テープ(1)
- 電気材料(1)
- 日用品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 安全標識(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 介護用品(1)
- 自動車純正部品(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 整備工具・収納(1)
- タイヤ・足回り(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 作業服(1)
- 研磨材(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 自転車部品(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- トラック用品・パーツ(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(3)
- SMC(270)
- 三菱電機(38)
- オカムラ(岡村製作所)(30)
- TRACO POWER(18)
- XP POWER(17)
- ストア・エキスプレス(17)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(15)
- エスコ(13)
- YAMAZEN(山善)(10)
- メイキコウ(9)
- 大菱計器製作所(8)
- 三木プーリ(8)
- シグマ光機(8)
- パール金属(7)
- イスカル(6)
- 鶴賀電機(6)
- レノボ・ジャパン(Lenovo)(6)
- カクダイ(5)
- KEF(ケーイーエフ)(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「90w20」の検索結果

面取りホルダ TIDCF
タンガロイ¥38,980税込¥42,8781本3日以内出荷寸法DCONMS(mm)20寸法DCSFMS(mm)25寸法LF(mm)47.4寸法LS(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
コンベヤスタンド RAF
メイキコウ¥10,880税込¥11,9681台16日以内出荷から26日以内出荷軽・中荷重用コンベヤ専用スタンドです。(※ALC19R-ASは除く) 高さ調節±40mm、ブラケットの角度調節が可能です。
コンベヤスタンド RAS
メイキコウ¥38,980税込¥42,8781台16日以内出荷ステンレス製ローラコンベヤ専用スタンドです。 ご注文例および構造は、RAF型スタンドと同じです。 スタンドの材質は、SUS304(ヘアーライン仕上げ)です。
折曲げ用 横型平蝶番(L=20 W1=90)
TAKIGEN(タキゲン)¥177税込¥1951個当日出荷材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(kg)扉:3.5質量(g)17寸法L(mm)20寸法t(mm)1寸法D1(Φmm)3寸法D2(Φmm)5.5寸法N(mm)3寸法W1(mm)90寸法W2(mm)45扉寸法(縦×横)(mm)300×100寸法W3(mm)45表面仕上げバレル研磨タキゲンコード10648
ディスクパッド
MKカシヤマ(526件のレビュー)¥3,990~税込¥4,389~1セット(4枚)当日出荷から61日以内出荷多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
折曲げ用 横型平蝶番(L=20 W1=90)
TAKIGEN(タキゲン)¥90税込¥991個4日以内出荷材質冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード10143
腰具3点お買い得セット
(62件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181セット当日出荷シンプルな3段ポケット腰袋に1丁用ペンチ差しやワンタッチバックル付きの腰ベルトが付いたお得なセットです。 腰袋は3段ポケットには両サイドにもカッターなどが収納できる便利なポケットが付いています。用途工具や備品などの収納材質(腰袋)ポリエステル、(ペンチ差し)ポリエステル、(腰ベルト)ポリプロピレンセット内容3段腰袋、ペンチ1丁差し、腰ベルトベルト幅(mm)約38寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(腰袋)約180×155×105、(ペンチ差し)約230×90×20有効長(mm)(腰ベルト)約620~1120
プラズマクラスターイオン発生ユニット
シャープ¥3,598税込¥3,9581式当日出荷交換用プラズマクラスターイオン発生ユニット。安定して高濃度のプラズマクラスターイオンを放出します。対応製品CV-NH140-W/CV-PH140-W/CV-RH140-W/CV-TH150-W/FP-AT3-W/FP-FX2-W/FP-S120-T/FP-T120-T/FU-90KK-X1/HV-R120-W/IG-HC15-B/IG-HC15-R/IG-HC15-W/IG-HTA20-W/IG-HTA30-W/IG-JC15-B/IG-JC15-R/IG-JC15-W/IG-KC15-B/IG-KC15-R/IG-KC15-W/IG-KTA20-W/IG-LC15-B/IG-LC15-R/IG-LC15-W/IG-LTA20-W/KI-50SE4-H/KI-50SE4-W/KI-50SE5-H/KI-50SE5-W/KI-GS50-H/KI-GS50-W/KI-GS70-H/KI-GS70-W/KI-HS40-W/KI-HS50-H/KI-HS50-W/KI-HS70-H/KI-HS70-W/KI-JS40-W/KI-JS50-H/KI-JS50-W/KI-JS70-H/KI-JS70-W/KI-L75YX-T/KI-L75YX-W/KI-LD50-W/KI-LS40-W/KI-LS50-H/KI-LS50-W/KI-LS70-T/KI-LS70-W/KI-LX75-T/KI-LX75-W/KI-M851-S/KI-N75YX-T/KI-N75YX-W/KI-ND50-W/KI-NS40-W/KI-NS50-H/KI-NS50-W/KI-NS70-T/KI-NS70-W/KI-NX75-T/KI-NX75-W/KI-PD50-W/KI-PS40-W/KI-PS50-H/KI-PS50-W/KI-RD50-W/KI-RS40-W/KI-RS50-H/KI-RS50-W/KI-S50E2-H/KI-S50E2-W/KI-S50E3-H/KI-S50E3-W/KI-S50E5-H/KI-S50E5-W/KI-S50E6-H/KI-S50E6-W/KI-S50E7-H/KI-S50E7-W/KI-S50E8-H/KI-S50E8-W/KI-S50E9-H/KI-S50E9-W/KI-S70E4-H/KI-S70E4-W/KI-S70Y9-H/KI-S70Y9-W/KI-SD50-W/KI-SS50-H/KI-SS50-W/KI-TD50-W/KI-TS50-H/KI-TS50-W/KI-US50-H/KI-US50-W/KI-X75E7-T/KI-X75E7-W/KI-X75E8-T/KI-X75E8-W交換目安約2年(1日24時間連続して運転した場合。1日8時間毎日使用した場合約6年。)
パーティション 3連結スチールフレームタイプ キャスター付
(1件のレビュー)¥25,980税込¥28,5781台当日出荷連結された3面の各パネルが180°に開きフレキシブルにレイアウトを変更することが可能な仕様です。 折り畳むことでコンパクトに収納することができます。 スチールフレームと多層版+ハニカムコアに化粧合板を貼り合せたパネルによる重厚感ある仕様のパーティションです。 スチールベースの脚部は重心を安定させ、移動にも便利なロック機能付きキャスタータイプです。 3種類のカラーバリエーションから使用環境に合わせた商品をご検討ください。用途オフィス・商談スペース・待合室などの場所で簡易的に部屋を区切ったり目隠しに便利なパーティション オフィス内の日除けやエアコンの風除けにも便利です。 飛沫感染予防としてパーソナルスペースの確保にも活用いただけます。幅(mm)1800質量(kg)27.3高さ(mm)1800材質(キャスター)ナイロン寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1800×1800×605パネルサイズ(mm)両側:1700×615×30、中央:1700×555×30キャスター径(Φmm)40材質(フレーム)スチールベース寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)605×20×90(キャスター含み)材質(脚ベース)スチール折りたたみ寸法(mm)1800×685×605パネル厚(mm)25脚の種類キャスター材質(パネル)PVC化粧合板+多層板+ハニカムボード
充電式LEDワークライト
マキタ(15件のレビュー)¥9,598税込¥10,5581台当日出荷モノの立体感が掴みやすい暖色系ライト採用。 照射範囲を3段階切替。 光拡散樹脂(ランプカバー)。メインLEDの光を和らげ広範囲に照らします。 拡散用リフレクタ。サブLEDの光を遠く、広範囲に明るく照らします。 折り畳み収納可能なメタルフック 寝かせても使える背面スタンド 3段階スイッチ 握りやすいソフトグリップ電源(V)14.4/18照度(Lx)(メインLED 0.5W×20灯)310、(メインLED 0.5W×10灯)280、(サブLED 2.0W×1灯)2100連続使用時間(時間)(14.4V/3.0Ah):<メイン20灯/サブ>約4/14、(14.4V/6.0Ah):<メイン20灯/サブ>約9.5/29、(18V/3.0Ah):<メイン20灯/サブ>約6/20、(18V/6.0Ah):<メイン20灯/サブ>約13/44本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)365×78×119(BL1860取付け時、メタルフック収納時)光束(Lm)(メインLED 0.5W×20灯)620、(メインLED 0.5W×10灯)310、(サブLED 2.0W×1灯)90光源メインLED 0.5W×20灯、メインLED 0.5W×10灯、サブLED 2.0W×1灯適合バッテリーA-60442、A-60698、A-60660、A-58235、A-60464質量(kg)0.4(バッテリ除く)バッテリー電圧(V)14.4/18
ゴミ箱 ステンレス角型ペダル式 ソフトクローズ機能付
(1件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1台当日出荷ステンレス材にコーティングしたチタニウムグレーカラーにより指紋が目立ちにくく高級感のある装いに仕上げています。 小型油圧式ダンパーを使用したソフトクローズ仕様で静かに閉まります。 本体にはフタを開けた状態(90°)に固定ができるロック機能が付いています。 フタ内側には好みの消臭シートを取付けることが可能な消臭ポケットが付いています。用途オフィス、商業施設、公共施設、病院、学校、工場内のゴミ捨てに材質フタ:ステンレス(SUS430)、本体:ステンレス(SUS410)、消臭ポケット:ポリプロピレン、インナーボックス:ポリプロピレン色チタニウムグレー有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)消臭ポケット:約90×90×20開き角度(度)約90
サーモチラー レーザ用小型デュアル/ベーシックタイプ HRLEシリーズ
SMC¥1,298,000~税込¥1,427,800~1個40日以内出荷2系統を個別に温調可能でコンパクト、電源1系統の配線で2系統の温調が可能(配線工数削減)、消費電力17%削減冷却能力(kW)9.5(CH1,2合計)
msアルミネットスポンジ
東和産業(2件のレビュー)¥249税込¥2741パック(3個)当日出荷アルミ蒸着ネットが汚れをしっかりかき落とし、すっきり洗えます。キズつけにくいので、食器や調理器具を洗うのにぴったりです。ストックに便利な3個入り。材質本体:ポリエステル(アルミ蒸着)、スポンジ:ポリウレタン質量(g)約85内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約90×20×150適合用途食器洗い繰り返し・詰め替え対応
ECSTAR R5000 MA2 10W-40 20L 99000-21E90-027
スズキ¥24,980税込¥27,4781個4日以内出荷メーカー名:スズキ。メーカー品番:99000-21E90-027
のぼり旗 雨の日20%OFF No.GNB-90 W600×H1800
トレード¥2,998税込¥3,2981枚6日以内出荷様々な業種・商品に利用できるデザインを豊富に取り揃えています。用途周囲に対してのアピール、商品情報などの周知に。仕様チチ仕立て材質ポンジ寸法(幅W×高さH)(mm)600×1800
水道用フレキパイプ(日水協)
フローバル(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481本当日出荷から4日以内出荷材質(フレキパイプ)SUS304、(袋ナット)黄銅、(パッキン)EPDM使用温度範囲(℃)80(瞬間で100まで)最高使用圧力(MPa)1使用流体冷温水、冷却水、給水、給湯
小型IoTプラスチックケース SICシリーズ
タカチ電機工業¥269税込¥2961台当日出荷から6日以内出荷丸みのあるデザインでIoT機器に適した小型ケースです。カバーはスナップインのはめ込み式で付け外しがし易い構造です。小型サイズですが、ネジを使用しない分、内部スペースが広く使える多用途ケースです。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。RoHS指令(10物質対応)対応
...