カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(59)
  • 空調・照明・電設資材(49)
  • オフィス家具(38)
  • 厨房用品(18)
  • 測定用品(16)
  • 家電(15)
  • 制御機器(13)
  • 切削工具(12)
  • 店舗什器・備品(8)
  • 配管・水廻り設備部材(8)
  • 作業工具(8)
  • 清掃用品(7)
  • 自動車補修部品(7)
  • メカニカル部品(6)
  • 建材・エクステリア(6)
  • 安全保護具(6)
  • 卓上消耗品(5)
  • 建築金物(5)
  • 事務用品(5)
  • 溶接用品(4)
  • カー用品(4)
  • 学童・教育用品(4)
  • 防災用品(3)
  • 医療(3)
  • バイク部品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 防犯用品(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 農業機械(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 電動工具(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 電気材料(1)
  • 日用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 作業服(1)
  • 研磨材(1)
  • 自転車部品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「90w20」の検索結果

関連キーワード
328件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 間仕切MGベルト片開用枠 岡田装飾金物

    間仕切MGベルト片開用枠

    岡田装飾金物
    4,298税込4,728
    1本
    翌々日出荷
    強力な吸着力です。
    用途片開きの際、壁に取り付ける部材。材質/仕上アルミ・マグネットゴムRoHS指令(10物質対応)対応
  • マイクロバイス用口金 ナベヤ

    マイクロバイス用口金

    ナベヤ
    16,980税込18,678
    1個
    3日以内出荷
    熱処理焼入RoHS指令(10物質対応)対応
  • DEKAぼたん 徳用 日本紐釦貿易

    DEKAぼたん 徳用

    日本紐釦貿易
    3,598税込3,958
    1袋(20個)
    4日以内出荷
    寸法(mm)50
  • SUS304W 20S 90°ロングエルボ MIEテクノ

    SUS304W 20S 90°ロングエルボ

    MIEテクノ
    999税込1,099
    1個
    翌々日出荷
    材質ステンレス鋼形状90°ロングエルボ種類突合せ溶接式管継手ねじの種類Rc
  • SUS304W 20S 90°ショートエルボ MIEテクノ

    SUS304W 20S 90°ショートエルボ

    MIEテクノ
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷
    材質ステンレス鋼形状90°ショートエルボ種類突合せ溶接式管継手ねじの種類Rc
  • ディスクパッド MKカシヤマ

    ディスクパッド

    MKカシヤマ(526件のレビュー)
    3,990税込4,389
    1セット(4枚)
    当日出荷から61日以内出荷
    多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
  • 腰具3点お買い得セット モノタロウ

    腰具3点お買い得セット

    モノタロウ(62件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1セット
    当日出荷
    シンプルな3段ポケット腰袋に1丁用ペンチ差しやワンタッチバックル付きの腰ベルトが付いたお得なセットです。 腰袋は3段ポケットには両サイドにもカッターなどが収納できる便利なポケットが付いています。
    用途工具や備品などの収納材質(腰袋)ポリエステル、(ペンチ差し)ポリエステル、(腰ベルト)ポリプロピレンセット内容3段腰袋、ペンチ1丁差し、腰ベルトベルト幅(mm)約38寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(腰袋)約180×155×105、(ペンチ差し)約230×90×20有効長(mm)(腰ベルト)約620~1120
  • 純綿水糸 カード巻 JBSO

    純綿水糸 カード巻

    JBSO(9件のレビュー)
    249税込274
    1巻(100m)
    当日出荷
    純綿の空燃糸使用
    用途一般測量・凧糸・工作・園芸用長さ(m)100材質純綿空燃糸
  • プラズマクラスターイオン発生ユニット シャープ

    プラズマクラスターイオン発生ユニット

    シャープ
    3,598税込3,958
    1式
    当日出荷
    交換用プラズマクラスターイオン発生ユニット。安定して高濃度のプラズマクラスターイオンを放出します。
    対応製品CV-NH140-W/CV-PH140-W/CV-RH140-W/CV-TH150-W/FP-AT3-W/FP-FX2-W/FP-S120-T/FP-T120-T/FU-90KK-X1/HV-R120-W/IG-HC15-B/IG-HC15-R/IG-HC15-W/IG-HTA20-W/IG-HTA30-W/IG-JC15-B/IG-JC15-R/IG-JC15-W/IG-KC15-B/IG-KC15-R/IG-KC15-W/IG-KTA20-W/IG-LC15-B/IG-LC15-R/IG-LC15-W/IG-LTA20-W/KI-50SE4-H/KI-50SE4-W/KI-50SE5-H/KI-50SE5-W/KI-GS50-H/KI-GS50-W/KI-GS70-H/KI-GS70-W/KI-HS40-W/KI-HS50-H/KI-HS50-W/KI-HS70-H/KI-HS70-W/KI-JS40-W/KI-JS50-H/KI-JS50-W/KI-JS70-H/KI-JS70-W/KI-L75YX-T/KI-L75YX-W/KI-LD50-W/KI-LS40-W/KI-LS50-H/KI-LS50-W/KI-LS70-T/KI-LS70-W/KI-LX75-T/KI-LX75-W/KI-M851-S/KI-N75YX-T/KI-N75YX-W/KI-ND50-W/KI-NS40-W/KI-NS50-H/KI-NS50-W/KI-NS70-T/KI-NS70-W/KI-NX75-T/KI-NX75-W/KI-PD50-W/KI-PS40-W/KI-PS50-H/KI-PS50-W/KI-RD50-W/KI-RS40-W/KI-RS50-H/KI-RS50-W/KI-S50E2-H/KI-S50E2-W/KI-S50E3-H/KI-S50E3-W/KI-S50E5-H/KI-S50E5-W/KI-S50E6-H/KI-S50E6-W/KI-S50E7-H/KI-S50E7-W/KI-S50E8-H/KI-S50E8-W/KI-S50E9-H/KI-S50E9-W/KI-S70E4-H/KI-S70E4-W/KI-S70Y9-H/KI-S70Y9-W/KI-SD50-W/KI-SS50-H/KI-SS50-W/KI-TD50-W/KI-TS50-H/KI-TS50-W/KI-US50-H/KI-US50-W/KI-X75E7-T/KI-X75E7-W/KI-X75E8-T/KI-X75E8-W交換目安約2年(1日24時間連続して運転した場合。1日8時間毎日使用した場合約6年。)
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    639税込703
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • 大音量防水タイマー ドリテック

    大音量防水タイマー

    ドリテック(4件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    汚れたらサッと洗える防水タイマー カウントアップ/ダウン機能 / リピート機能 オートパワーオフ機能(約10分) マグネット付(ネオジウム×2個)
    用途食品工場での時間管理に材質本体:ABS樹脂電源DC3V CR2032×1個(動作確認用)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約90×20×90測定時間199分59秒(カウントアップ)アラームセット時間199分50分(カウントダウン)アラーム警鳴時間(秒)約60防水性IPX7(JIS C 0920)音量(dB)約95±5
  • 充電式LEDワークライト マキタ

    充電式LEDワークライト

    マキタ(15件のレビュー)
    9,598税込10,558
    1台
    当日出荷
    モノの立体感が掴みやすい暖色系ライト採用。 照射範囲を3段階切替。 光拡散樹脂(ランプカバー)。メインLEDの光を和らげ広範囲に照らします。 拡散用リフレクタ。サブLEDの光を遠く、広範囲に明るく照らします。 折り畳み収納可能なメタルフック 寝かせても使える背面スタンド 3段階スイッチ 握りやすいソフトグリップ
    電源(V)14.4/18照度(Lx)(メインLED 0.5W×20灯)310、(メインLED 0.5W×10灯)280、(サブLED 2.0W×1灯)2100連続使用時間(時間)(14.4V/3.0Ah):<メイン20灯/サブ>約4/14、(14.4V/6.0Ah):<メイン20灯/サブ>約9.5/29、(18V/3.0Ah):<メイン20灯/サブ>約6/20、(18V/6.0Ah):<メイン20灯/サブ>約13/44本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)365×78×119(BL1860取付け時、メタルフック収納時)光束(Lm)(メインLED 0.5W×20灯)620、(メインLED 0.5W×10灯)310、(サブLED 2.0W×1灯)90光源メインLED 0.5W×20灯、メインLED 0.5W×10灯、サブLED 2.0W×1灯適合バッテリーA-60442、A-60698、A-60660、A-58235、A-60464質量(kg)0.4(バッテリ除く)バッテリー電圧(V)14.4/18
  • ゴミ箱 ステンレス角型ペダル式 ソフトクローズ機能付 モノタロウ

    ゴミ箱 ステンレス角型ペダル式 ソフトクローズ機能付

    モノタロウ(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1台
    当日出荷
    ステンレス材にコーティングしたチタニウムグレーカラーにより指紋が目立ちにくく高級感のある装いに仕上げています。 小型油圧式ダンパーを使用したソフトクローズ仕様で静かに閉まります。 本体にはフタを開けた状態(90°)に固定ができるロック機能が付いています。 フタ内側には好みの消臭シートを取付けることが可能な消臭ポケットが付いています。
    用途オフィス、商業施設、公共施設、病院、学校、工場内のゴミ捨てに材質フタ:ステンレス(SUS430)、本体:ステンレス(SUS410)、消臭ポケット:ポリプロピレン、インナーボックス:ポリプロピレンチタニウムグレー有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)消臭ポケット:約90×90×20開き角度(度)約90
  • msアルミネットスポンジ 東和産業

    msアルミネットスポンジ

    東和産業(2件のレビュー)
    249税込274
    1パック(3個)
    当日出荷
    アルミ蒸着ネットが汚れをしっかりかき落とし、すっきり洗えます。キズつけにくいので、食器や調理器具を洗うのにぴったりです。ストックに便利な3個入り。
    材質本体:ポリエステル(アルミ蒸着)、スポンジ:ポリウレタン質量(g)約85内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約90×20×150適合用途食器洗い繰り返し・詰め替え対応
  • スーパーポリ水糸 JBSO

    スーパーポリ水糸

    JBSO(8件のレビュー)
    88税込97
    1巻(100m)
    当日出荷
    バージンペレットの強くて鮮やかな色。 水に濡れても強度は変わりません。
    用途基礎工事、一般測量用。長さ(m)100糸の太さ(mm)約0.8仕様細・100m寸法(mm)H157×W90×D20質量(g)33規格
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(30件のレビュー)
    719税込791
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • ECSTAR R5000 MA2 10W-40 20L  99000-21E90-027 スズキ

    ECSTAR R5000 MA2 10W-40 20L 99000-21E90-027

    スズキ
    24,980税込27,478
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:スズキ。メーカー品番:99000-21E90-027
  • Sパッカー 愛星特発

    Sパッカー

    愛星特発(4件のレビュー)
    399税込439
    1袋(15個)
    当日出荷
    HGパッカー仕様を短くしたミニタイプで安価。応用性が広く重宝します。内張りフィルムの装着なども最速で可能です。
    用途軽量で使いやすく、バネで握力が弱まりません。材質バネ材:メッキ加工、本体:PP、バネ:バネ材メッキ。
  • 鉢皿ノア 大和プラスチック

    鉢皿ノア

    大和プラスチック(11件のレビュー)
    65税込72
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    柔らかな曲線が印象的なノアポットの受皿です。表面はマットな質感です。
    材質ポリプロピレン
  • 水道用フレキパイプ(日水協) フローバル

    水道用フレキパイプ(日水協)

    フローバル(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    材質(フレキパイプ)SUS304、(袋ナット)黄銅、(パッキン)EPDM使用温度範囲(℃)80(瞬間で100まで)最高使用圧力(MPa)1使用流体冷温水、冷却水、給水、給湯
  • スポーツストラップ RICOH(リコー)

    スポーツストラップ

    RICOH(リコー)(1件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷
    汗や水に強いスポーツストラップ。 防水加工を施してあります。
    用途Optio WP、WPi、W10、W20、W30、W60、W80、W90、WG-1、WG-2、WG-3、WG-4、WG-5 GPS、WG-10、WG-20、WG-30、WG-40に最適適合機種WG-40W/WG-50/WG-60
  • 小型IoTプラスチックケース SICシリーズ タカチ電機工業

    小型IoTプラスチックケース SICシリーズ

    タカチ電機工業
    269税込296
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    丸みのあるデザインでIoT機器に適した小型ケースです。カバーはスナップインのはめ込み式で付け外しがし易い構造です。小型サイズですが、ネジを使用しない分、内部スペースが広く使える多用途ケースです。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • TK ブラッシングスポンジ アズマ工業

    TK ブラッシングスポンジ

    アズマ工業
    579税込637
    1個
    当日出荷
    スペアのみ・柄は別売りです。 「TKブラッシングスポンジ玄関タイル用・柄付」の専用取り替えスポンジです。玄関タイルや外壁を力を入れてゴシゴシブラッシングできます。ダブル繊維の効果で洗剤を使わず水に濡らしてこするだけで汚れをしっかりかき出します。
    仕様玄関タイル柄付用SP材質スポンジ=ポリウレタン・ポリエチレン、生地=ポリエステル・ナイロン幅(mm)拭き:約200質量(g)約30寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約200×90×20繰り返し・詰め替え対応
  • LEDクランプライトAC式 7500lm 屋外屋内兼用 アイリスオーヤマ

    LEDクランプライトAC式 7500lm 屋外屋内兼用

    アイリスオーヤマ
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    【消費電力60W】【明るさ7500lm】【IP65】【VCTケーブル5m】 固定して空間全体を広く明るく照らすクランプ式のLEDワークライトです。 防塵・防水設計(IP65準拠)で、建築、工事現場などでも安心してお使いいただけます。2灯の向きを変えて照射範囲を調整することができます。拡散ワイドパネルで、眩しさを軽減します。背面に連結用コンセントが付いており、最大4A、400Wまで給電可能です。連結可能台数は4台までです。取り付け幅は縦10~90mm、奥行45mm以上、丸材Φ20~49mmです。 ↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
    用途建築、工事現場など。暗い場所での作業に。材質アルミダイカスト、ポリカーボネート質量(g)2500電源(V)AC100(50/60Hz)定格電圧(V)100コード長さ(m)5定格消費電力(W)60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×118×456保護等級IP65色温度(K)5000定格入力電流(A)0.63保証期間お買い上げ日より1年間電源タイプ電源コード式設置場所屋内/屋外使用場所屋内/屋外LED寿命(時間)40000時間配光角度(°)100~290明るさ(Lm)7500光色昼白色取付可能幅(mm)縦10~90mm、奥行45mm以上、丸材Φ20~49mm電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • シャーシリーマ SK(新潟精機)

    シャーシリーマ

    SK(新潟精機)(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    Tハンドルで効率的に力をかけ穴のくり広げ切削ができます。
    用途薄板の穴のくり広げや塗装後の穴さらい、穴あけの際のバリ取りに仕様加工可能材料:薄鉄板、アルミ板、黄銅板、エンビ管、プラスチック、木板、合板など薄板材材質刃部:機械構造用炭素鋼刃数6硬度HRC45-50RoHS指令(10物質対応)対応
  • Uパイプ延長ソケット カクダイ

    Uパイプ延長ソケット

    カクダイ
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    水栓本体とUパイプの間に取付け、吐水位置を約90mm高くします。W26山20ネジのパイプ用。パッキン付き
    材質黄銅パイプ外径(Φmm)16
  • ケーブルホルダー マグネット式 断線防止 配線整理 収納・まとめるグッズ エレコム

    ケーブルホルダー マグネット式 断線防止 配線整理 収納・まとめるグッズ

    エレコム
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    ケーブルの落下防止・導線整理に便利なケーブルホルダー。端子のブッシュ部分まで覆える断線防止構造と、端子をワンタッチで固定できるマグネット内蔵設計によって、散らかりがちな配線環境をスッキリ整理。
    質量(g)約72
  • デスクフックダブル JTT

    デスクフックダブル

    JTT
    899税込989
    1個
    当日出荷
    様々なデスクや棚に固定して使えるダブルフック。フックが2つ付いているので、様々なアイテムを掛けることができます。本体を天板に挟んでハンドルを回すだけで簡単に取り付けが可能。工具は一切不要です。10~68mmの厚さまで対応しており、幅広い厚みの天板でも安定した設置が可能です。天板と本体の間には保護クッションが付属されており、天板のキズ・本体のズレを防止します。軽くて丈夫なアルミ合金製なので、たくさんのアイテムを掛けることができます。
    用途オフィスやワークルーム、寝室・クローゼット、玄関、キッチン・洗面所など幅広く利用可能適合約10~68mmまでの天板の厚さに対応材質アルミ合金製長さ(mm)フック:約45耐荷重(kg)~約5寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約110×90×20本体質量(g)約66保証期間初期不良のみ
  • 丸型モバイルケース MXシリーズ(取付ビス プラスビス) タカチ電機工業

    丸型モバイルケース MXシリーズ(取付ビス プラスビス)

    タカチ電機工業
    719税込791
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    丸型で手にフィットするモバイルケースです。24サイズ、色仕様12タイプからご選択いただけます。ボディー部がアルミ押出材、パネル部がABS樹脂です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    仕様プラスビス材質【本体フレーム】アルミ/【パネル】ABS樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
  • LANケーブル外被ストリッパー PROMATE(プロメイト)

    LANケーブル外被ストリッパー

    PROMATE(プロメイト)(14件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    LANケーブルの被覆を簡単ストップ 心線にキズがつかない
    仕様ケーブルをはさんで、くるくるまわすだけ。先端を本体に揃えると、15mmむけます。刃長(mm)6全長×幅W(mm)90×20
  • シガーソケット カーチャージャー 最大出力35W Type-Cケーブル巻取一体型 1ポート 超高速充電 エレコム

    シガーソケット カーチャージャー 最大出力35W Type-Cケーブル巻取一体型 1ポート 超高速充電

    エレコム
    3,490税込3,839
    1個
    当日出荷
    USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートと、USB Type-C(TM)(USB-C(TM))コネクターを搭載し、合計最大35Wでスマートフォンなどの端末を2台同時に充電できる車載充電器です。USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートはUSB Power Delivery規格に対応し、20Wで高速充電が可能です。USB Type-C(TM)(USB-C(TM))コネクターは15Wで充電でき、ケーブル部分は約90cmの巻取り式リールタイプで、取り回しがしやすく、すっきりと収納できます。自動車のアクセサリーソケットに差し込むことで、USB Power Delivery対応のスマートフォンを車で超高速充電できる車載充電器です。(USB Power DeliveryはUSB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートのみ対応しています。) USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートとUSB Type-C(TM)(USB-C(TM))コネクター搭載し、スマートフォンなどを2台同時に充電可能です。USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートは最大出力20W(9V/2.22A,5V/3A)で、USB Type-C(TM)(USB-C(TM))コネクターは、最大出力15W(5V/3A)で充電可能です。USB Type-C(TM)(USB-C(TM))コネクターのケーブルは、約90cmの巻取り式リールタイプで、取り回しがしやすく、すっきりと収納できます。巻取りスイッチ付きで、ワンプッシュで簡単に巻取り可能です。普通車はもちろん、トラックなどの大型車でも使用できる12V/24V入力対応です。電源が入ると青色に点灯し、通電確認ができるLEDランプ付きです。屈曲による内部摩擦に強く、ショートを起こしにくい短絡防止同軸ケーブルを採用しています。過電流・過電圧・ショートに対する保護機能を搭載したあんしん安全設計です。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
    ブラック質量(g)約70コネクタ形状USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート×1、USB Type-C(TM)(USB-C(TM))コネクタ×1定格入力電圧(V)DC12/24対応機種USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートからUSB Power Delivery(20W)の規格内で充電が可能な機器か、最大15W(5V/3A)までの出力で充電可能な機器、またはUSB Type-C(TM)(USB-C(TM))コネクタから最大15W(5V/3A)までの出力で充電可能な機器とその組み合わせ外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約32×111×57(突起部含まず)発光色使用電源アクセサリーソケット保証期間1年間使用地区日本ケーブル巻き取り式ケーブル定格出力電圧(V)USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート:5/9、USB Type-C(TM)(USB-C(TM))コネクタ:5ケーブル長(cm)約90定格出力電流USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート:3A(5V時)/2.22A(9V時)、USB Type-C(TM)(USB-C(TM))コネクタ:3Aソケット径(Φmm)20.8~22.0(対応)
  • 二酸化炭素(CO2)濃度・温湿度計 イチネンTASCO

    二酸化炭素(CO2)濃度・温湿度計

    イチネンTASCO
    46,980税込51,678
    1個
    当日出荷
    経済産業省策定「二酸化炭素濃度測定器の選定等に関するガイドライン」に準拠。検知感度が高いながらも誤検知が少なく、安定したNDIR(非分散赤外線式)セ ンサーを採用。CO2濃度に加え、温度・湿度も同時測定可能。視認性抜群のバックライト付大型ディスプレイ。STEL(短期暴露限界値)及びTWA(時間荷重平均値)測定可能。「任意に設定可能な、2段階の」CO2濃度アラーム搭載。パソコンに接続してデータダウンロードやリアルタイムデータ記録が可能。検出タイプ…CO2非分散型赤外線(NDIR)。検出タイプ…温度半導体湿度及び温度センサー。検出タイプ…湿度半導体湿度及び温度センサー。測定範囲…CO20~30,000ppm。測定範囲…温度-20~60℃。測定範囲…湿度0~100%RH。指示精度(@23±5℃)…CO2 ±(75ppm+3%表示値)(0~5,000ppm)。 ±(150ppm+5%表示値)(5,001~30,000ppm)。指示精度(@23±5℃)…温度 23±5℃ ±0.8℃(18~28℃)。 <18℃ ±{[0.08×(18℃-表示温度値)]+0.8℃} 。 28℃< ±{[0.08×(表示温度値-28℃)]+0.8℃}。指示精度(@23±5℃)…湿度±3.0%RH(10~90%RH)。 ±5.0%RH(<10%、90%<)。分解能(CO2)…1ppm。分解能(温度)…0.1℃。分解能(湿度)…0.1%RH。応答時間CO2…20秒。応答時間温度…20秒(ゆっくり動く空気)。応答時間湿度…60秒(ゆっくり動く空気)。サンプリング速度CO2…2秒。湿度変動誤差…湿度<1.5%RH(90%→10%→90%)。記録可能数…32000データ。電源…006P型9Vアルカリ乾電池またはUSB給電(5V)。電池寿命…約10時間(アルカリ乾電池)。動作環境…0~50℃、10~90%RH(結露無きこと)。保管環境…-20~60℃、10~75%RH。サイズ…L284.5×W65×H38.5mm。本体質量…約304g。付属品…9Vアルカリ乾電池、アプリインストール用CD、USBケーブル、キャリングケース、取扱説明書
    対象ガスCO2測定範囲(ppm)0~30000
  • 電磁クラッチ・ブレーキ電源装置 BEWモデル(一般制御用) 三木プーリ

    電磁クラッチ・ブレーキ電源装置 BEWモデル(一般制御用)

    三木プーリ(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    定格電圧DC45/90/180Vの電磁クラッチ・ブレーキ制御用電源装置のベーシックモデルです。入力AC100V・AC200V・AC400Vの各電圧に対応。AC100V、AC200V、AC400V、どの電圧仕様でも接続・入力するだけで、電磁クラッチ・ブレーキの動作に必要な直流電圧が得られます。半波整流・全波整流方式の電源装置。半波整流、全波整流、その他さまざまな仕様の電源装置があり、しかも小型・軽量です。接続が容易な端子台タイプで、直流切り端子付きです。水銀や鉛などの6物質について使用を禁止するEUの有害化学物質規制「RoHS指令」に適合しています。
  • TOATOA ドア付戸あたり C3木扉用 kuuki

    TOATOA ドア付戸あたり C3木扉用

    kuuki
    3,598税込3,958
    1セット
    当日出荷
    室内ドア用戸あたり。ミニマルだけど、やさしいフォルム。空間を選ばない汎用的なデザインです。
    付属品丸木3.8×45ねじ:1本、六角レンチ:1本材質合成ゴム+鉄質量(g)52寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)20×20×90
  • 低圧用検電器 神保電器

    低圧用検電器

    神保電器
    6,398税込7,038
    1台
    当日出荷
    この1本で簡単確実にチェックができます。プラグ刃が本体に収納できコンパクトで軽量。竣工検査、社内検査時に欠かせない必携品。コンテスターに組み込まれたランプの点灯状態によって能率的にコンセント回路の点検ができます。
    付属品テスターリード線2m、ソフトケース、取扱説明書使用温度範囲(℃)0~40耐電圧AC1500V1分間(刃とケース間、ただし、タッチ板は除く)使用電圧(V)AC100使用周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vで刃とケース間)ディスプレイ対象電線交流
  • クサビ(JANラベル付) 八幡ねじ

    クサビ(JANラベル付)

    八幡ねじ(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1セット(25個)
    当日出荷から4日以内出荷
    コンクリート二次製品の不陸調整プレートです。 アイデア次第でいろいろなもののレベル調整に便利です。
    用途レベルの調整に使用します。
  • バレンチノ二つ折り財布中ベラ付 FUKUTOKU(福徳産業)

    バレンチノ二つ折り財布中ベラ付

    FUKUTOKU(福徳産業)(3件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    カードをたくさん収納できる中ベラ付き。カード9枚収納可能。
    材質レザー質量(g)96種類折財布材質(裏)合成皮革材質(表)天然皮革寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)90×110×20
  • 防水タイマー ドリテック

    防水タイマー

    ドリテック(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    丸洗いOK!汚れてもサッと洗えます。磁石付なので、冷蔵庫などに取り付けてご使用できます。赤色のLEDランプ付でアラーム音とともにお知らせします。オートパワーオフ機能(約10分)
    材質本体/ABS樹脂質量(g)約60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×20×90
  • ポケッタブルスケール タニタ

    ポケッタブルスケール

    タニタ(2件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1台
    欠品中
    最大計量120gまで0.1g刻みの高精度タイプ。 校正機能(キャブレーション)付。 計量皿や表示部を守るハードカバースタイル。
    付属品校正用分銅(100g)、ソフトケース、CR2032コイン形リチウム電池1個材質ABS、PETブラック測定範囲0 ~ 120 g材質(本体)ABS、PET電源(V)DC3V CR2032コイン形リチウム電池1個ひょう量(kg)0.12電源DC3V、CR2032コイン形リチウム電池1個使用最小表示(g)0.1連続使用時間(時間)60最小目盛0.1g計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)66×48最大計量(g)120保証期間1年主材質ABS寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)113×90×20ひょう量単位g
  • デジタルMini温度・湿度計 時計 エンペックス気象計

    デジタルMini温度・湿度計 時計

    エンペックス気象計(3件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1台
    当日出荷
    1日1回最高最低温度を自動リセット 温度・湿度・時刻を同時に表示 最高温度、最低温度を記憶 記録した時刻も表示 見やすい大型液晶画面 フェイスアイコンで快適・不快を表示 卓上・壁掛け(背面マグネット)兼用
    寸法(mm)約90×85×20使用温度範囲(℃)0~50電源単4乾電池×1本精度温度±1℃(0~40℃)、湿度±5%RH(40~70%RH常温)使用湿度範囲20~90%RH本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×20×90温度測定精度±1℃(0~40℃)、±2℃(左記以外)設置方法卓上/背面マグネット材質(外枠)ABS樹脂、PC樹脂湿度測定精度±5%(40~70%RH 常温)、±7%RH(左記以外)温度表示方式デジタルRoHS指令(10物質対応)対応