カテゴリ
- 制御機器(98)
- バイク純正部品(92)
- 切削工具(60)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(53)
- 医療(43)
- オフィス家具(25)
- メカニカル部品(18)
- 科学研究・開発用品(17)
- ねじ・ボルト・釘(11)
- 家電(7)
- パソコン/周辺機器(7)
- 農業機械(7)
- 作業工具(7)
- 保管用品(6)
- 機構部品(6)
- 安全用品(5)
- 測定用品(4)
- 建材・エクステリア(4)
- 印刷用紙/インク/印刷機(4)
- 学童・教育用品(4)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
- 物流用品(3)
- 厨房用品(3)
- 建築金物(3)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- 塗料(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- 防災用品(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- バッテリー・電装(2)
- 研磨材(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 食品・飲料(2)
- バイク部品(1)
- 梱包用品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 電気材料(1)
- 清掃用品(1)
- 測定関連サービス(1)
- 自動車純正部品(1)
- 整備工具・収納(1)
- 自動車補修部品(1)
- 安全保護具(1)
- 作業服(1)
- 事務用品(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
- ホンダ(85)
- エスコ(52)
- 高田ベッド製作所(37)
- SMC(36)
- TRACO POWER(32)
- FKD(フクダ精工)(17)
- パトライト(PATLITE)(15)
- 中央精機(12)
- コガネイ(10)
- ビーエム機器(9)
- イスカル(7)
- EPCOS(7)
- スズキ(6)
- XP POWER(6)
- NACHI(不二越)(5)
- BIGM(丸山製作所)(5)
- EIKO(栄工舎)(5)
- TPP(5)
- 三菱マテリアル(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「90x40」の検索結果

90x40mm Sカンスナップフック(ロック付/シルバー)
エスコ¥760税込¥8361個翌日出荷材質ステンレススチール幅(mm)40全長(mm)90色ステンレスシルバー使用荷重(kg)34口の開き(mm)14
N.E-ラインA
ニッセイエコ¥269,800税込¥296,7801本翌日出荷から3日以内出荷・N.E.-A型の耐圧タイプです。・補強コード入りで許容圧力0.5Mpaの耐圧性能を備えています。用途・一般サクション、デリバリー用。・水中ポンプの立ち上がり、急傾斜などに。・ダンパー車のサクション用に。使用流体水
センターリーマ 90°
FKD(フクダ精工)(8件のレビュー)¥32,980税込¥36,2781本当日出荷センター穴の仕上げ又は面取り加工に用いるリーマ。奇数刃でビビり減少。用途被削材:普通鋼・合金鋼など。材質HSS(SKH51)公差(太径)+0.2~+0.6角度(°)90角度公差±15°
4枚刃ロング刃エンドミル
S&K(三興製作所)(4件のレビュー)¥4,898税込¥5,3881本当日出荷から3日以内出荷材質コバルトハイス(高速度鋼)HS-Co刃数4公差(mm)+0.03~0ねじれ角(°)30
ネットBOXバー
岡田装飾金物¥5,798税込¥6,3781本翌々日出荷ピアスビス付、ビス穴が開いています。用途間仕切りポールや壁面にネットを固定するバー材です。仕様ステンピアスビス付・ビス穴あき材質/仕上アルミRoHS指令(10物質対応)対応
ロングテーパドリル
三菱マテリアル¥31,980税込¥35,1781本当日出荷から9日以内出荷深穴加工用として幅広く用いられます。用途深穴加工材質ハイス HSS被削材軟鋼、一般鋼、鋳鉄、軽合金先端角(°)118ドリルのシンニング形状Sシンニング
Vコーティング ハイスカウンターシンク 先端角90°
OSG(オーエスジー)¥3,198~税込¥3,518~1本当日出荷から4日以内出荷高速切削が可能で、皿座ぐり、バリ取り、面取りと幅広く加工でき、美しい仕上がり面が得られます。ハイスシリーズ、超硬シリーズがあります。複合多層コーティング(Vコーティング)を採用し、より高い硬度が得られ、高速化、長寿命化に有効です。用途被削材:炭素鋼、合金鋼、プリハードン鋼、工具鋼、焼入れ鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、銅合金、アルミ合金。材質ハイス(HSS)刃数3先端角(°)90表面処理Vコーティング
ロングテーパドリル
三菱マテリアル¥51,980税込¥57,1781本翌々日出荷から9日以内出荷深穴加工用として幅広く用いられます。用途深穴加工材質ハイス HSS被削材軟鋼、一般鋼、鋳鉄、軽合金先端角(°)118ドリルのシンニング形状Sシンニング
ソリッドロングハンドリーマー
三洋工具¥16,980税込¥18,6781個翌々日出荷K種超硬を用いたリーマで耐摩耗性に優れており、寸法変化が極めて小さく量産穴の仕上げに適します。深穴加工用です。材質超硬K10適合材鋳鉄、ダクタイル鋼、アルミ合金、銅、真鍮ねじれ角(°)0
プレーンカッター PC
大洋ツール¥93,980税込¥103,3781個翌々日出荷外周面に切れ刃をもち、平面を仕上げるフライス。普通刃タイプ。用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金、銅合金材質SKH51表面処理ノンコート
2枚刃ロング刃エンドミル
S&K(三興製作所)¥4,598税込¥5,0581本3日以内出荷材質コバルトハイス(高速度鋼)HS-Co刃数2シャンク径(Φmm)10刃径(Φmm)9公差(mm)0~-0.03ねじれ角(°)30
クランピングベース
イマオコーポレーション¥279,800税込¥307,7801個5日以内出荷から7日以内出荷付属品ストッパー、Tレンチ、フラットキー(20×12×10)×2個材質(ベース)SNCM420材質(フィックスドサポート)SNCM420表面処理(ベース)表面硬化・研磨仕上・四三酸化鉄皮膜表面処理(フィックスドサポート)表面硬化・研磨仕上・四三酸化鉄皮膜硬度(ベース)HRC50~60硬度(フィックスドサポート)HRC50~60
ユニクロ ジョイテクト(JT5-90)
大阪魂¥10,549税込¥11,6041袋(200個)4日以内出荷付属品No.3四角ビット(両面タイプ)1本/ケース付き寸法L(mm)90寸法d(mm)5寸法S(mm)40表面処理ユニクロ+TORK適合高さ(mm)木材高さ:~50.0
汎用超硬ソリッドドリル DVASシリーズ DP1120
三菱マテリアル¥39,980税込¥43,9781本翌々日出荷小径ドリルに最適化したTRI-Coolingテクノロジーの採用により、クーラント吐出量が従来比の2倍以上を達成しました。 切りくず排出性、切削熱の排熱性が格段に向上し、寿命安定性に大きく寄与します。 小径穴加工用。 被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄。
DVAS Miniサイズ 汎用超硬ソリッドドリル(TRISTARドリルシリーズ)
三菱マテリアル¥36,980税込¥40,6781本当日出荷から翌々日出荷進化した独自クーラント穴形状「TRI-Coolingテクノロジー」により、クーラント吐出量が従来の2倍以上を達成。切りくず排出性、切削熱の排熱性が格段に向上。 クーラント吐出量が増加したことで、効率的に刃先を冷却することが可能です。従来内部クーラントで難しかった設備環境、油性の切削油剤でも確実に吐出します。 ストレートな主切れ刃とシンニング切れ刃を滑らかな円弧で連続的に繋ぐことにより、耐欠損性を向上。加えて、すくい面にはランド部を設けることで、耐クレータ摩耗性、切りくず処理性が格段に向上しました。 新XRシンニングにより、低抵抗かつ優れた切りくず分断性能を実現。 ショートドリルには、首下部の長さが最小限となる独自デザインを採用。工具剛性の向上と切りくず排出性向上を同時に実現。切りくず排出領域をテーパ部にかけて設定することで、従来のデザインよりも工具剛性が20%程度向上し、穴曲がりの抑制と穴位置精度を向上させます。 深穴加工では、DVASパイロットドリルと組み合わせて使用することで、穴入口の位置精度向上、穴出口の曲がり抑制が期待できます。 超平滑で切れ味維持に優れる新材種DP1120:ドリル専用の超多積層PVDコーティングと微粒な超硬母材を採用した新材種です。独自の成膜技術による優れた平滑性は切りくず詰まりを抑制し、折損を防止します。加えて、優れた耐クレータ性、耐欠損性により、長期にわたり刃先の切れ味を維持し長寿命を実現します。用途小径穴加工用材質超極微粒子超硬刃数2シャンク径(Φmm)4先端角(°)139コーティングDP1120、PVDコーティングRoHS指令(10物質対応)対応シンニングXRシンニング
味の素 BistroDo なすのボロネーゼ風炒め用 90g x40
味の素¥7,998税込¥8,6381セット(40個)3日以内出荷たまねぎなどの香味野菜(ミルポア)をベースにトマトソースをじっくり煮込んだ濃厚なうま味が特長のソースです。保存方法常温
味の素 CookDoきょう大皿豚バラじゃが 90g x40
味の素¥7,998税込¥8,6381セット(40個)3日以内出荷たまり醤油の濃厚なうま味と芳醇な香りに、にんにくと生姜のアクセントが効いた照りのある甘からだれがご飯との相性抜群です。保存方法常温
マシニングセンタ用カウンタシンク90° CS-Q 40X90°X12
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥18,980税込¥20,8781本4日以内出荷丸穴の面取り、皿小ねじ、ボルトの取り付け穴および面取りに使用できます。 刃数が一枚刃でマシニングセンタでの使用に適しております。![うごく砂鉄スライムをつくろう アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono75999797-250516-02.jpg)
うごく砂鉄スライムをつくろう
アーテック[学校教材・教育玩具]¥800税込¥8801セット当日出荷磁石にくっつく不思議なスライム。つくれるキットです。砂鉄と磁石の勉強に。材質:ホウ砂、砂鉄、PVAのり、ネオジム磁石。サイズ:145x90x40mm。セット内容:ホウサ、砂鉄他用途手軽にできる科学実験キットとして。理科への興味を引き出す活動やワークショップに。セット内容ホウサ、砂鉄他材質ホウ砂、砂鉄、PVAのり、ネオジム磁石寸法(mm)145×90×40包装形態化粧箱アズワン品番65-2744-62
DT X軸ステージ 40×90
中央精機(1件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781台当日出荷移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用した移動ユニットです。送り方式にラックピニオンを使用しており、大きな移動量が得られます。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。任意の位置で保持力の高いレバー式クランプによる固定が可能です。質量(kg)0.4種類Xステージ感度0.1mmクランプレバー式平行度(mm)0.06、運動の平行度:0.05目量バーニヤ読み0.1mm材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地耐荷重(N)39.2RoHS指令(10物質対応)対応操作位置片ハンドル移動方向X軸1方向送り方式ラック&ピニオン移動ガイドアリ溝移動精度(mm)真直度0.03モーメント剛性(sec/N・cm)ピッチ剛性:0.5、ロール剛性:0.2テーブル幅(mm)90テーブル長さ(mm)40移動量(ツマミ1回転)約18mm![紙せっけんてづくりキット アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono75999657-241211-02.jpg)
紙せっけんてづくりキット
アーテック[学校教材・教育玩具]¥364税込¥4001セット当日出荷ぬらすと泡立つ紙のようなせっけんをつくろう。材質:紙、せっけんの素。サイズ:145x90x40mm。セット内容:せっけんの素(ピンク)×1、せっけんの素(ブルー)×1、紙せっけんシート×20用途手芸・デコレーション・アクセサリー作りなどクリエイティブ活動やクラフト・ワークショップに。セット内容水溶紙、せっけんの素材質紙、せっけんの素寸法(mm)145×90×40包装形態化粧箱アズワン品番65-2744-45
...







































![うごく砂鉄スライムをつくろう アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono75999797-250516-02.jpg)


![紙せっけんてづくりキット アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono75999657-241211-02.jpg)