カテゴリ

  • バイク純正部品(9)
  • バイク部品(5)
  • メカニカル部品(3)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 事務用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「91004-gj1-000」の検索結果

21件中 1~21件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ベアリング ボール 25X5 91004GJ1003 ホンダ

    ベアリング ボール 25X5 91004GJ1003

    ホンダ(1件のレビュー)
    ¥2,098税込¥2,308
    1個
    当日出荷
    主な適合純正品番91004-GJ1-003
  • 深溝玉軸受 6200番台 LLB (両側非接触ゴムシール形) NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 6200番台 LLB (両側非接触ゴムシール形)

    NTN(エヌティーエヌ)(94件のレビュー)
    ¥319~税込¥351~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、鋼板に合成ゴムを固着したシール板を外輪に固定しシール先端部は内輪シール面のV溝に沿ってラビリンスすきまを形成。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側非接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • ガスケット クランクケース 11191GAS900 ホンダ

    ガスケット クランクケース 11191GAS900

    ホンダ(1件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    5日以内出荷
  • ベアリング ラジアルボール 91004GAS901 ホンダ

    ベアリング ラジアルボール 91004GAS901

    ホンダ
    ¥2,098税込¥2,308
    1個
    欠品中
    主な適合純正品番91004-GAS-901
  • 深溝玉軸受 6200番台 ZZ NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 6200番台 ZZ

    NTN(エヌティーエヌ)(194件のレビュー)
    ¥279~税込¥307~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • ベアリング スペシャルラジ 91001GM4033 ホンダ

    ベアリング スペシャルラジ 91001GM4033

    ホンダ
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    5日以内出荷
    主な適合純正品番91001-gm4-033
  • (91003)ベアリング ホンダ

    (91003)ベアリング

    ホンダ(2件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • ベアリング ラジアルボール 961006202300 ホンダ

    ベアリング ラジアルボール 961006202300

    ホンダ
    ¥329税込¥362
    1個
    当日出荷
  • 深溝玉軸受 6200番台 LLU (両側接触ゴムシール形) NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 6200番台 LLU (両側接触ゴムシール形)

    NTN(エヌティーエヌ)(334件のレビュー)
    ¥319~税込¥351~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、鋼板に合成ゴムを固着したシール板を外輪に固定しシール先端部は内輪シール面のV溝側面に接触している。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側接触ゴムシール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • USB - RS232C シリアル変換ケーブル/91cm/ストレート/1x D-Sub 9 ピン/オス-オス/DB9 - DB25変換コネクター付属/シリアルコンバーター アダプター StarTech.com

    USB - RS232C シリアル変換ケーブル/91cm/ストレート/1x D-Sub 9 ピン/オス-オス/DB9 - DB25変換コネクター付属/シリアルコンバーター アダプター

    StarTech.com
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    当日出荷
    USB シリアル変換:シリアルRS232C(DB9またはDB25)デバイスをパソコンに接続するUSB-シリアル変換アダプター。シリアルDB9/DB25コネクターに付属の固定用ナットを使用してケーブルを固定。ケーブル長:91cm。優れた互換性:シリアルデバイスを接続、設定、監視できるUSB - RS232Cシリアルアダプター。バーコードリーダー/スキャナー、ネットワークスイッチ、レシートプリンター、PLC、医療機器、オシロスコープ、重量計などに幅広く対応。用途:サーバールーム、工業設備制御/オートメーション、物流、POS、AV設備、研究室などのIT関連用途に理想的なUSB シリアルケーブル。従来型のハードウェアを最新のパソコンで引き続き利用可能。仕様:ケーブル長:91cm/最大ボーレート230.4Kbps/FIFO:512バイト/対応OS:Windows、macOS、Linux/チップセット:Prolific PL2303GC/パリティ:Odd、Even、Mark、Space、None/データビット:4、5、6、7、8。ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
    用途USBポートを介してノートパソコンやタブレットPCにシリアルデバイスを接続。モニタや制御機器の産業用センサーに接続。バーコードスキャナその他のシリアルデバイスをUSBポートに接続。シリアル同期を行うPDA、シリアルモデム、デジタルカメラをPCのUSBポートに接続。シリアル接続採用の自動車用ODB/ODBIIセンサアダプタに接続伝送速度(Kbps)230.4長さ(mm)915色グレー質量(g)75ポート数1出力RS-232Cケーブル長(m)0.915対応OSWindows PocketPC 2003/Windows Mobile 5/6/CE 4.2/5.2/Embedded System 2009/POS Ready 2009/Vista/7/8/8.1/10/11、Windows Server 2003/2008 R2/2012/2016/2019、macOS 10.6 - 10.15/11.0/12.0/13.0、Linux 2.4.x以降(LTSバージョンのみ)湿度(%RH)5~85コネクタ形状USB Type-A[4ピン]オス - DB9(D-Sub)[9ピン]オス、USB Type-A[4ピン]オス - DB25(D-Sub)[25ピン]オス保存温度(℃)-40~85結線方式ストレート動作温度(℃)0~70ケーブル長(cm)約91USBタイプUSB2.0対応プロトコルRS-232オス形状USB Type-A[4ピン]、DB9(D-Sub)[9ピン]、DB25(D-Sub)[25ピン]変換タイプオス - オスコネクタ1USB Type-Aコネクタ2D-sub9ピン / D-sub25ピン
  • BRG,BALL 25X56X15  91004GJ1000 ホンダ

    BRG,BALL 25X56X15 91004GJ1000

    ホンダ
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    5日以内出荷
  • ガスケット クランクケース 11191GAA000 ホンダ

    ガスケット クランクケース 11191GAA000

    ホンダ(4件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    主な適合純正品番11191-gaa-000
  • ガスケットキット NTB

    ガスケットキット

    NTB(3件のレビュー)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1セット
    3日以内出荷から10日以内出荷
    ガスケットキットです。レストア時やオーバーホールの必需品!リーズナブルな価格で大変お得です。
  • ガスケット R.クランクケースカ 11393GAA000 ホンダ

    ガスケット R.クランクケースカ 11393GAA000

    ホンダ(6件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷
    主な適合純正品番11393-gaa-000
  • エギゾーストマフラーガスケット モノタロウ

    エギゾーストマフラーガスケット

    モノタロウ(260件のレビュー)
    ¥299~税込¥329~
    1セット(2個)
    当日出荷
    国内製造の高品質商品です。マフラー交換時に必要不可欠な商品で、マフラーとシリンダーヘッドを密着させて排気漏れを防止します。お求めやすい少量での販売です。
    材質ステンレス【フィラー材(ブルー)を巻き付け】公差±0.5
  • ホッチキス針 10号 MAX(マックス)[事務用品・工具]

    ホッチキス針 10号

    MAX(マックス)[事務用品・工具](134件のレビュー)
    ¥70~税込¥77~
    1箱(1000本)ほか
    当日出荷
    高品質のホッチキス針
    幅(mm)8.4サイズ10号針針長(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応
  • ベアリング ラジアルボール 91005GBL873 ホンダ

    ベアリング ラジアルボール 91005GBL873

    ホンダ(5件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
  • ウインドインジケーター WINTEC(ウインテック)

    ウインドインジケーター

    WINTEC(ウインテック)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
  • クラッチカバーガスケット CF POSH

    クラッチカバーガスケット

    CF POSH
    ¥879税込¥967
    1個
    6日以内出荷
  • エキゾーストマフラーガスケット KITACO

    エキゾーストマフラーガスケット

    KITACO(190件のレビュー)
    ¥369~税込¥406~
    1セット(2個)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    マフラー交換時の必需品! 国内4メーカーに対応した豊富な種類! お求め易い2個/4個セット販売! マフラーとシリンダーヘッドを密着させ、排気漏れを防ぎます。
  • パッキンSET(B) KITACO

    パッキンSET(B)

    KITACO(12件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1セット
    当日出荷から6日以内出荷
    クランクケース周りの各ガスケットをセットにしてお求め易くなっています