カテゴリ

  • バイク純正部品(12)
  • メカニカル部品(8)
  • バイク部品(1)

「91016-371-000」の検索結果

21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ベアリング ヘッドパイプ 91015425832 ホンダベアリング ヘッドパイプ 91015425832ホンダ(3件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
欠品中
主な適合純正品番91015-425-832
53214371010 ホンダ53214371010ホンダ(6件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
主な適合純正品番53214-371-010主な適合車種(ホンダ)400X
ベアリング ヘッドパイプ 91015425831 ホンダベアリング ヘッドパイプ 91015425831ホンダ(4件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
主な適合純正品番91015-425-831主な適合車種(ホンダ)CRF250L
ベアリング ヘッドパイプ 91015KT8005 ホンダベアリング ヘッドパイプ 91015KT8005ホンダ(6件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
主な適合純正品番91015-KT8-005主な適合車種(ホンダ)CBR650R
単列円すいころ軸受32000番台 NSK(日本精工)単列円すいころ軸受32000番台NSK(日本精工)(31件のレビュー)
979税込1,077特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
内輪・外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように設計されている。軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させてするが組合せ軸受け又は複列軸受として使用する必要がある。後ろにJの付いたものは、ISOの規定と一致している。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼接触角(°)17°以下JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円すいころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
90506425830 ホンダ90506425830ホンダ(2件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷
主な適合純正品番90506-425-830主な適合車種(ホンダ)400X
ベアリング ヘッドパイプ 91016KT8005 ホンダベアリング ヘッドパイプ 91016KT8005ホンダ(4件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
主な適合純正品番91016-KT8-005主な適合車種(ホンダ)CBR650R
円すいころ軸受32000番台 NTN(エヌティーエヌ)円すいころ軸受32000番台NTN(エヌティーエヌ)(14件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から7日以内出荷
●円すい状のころを用いているのでこの名がある。内輪・外輪およびころの円すいの頂点が軸受の中心軸上の一点に一致するように設計されており、ころは内輪のつばによって案内されている。ラジアル荷重、一方向のスラスト荷重およびそれらの合成荷重に対して大きい負荷能力を持っているが、純ラジアル荷重が作用する場合でも、軸方向の分力を生じるために普通二箇相対して使用される。すきまは、機械に取付けるとき内輪または外輪の間隔を調整るすることによって得られる。分離形である。
シールド形状開放形軌道輪形状円すいころ軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼接触角(°)10°を超え17°以下荷重方向ラジアル転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ダストシール ステアリングヘツ 53214KA4701 ホンダダストシール ステアリングヘツ 53214KA4701ホンダ(8件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷
主な適合純正品番53214-KA4-701主な適合車種(ホンダ)Gold wing
円すいころ軸受(ベアリング) NTN(エヌティーエヌ)円すいころ軸受(ベアリング)NTN(エヌティーエヌ)(7件のレビュー)
819税込901
1個
当日出荷から翌々日出荷
円すいころを採用しているため、アキシアル方向の荷重にも耐久性があり負荷能力も大きいベアリングです。
用途スラスト・ラジアル荷重のかかる用途。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼使用温度範囲-40~120℃接触角(°)10°を超え17°以下JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円すいころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ベアリング,ヘッドパイプ ホンダベアリング,ヘッドパイプホンダ
3,598税込3,958
1個
5日以内出荷
単列円すいころ軸受32300番台 NSK(日本精工)単列円すいころ軸受32300番台NSK(日本精工)(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼接触角(°)17°以下JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円すいころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
円すいころ軸受 30000番台 JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)円すいころ軸受 30000番台JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(17件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷から30日以内出荷
ダストシール ステアリングヘツ 53214KA3732 ホンダダストシール ステアリングヘツ 53214KA3732ホンダ(4件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷
主な適合純正品番53214-KA3-732
単列円すいころ軸受30000番台 NSK(日本精工)単列円すいころ軸受30000番台NSK(日本精工)(23件のレビュー)
635税込699
1個
当日出荷から9日以内出荷
内輪・外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように設計されている。軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させてするが組合せ軸受け又は複列軸受として使用する必要がある。後ろにJの付いたものは、ISOの規定と一致している。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円すいころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
スレツドCOMP. ステアリンク 53220422000 ホンダスレツドCOMP. ステアリンク 53220422000ホンダ
1,598税込1,758
1個
当日出荷
主な適合純正品番53220-422-000主な適合車種(ホンダ)X-ADV
ステムヘッド用 STDベアリングセット PMCステムヘッド用 STDベアリングセットPMC
9,998税込10,998
1セット
13日以内出荷
ハンドリングに抵抗やガタツキを感じたら、ステムヘッドベアリングの摩耗や錆びの可能性があります。異常を感じたら早めの交換をお勧めします。コーン、ボール、レース、更にワッシャーとオイルシールがセットになった1台分のオールインワンパッケージ。
円すいころ軸受30000番台 NTN(エヌティーエヌ)円すいころ軸受30000番台NTN(エヌティーエヌ)(84件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷から32日以内出荷
円すい状のころを用いているのでこの名がある。内輪・外輪およびころの円すいの頂点が軸受の中心軸上の一点に一致するように設計されており、ころは内輪のつばによって案内されている。ラジアル荷重、一方向のスラスト荷重およびそれらの合成荷重に対して大きい負荷能力を持っているが、純ラジアル荷重が作用する場合でも、軸方向の分力を生じるために普通二箇相対して使用される。すきまは、機械に取付けるとき内輪または外輪の間隔を調整るすることによって得られる。分離形である。
シールド形状開放形軌道輪形状円すいころ軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼荷重方向ラジアル転動体材質高炭素クロム軸受鋼
90443107000 ホンダ90443107000ホンダ(4件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷
主な適合純正品番90443-107-000主な適合車種(ホンダ)CBR250RR
円すいころ軸受 32000番台 JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)円すいころ軸受 32000番台JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
ベアリング ヘッドパイプ 91015KZ4701 ホンダベアリング ヘッドパイプ 91015KZ4701ホンダ
2,398税込2,638
1個
5日以内出荷
主な適合純正品番91015-KZ4-701