カテゴリ

  • バイク純正部品(10)
  • バイク部品(4)
  • 機構部品(4)
  • 自動車純正部品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)

「91255-413-881」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オイルシール 33X46X11 91255413881 ホンダオイルシール 33X46X11 91255413881ホンダ(2件のレビュー)
909税込1,000
1個
当日出荷
主な適合純正品番91255-413-881他社参考品番(VESRAH)AR-3308
フロントフォークオイルシール NTBフロントフォークオイルシールNTB(103件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷から6日以内出荷
オイルシールのみの単品商品です。
フロントフォークオイルシールセット NTBフロントフォークオイルシールセットNTB(74件のレビュー)
1,198税込1,318
1セット
当日出荷から7日以内出荷
フロントフォークオイルシールとダストシールのセット商品(入り数各1個)
メーカーホンダ
ダストシール フロントフォーク 91254413881 ホンダダストシール フロントフォーク 91254413881ホンダ(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
主な適合純正品番91254-413-881
シールセット フロントフォーク 51490GAA305 ホンダシールセット フロントフォーク 51490GAA305ホンダ(18件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
主な適合純正品番51490KC5305
90544283000 ホンダ90544283000ホンダ(25件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷
主な適合純正品番90544-283-000主な適合車種(ホンダ)400X
リング オイルシールストツパー 90601369000 ホンダリング オイルシールストツパー 90601369000ホンダ(1件のレビュー)
209税込230
1個
当日出荷
主な適合純正品番90601-369-000主な適合車種(ホンダ)フォルツァ
Oリング 23X2.4 9460830000 ホンダOリング 23X2.4 9460830000ホンダ(2件のレビュー)
59税込65
1個
当日出荷
オイルシール UE型 武蔵オイルシール工業オイルシール UE型武蔵オイルシール工業(316件のレビュー)
209税込230特価
1個
当日出荷から14日以内出荷
形態が小さく、取り付け取り外しが容易です。機器の小型、軽量化にも役立ちます。回転軸用のシールとして使用され、外部よりの異物を防ぐ必要のある場合に使用されます。
用途自動車、農業機械、建設機械など一般産業機械に。材質NBR型式UE使用温度範囲-25~120℃(ゴム自体の適用温度であり、使用時における耐熱温度は20~30℃低目で御使用ください)使用圧力(MPa)0.03以下接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)
フォークオイルシール アリート(ariete)フォークオイルシールアリート(ariete)(51件のレビュー)
1,398税込1,538特価
1セット(2個)
当日出荷から92日以内出荷
フォークオイルシールのゴム材料として、一般的には安価かつ入手性に優れるNBR(ニトリルゴム)が用いられていますが、ariete社ではNBRの約1.5倍の耐磨耗性および約3倍の破断強度を有し、かつ表面の平滑性に優れる、XNBR(カルボキシル化ニトリルゴム)を採用。さらに、成形後に研削加工を施すことで寸法安定性を高め、究極のシール性・密着性を追及しています。さらに、シール性と相反しがちなフリクションを低減する為にARISILスペシャルオイルシールルブリカント(グリス)を採用。arieteのXNBRフォークシールにはすべてこのグリスが同梱されています。このグリスの優秀性は米国のミルスペックの認証を受けている事や、NASAスペースプログラムで多くのメカニズム潤滑剤として用いられていることからも証明されています(通常のグリスを使用した場合、フリクションが増加するおそれがありますのでご注意ください)。
付属品フォークシールグリス
フロントフォークダストシール NTBフロントフォークダストシールNTB(52件のレビュー)
489税込538
1個
当日出荷から5日以内出荷
ダストシールのみの単品商品です。
(94608)Oリング ホンダ(94608)Oリングホンダ(5件のレビュー)
66税込73
1個
当日出荷から3日以内出荷
シール(オイル) フォークアウタチューブ 92049-1340 Kawasakiシール(オイル) フォークアウタチューブ 92049-1340Kawasaki(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
代表車種BN125A8F他社参考品番(VESRAH)AR-3308
オイルシール NOKオイルシールNOK(107件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷から8日以内出荷
回転軸動作対応の油用シール対象物が一方にあり、軽微なダストがある場合のオイルシール
接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)材質はめあい部(外周)/ゴム製
リング ピストン 51437413003 ホンダリング ピストン 51437413003ホンダ(2件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷
主な適合純正品番51437-413-003
ボルト 6カク 6X8 92101060080A ホンダボルト 6カク 6X8 92101060080Aホンダ(6件のレビュー)
29税込32
1個
当日出荷
(90543)パッキン ホンダ(90543)パッキンホンダ(5件のレビュー)
179税込197
1個
翌々日出荷
オイルシール S型 NBR モノタロウオイルシール S型 NBRモノタロウ(9件のレビュー)
129税込142
1個
当日出荷
軸作動が回転用として使用。
用途油用・ダストなし材質NBR(ニトリルゴム)接点部シングルリップ(主リップ)使用圧力(MPa)0.03以下
オイルシール モノタロウオイルシールモノタロウ(41件のレビュー)
179税込197
1個
当日出荷
一番多く使用されているシールで、ダストリップがあります
用途水、油仕様ダブルリップ材質ゴム最大圧力(MPa)0.03接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)
シールセット フロントフォーク 51490413305 ホンダシールセット フロントフォーク 51490413305ホンダ
2,698税込2,968
1個
5日以内出荷
主な適合純正品番51490-413-305他社参考品番(VESRAH)AS-3303