カテゴリ

  • バイク純正部品(13)
  • 機構部品(3)
  • メカニカル部品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 自動車補修部品(1)

「91257-may-003」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダストシール 28X42X8 91257MAY003 ホンダダストシール 28X42X8 91257MAY003ホンダ(5件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷
主な適合純正品番91257-MAY-003
深溝玉軸受 6000番台 LLU (両側接触ゴムシール形) NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6000番台 LLU (両側接触ゴムシール形)NTN(エヌティーエヌ)(166件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷から6日以内出荷
ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、鋼板に合成ゴムを固着したシール板を外輪に固定しシール先端部は内輪シール面のV溝側面に接触している。 本商品は、箱入り品となります。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ダストシール 28X42X8(N 91257KA3711 ホンダダストシール 28X42X8(N 91257KA3711ホンダ(8件のレビュー)
519税込571
1個
当日出荷
主な適合純正品番91257-KA3-711
べアリング ラジアルボール 91054MN8741 ホンダべアリング ラジアルボール 91054MN8741ホンダ(3件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
主な適合純正品番91054-MN8-741主な適合車種(ホンダ)GYRO X
91258ML7003 ホンダ91258ML7003ホンダ(5件のレビュー)
579税込637
1個
当日出荷
主な適合純正品番91258-ML7-003主な適合車種(ホンダ)CB1000R
Oリング 61X2 91302MA6003 ホンダOリング 61X2 91302MA6003ホンダ(4件のレビュー)
309税込340
1個
当日出荷
主な適合純正品番91302-MA6-003
深溝玉軸受 6000番台 接触シール形(LLU) C3隙間 NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6000番台 接触シール形(LLU) C3隙間NTN(エヌティーエヌ)(52件のレビュー)
379税込417
1個
当日出荷から翌々日出荷
重荷重、衝撃荷重を負荷し、しめしろが大きい
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号C3使用条件重荷重、衝撃荷重を負荷し、しめしろが大きいグリース記号-使用例鉄道車両用車軸、振動スクリーンJIS等級0シールド形状両側接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ダストシール 30X47X8 91253443762 ホンダダストシール 30X47X8 91253443762ホンダ(3件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
オイルシール TC型 NOKオイルシール TC型NOK(161件のレビュー)
519税込571
1個
当日出荷から6日以内出荷
91054MT6831 ホンダ91054MT6831ホンダ(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
主な適合純正品番91054-MT6-831主な適合車種(ホンダ)400X
ベアリング ラジアルボール 91054MAM003 ホンダベアリング ラジアルボール 91054MAM003ホンダ
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
主な適合純正品番91054-MAM-003
オイルシール 28X47.2X7 91252MC4013 ホンダオイルシール 28X47.2X7 91252MC4013ホンダ(9件のレビュー)
639税込703
1個
当日出荷
主な適合純正品番91252-MC4-013主な適合車種(ホンダ)CBR650R
オイルシール 25X47X6.5 91253033003 ホンダオイルシール 25X47X6.5 91253033003ホンダ(4件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷
主な適合純正品番91253-033-003主な適合車種(ホンダ)CRF250L
ラジアルシャフトシール HMSA10タイプ(ニトリルゴム) SKF(日本エスケイエフ)ラジアルシャフトシール HMSA10タイプ(ニトリルゴム)SKF(日本エスケイエフ)(37件のレビュー)
209税込230
1個
当日出荷から92日以内出荷
接点部ダブルリップ材質ニトリルゴム
06410MY9860 ホンダ06410MY9860ホンダ(4件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
主な適合純正品番06410-MY9-860主な適合車種(ホンダ)CB400SB
ボルト ソケット 8X26 90158KY4900 ホンダボルト ソケット 8X26 90158KY4900ホンダ
239税込263
1個
5日以内出荷
主な適合純正品番90158-KY4-900
オイルシール UE型 武蔵オイルシール工業オイルシール UE型武蔵オイルシール工業(316件のレビュー)
209税込230特価
1個
当日出荷から14日以内出荷
形態が小さく、取り付け取り外しが容易です。機器の小型、軽量化にも役立ちます。回転軸用のシールとして使用され、外部よりの異物を防ぐ必要のある場合に使用されます。
用途自動車、農業機械、建設機械など一般産業機械に。材質NBR型式UE使用温度範囲-25~120℃(ゴム自体の適用温度であり、使用時における耐熱温度は20~30℃低目で御使用ください)使用圧力(MPa)0.03以下接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)
ボルトアンカー SBAタイプ(ステンレス) サンコーテクノボルトアンカー SBAタイプ(ステンレス)サンコーテクノ(20件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質ステンレス
オイルシール(ホンダ) 武蔵オイルシール工業オイルシール(ホンダ)武蔵オイルシール工業(41件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷から12日以内出荷
メーカーホンダ
91051MAS003 ホンダ91051MAS003ホンダ
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷
主な適合純正品番91051-MAS-003主な適合車種(ホンダ)CB650F