カテゴリ

  • バイク純正部品(9)
  • 自動車純正部品(7)
  • 機構部品(3)
  • バイク部品(1)
絞り込み

「91301-mc7-003」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
(91333)Oリング ホンダ(91333)Oリングホンダ(2件のレビュー)
139税込153
1個
当日出荷から4日以内出荷
Oリング 15.8X2.4(シヨ 91303-800-000 ホンダOリング 15.8X2.4(シヨ 91303-800-000ホンダ(5件のレビュー)
139税込153
1個
当日出荷
主な適合純正品番91304-MJ0-003
Oリング 10X1.6 91301200000 ホンダOリング 10X1.6 91301200000ホンダ
169税込186
1個
欠品中
主な適合純正品番91301-200-000
(91310)センターアームナット ホンダ(91310)センターアームナットホンダ(1件のレビュー)
559税込615
1個
翌々日出荷
(91301)Oリング ホンダ(91301)Oリングホンダ(12件のレビュー)
139税込153
1個
当日出荷から4日以内出荷
Oリング 14.8X2.4 91303KF0003 ホンダOリング 14.8X2.4 91303KF0003ホンダ(4件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
主な適合純正品番91303-KF0-003主な適合車種(ホンダ)CBR650R
Oリング Pシリーズ(運動用) NOKOリング Pシリーズ(運動用)NOK(206件のレビュー)
36税込40
1個
当日出荷から3日以内出荷
Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
材質NBR-70-1(1種A )NBRニトリルゴム種別P形運動用硬度70(±5)°耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)100
Oリング 13.8X2.4(アラ 91311PH7003 ホンダOリング 13.8X2.4(アラ 91311PH7003ホンダ(2件のレビュー)
129税込142
1個
当日出荷
Oリング スペシャル (アライ 91310KL8711 ホンダOリング スペシャル (アライ 91310KL8711ホンダ(4件のレビュー)
889税込978
1個
5日以内出荷
主な適合純正品番91310-KL8-711
(91303)Oリング ホンダ(91303)Oリングホンダ(7件のレビュー)
139税込153
1個
当日出荷から4日以内出荷
バイク用 Oリング DAYTONA(デイトナ)バイク用 OリングDAYTONA(デイトナ)(12件のレビュー)
129税込142
1個
当日出荷から4日以内出荷
純正同等スペックの高精度Oリング。 オイル交換のときに用意しておきたいパッキンです。
仕様※再利用不可。
Oリング G(固定用) ふっ素ゴム マスオカOリング G(固定用) ふっ素ゴムマスオカ(40件のレビュー)
129税込142
1個
当日出荷から33日以内出荷
耐熱性と耐薬品性を持っている。
用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。材質フッ素ゴム硬度70耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)200
(91306)Oリング 54.4×3.1 ホンダ(91306)Oリング 54.4×3.1ホンダ
239税込263
1個
4日以内出荷
Oリング 9.8X2.7(NOK 91309MJ0005 ホンダOリング 9.8X2.7(NOK 91309MJ0005ホンダ
349税込384
1個
5日以内出荷
主な適合純正品番91309-MJ0-005
ワッシャー シーリング 14MM 90544KF0000 ホンダワッシャー シーリング 14MM 90544KF0000ホンダ(4件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷
主な適合純正品番90544-KF0-000主な適合車種(ホンダ)GROM
(12251)ガスケットCOMP.,シリンダーヘッド ホンダ(12251)ガスケットCOMP.,シリンダーヘッドホンダ(1件のレビュー)
5,698税込6,268
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
Oリング Sシリーズ(固定用) フッ素 NOKOリング Sシリーズ(固定用) フッ素NOK(96件のレビュー)
99税込109
1個
当日出荷から4日以内出荷
合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
使用温度範囲(℃)-15~200 (MAX220)機能耐熱、耐油、耐燃料油JIS規格JIS B 2401 4種D硬さ(デュロメータA)70(±5)JASO規格JASO F404 4種D材料記号F201
(12209)ステムシール ホンダ(12209)ステムシールホンダ(3件のレビュー)
189税込208
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
Oリング 17.8X2.4(シヨ 91256383721 ホンダOリング 17.8X2.4(シヨ 91256383721ホンダ
269税込296
1個
当日出荷
主な適合純正品番91256-383-721
Oリング 14.8X2.4(NO 91356MA6005 ホンダOリング 14.8X2.4(NO 91356MA6005ホンダ
279税込307
1個
当日出荷
主な適合純正品番91356-MA6-005