カテゴリ

  • バイク部品(20)
  • バイク純正部品(5)
  • 制御機器(5)
  • 電気材料(4)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 機構部品(2)
  • 自動車純正部品(1)
  • 自動車補修部品(1)

「92-ja」の検索結果

41件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
(G92JA)HVバッテリエンド プレート NO.1 トヨタ(G92JA)HVバッテリエンド プレート NO.1トヨタ
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷
スコッチキャスト 低圧電力・制御ケーブル用接続 レジンキット 3M(スリーエム)スコッチキャスト 低圧電力・制御ケーブル用接続 レジンキット3M(スリーエム)(9件のレビュー)
8,598税込9,458
1組
当日出荷から3日以内出荷
600V以下のケーブル・電線・分岐接続に使用できます。 接続部の絶縁、防湿、機械的保護は常温硬化型レジンで確実におこなわれます。レジンの軽量・混合に神経を使う必要はありません。レジンの効果は非常に早く常温で40分位です。耐薬品性、耐久性等に優れ、長期にわたり高い信頼性が期待できます。架空、地中・直埋のいずれの場合にもその効果を発揮します。
3M レジンキット 3M(スリーエム)3M レジンキット3M(スリーエム)
38,980税込42,878
1組
当日出荷から3日以内出荷
電力用低圧ケーブルの接続部を完全防水します。 接続部が「架空・地中・直埋」のいずれにも対応しています。 二液性の常温硬化型のレジン(樹脂)が接続部を完全に覆い、絶縁・防水・保護を行います。
用途この製品は、”内線規定”に合致しており、スコッチキャストを使用することにより、電線接続箱などを省くことができます。仕様レジン注入工法使用電圧(V)600以下
エコケーブル用レジンキット 3M(スリーエム)エコケーブル用レジンキット3M(スリーエム)
13,980税込15,378
1個
翌日出荷から8日以内出荷
スコッチキャスト 低圧接続レジンキット 3M(スリーエム)スコッチキャスト 低圧接続レジンキット3M(スリーエム)
53,980税込59,378
1組(1組)
3日以内出荷
AVX 積層セラミックコンデンサ(MLCC) AVXAVX 積層セラミックコンデンサ(MLCC)AVX
1,898税込2,088
1袋(50個)
翌々日出荷から7日以内出荷
村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 50V dc,3900pF ±5% MURATA(村田製作所)村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 50V dc,3900pF ±5%MURATA(村田製作所)
339税込373
1袋(100個)
翌々日出荷
仕様静電容量 = 3.9nF電圧 = 50V dcパッケージ/ケース = 0603 (1608M)取り付けタイプ = 表面実装温度特性 = C0G許容差 = ±5%シリーズ = GRM許容差(マイナス) = -5%許容差(プラス) = +5%温度係数 = ±30ppm/℃ムラタGRM 0603 C0G誘電体(210 pF → 100 nF). 村田製作所のGCMシリーズセラミックコンデンサは、小型で高容量値の高誘電率系コンデンサです。 このモノリシックチップコンデンサにはCOG温度特性品があり、極性はなく、端子がNi保護されていてはんだ食われへの耐性が向上しています。 GRMモノリシックチップコンデンサは、ダイオードスナバー回路や、DC-DCコンバータの1次又は2次カップリングに使用するスイッチング電源に最適です。 これらのGRMシリーズコンデンサは、電話機、モデム、FAX用のオンラインフィルタ及びリンガー検出器に使用できます。RoHS指令(10物質対応)対応
Jスプリング JAシリーズ JA-92 東京発条製作所Jスプリング JAシリーズ JA-92東京発条製作所
1,498税込1,648
1セット(20個)
5日以内出荷
・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JAシリーズは、線経は0.2~1.6mmの圧縮コイルばねです。
ばね定数(N/mm)0.48自由長(mm)10総巻数(巻)7.5外径(mm)4内径(mm)3.3入数(個)20線径(mm)0.35使用荷重(N)2.9使用たわみ(mm)6.1
MLCC 3.9nF 50V dc 0603 1608M 1袋 100個入 MURATA(村田製作所)MLCC 3.9nF 50V dc 0603 1608M 1袋 100個入MURATA(村田製作所)
459税込505
1袋(100個)
7日以内出荷
ムラタGRM 0603 C0G誘電体(210 pF → 100 nF)村田製作所のGCMシリーズセラミックコンデンサは、小型で高容量値の高誘電率系コンデンサです。 このモノリシックチップコンデンサにはCOG温度特性品があり、極性はなく、端子がNi保護されていてはんだ食われへの耐性が向上しています。 GRMモノリシックチップコンデンサは、ダイオードスナバー回路や、DC-D
仕様●静電容量:3.9nF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:C0G●許容差:±5%●シリーズ:GRM●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7205-81
MLCC 3.9nF 50V dc 0603 1608M 1セット 4000個入 MURATA(村田製作所)MLCC 3.9nF 50V dc 0603 1608M 1セット 4000個入MURATA(村田製作所)
7,298税込8,028
1セット(4000個)
7日以内出荷
ムラタGRM 0603 C0G誘電体(210 pF → 100 nF)村田製作所のGCMシリーズセラミックコンデンサは、小型で高容量値の高誘電率系コンデンサです。 このモノリシックチップコンデンサにはCOG温度特性品があり、極性はなく、端子がNi保護されていてはんだ食われへの耐性が向上しています。 GRMモノリシックチップコンデンサは、ダイオードスナバー回路や、DC-D
仕様●入数:1リール(4000個入り)●静電容量:3.9nF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:C0G●許容差:±5%●シリーズ:GRM●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7193-97
積層セラミックコンデンサ MLCC 3.9nF 50V dc 0805 2012M 1セット 4000個入 MURATA(村田製作所)積層セラミックコンデンサ MLCC 3.9nF 50V dc 0805 2012M 1セット 4000個入MURATA(村田製作所)
18,980税込20,878
1セット(4000個)
7日以内出荷
ムラタGRM 0805 C0G誘電体村田GRMシリーズは小型で静電容量が大きく、多層構造 .GRMシリーズ温度補償タイプは、同調回路、発振回路、高周波フィルタ回路用、そして定格電圧が200 Vを超える電源ダンパースナバーに最適特長と利点:高信頼性、極性なし 外部電極にスズめっきを施すことで、優れたはんだ付け性を実現
仕様●入数:1リール(4000個入り)●静電容量:3.9nF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:C0G●許容差:±5%●寸法:2 x 1.25 x 0.85mm●長さ:2mm●奥行き:1.25mm●高さ:0.85mm●シリーズ:GRM●末端仕様:表面実装アズワン品番65-7192-34
Owner’s manual 690 Enduro R 2020 3214092JA KTMOwner’s manual 690 Enduro R 2020 3214092JAKTM
11,980税込13,178
1個
31日以内出荷
Own. manual TC 65 2017 3402092JA KTMOwn. manual TC 65 2017 3402092JAKTM
11,980税込13,178
1個
31日以内出荷
OWN.MAN. 1290 SUPER ADV. 16 3213392JA KTMOWN.MAN. 1290 SUPER ADV. 16 3213392JAKTM
11,980税込13,178
1個
31日以内出荷
SuperHead 4-Valve+R キット TAKEGAWA(武川)SuperHead 4-Valve+R キットTAKEGAWA(武川)
98,980税込108,878
1個
3日以内出荷
用途JC92/JB03/JA65
ハイパーイグニッションコイル (イエロー/500mm) TAKEGAWA(武川)ハイパーイグニッションコイル (イエロー/500mm)TAKEGAWA(武川)
5,598税込6,158
1セット
3日以内出荷
GROM(JC92)MSX GROM(MLHJC92)C125(JA58)
ハイパーイグニッションコイル (ブラック/500mm) TAKEGAWA(武川)ハイパーイグニッションコイル (ブラック/500mm)TAKEGAWA(武川)
5,598税込6,158
1セット
3日以内出荷
GROM(JC92)MSX GROM(MLHJC92)C125(JA58)
ハイパーイグニッションコイル (オレンジ/500mm) TAKEGAWA(武川)ハイパーイグニッションコイル (オレンジ/500mm)TAKEGAWA(武川)
5,598税込6,158
1セット
3日以内出荷
GROM(JC92)MSX GROM(MLHJC92)C125(JA58)
ハイパーイグニッションコイル (ブルー/500mm) TAKEGAWA(武川)ハイパーイグニッションコイル (ブルー/500mm)TAKEGAWA(武川)
5,498税込6,048
1セット
3日以内出荷
GROM(JC92)MSX GROM(MLHJC92)C125(JA58)
シリンダーキット 145cc TAKEGAWA(武川)シリンダーキット 145ccTAKEGAWA(武川)
53,980税込59,378
1個
3日以内出荷
用途JC92/JB03/JA65 4V+R専用
スピードメーターコントローラキット 2 TAKEGAWA(武川)スピードメーターコントローラキット 2TAKEGAWA(武川)
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷
用途GROM(JC92)/CT125(JA55)モンキー(JB03・05)
丸線圧縮コイルばね(Jスプリング JAシリーズ) 東京発条製作所丸線圧縮コイルばね(Jスプリング JAシリーズ)東京発条製作所(1件のレビュー)
1,498税込1,648特価
1パック(20個)
当日出荷から22日以内出荷
高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。
ばねの種類圧縮コイルばね材質ばね用ステンレス鋼 SUS304-WPB(防錆処理なし)使用温度(℃)290以下
Mタッチブーツ(分割式ブーツ) ミヤコ自動車Mタッチブーツ(分割式ブーツ)ミヤコ自動車(13件のレビュー)
4,498税込4,948
1セット
当日出荷から12日以内出荷
交換作業時間を大幅に短縮したセパレートタイプのドライブシャフトブーツ。シャフト、ベアリング等の脱着が不要で交換時間は約4分の1。
スクリーンキット TAKEGAWA(武川)スクリーンキットTAKEGAWA(武川)
14,980税込16,478
1セット
3日以内出荷
クロスカブ110(JA60)・GROM(JC92)
スーパーオイルポンプキット (リリーフバルブ機能付) TAKEGAWA(武川)スーパーオイルポンプキット (リリーフバルブ機能付)TAKEGAWA(武川)
6,798税込7,478
1セット
3日以内出荷
GROM(JC92)/モンキー125(JB03)/C125(JA58)
スプロケットガードプレート TAKEGAWA(武川)スプロケットガードプレートTAKEGAWA(武川)
1,998税込2,198
1セット
3日以内出荷
GROM(JC92)・モンキー125(JB03)・C125(JA58)
R.クランクケースプロテクター TAKEGAWA(武川)R.クランクケースプロテクターTAKEGAWA(武川)
11,980税込13,178
1セット
3日以内出荷
GROM(JC92)/モンキー125(JB03)/C125(JA58)
Oリング オイルフィルターカバー用 KIJIMA(キジマ)Oリング オイルフィルターカバー用KIJIMA(キジマ)(1件のレビュー)
159税込175
1個
当日出荷
ホンダ純正 Oリング: 91302-K0G-911/91302-PA9-003 対応
適合ホンダ 91302-K0G-911寸法(Φ×mm)2.2×39.8適合車種スーパーカブ110(JA44/JA59)・クロスカブ(JA45/JA60)・モンキー125(JB03)・CT125 ハンターカブ(JA65)・グロム(JC92)・NC700/750シリーズ etc
ハイコンプピストンキット TAKEGAWA(武川)ハイコンプピストンキットTAKEGAWA(武川)
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
用途GROM(JC92)・モンキー125(JB03)・CT125(JA65)
強化クラッチスプリングSET KITACO強化クラッチスプリングSETKITACO(17件のレビュー)
1,498税込1,648特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
ノーマルよりも強化されたクラッチスプリングを採用。 弱い遠心力では伸びず、強い遠心力(いわゆる高い回転域)でのクラッチミートを促進します。 軽量強化クラッチ補修用。 ノーマルクラッチ使用可。
バックミラーアセンブリ (ライト) 4NK-26290-10 YAMAHA(ヤマハ)バックミラーアセンブリ (ライト) 4NK-26290-10YAMAHA(ヤマハ)
5,398税込5,938
1個
3日以内出荷
主な適合純正品番4NK-26290-00主な適合車種ロイヤルスター1300(4WY5)・XV1600(5JA6)・DS1100(3B91/92/5YSG/5ELE/5KSP/5PB1/C/H)・DS400(5KP1/4/7/C)
オイル交換パーフェクトセット DAYTONA(デイトナ)オイル交換パーフェクトセットDAYTONA(デイトナ)
9,398税込10,338
1セット
3日以内出荷
オイル交換時に一緒に交換したい消耗品の車種別セット。これ一つで自分のバイクに必要なものが揃います。ビギナーから上級者の方までおすすめです。・10個入り
用途オイルフィルター交換の際に必要になるガスケット類を車種別にセット化個別に部品を探して購入する手間を解消
バックミラーアセンブリ (レフト) 4NK-26280-10 YAMAHA(ヤマハ)バックミラーアセンブリ (レフト) 4NK-26280-10YAMAHA(ヤマハ)
5,298税込5,828
1個
3日以内出荷
主な適合純正品番4NK-26280-00主な適合車輌型式(ヤマハ)XVS400(4TR1)_(4TR2)_(4TR3)_(4TR4)_XVS400C(4TR5)_XVS400(4TR6)主な適合車種ロイヤルスター1300(4WY5)・XV1600(5JA6)・DS1100(3B91/92/5YSG/5ELE/5KSP/5PB1/C/H)・DS250・(5KRD)DS400(4TR9)・DSC400(5KP6/9/D)
フラットパネル 河淳フラットパネル河淳
8,998税込9,898
1枚
4日以内出荷
フラットな天板で、清掃がしやすいパネルです。 パネル裏側にオプションのウッドウェーブパネル用脚が収納できます。
関連部品JA091,JA092,JA137,JA138,JA139,JA140材質(本体)ABS
ウッドウェーブパネル 河淳ウッドウェーブパネル河淳
7,398税込8,138
1枚
4日以内出荷
パネル裏側にオプションのウッドウェーブパネル用脚が収納できます。
材質(本体)ABS関連部品JA091,JA092,JA137,JA138,JA139,JA140
ウッドウェーブパネル用脚 河淳ウッドウェーブパネル用脚河淳
2,688税込2,957
1セット
4日以内出荷
材質(本体)ABS均等耐荷重(kg)10
Mr Quick製 ホンダ DAX125(ST125)/モンキー125用 220mm フロント ウェーブ ディスクローター MAD MAX(マッドマックス)Mr Quick製 ホンダ DAX125(ST125)/モンキー125用 220mm フロント ウェーブ ディスクローターMAD MAX(マッドマックス)
4,998税込5,498
1枚
4日以内出荷
ウェーブ形状でフロント周りのカスタムにおススメです。純正ディスクと同じサイズなのでノーマルキャリパーのままで、取付け可能です。
用途バイク用厚さ(mm)約3.5直径(Φmm)約220適合車種ダックス125(JB04)/モンキー125(JB02/JB03/JB05)※ABS車のみ/GROM(JC92)/MSX(MLHJC92)/スーパーカブC125(JA48/JA58)/スーパーカブ110(JA59/JA60)適合メーカーホンダ
Mr Quick製 ホンダ CC110 クロスカブ用 タペットカバー MAD MAX(マッドマックス)Mr Quick製 ホンダ CC110 クロスカブ用 タペットカバーMAD MAX(マッドマックス)
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷
アルミの削り出しで放熱性がよくアルマイト加工により腐食防止、耐久性にも優れています。タペットカバー上下共通でご使用いただけます。
用途オートバイ用主な適合純正品番12371-K1M-T00材質アルミ使用箇所【装着部位】下主要車種クロスカブ110(JA60)スーパーカブ110(JA59)スーパーカブC125(JA58/JA71)CT125(JA65)モンキー125(JB03/JB05)ダックス125(JB04)GROM(JC92)
Mr Quick製 ホンダ CC110 クロスカブ用 タペットカバー MAD MAX(マッドマックス)Mr Quick製 ホンダ CC110 クロスカブ用 タペットカバーMAD MAX(マッドマックス)
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷
アルミの削り出しで放熱性がよくアルマイト加工により腐食防止、耐久性にも優れています。
用途オートバイ用主な適合純正品番12371-K1M-T00材質アルミ使用箇所【装着部位】下主要車種クロスカブ110(JA60)スーパーカブ110(JA59)スーパーカブC125(JA58/JA71)CT125(JA65)モンキー125(JB03/JB05)ダックス125(JB04)GROM(JC92)
ビレットスプロケットガード シルバー Gクラフトビレットスプロケットガード シルバーGクラフト
19,980税込21,978
1個
12日以内出荷
シフトガイド搭載のアルミ削り出しスプロケットカバー純正のクランクケース破損防止プレートを装着可能にし、厚み30mmのアルミ材から削り出したカバーシフトガイド搭載により、シフトチェンジの際に起こるギアーシャフトのしなりを低減し、シフトタッチを向上させ小気味良いシフトチェンジを実現します。
適合車種モンキー125(JB03、JB05)、CT125(JA65)、GROM(JC92)