カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(7)
- バイク純正部品(7)
- バイク部品(4)
- 物流用品(1)
- 自動車純正部品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「92024-047」の検索結果

ニュートラルポジショニングロックワッシャ 156-2537
PMC¥1,498税込¥1,6481個6日以内出荷メーカー名:ピーエムシー。メーカー品番:156-2537。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] Z1000 [A1/A2] 。カワサキ[KAWASAKI] 900Super4 [スーパー4 Z1(A/B)] 。カワサキ[KAWASAKI] Z750FOUR [D1] 。カワサキ[KAWASAKI] 750RS [Z2] 。カワサキ[KAWASAKI] Z900(A4) 。カワサキ[KAWASAKI] Z750FOUR [A4/A5]
ノルトロックワッシャー
TRUSCO(4件のレビュー)¥929~税込¥1,022~1パック(10個)ほか当日出荷あらゆる振動に強く、潤滑油などにも影響されない緩み止めです。 着脱が非常に簡単です。 市販されているあらゆるねじで使用可能です。材質スチール(SC材)種類ノルトロックワッシャー
ノルトロックワッシャー 鉄(SC焼入れ材)
ノルトロックジャパン(32件のレビュー)¥529~税込¥582~1パック(2組)ほか当日出荷から10日以内出荷ノルトロックワッシャーは二枚がペアになっており、かみ合い面にクサビ形状のカムが施され、そのクサビ角度がボルトのネジ角度より大きく設定されている為、ボルトが緩まないばかりか、クサビ効果によりボルト張力が増加します。また、外側の両面には放射状に歯が刻まれておりボルトが締め付けられるに従い、その歯がナット、ボルト面座面及び被締付物に食い込み固定されます。 温度の影響を受けず、再使用可能。種類ノルトロックワッシャー
ノルトロックワッシャー
K-CON(キタコ)(7件のレビュー)¥199~税込¥219~1セット(2枚)当日出荷から4日以内出荷スウェーデン「ノルトロック」社製品。 振動によるゆるみを防止。 潤滑油に影響されない締め付け力。 スチールとステンレスの2種類をラインナップ。 再使用可。
SWR リブドロックワッシャ
NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)¥439~税込¥483~1パック(10個)ほか当日出荷座金の両面にあるリブが、ボルト座面および被締めつけ部に 食い込み、振動によるゆるみを防止します。 接着剤などで解決できない締結部のゆるみ止めに。 通常のスプリングワッシャと比べ高いゆるみ止め効果があります。用途ゆるみ止め種類リブドロックワッシャ硬度425-495HV
ノルトロックワッシャー(ステンレス)
ノルトロックジャパン(2件のレビュー)¥479~税込¥527~1個ほか当日出荷から9日以内出荷ノルトロックワッシャーは二枚がペアになっており、かみ合い面にクサビ形状のカムが施され、そのクサビ角度がボルトのネジ角度より大きく設定されている為、ボルトが緩まないばかりか、クサビ効果によりボルト張力が増加します。また、外側の両面には放射状に歯が刻まれておりボルトが締め付けられるに従い、その歯がナット、ボルト面座面及び被締付物に食い込み固定されます。 温度の影響を受けず、再使用可能。
JIS ロック止ワイヤ 10mm 片コース 片ワサ自然240
コンドーテック¥1,998~税込¥2,198~1本5日以内出荷JIS規格ワイヤーロープを使用 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング クレーン等安全規則第219条適合品 Aシンブルを使用することで、ワイヤーロープに金物(シャックル等)が直接接触せず、ワイヤーロープの摩耗を軽減します。用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ使用荷重(t)1.67(垂直吊り2本吊り時)呼び(Aシンブル)10RoHS指令(10物質対応)対応ロープ仕様10mm 6×24 O/O
ノルトロックワッシャー ステンレス
TRUSCO¥929~税込¥1,022~1パック(2組)ほか当日出荷あらゆる振動などにも影響されない緩み止めです。 着脱が非常に簡単です。 潤滑油などにも影響されない緩み止めです。 市販されているあらゆるねじで使用可能です。種類ノルトロックワッシャー
ロックワッシャー/3マイクラッチホシュウヨウ
DAYTONA(デイトナ)(2件のレビュー)¥169税込¥1861個8日以内出荷チューニングされたエンジンに必須の3ディスク強化クラッチキット。ノーマル~110ccハイパーヘッド相当までのエンジンに対応。プライマリードライブギヤ/ドリブンギヤの丁数変更で1次減速比が最高速型(16丁/69丁⇒18丁/67丁)になります。1次減速比=3.722(メーカー2次側クラッチと同じ1次減速比)。クラッチアウターカバースクリューはなめにくい六角穴付きタイプを付属。主な適合車種68131用補修部品
ノルトロックワッシャー (SUS316相当)
ノーブランド(3件のレビュー)¥719~税込¥791~1パック(2個)ほか当日出荷から3日以内出荷ノルトロックワッシャーは二枚がペアになっており、かみ合い面にクサビ形状のカムが施され、そのクサビ角度がボルトのネジ角度より大きく設定されている為、ボルトが緩まないばかりか、クサビ効果によりボルト張力が増加します。また、外側の両面には放射状に歯が刻まれておりボルトが締め付けられるに従い、その歯がナット、ボルト面座面及び被締付物に食い込み固定されます。 温度の影響を受けず、再使用可能。仕様メッキなし種類ノルトロックワッシャー耐熱温度(℃)-20~400表面硬度HV520(HRC51)