カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(7)
  • バイク純正部品(7)
  • バイク部品(4)
  • 物流用品(1)
  • 自動車純正部品(1)

「92024-047」の検索結果

関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • トメワ(ジクヨウ) 12MM 480J1200 Kawasaki

    トメワ(ジクヨウ) 12MM 480J1200

    Kawasaki
    85税込94
    1個
    当日出荷
    主な適合純正品番480J1200代表車種VN400-C1主な適合車種(カワサキ)KX85CKF
  • ロック ワッシャ 10MM        A1 92031-001 Kawasaki

    ロック ワッシャ 10MM A1 92031-001

    Kawasaki(1件のレビュー)
    419税込461
    1個
    5日以内出荷
  • ニュートラルポジショニングロックワッシャ 156-2537 PMC

    ニュートラルポジショニングロックワッシャ 156-2537

    PMC
    1,498税込1,648
    1個
    5日以内出荷
    メーカー名:ピーエムシー。メーカー品番:156-2537。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] Z1000 [A1/A2] 。カワサキ[KAWASAKI] 900Super4 [スーパー4 Z1(A/B)] 。カワサキ[KAWASAKI] Z750FOUR [D1] 。カワサキ[KAWASAKI] 750RS [Z2] 。カワサキ[KAWASAKI] Z900(A4) 。カワサキ[KAWASAKI] Z750FOUR [A4/A5]
  • フォーク(シフト)            Z2 13140-045 Kawasaki

    フォーク(シフト) Z2 13140-045

    Kawasaki
    16,980税込18,678
    1個
    5日以内出荷
  • ノルトロックワッシャー 鉄(SC焼入れ材) ノルトロックジャパン

    ノルトロックワッシャー 鉄(SC焼入れ材)

    ノルトロックジャパン(31件のレビュー)
    529税込582
    1パック(2組)ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    ノルトロックワッシャーは二枚がペアになっており、かみ合い面にクサビ形状のカムが施され、そのクサビ角度がボルトのネジ角度より大きく設定されている為、ボルトが緩まないばかりか、クサビ効果によりボルト張力が増加します。また、外側の両面には放射状に歯が刻まれておりボルトが締め付けられるに従い、その歯がナット、ボルト面座面及び被締付物に食い込み固定されます。 温度の影響を受けず、再使用可能。
    種類ノルトロックワッシャー
  • ノルトロックワッシャー TRUSCO

    ノルトロックワッシャー

    TRUSCO(4件のレビュー)
    929税込1,022
    1パック(10個)ほか
    当日出荷
    あらゆる振動に強く、潤滑油などにも影響されない緩み止めです。 着脱が非常に簡単です。 市販されているあらゆるねじで使用可能です。
    材質スチール(SC材)種類ノルトロックワッシャー
  • ノルトロックワッシャー K-CON(キタコ)

    ノルトロックワッシャー

    K-CON(キタコ)(7件のレビュー)
    199税込219
    1セット(2枚)
    当日出荷から4日以内出荷
    スウェーデン「ノルトロック」社製品。 振動によるゆるみを防止。 潤滑油に影響されない締め付け力。 スチールとステンレスの2種類をラインナップ。 再使用可。
  • ベアリング(ボール)        Z1 92045-021 Kawasaki

    ベアリング(ボール) Z1 92045-021

    Kawasaki
    14,980税込16,478
    1個
    4日以内出荷
  • SWR リブドロックワッシャ NBK(鍋屋バイテック会社)

    SWR リブドロックワッシャ

    NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)
    439税込483
    1パック(10個)ほか
    当日出荷
    座金の両面にあるリブが、ボルト座面および被締めつけ部に 食い込み、振動によるゆるみを防止します。 接着剤などで解決できない締結部のゆるみ止めに。 通常のスプリングワッシャと比べ高いゆるみ止め効果があります。
    用途ゆるみ止め種類リブドロックワッシャ硬度425-495HV
  • ロックワッシャ TAKEGAWA(武川)

    ロックワッシャ

    TAKEGAWA(武川)
    459税込505
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
  • ノルトロックワッシャー(ステンレス) ノルトロックジャパン

    ノルトロックワッシャー(ステンレス)

    ノルトロックジャパン(2件のレビュー)
    479税込527
    1個ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    ノルトロックワッシャーは二枚がペアになっており、かみ合い面にクサビ形状のカムが施され、そのクサビ角度がボルトのネジ角度より大きく設定されている為、ボルトが緩まないばかりか、クサビ効果によりボルト張力が増加します。また、外側の両面には放射状に歯が刻まれておりボルトが締め付けられるに従い、その歯がナット、ボルト面座面及び被締付物に食い込み固定されます。 温度の影響を受けず、再使用可能。
  • ロック ワッシャ             H2 92088-013 Kawasaki

    ロック ワッシャ H2 92088-013

    Kawasaki(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    4日以内出荷
  • JIS ロック止ワイヤ  10mm 片コース 片ワサ自然240 コンドーテック

    JIS ロック止ワイヤ 10mm 片コース 片ワサ自然240

    コンドーテック
    1,998税込2,198
    1本
    5日以内出荷
    JIS規格ワイヤーロープを使用 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング クレーン等安全規則第219条適合品 Aシンブルを使用することで、ワイヤーロープに金物(シャックル等)が直接接触せず、ワイヤーロープの摩耗を軽減します。
    用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ使用荷重(t)1.67(垂直吊り2本吊り時)呼び(Aシンブル)10RoHS指令(10物質対応)対応ロープ仕様10mm 6×24 O/O
  • (08321)ロックワッシャ スズキ

    (08321)ロックワッシャ

    スズキ(9件のレビュー)
    66税込73
    1個
    当日出荷
  • プッシュナット軸用(SUS) 大阪魂

    プッシュナット軸用(SUS)

    大阪魂(32件のレビュー)
    429税込472
    1パック(150個)ほか
    当日出荷
    材質SUS形状プッシュナット軸用
  • ロックワッシャー/3マイクラッチホシュウヨウ DAYTONA(デイトナ)

    ロックワッシャー/3マイクラッチホシュウヨウ

    DAYTONA(デイトナ)(2件のレビュー)
    169税込186
    1個
    8日以内出荷
    チューニングされたエンジンに必須の3ディスク強化クラッチキット。ノーマル~110ccハイパーヘッド相当までのエンジンに対応。プライマリードライブギヤ/ドリブンギヤの丁数変更で1次減速比が最高速型(16丁/69丁⇒18丁/67丁)になります。1次減速比=3.722(メーカー2次側クラッチと同じ1次減速比)。クラッチアウターカバースクリューはなめにくい六角穴付きタイプを付属。
    主な適合車種68131用補修部品
  • ノルトロックワッシャー ステンレス TRUSCO

    ノルトロックワッシャー ステンレス

    TRUSCO
    929税込1,022
    1パック(2組)ほか
    当日出荷
    あらゆる振動などにも影響されない緩み止めです。 着脱が非常に簡単です。 潤滑油などにも影響されない緩み止めです。 市販されているあらゆるねじで使用可能です。
    種類ノルトロックワッシャー
  • トメワ(ジクヨウ) 13MM 480J1300 Kawasaki

    トメワ(ジクヨウ) 13MM 480J1300

    Kawasaki(2件のレビュー)
    119税込131
    1個
    当日出荷
    代表車種ZR1200DGF
  • ノルトロックワッシャー (SUS316相当) ノーブランド

    ノルトロックワッシャー (SUS316相当)

    ノーブランド(3件のレビュー)
    719税込791
    1パック(2個)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    ノルトロックワッシャーは二枚がペアになっており、かみ合い面にクサビ形状のカムが施され、そのクサビ角度がボルトのネジ角度より大きく設定されている為、ボルトが緩まないばかりか、クサビ効果によりボルト張力が増加します。また、外側の両面には放射状に歯が刻まれておりボルトが締め付けられるに従い、その歯がナット、ボルト面座面及び被締付物に食い込み固定されます。 温度の影響を受けず、再使用可能。
    仕様メッキなし種類ノルトロックワッシャー耐熱温度(℃)-20~400表面硬度HV520(HRC51)
  • ワッシャ ロック 90215-23265 YAMAHA(ヤマハ)

    ワッシャ ロック 90215-23265

    YAMAHA(ヤマハ)(11件のレビュー)
    339税込373
    1個
    当日出荷
    主な適合車輌型式(ヤマハ)XT250(3C5S)