カテゴリ

  • バイク部品(5)
  • 機構部品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)

「92049-1370」の検索結果

関連キーワード
6件中 1~6件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フロントフォークオイルシール NTB

    フロントフォークオイルシール

    NTB(103件のレビュー)
    ¥539税込¥593
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    オイルシールのみの単品商品です。
  • フロントフォークオイルシールセット NTB

    フロントフォークオイルシールセット

    NTB(74件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
    フロントフォークオイルシールとダストシールのセット商品(入り数各1個)
    メーカーホンダ
  • フロントフォークダストシール NTB

    フロントフォークダストシール

    NTB(54件のレビュー)
    ¥489~税込¥538~
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    ダストシールのみの単品商品です。
  • フロントフォークO/Hキット NTB

    フロントフォークO/Hキット

    NTB(1件のレビュー)
    ¥3,298税込¥3,628
    1セット(2個)
    4日以内出荷
    セット内容FOS-04(92049-0058/-0125/-1370)、FDH-10(92093-0035/-1268/-1323)、SR-FF04(92033-1222)、BWK-04(11060-1180)適合車種Ninja ZX-6R(ZX600P ZX600P7F/P8F ZX636C)、Ninja ZX-6RR(ZX600N)
  • フォークオイルシール アリート(ariete)

    フォークオイルシール

    アリート(ariete)(51件のレビュー)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1セット(2個)
    当日出荷から13日以内出荷
    フォークオイルシールのゴム材料として、一般的には安価かつ入手性に優れるNBR(ニトリルゴム)が用いられていますが、ariete社ではNBRの約1.5倍の耐磨耗性および約3倍の破断強度を有し、かつ表面の平滑性に優れる、XNBR(カルボキシル化ニトリルゴム)を採用。さらに、成形後に研削加工を施すことで寸法安定性を高め、究極のシール性・密着性を追及しています。さらに、シール性と相反しがちなフリクションを低減する為にARISILスペシャルオイルシールルブリカント(グリス)を採用。arieteのXNBRフォークシールにはすべてこのグリスが同梱されています。このグリスの優秀性は米国のミルスペックの認証を受けている事や、NASAスペースプログラムで多くのメカニズム潤滑剤として用いられていることからも証明されています(通常のグリスを使用した場合、フリクションが増加するおそれがありますのでご注意ください)。
    付属品フォークシールグリス
  • オイルシール UE型 武蔵オイルシール工業

    オイルシール UE型

    武蔵オイルシール工業(320件のレビュー)
    ¥249~税込¥274~
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    形態が小さく、取り付け取り外しが容易です。機器の小型、軽量化にも役立ちます。回転軸用のシールとして使用され、外部よりの異物を防ぐ必要のある場合に使用されます。
    用途自動車、農業機械、建設機械など一般産業機械に。材質NBR型式UE使用温度範囲-25~120℃(ゴム自体の適用温度であり、使用時における耐熱温度は20~30℃低目で御使用ください)使用圧力(MPa)0.03以下接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)
130/70-13特集