カテゴリ

  • バイク純正部品(13)
  • バイク部品(5)
  • 機構部品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)

「92049-1063」の検索結果

関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シール(オイル) TC35527 92049-1038 Kawasakiシール(オイル) TC35527 92049-1038Kawasaki
1,098税込1,208
1個
5日以内出荷
代表車種ZL400-D2
フロントフォークオイルシール NTBフロントフォークオイルシールNTB(103件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷から6日以内出荷
オイルシールのみの単品商品です。
シール                  KZ550-C2 92093-1047 Kawasakiシール KZ550-C2 92093-1047Kawasaki(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
5日以内出荷
シール(オイル) DD20357 92049-1095 Kawasakiシール(オイル) DD20357 92049-1095Kawasaki
999税込1,099
1個
4日以内出荷
代表車種BJ250LGF
シール(オイル) 92049-1226 Kawasakiシール(オイル) 92049-1226Kawasaki(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
代表車種EL250-A5他社参考品番(VESRAH)AR-3604他社参考品番(NTB)FOK-01
シール(オイル) 92049-1356 Kawasakiシール(オイル) 92049-1356Kawasaki(10件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
代表車種ZR750-C11他社参考品番(VESRAH)AR-4106
フロントフォークオイルシールセット NTBフロントフォークオイルシールセットNTB(73件のレビュー)
1,198税込1,318
1セット
当日出荷から7日以内出荷
フロントフォークオイルシールとダストシールのセット商品(入り数各1個)
メーカーホンダ
リング(スナップ) 92033-1193 Kawasakiリング(スナップ) 92033-1193Kawasaki(3件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷
代表車種KLX125DFF主な適合純正品番92033-1022
オイルシール UE型 武蔵オイルシール工業オイルシール UE型武蔵オイルシール工業(314件のレビュー)
209税込230特価
1個
当日出荷から14日以内出荷
形態が小さく、取り付け取り外しが容易です。機器の小型、軽量化にも役立ちます。回転軸用のシールとして使用され、外部よりの異物を防ぐ必要のある場合に使用されます。
用途自動車、農業機械、建設機械など一般産業機械に。材質NBR型式UE使用温度範囲-25~120℃(ゴム自体の適用温度であり、使用時における耐熱温度は20~30℃低目で御使用ください)使用圧力(MPa)0.03以下接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)
Z/KZフロントフォークオイルシールセット PMCZ/KZフロントフォークオイルシールセットPMC(5件のレビュー)
989税込1,088
1セット
当日出荷から5日以内出荷
OEMリプレイスメント。フォークオイルの漏れ対策に欠かせない高性能オイルシール。インナーチューブの動きもスムーズになるよう設計されています。2個入り1台分。
オイルシール TC型 NOKオイルシール TC型NOK(160件のレビュー)
519税込571
1個
当日出荷から6日以内出荷
シール(オイル) 92049-1287 Kawasakiシール(オイル) 92049-1287Kawasaki(3件のレビュー)
729税込802
1個
当日出荷
代表車種EN650AGF主な適合純正品番92049-1287主な適合車種ZEPHYR X-2004、ELIMINATOR 250V-1999主な適合車種(カワサキ)ZR900CKF
フォークオイルシール Φ36 アリート(ariete)フォークオイルシール Φ36アリート(ariete)
1,798税込1,978
1個
3日以内出荷
メーカー名:アリートメーカー品番:ARI.025通常フォークオイルシールにはNBRという素材が使われていますが、NBRよりさらに適した素材があります。それが『XNBR』です。高いシール性も持つこの素材は、対磨耗性でNBRの約3倍、対破断性では約1.5倍の性能を持ち合わせています販売備考:!純正品番:[KAWASAKI92049-1035/YAMAHA1KH-23145-00]タイプ:TCL色[カラー]:ブラックサイズ:Φ36[36 x 48 x 11/12,5]材質[素材]:XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)内容量[数量]:2個(1台分)付属品:フォークシールグリス外径:48内径:36フォーク径:Φ36mm高さ:11/12,5使用上の注意:※海外仕向車輌を基に適合情報を記載しております。仕向地によりFRフォークが事なる場合がありますので、必ず現車確認を行い必要な寸法をお求めください。
付属品フォークシールグリス適合代表的な車輌等:Z400 80-83 GPZ550 81XJR750 81-83材質XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)ブラックサイズΦ36[36×48×11/12,5]高さ(mm)11/12,5タイプTCL径(Φmm)フォーク:36外径(mm)48内径(mm)36
シール フォーク             KZ750-E1 92093-1037 Kawasakiシール フォーク KZ750-E1 92093-1037Kawasaki
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷
ブッシング(フロントフォーク) 44065-1101 Kawasakiブッシング(フロントフォーク) 44065-1101Kawasaki(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
代表車種KL110A8F
スペーサ フォーク 92026-1038 Kawasakiスペーサ フォーク 92026-1038Kawasaki
579税込637
1個
4日以内出荷
代表車種EL250-A5
ガスケット 44045-051 Kawasakiガスケット 44045-051Kawasaki(10件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷
代表車種EX250LGF主な適合純正品番44045-051主な適合車種(カワサキ)ZX1000WKF
シール(オイル) フォーク 92049-1193 Kawasakiシール(オイル) フォーク 92049-1193Kawasaki(3件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
欠品中
代表車種ZX400-D4他社参考品番(VESRAH)AR-3601
シール(オイル) フォーク アウタ パイプ 92049-1216 Kawasakiシール(オイル) フォーク アウタ パイプ 92049-1216Kawasaki(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
欠品中
代表車種KL250-D5他社参考品番(VESRAH)AR-3605
タコメーターケーブル ハリケーンタコメーターケーブルハリケーン
1,598税込1,758
1本
9日以内出荷
適合純正品番_54018-1008
ブラック適合車種Z400FX