カテゴリ

  • バイク純正部品(10)
  • 機構部品(7)
  • バイク部品(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)

「92055-1081」の検索結果

関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
O リング(ウンドウヨウ) 22MM 670B2022 KawasakiO リング(ウンドウヨウ) 22MM 670B2022Kawasaki(2件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷
代表車種KX250W9F主な適合純正品番92055-1081主な適合車種(カワサキ)ZX1002BJF
リング(0) 44.7X2.4 92055-1279 Kawasakiリング(0) 44.7X2.4 92055-1279Kawasaki(1件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷
代表車種VN900BGF
リング(0) 33MM 92055-1266 Kawasakiリング(0) 33MM 92055-1266Kawasaki(2件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
代表車種ZX900-A8
O リング(ウンドウヨウ) 16MM 670B2016 KawasakiO リング(ウンドウヨウ) 16MM 670B2016Kawasaki(21件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷
代表車種ZR1200DGF内径(mm)16主な適合車種ZEPHYR X-2004線径(mm)2.5
リング(0) 92055-1315 Kawasakiリング(0) 92055-1315Kawasaki(2件のレビュー)
699税込769
1個
予約販売
代表車種ZL400-D2
リング(0) 92055-1225 Kawasakiリング(0) 92055-1225Kawasaki(6件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
代表車種EX250H7F他社参考品番(VESRAH)AH-4005
オイルフィルター Oリング K 670B2016 KIJIMA(キジマ)オイルフィルター Oリング K 670B2016KIJIMA(キジマ)(4件のレビュー)
129税込142
1個
当日出荷
純正同形状のOリングです。
幅(mm)2.5内径(Φmm)16
Oリング Gシリーズ(固定用) フッ素 NOKOリング Gシリーズ(固定用) フッ素NOK(39件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷から5日以内出荷
合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
種類G形固定用材質FKM-70(4種D)フッ素ゴム使用温度範囲(℃)-15~200 (MAX220)機能耐熱、耐油、耐燃料油JIS規格JIS B 2401 4種D硬さ(デュロメータA)70(±5)JASO規格JASO F404 4種D材料記号F201
Oリング P(運動用、固定用) NBR マスオカOリング P(運動用、固定用) NBRマスオカ(262件のレビュー)
20税込22特価
1個ほか
当日出荷から43日以内出荷
耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。材質NBR(ニトリルゴム)硬度70±5耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)120
(I/X)O リング(ウンドウヨウ) 36MM 670B3036 Kawasaki(I/X)O リング(ウンドウヨウ) 36MM 670B3036Kawasaki
239税込263
1個
4日以内出荷
代表車種JS800ABF
Oリング Gシリーズ(固定用) NOKOリング Gシリーズ(固定用)NOK(118件のレビュー)
47税込52特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
材質NBR-70-1(1種A)NBRニトリルゴム種別G形固定用硬度70(±5)°耐熱温度(℃)100材料記号(JIS)1種A(NOK)A305
Oリング ハリケーンOリングハリケーン
279税込307
1個
4日以内出荷
O リング(ウンドウヨウ) 22MM 670E2022 KawasakiO リング(ウンドウヨウ) 22MM 670E2022Kawasaki
559税込615
1個
当日出荷
代表車種EJ800AGF
Oリング Pシリーズ(運動用) NOKOリング Pシリーズ(運動用)NOK(206件のレビュー)
36税込40
1個
当日出荷から3日以内出荷
Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
材質NBR-70-1(1種A )NBRニトリルゴム種別P形運動用硬度70(±5)°耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)100
Oリング G(固定用) NBR マスオカOリング G(固定用) NBRマスオカ(58件のレビュー)
26税込29
1個
当日出荷から4日以内出荷
耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。硬度70耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)100
O リング(ウンドウヨウ) 22MM KK670-B2022 スズキO リング(ウンドウヨウ) 22MM KK670-B2022スズキ
229税込252
1個
4日以内出荷
OリングS型固定用(NBR) NOKOリングS型固定用(NBR)NOK(177件のレビュー)
20税込22
1個
当日出荷
Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、多種多様な流体のシールとして使用します。
硬度70(±5)°耐熱温度(℃)100
Oリング P(運動用、固定用) ふっ素ゴム マスオカOリング P(運動用、固定用) ふっ素ゴムマスオカ(245件のレビュー)
29税込32
1個
当日出荷から109日以内出荷
耐熱性と耐薬品性を持っている。
用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。種別P形固定用・運動用材質JIS B 2401 4種D(フッ素ゴム)硬度70耐圧(MPa)7機能耐熱、耐薬品耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
(I/X)リング(スナップ) フォーク オイル シール 92033-1100 Kawasaki(I/X)リング(スナップ) フォーク オイル シール 92033-1100Kawasaki(2件のレビュー)
769税込846
1個
5日以内出荷
代表車種KR250-A2主な適合純正品番44044-015主な適合車種(カワサキ)KR250-A2
オイルフィルター Oリング KIJIMA(キジマ)オイルフィルター OリングKIJIMA(キジマ)
189税込208
1個
当日出荷から4日以内出荷