カテゴリ

  • バイク純正部品(11)
  • 機構部品(7)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 自動車補修部品(1)

「93101-12060」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オイルシール 93101-12173 YAMAHA(ヤマハ)オイルシール 93101-12173YAMAHA(ヤマハ)(9件のレビュー)
579税込637
1個
当日出荷
主な適合純正品番93101-12060主な適合車輌型式(ヤマハ)FZR1000'87(2GH)_FZR1000'87(2LA)
オイルシール NOKオイルシールNOK(107件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷から8日以内出荷
回転軸動作対応の油用シール対象物が一方にあり、軽微なダストがある場合のオイルシール
接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)材質はめあい部(外周)/ゴム製
オイル シール(20X38X5-517) 93102-20143 YAMAHA(ヤマハ)オイル シール(20X38X5-517) 93102-20143YAMAHA(ヤマハ)(3件のレビュー)
559税込615
1個
当日出荷
オイルシール UE型 武蔵オイルシール工業オイルシール UE型武蔵オイルシール工業(314件のレビュー)
209税込230特価
1個
当日出荷から14日以内出荷
形態が小さく、取り付け取り外しが容易です。機器の小型、軽量化にも役立ちます。回転軸用のシールとして使用され、外部よりの異物を防ぐ必要のある場合に使用されます。
用途自動車、農業機械、建設機械など一般産業機械に。材質NBR型式UE使用温度範囲-25~120℃(ゴム自体の適用温度であり、使用時における耐熱温度は20~30℃低目で御使用ください)使用圧力(MPa)0.03以下接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)
オイルシール 93101-20169 YAMAHA(ヤマハ)オイルシール 93101-20169YAMAHA(ヤマハ)(3件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷
オイル シール(10X22X7-137) 93101-10002 YAMAHA(ヤマハ)オイル シール(10X22X7-137) 93101-10002YAMAHA(ヤマハ)(5件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷
オイルシール S型 NBR モノタロウオイルシール S型 NBRモノタロウ(9件のレビュー)
129税込142
1個
当日出荷
軸作動が回転用として使用。
用途油用・ダストなし材質NBR(ニトリルゴム)接点部シングルリップ(主リップ)使用圧力(MPa)0.03以下
オイルシール TC型 NOKオイルシール TC型NOK(160件のレビュー)
519税込571
1個
当日出荷から6日以内出荷
オイルシール モノタロウオイルシールモノタロウ(41件のレビュー)
179税込197
1個
当日出荷
一番多く使用されているシールで、ダストリップがあります
用途水、油仕様ダブルリップ材質ゴム最大圧力(MPa)0.03接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)
オイル シール(30X) 93102-12321 YAMAHA(ヤマハ)オイル シール(30X) 93102-12321YAMAHA(ヤマハ)(2件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷
オイルシール (3KX) 93102-25446 YAMAHA(ヤマハ)オイルシール (3KX) 93102-25446YAMAHA(ヤマハ)
999税込1,099
1個
3日以内出荷
オイル シール (26X38X5) 93102-26042 YAMAHA(ヤマハ)オイル シール (26X38X5) 93102-26042YAMAHA(ヤマハ)(6件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
オイルシール (3TU) 93106-20033 YAMAHA(ヤマハ)オイルシール (3TU) 93106-20033YAMAHA(ヤマハ)(6件のレビュー)
639税込703
1個
当日出荷
主な適合純正品番93106-20002
オイルシール 12X21X4 91201035015 ホンダオイルシール 12X21X4 91201035015ホンダ(5件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷
主な適合純正品番91201-035-010
アルミチャンネル 泰豊トレーディングアルミチャンネル泰豊トレーディング
199税込219
1個
当日出荷
金属素材シリーズ 加工に優れたアルミ素材
用途工作やDIYなど
オイルシール Koyo(光洋シーリングテクノ)オイルシールKoyo(光洋シーリングテクノ)(172件のレビュー)
149税込164
1枚
当日出荷から8日以内出荷
軽量・コンパクト・省資源に貢献 密封性を保持し、シール幅を小さくコンパクトにしました。 機械の軽量・コンパクト、省資源のお役に立ちます。 最適なリップ構造で、高密封性を発揮 適正な緊迫力を持つ線接触リップ方式を採用しています。 追随性・耐偏心性を損なうことなく低トルクで高密封性を発揮します。 高い自己潤滑性を持つゴム材料で低発熱・長寿命 オイルシールのゴム材料は、長年の研究・実験に基づき高い自己潤滑性を有し、硬化・軟化・老化などの化学的変化を抑えています。 耐久性に優れ、高周速下でも低発熱で長寿命を発揮します。
オイル シール(12X22X5-371) 93102-12106 YAMAHA(ヤマハ)オイル シール(12X22X5-371) 93102-12106YAMAHA(ヤマハ)(25件のレビュー)
379税込417
1個
当日出荷
主な適合純正品番93101-12004主な適合車輌型式(ヤマハ)FZR1000'87(2GH)_FZR1000'87(2LA)
オイルシール(4BA) 93102-20447 YAMAHA(ヤマハ)オイルシール(4BA) 93102-20447YAMAHA(ヤマハ)
609税込670
1個
当日出荷
オイルシール T型 NBR モノタロウオイルシール T型 NBRモノタロウ(43件のレビュー)
129税込142
1個
当日出荷
軸作動が回転用として使用。ダストリップがあります。
用途油用・ダストあり材質NBR(ニトリルゴム)接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)使用圧力(MPa)0.03以下
オイルシール AD型 武蔵オイルシール工業オイルシール AD型武蔵オイルシール工業(59件のレビュー)
219税込241特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
各種オイルシール内で、回転用として最も多く使用されております。シールの対象を一方向側に置く場合、単独で用いられるのが一般的であります。使用周速度は軸径により異なります。
型式AD接点部シングルリップ(主リップ)材質NBR使用圧力(MPa)0.03以下