カテゴリ

  • バイク純正部品(11)
  • 機構部品(5)
  • メカニカル部品(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 自動車補修部品(1)

「93102-20070」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • オイル シール(20X30X7-371) 93102-20108 YAMAHA(ヤマハ)

    オイル シール(20X30X7-371) 93102-20108

    YAMAHA(ヤマハ)(3件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    主な適合純正品番93102-20236
  • ベアリング 93306-20203 YAMAHA(ヤマハ)

    ベアリング 93306-20203

    YAMAHA(ヤマハ)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
  • オイルシール NOK

    オイルシール

    NOK(108件のレビュー)
    429税込472
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    回転軸動作対応の油用シール対象物が一方にあり、軽微なダストがある場合のオイルシール
    材質はめあい部(外周)/ゴム製接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)
  • オイルシール UE型 武蔵オイルシール工業

    オイルシール UE型

    武蔵オイルシール工業(320件のレビュー)
    239税込263
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    形態が小さく、取り付け取り外しが容易です。機器の小型、軽量化にも役立ちます。回転軸用のシールとして使用され、外部よりの異物を防ぐ必要のある場合に使用されます。
    用途自動車、農業機械、建設機械など一般産業機械に。材質NBR型式UE使用温度範囲-25~120℃(ゴム自体の適用温度であり、使用時における耐熱温度は20~30℃低目で御使用ください)使用圧力(MPa)0.03以下接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)
  • オイル シール(2E9) 93102-23174 YAMAHA(ヤマハ)

    オイル シール(2E9) 93102-23174

    YAMAHA(ヤマハ)(2件のレビュー)
    609税込670
    1個
    4日以内出荷
  • オイル シール (2E9) 93106-17015 YAMAHA(ヤマハ)

    オイル シール (2E9) 93106-17015

    YAMAHA(ヤマハ)(4件のレビュー)
    549税込604
    1個
    当日出荷
    主な適合車輌型式(ヤマハ)YV50H(5GD4)
  • オイル シール(17X35X7-257) 93102-17067 YAMAHA(ヤマハ)

    オイル シール(17X35X7-257) 93102-17067

    YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)
    529税込582
    1個
    4日以内出荷
    主な適合純正品番93102-17289
  • オイルシール S型 NBR モノタロウ

    オイルシール S型 NBR

    モノタロウ(9件のレビュー)
    129税込142
    1個
    当日出荷
    軸作動が回転用として使用。
    用途油用・ダストなし材質NBR(ニトリルゴム)使用圧力(MPa)0.03以下接点部シングルリップ(主リップ)販売区分業務用
  • オイルシール TC型 NOK

    オイルシール TC型

    NOK(163件のレビュー)
    539税込593
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • オイルシール モノタロウ

    オイルシール

    モノタロウ(41件のレビュー)
    179税込197
    1個
    当日出荷
    一番多く使用されているシールで、ダストリップがあります
    用途水、油仕様ダブルリップ材質ゴム最大圧力(MPa)0.03接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)
  • ベアリング 93306-30212 YAMAHA(ヤマハ)

    ベアリング 93306-30212

    YAMAHA(ヤマハ)(2件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    主な適合純正品番93306-30202主な適合車輌型式(ヤマハ)YP250C(5SJN)
  • 深溝玉軸受 6300番台 LLU (両側接触ゴムシール形) NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 6300番台 LLU (両側接触ゴムシール形)

    NTN(エヌティーエヌ)(158件のレビュー)
    419税込461
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、鋼板に合成ゴムを固着したシール板を外輪に固定しシール先端部は内輪シール面のV溝側面に接触している。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • シール ダスト 2E9-23144-01 YAMAHA(ヤマハ)

    シール ダスト 2E9-23144-01

    YAMAHA(ヤマハ)(10件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
  • 深溝玉軸受 6300番台 Z NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 6300番台 Z

    NTN(エヌティーエヌ)(29件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状片側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 深溝玉軸受 6200番台 LLU (両側接触ゴムシール形) NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 6200番台 LLU (両側接触ゴムシール形)

    NTN(エヌティーエヌ)(334件のレビュー)
    319税込351
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、鋼板に合成ゴムを固着したシール板を外輪に固定しシール先端部は内輪シール面のV溝側面に接触している。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側接触ゴムシール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • ベアリング 93306-20348 YAMAHA(ヤマハ)

    ベアリング 93306-20348

    YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    主な適合純正品番93306-20331主な適合車輌型式(ヤマハ)SR400(3HTC)_(3HTD)_(4HTE)_(3HTF)_(3HTG)
  • オイルシール Koyo(光洋シーリングテクノ)

    オイルシール

    Koyo(光洋シーリングテクノ)(173件のレビュー)
    149税込164
    1枚
    当日出荷から3日以内出荷
    軽量・コンパクト・省資源に貢献 密封性を保持し、シール幅を小さくコンパクトにしました。 機械の軽量・コンパクト、省資源のお役に立ちます。 最適なリップ構造で、高密封性を発揮 適正な緊迫力を持つ線接触リップ方式を採用しています。 追随性・耐偏心性を損なうことなく低トルクで高密封性を発揮します。 高い自己潤滑性を持つゴム材料で低発熱・長寿命 オイルシールのゴム材料は、長年の研究・実験に基づき高い自己潤滑性を有し、硬化・軟化・老化などの化学的変化を抑えています。 耐久性に優れ、高周速下でも低発熱で長寿命を発揮します。
  • レンズ フラッシャ 2E9-83312-01 YAMAHA(ヤマハ)

    レンズ フラッシャ 2E9-83312-01

    YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    4日以内出荷
    主な適合純正品番2E9-83312-00
  • ベアリング(22K) 93306-20446 YAMAHA(ヤマハ)

    ベアリング(22K) 93306-20446

    YAMAHA(ヤマハ)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    主な適合純正品番93306-20445
  • オイル シール(22X42X7) 93102-22014 YAMAHA(ヤマハ)

    オイル シール(22X42X7) 93102-22014

    YAMAHA(ヤマハ)(10件のレビュー)
    879税込967
    1個
    当日出荷
    主な適合純正品番93102-12014主な適合車輌型式(ヤマハ)FZR1000'87(2GH)_FZR1000'87(2LA)