カテゴリ

  • バイク純正部品(12)
  • 機構部品(4)
  • バイク部品(1)
  • 制御機器(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 自動車補修部品(1)

「93102-20425」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オイル シール(1YU) 93102-20371 YAMAHA(ヤマハ)オイル シール(1YU) 93102-20371YAMAHA(ヤマハ)(7件のレビュー)
559税込615
1個
当日出荷
主な適合純正品番93102-20425主な適合車輌型式(ヤマハ)CV50R(5KN1)_CV50(5KN2)_CV50A(5KN3)_CV50R(5KN4)
オイル シール(1GJ) 93101-20138 YAMAHA(ヤマハ)オイル シール(1GJ) 93101-20138YAMAHA(ヤマハ)(5件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
主な適合車輌型式(ヤマハ)CV50R(5KN1)_CV50(5KN2)_CV50A(5KN3)_CV50R(5KN4)
オイルシール 93102-17467 YAMAHA(ヤマハ)オイルシール 93102-17467YAMAHA(ヤマハ)(11件のレビュー)
949税込1,044
1個
当日出荷
主な適合純正品番93102-17342主な適合車輌型式(ヤマハ)CV50ZⅡ(5SW6)
カラー 90387-156U0 YAMAHA(ヤマハ)カラー 90387-156U0YAMAHA(ヤマハ)
619税込681
1個
3日以内出荷
主な適合車輌型式(ヤマハ)CV50R(5KN1)_CV50(5KN2)_CV50A(5KN3)_CV50R(5KN4)
ガスケット クランクケースカバー 3 4FB-15462-00 YAMAHA(ヤマハ)ガスケット クランクケースカバー 3 4FB-15462-00YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)
789税込868
1個
当日出荷
主な適合純正品番3KJ-15462-00主な適合車輌型式(ヤマハ)CV50R(5KN1)_CV50(5KN2)_CV50A(5KN3)_CV50R(5KN4)
ベアリング(1GJ) 93306-20458 YAMAHA(ヤマハ)ベアリング(1GJ) 93306-20458YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
主な適合純正品番93306-20458主な適合車輌型式(ヤマハ)CV50R(5KN1)_CV50(5KN2)_CV50A(5KN3)_CV50R(5KN4)
オイル シール(35R) 93102-22314 YAMAHA(ヤマハ)オイル シール(35R) 93102-22314YAMAHA(ヤマハ)(6件のレビュー)
769税込846
1個
当日出荷
主な適合純正品番93102-22082主な適合車輌型式(ヤマハ)CV50R(5KN1)_CV50(5KN2)_CV50A(5KN3)_CV50R(5KN4)
オイルシール 93102-22464 YAMAHA(ヤマハ)オイルシール 93102-22464YAMAHA(ヤマハ)(6件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷
オイルシール UE型 武蔵オイルシール工業オイルシール UE型武蔵オイルシール工業(314件のレビュー)
209税込230特価
1個
当日出荷から14日以内出荷
形態が小さく、取り付け取り外しが容易です。機器の小型、軽量化にも役立ちます。回転軸用のシールとして使用され、外部よりの異物を防ぐ必要のある場合に使用されます。
用途自動車、農業機械、建設機械など一般産業機械に。材質NBR型式UE使用温度範囲-25~120℃(ゴム自体の適用温度であり、使用時における耐熱温度は20~30℃低目で御使用ください)使用圧力(MPa)0.03以下接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)
ベアリング(27V) 93310-210M0 YAMAHA(ヤマハ)ベアリング(27V) 93310-210M0YAMAHA(ヤマハ)(9件のレビュー)
779税込857
1個
当日出荷
主な適合車輌型式(ヤマハ)CV50R(5KN1)_CV50(5KN2)_CV50A(5KN3)_CV50R(5KN4)
オイルシール NOKオイルシールNOK(107件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷から8日以内出荷
回転軸動作対応の油用シール対象物が一方にあり、軽微なダストがある場合のオイルシール
接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)材質はめあい部(外周)/ゴム製
ピストンリングセット 3YJ-11610-00 YAMAHA(ヤマハ)ピストンリングセット 3YJ-11610-00YAMAHA(ヤマハ)(2件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
主な適合車輌型式(ヤマハ)CV50R(5KN1)_CV50(5KN2)_CV50A(5KN3)_CV50R(5KN4)
サークリップ 93450-11120 YAMAHA(ヤマハ)サークリップ 93450-11120YAMAHA(ヤマハ)(2件のレビュー)
129税込142
1個
当日出荷
主な適合純正品番93450-11818主な適合車輌型式(ヤマハ)CV50R(5KN1)_CV50(5KN2)_CV50A(5KN3)_CV50R(5KN4)
オイルシール S型 NBR モノタロウオイルシール S型 NBRモノタロウ(9件のレビュー)
129税込142
1個
当日出荷
軸作動が回転用として使用。
用途油用・ダストなし材質NBR(ニトリルゴム)接点部シングルリップ(主リップ)使用圧力(MPa)0.03以下
オイルシール Koyo(光洋シーリングテクノ)オイルシールKoyo(光洋シーリングテクノ)(172件のレビュー)
149税込164
1枚
当日出荷から8日以内出荷
軽量・コンパクト・省資源に貢献 密封性を保持し、シール幅を小さくコンパクトにしました。 機械の軽量・コンパクト、省資源のお役に立ちます。 最適なリップ構造で、高密封性を発揮 適正な緊迫力を持つ線接触リップ方式を採用しています。 追随性・耐偏心性を損なうことなく低トルクで高密封性を発揮します。 高い自己潤滑性を持つゴム材料で低発熱・長寿命 オイルシールのゴム材料は、長年の研究・実験に基づき高い自己潤滑性を有し、硬化・軟化・老化などの化学的変化を抑えています。 耐久性に優れ、高周速下でも低発熱で長寿命を発揮します。
オイルシール モノタロウオイルシールモノタロウ(41件のレビュー)
179税込197
1個
当日出荷
一番多く使用されているシールで、ダストリップがあります
用途水、油仕様ダブルリップ材質ゴム最大圧力(MPa)0.03接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)
ベアリング 93310-11268 YAMAHA(ヤマハ)ベアリング 93310-11268YAMAHA(ヤマハ)(3件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
スナップ付き電池BOX 共立電子産業スナップ付き電池BOX共立電子産業(1件のレビュー)
61税込67
1個
当日出荷
フロントフォークオイルシール NTBフロントフォークオイルシールNTB(103件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷から6日以内出荷
オイルシールのみの単品商品です。
(17881)エアクリーナ ホース NO.1 ダイハツ(17881)エアクリーナ ホース NO.1ダイハツ(7件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から5日以内出荷