カテゴリ

  • バイク純正部品(15)
  • メカニカル部品(4)
  • 機構部品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)

「93106-20804」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オイル シール (20X35X7) 93106-20001 YAMAHA(ヤマハ)オイル シール (20X35X7) 93106-20001YAMAHA(ヤマハ)(9件のレビュー)
489税込538
1個
当日出荷
主な適合純正品番93106-20804主な適合車輌型式(ヤマハ)CV50R(5KN1)_CV50(5KN2)_CV50A(5KN3)_CV50R(5KN4)
グランドアクシス100 SB01J/SB06J フロントホイールベアリング 93306-300Y4 YAMAHA(ヤマハ)グランドアクシス100 SB01J/SB06J フロントホイールベアリング 93306-300Y4YAMAHA(ヤマハ)(2件のレビュー)
819税込901
1個
3日以内出荷
主な適合純正品番93306-300Y4主な適合車輌型式(ヤマハ)CV50ZⅡ(5SW6)
カラー 90387-10804 YAMAHA(ヤマハ)カラー 90387-10804YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)
539税込593
1個
3日以内出荷
主な適合車輌型式(ヤマハ)CV50ZⅡ(5SW6)
オイルシール 93102-17467 YAMAHA(ヤマハ)オイルシール 93102-17467YAMAHA(ヤマハ)(11件のレビュー)
949税込1,044
1個
当日出荷
主な適合純正品番93102-17342主な適合車輌型式(ヤマハ)CV50ZⅡ(5SW6)
オイルシール 93102-40012 YAMAHA(ヤマハ)オイルシール 93102-40012YAMAHA(ヤマハ)
629税込692
1個
3日以内出荷
主な適合車輌型式(ヤマハ)CV50R(5KN1)_CV50(5KN2)_CV50A(5KN3)_CV50R(5KN4)
ナット セルフロッキング 90185-10801 YAMAHA(ヤマハ)ナット セルフロッキング 90185-10801YAMAHA(ヤマハ)(2件のレビュー)
459税込505
1個
3日以内出荷
主な適合車輌型式(ヤマハ)XC125(5UA8)_XC125SR(5UA9)
フランジ スペーサ 1 20A-F5115-00 YAMAHA(ヤマハ)フランジ スペーサ 1 20A-F5115-00YAMAHA(ヤマハ)(4件のレビュー)
129税込142
1個
当日出荷
主な適合車輌型式(ヤマハ)CV50ZⅡ(5SW6)
オイルシール (3TU) 93106-20033 YAMAHA(ヤマハ)オイルシール (3TU) 93106-20033YAMAHA(ヤマハ)(6件のレビュー)
639税込703
1個
当日出荷
主な適合純正品番93106-20002
深溝玉軸受 6300番台 LLU (両側接触ゴムシール形) NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6300番台 LLU (両側接触ゴムシール形)NTN(エヌティーエヌ)(158件のレビュー)
409税込450
1個
当日出荷から翌々日出荷
ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、鋼板に合成ゴムを固着したシール板を外輪に固定しシール先端部は内輪シール面のV溝側面に接触している。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
深溝玉軸受 6300番台 Z NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6300番台 ZNTN(エヌティーエヌ)(29件のレビュー)
389税込428
1個
当日出荷から12日以内出荷
ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状片側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
オイル シール(20X35X7-136) 93102-20009 YAMAHA(ヤマハ)オイル シール(20X35X7-136) 93102-20009YAMAHA(ヤマハ)(2件のレビュー)
549税込604
1個
当日出荷
ガスケット(583 OIL PIPE 90430-08119 YAMAHA(ヤマハ)ガスケット(583 OIL PIPE 90430-08119YAMAHA(ヤマハ)(35件のレビュー)
99税込109
1個
当日出荷
サイズM8主な適合車輌型式(ヤマハ)CV50R(5KN1)_CV50(5KN2)_CV50A(5KN3)_CV50R(5KN4)
AXLE  WHEEL 3XG-F5181-00 YAMAHA(ヤマハ)AXLE WHEEL 3XG-F5181-00YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)
899税込989
1個
3日以内出荷
主な適合純正品番3VP-25181-00主な適合車輌型式(ヤマハ)CV50ZⅡ(5SW6)
オイルシール UE型 武蔵オイルシール工業オイルシール UE型武蔵オイルシール工業(314件のレビュー)
209税込230特価
1個
当日出荷から14日以内出荷
形態が小さく、取り付け取り外しが容易です。機器の小型、軽量化にも役立ちます。回転軸用のシールとして使用され、外部よりの異物を防ぐ必要のある場合に使用されます。
用途自動車、農業機械、建設機械など一般産業機械に。材質NBR型式UE使用温度範囲-25~120℃(ゴム自体の適用温度であり、使用時における耐熱温度は20~30℃低目で御使用ください)使用圧力(MPa)0.03以下接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)
オイルシール 5SU-F3145-00 YAMAHA(ヤマハ)オイルシール 5SU-F3145-00YAMAHA(ヤマハ)(4件のレビュー)
589税込648
1個
当日出荷
主な適合車輌型式(ヤマハ)CV50ZⅡ(5SW6)
ミニチュア玉軸受 両シールド形 NSK(日本精工)ミニチュア玉軸受 両シールド形NSK(日本精工)(12件のレビュー)
209税込230
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
カラー (4JC) 90387-1003L YAMAHA(ヤマハ)カラー (4JC) 90387-1003LYAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)
529税込582
1個
3日以内出荷
主な適合車輌型式(ヤマハ)CV50ZⅡ(5SW6)
ボールベアリング 630番台 両シールド形 EZO(北日本精機)ボールベアリング 630番台 両シールド形EZO(北日本精機)(9件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷から翌々日出荷
ベアリング番台600
オイル シール(35R) 93102-22314 YAMAHA(ヤマハ)オイル シール(35R) 93102-22314YAMAHA(ヤマハ)(6件のレビュー)
769税込846
1個
当日出荷
主な適合純正品番93102-22082主な適合車輌型式(ヤマハ)CV50R(5KN1)_CV50(5KN2)_CV50A(5KN3)_CV50R(5KN4)
オイルシール 93106-26005 YAMAHA(ヤマハ)オイルシール 93106-26005YAMAHA(ヤマハ)(6件のレビュー)
569税込626
1個
当日出荷
主な適合純正品番93106-26823主な適合車輌型式(ヤマハ)YP250C(5SJN)