カテゴリ

  • バイク純正部品(16)
  • 機構部品(3)
  • メカニカル部品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)

「93109-28811」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オイル シール(36F) 93109-28043 YAMAHA(ヤマハ)オイル シール(36F) 93109-28043YAMAHA(ヤマハ)(5件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
主な適合純正品番93109-28811主な適合車輌型式(ヤマハ)YP250C(5SJN)
オイルシール 93106-26005 YAMAHA(ヤマハ)オイルシール 93106-26005YAMAHA(ヤマハ)(6件のレビュー)
569税込626
1個
当日出荷
主な適合純正品番93106-26823主な適合車輌型式(ヤマハ)YP250C(5SJN)
オイルシール 93106-28811 YAMAHA(ヤマハ)オイルシール 93106-28811YAMAHA(ヤマハ)
349税込384
1個
3日以内出荷
主な適合純正品番93106-28811主な適合車輌型式(ヤマハ)XC155(2LD2)
オイルシール 93106-28809 YAMAHA(ヤマハ)オイルシール 93106-28809YAMAHA(ヤマハ)
239税込263
1個
3日以内出荷
主な適合純正品番93106-28809主な適合車輌型式(ヤマハ)XC125E(41D3)主な適合車種(ヤマハ)XC125SR
ベアリング 93306-302X1 YAMAHA(ヤマハ)ベアリング 93306-302X1YAMAHA(ヤマハ)
2,798税込3,078
1個
3日以内出荷
主な適合車輌型式(ヤマハ)XC125(5UA8)_XC125SR(5UA9)
オイル シール(7R4) 93102-17235 YAMAHA(ヤマハ)オイル シール(7R4) 93102-17235YAMAHA(ヤマハ)(3件のレビュー)
379税込417
1個
当日出荷
主な適合純正品番93102-17853主な適合車輌型式(ヤマハ)XC125(5UA8)_XC125SR(5UA9)
深溝玉軸受 6300番台 ZZ NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6300番台 ZZNTN(エヌティーエヌ)(70件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷
ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
カラー 90387-15423 YAMAHA(ヤマハ)カラー 90387-15423YAMAHA(ヤマハ)(2件のレビュー)
569税込626
1個
当日出荷
主な適合車輌型式(ヤマハ)XC125(5UA8)_XC125SR(5UA9)
カラー(1KT) 90387-153N8 YAMAHA(ヤマハ)カラー(1KT) 90387-153N8YAMAHA(ヤマハ)
3,398税込3,738
1個
4日以内出荷
主な適合車輌型式(ヤマハ)XC125(5UA8)_XC125SR(5UA9)
シグナスX SE44J (3型)フロントホイールオイルシール 93106-17805 YAMAHA(ヤマハ)シグナスX SE44J (3型)フロントホイールオイルシール 93106-17805YAMAHA(ヤマハ)(2件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷
主な適合純正品番93106-17805主な適合車輌型式(ヤマハ)XC155(2LD2)
オイルシール 93102-32800 YAMAHA(ヤマハ)オイルシール 93102-32800YAMAHA(ヤマハ)(2件のレビュー)
559税込615
1個
欠品中
主な適合純正品番93102-32894主な適合車輌型式(ヤマハ)YP125FI(5CAE)
サークリップ(5U8) 99009-42500 YAMAHA(ヤマハ)サークリップ(5U8) 99009-42500YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷
主な適合車輌型式(ヤマハ)YP250C(5SJN)
オイル シール (4DH) 93102-26852 YAMAHA(ヤマハ)オイル シール (4DH) 93102-26852YAMAHA(ヤマハ)
559税込615
1個
当日出荷
主な適合車輌型式(ヤマハ)XC125(5UA8)_XC125SR(5UA9)
ブッシュ リヤクッション 164-22216-00 YAMAHA(ヤマハ)ブッシュ リヤクッション 164-22216-00YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)
659税込725
1個
当日出荷
主な適合純正品番4X6-F2216-00主な適合車輌型式(ヤマハ)CV50R(5KN1)_CV50(5KN2)_CV50A(5KN3)_CV50R(5KN4)
オイルシール UE型 武蔵オイルシール工業オイルシール UE型武蔵オイルシール工業(314件のレビュー)
209税込230特価
1個
当日出荷から14日以内出荷
形態が小さく、取り付け取り外しが容易です。機器の小型、軽量化にも役立ちます。回転軸用のシールとして使用され、外部よりの異物を防ぐ必要のある場合に使用されます。
用途自動車、農業機械、建設機械など一般産業機械に。材質NBR型式UE使用温度範囲-25~120℃(ゴム自体の適用温度であり、使用時における耐熱温度は20~30℃低目で御使用ください)使用圧力(MPa)0.03以下接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)
サークリップ(48Y) 99009-47500 YAMAHA(ヤマハ)サークリップ(48Y) 99009-47500YAMAHA(ヤマハ)
379税込417
1個
3日以内出荷
主な適合純正品番93420-47010主な適合車輌型式(ヤマハ)XC155(2LD2)
オイルシール NOKオイルシールNOK(107件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷から8日以内出荷
回転軸動作対応の油用シール対象物が一方にあり、軽微なダストがある場合のオイルシール
接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)材質はめあい部(外周)/ゴム製
オイルシール 93102-44800 YAMAHA(ヤマハ)オイルシール 93102-44800YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)
949税込1,044
1個
3日以内出荷
オイルシール 93102-22800 YAMAHA(ヤマハ)オイルシール 93102-22800YAMAHA(ヤマハ)(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
主な適合純正品番93102-22805主な適合車輌型式(ヤマハ)XC125(5UA8)_XC125SR(5UA9)
オイルシール S型 NBR モノタロウオイルシール S型 NBRモノタロウ(9件のレビュー)
129税込142
1個
当日出荷
軸作動が回転用として使用。
用途油用・ダストなし材質NBR(ニトリルゴム)接点部シングルリップ(主リップ)使用圧力(MPa)0.03以下
f-23131111特集