カテゴリ

  • バイク純正部品(14)
  • バイク部品(3)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 清掃用品(1)

「93210-57412」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
O-リング(341) 93210-54175 YAMAHA(ヤマハ)O-リング(341) 93210-54175YAMAHA(ヤマハ)(15件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷
●内径53×線径3.6
主な適合純正品番93210-548A1主な適合車輌型式(ヤマハ)XT250(3C5S)
オイルフィルター Oリング Y 93210-54175 KIJIMA(キジマ)オイルフィルター Oリング Y 93210-54175KIJIMA(キジマ)(5件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
純正同形状のOリングです。
主な適合純正品番ヤマハ/93210-54175幅(mm)3.4内径(Φmm)53.2
O-リング(5H0) 93211-05471 YAMAHA(ヤマハ)O-リング(5H0) 93211-05471YAMAHA(ヤマハ)(8件のレビュー)
559税込615
1個
当日出荷
主な適合車輌型式(ヤマハ)XT250(3C5S)
O-リング (15A) 93210-57634 YAMAHA(ヤマハ)O-リング (15A) 93210-57634YAMAHA(ヤマハ)(6件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷
主な適合車輌型式(ヤマハ)YP250C(5SJN)
Oリング K-PIT KITACOOリング K-PITKITACO(7件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
純正部品と同サイズの補修用Oリング、オイルシールです。オイルフィラーキャップやオイルフィルターキャップ、各スピンドル、シャフト部のからオイル漏れ、滲みが発生していると新品への交換が必要です。
適合ジョグ系(3P3)・マジェスティS・TW200/225・セロー225・ドラッグスター250主な適合純正品番93210-35879、93210-35389、93210-347A1サイズ33.5×3.5
O-リング (26H) 93210-14579 YAMAHA(ヤマハ)O-リング (26H) 93210-14579YAMAHA(ヤマハ)(17件のレビュー)
109税込120
1個
当日出荷
主な適合純正品番93210-14104主な適合車輌型式(ヤマハ)YZF-R1(4XV7_4XV8)
ワッシャ ロック(3Y1) 90215-06162 YAMAHA(ヤマハ)ワッシャ ロック(3Y1) 90215-06162YAMAHA(ヤマハ)
159税込175
1個
3日以内出荷
オイル シール (30X) 93102-08307 YAMAHA(ヤマハ)オイル シール (30X) 93102-08307YAMAHA(ヤマハ)(2件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
主な適合純正品番93101-08132主な適合車輌型式(ヤマハ)SR400(3HTC)_(3HTD)_(4HTE)_(3HTF)_(3HTG)
O-リング 93210-347A1 YAMAHA(ヤマハ)O-リング 93210-347A1YAMAHA(ヤマハ)(28件のレビュー)
129税込142
1個
当日出荷
●内径33.5×線径3.5
主な適合純正品番93210-34802主な適合車輌型式(ヤマハ)YP125FI(5CAE)
ガスケット シリンダヘッド 1 3Y1-11181-09 YAMAHA(ヤマハ)ガスケット シリンダヘッド 1 3Y1-11181-09YAMAHA(ヤマハ)
5,398税込5,938
1個
3日以内出荷
スクリュ バルブアジャスティング 2NX-12159-00 YAMAHA(ヤマハ)スクリュ バルブアジャスティング 2NX-12159-00YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)
269税込296
1個
欠品中
主な適合純正品番3Y1-12159-00主な適合車輌型式(ヤマハ)YP250C(5SJN)
O-リング(583 OIL DRAIN 93210-07135 YAMAHA(ヤマハ)O-リング(583 OIL DRAIN 93210-07135YAMAHA(ヤマハ)(27件のレビュー)
139税込153
1個
当日出荷
●内径6.8×線径2.5
主な適合純正品番93210-07896主な適合車輌型式(ヤマハ)XT250(3C5S)
O-リング 93211-066A9 YAMAHA(ヤマハ)O-リング 93211-066A9YAMAHA(ヤマハ)
519税込571
1個
3日以内出荷
主な適合純正品番93211-05393
O-リング(3Y1) 93210-81411 YAMAHA(ヤマハ)O-リング(3Y1) 93210-81411YAMAHA(ヤマハ)
519税込571
1個
3日以内出荷
ダンパ 3Y1-25364-00 YAMAHA(ヤマハ)ダンパ 3Y1-25364-00YAMAHA(ヤマハ)
709税込780
1個
3日以内出荷
エンジンサプリメント RISLONEエンジンサプリメントRISLONE
4,998税込5,498
1本(500mL)
3日以内出荷
油膜強度を高めて強靭なオイルクッションを形成し、エンジン停止中にもピストンやギアに保護膜を残すことでドライスタートから完全に保護。オイルの発砲防止(熱放散能力の向上)、粘度変化や熱破壊の防止(オイル寿命を最大50%延長)、極圧剤による摩擦軽減(出力の向上)100%プレミアムベースオイルに石油から抽出した安定化添加剤のブレンドで構成され、省燃費オイル、合成油、半合成油、鉱物油を含むすべてのエンジンオイルに使用可能です。(SAE規格:0W, 5W, 10W, 15W, 20W - 20, 30, 40, 50, 60)またATF、ギアオイルにもご使用いただけます。、静音効果、油圧向上、タペットの異音除去などによりオイルパフォーマンスをスーパーチャージします。
容量(mL)500使用量ガソリン車・ディーゼル車使用量:エンジンオイル3.5L~7.5Lに対し1本、ギアオイル・ATF使用量:1Lに対し100ml(摩耗した機械や部品の場合は2倍の量を使用してください)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
スクレーパーホウキ トライメイトスクレーパーホウキトライメイト(1件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
スクレーパー方式のホウキです。 オフィスなどのホウキとして最適です。 ヘッド部は水洗いが可能です。
仕様スクレーパー型ホウキ材質柄:アルミ/頭:エラストマー寸法(mm)300×20×850質量(g)160繰り返し・詰め替え対応
ストレイナー オイル 51Y-13411-00 YAMAHA(ヤマハ)ストレイナー オイル 51Y-13411-00YAMAHA(ヤマハ)(4件のレビュー)
959税込1,055
1個
当日出荷
主な適合純正品番3Y1-13411-00主な適合車輌型式(ヤマハ)YP250C(5SJN)
バイク用 Oリング DAYTONA(デイトナ)バイク用 OリングDAYTONA(デイトナ)(12件のレビュー)
129税込142特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
純正同等スペックの高精度Oリング。 オイル交換のときに用意しておきたいパッキンです。
仕様※再利用不可。
オイルシールリペア RISLONEオイルシールリペアRISLONE(5件のレビュー)
5,298税込5,828
1本(500mL)
当日出荷
オイル下がりに特化した添加剤です。バルブシールからのオイル消費、オイル下がりに効果があります。クランクシールリア、フロントからの漏れにも効果があります。
用途自動車用バルブシール、クランクシール兼用漏れ止め剤使用の目安エンジン始動時に青白い煙が上がる車使用量エンジンオイル4~6Lに1本危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量500mL危険物の性状非水溶性