カテゴリ

  • バイク純正部品(11)
  • メカニカル部品(6)
  • 機構部品(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)

「93410-17008」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • オイル シール(12X22X5-371) 93102-12106 YAMAHA(ヤマハ)

    オイル シール(12X22X5-371) 93102-12106

    YAMAHA(ヤマハ)(26件のレビュー)
    429税込472
    1個
    当日出荷
    主な適合純正品番93101-12004主な適合車輌型式(ヤマハ)FZR1000'87(2GH)_FZR1000'87(2LA)
  • オイル シール(20X35X7-136) 93102-20009 YAMAHA(ヤマハ)

    オイル シール(20X35X7-136) 93102-20009

    YAMAHA(ヤマハ)(2件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
  • 深溝玉軸受 6200番台 開放形 NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 6200番台 開放形

    NTN(エヌティーエヌ)(144件のレビュー)
    239税込263
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • サークリップ(1EY) 99009-22400 YAMAHA(ヤマハ)

    サークリップ(1EY) 99009-22400

    YAMAHA(ヤマハ)
    129税込142
    1個
    4日以内出荷
    主な適合純正品番93410-22014
  • サークリップ(1AR) 99009-15400 YAMAHA(ヤマハ)

    サークリップ(1AR) 99009-15400

    YAMAHA(ヤマハ)(3件のレビュー)
    99税込109
    1個
    当日出荷
    主な適合純正品番93410-15005主な適合車輌型式(ヤマハ)XC125(5UA8)_XC125SR(5UA9)
  • 深溝玉軸受 6300番台 開放形 NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 6300番台 開放形

    NTN(エヌティーエヌ)(84件のレビュー)
    339税込373
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • オイルシール UE型 武蔵オイルシール工業

    オイルシール UE型

    武蔵オイルシール工業(320件のレビュー)
    239税込263
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    形態が小さく、取り付け取り外しが容易です。機器の小型、軽量化にも役立ちます。回転軸用のシールとして使用され、外部よりの異物を防ぐ必要のある場合に使用されます。
    用途自動車、農業機械、建設機械など一般産業機械に。材質NBR型式UE使用温度範囲-25~120℃(ゴム自体の適用温度であり、使用時における耐熱温度は20~30℃低目で御使用ください)使用圧力(MPa)0.03以下接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)
  • ボール ベアリング #6205C3 601B6205 Kawasaki

    ボール ベアリング #6205C3 601B6205

    Kawasaki
    959税込1,055
    1個
    当日出荷
    代表車種ZR400G8F主な適合純正品番601B6205G主な適合車種ZEPHYR X-2004、ELIMINATOR 250V-1999
  • ボール ベアリング 601B6205UU Kawasaki

    ボール ベアリング 601B6205UU

    Kawasaki(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    代表車種EN650AGF主な適合純正品番601B6205UU主な適合車種(カワサキ)ZR900CKF
  • 単列深溝玉軸受 6200番台 開放形 NSK(日本精工)

    単列深溝玉軸受 6200番台 開放形

    NSK(日本精工)(27件のレビュー)
    259税込285
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中で最も代表的な形式であり、その用途は広い。内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしている。ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途にも適しています。
    軌道輪列数単列
  • 深溝玉軸受 6300番台 開放形 C3隙間 NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 6300番台 開放形 C3隙間

    NTN(エヌティーエヌ)(41件のレビュー)
    359税込395
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ラジアル内部すきまC3 重荷重、衝撃荷重を負荷し、しめしろが大きい
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号C3JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • オイルシール TC型 NOK

    オイルシール TC型

    NOK(163件のレビュー)
    519税込571
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • ワッシャ ロック(RD400C) 90215-18131 YAMAHA(ヤマハ)

    ワッシャ ロック(RD400C) 90215-18131

    YAMAHA(ヤマハ)
    439税込483
    1個
    当日出荷
  • オイルシール NOK

    オイルシール

    NOK(108件のレビュー)
    419税込461
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    回転軸動作対応の油用シール対象物が一方にあり、軽微なダストがある場合のオイルシール
    接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)材質はめあい部(外周)/ゴム製
  • オイルシール 93102-20004 YAMAHA(ヤマハ)

    オイルシール 93102-20004

    YAMAHA(ヤマハ)(12件のレビュー)
    769税込846
    1個
    当日出荷
  • 深溝玉軸受 6200番台 開放形 モノタロウ

    深溝玉軸受 6200番台 開放形

    モノタロウ(51件のレビュー)
    139税込153
    1個
    当日出荷
    ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。
    シールド形状開放形材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 深溝玉軸受 6200番台 LLU (両側接触ゴムシール形) NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 6200番台 LLU (両側接触ゴムシール形)

    NTN(エヌティーエヌ)(333件のレビュー)
    319税込351
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、鋼板に合成ゴムを固着したシール板を外輪に固定しシール先端部は内輪シール面のV溝側面に接触している。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側接触ゴムシール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • サークリップ(6L2) 99080-07600 YAMAHA(ヤマハ)

    サークリップ(6L2) 99080-07600

    YAMAHA(ヤマハ)(2件のレビュー)
    159税込175
    1個
    当日出荷
    主な適合純正品番99001-07600主な適合車輌型式(ヤマハ)SR400(3HTC)_(3HTD)_(4HTE)_(3HTF)_(3HTG)
  • オイル シール (28X40X8) 93103-28011 YAMAHA(ヤマハ)

    オイル シール (28X40X8) 93103-28011

    YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)
    629税込692
    1個
    当日出荷
    主な適合純正品番93103-28100
  • オイル シール(30X) 93102-12321 YAMAHA(ヤマハ)

    オイル シール(30X) 93102-12321

    YAMAHA(ヤマハ)(2件のレビュー)
    399税込439