カテゴリ
- 作業工具(9)
- メカニカル部品(7)
- 厨房用品(6)
- 機構部品(5)
- 鈑金・塗装(5)
- 店舗什器・備品(4)
- 溶接用品(4)
- 空調・照明・電設資材(4)
- 空圧工具(4)
- 制御機器(3)
- 船舶用品・漁業資材(3)
- 科学研究・開発用品(3)
- 自動車補修部品(3)
- 切削工具(3)
- 研磨材(3)
- 事務用品(3)
- 安全靴・作業靴(2)
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
- 保管用品(1)
- 物流用品(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 清掃用品(1)
- 防災用品(1)
- 建築金物(1)
- 作業服(1)
- 自転車部品(1)
- 家電(1)
- 農業機械(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
- コンパクトツール(7)
- 阪口製作所(4)
- PROST's(4)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(3)
- ササガワ(3)
- イマオコーポレーション(2)
- エスコ(2)
- ツインバード(2)
- TRUSCO(2)
- ナカバヤシ(2)
- ノーブランド(2)
- ミドリ安全(2)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(2)
- IKO(日本トムソン)(2)
- アスベル(2)
- 国際電業(2)
- MIYOSHI(小西製作所)(2)
- アークランドサカモト(1)
- アルボース(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「935g」の検索結果

非吸塵式 ギアアクションサンダー 935G
コンパクトツール¥44,980税込¥49,4781台4日以内出荷軽量グリップタイプの荒とぎ向き非吸塵式ギアアクションサンダー。低速高トルクですので研削面の温度上昇が少く研磨紙の耐久性が向上します。用途研削・研磨作業などに。塗膜剥がし・パテ・樹脂・木材・その他。寸法(mm)123×92.5×250質量(kg)1回転数(min-1[r.p.m])950使用空気圧力(MPa)0.4~0.6ペーパー寸法(mm)(適合)Φ125流量(L/min)350騒音レベル(dB(A))89オービットダイヤ(mm)4.5パッドサイズ(mm)Φ123
S914GE、GES・935G、GS用マジックパッド
コンパクトツール¥3,498税込¥3,8481枚当日出荷トラスコ品番807-1320適合機種S914GE、S914GES、935G、935GS用材質ウレタン幅(mm)123高さ(mm)10質量(g)61タイプ穴サイズ(mm)123
ハンドル(アルミニウム)
Vikan(ヴァイカン)(2件のレビュー)¥5,698税込¥6,2681個当日出荷ヴァイカン社のハンドルは握り易い形状とエルゴノミック(人間工学)デザインにより長時間の使用でも疲れにくい設計となっています。耐熱温度:100℃ ヴァイカン社の全商品にジョイントできます。破損しにくく、軽量のため非常に扱いやすく 汚れが落ちやすく衛生的。材質アルミニウム耐熱温度(℃)100
襖用脱着手すりブラケット
ECLE(マツ六)¥15,980税込¥17,5781個6日以内出荷から9日以内出荷襖や押入れの前でも手すりを連続して取付出来ます 32・35mmの手すり棒どちらでも使用できます 簡単に取り外しが出来る構造になっています用途襖や押し入れの前での移動補助に付属品受側ブラケット左右 1セット 、キャッチソケット 2個 、エンドキャップ 2個 、Φ32アダプター 4個 、スペーサー 2個 、ブラケット取付ねじ +皿タッピング3.5×40 8本 、手すり取付ねじ +皿タッピング3.5×20 6本 、金属手すり取付けねじ +皿ドリル3.5×19 4本材質本体、キャッチソケット、スペーサー:アルミ合金/アダプター、エンドキャップ:ABS樹脂径(Φmm)手すり径32/35兼用
吸塵式 ギアアクションサンダー 935GS
コンパクトツール¥57,980税込¥63,7781台4日以内出荷軽量グリップタイプの荒とぎ向き吸塵式ギアアクションサンダー。低速高トルクのため研削面の温度上昇が少く研磨紙の耐久性が向上します。研削性に優れ、樹脂パーツを削っても毛羽立ちが少ないのが特長です。集塵機と併用して使用する事で、クリーンな作業が行えます。用途研削・研磨作業などに。パテ・樹脂・木材・その他。寸法(mm)123×92.5×250質量(kg)1回転数(min-1[r.p.m])950使用空気圧力(MPa)0.4~0.6ペーパー寸法(mm)(適合)Φ125流量(L/min)350騒音レベル(dB(A))89オービットダイヤ(mm)4.5パッドサイズ(mm)Φ123
スリムジム ワイドフック
ラバーメイド¥229税込¥2521個当日出荷スリムジム リムキャディキット(RM2032955YL、RM2032940BK)の付属品です。 セーフティサイン、リネンバッグ、マイクロファイバークロスなどをかけるフックです。トラスコ品番195-6891高さ(mm)33質量(g)40奥行(mm)48間口(mm)48
ギアアクションポリッシャー 935GP-S-MPS
コンパクトツール¥54,980税込¥60,4781台4日以内出荷軽量グリップタイプでコンパウンドを使用しての仕上げポリッシング作業に最適なギアアクションポリッシャーです。バフ目、オーロラマークが出にくく、研磨熱の発生を抑えることでコンパウンドの焼きつきを軽減します。用途自動車補修作業・塗装面の仕上げ磨き作業などに。仕様マジックペーパー用パッド付属品Φ123パッドASSY[22977A]、20×150×30ウールバフ[21022]、30×150×30ウレタンバフ(黄)[21023]、30×150×30ウレタンバフ(細目)[21024]寸法(mm)123×86×250質量(kg)1回転数(min-1[r.p.m])950使用空気圧力(MPa)0.4~0.6流量(L/min)350騒音レベル(dB(A))89オービットダイヤ(mm)4.5パッドサイズ(mm)Φ123
123×10 LP
コンパクトツール¥3,498税込¥3,8481枚3日以内出荷935G・935GS、S914GE/S914GES専用交換用レザーパッドです。用途レザーパッド仕様レザータイプ(ノリ式)適合機種935GS、S914GE、935G、S914GES専用材質ウレタン高さ(mm)10質量(g)60径(Φmm)123ペーパー寸法(mm)Φ125
G-150N、935GP-S用Φ123パッド
コンパクトツール¥3,298税込¥3,6281枚当日出荷補修用MPパッドです。用途補修用交換パーツ。トラスコ品番807-1374適合機種G-150N、935GP-S、GP-ARC1材質エポキシガラス板摘要マジック仕様質量(g)38パッド寸法(mm)1232018年トラスコ掲載ページ5 0525
防水キャリングケース(カラーバージョン) NKシリーズ
タカチ電機工業¥58,980~税込¥64,878~1台31日以内出荷1~10個までの納期は約1カ月となります。11個以上の場合の価格・納期は別途お見積となります。船便でのお取り寄せの場合、単価は下がりますが納期が5か月半かかります。(価格は別途お見積りとなります。)。堅牢かつ洗練されたデザインで持ち運びがしやすいカラフルな防水ハードケースです。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。用途IP65の優れた防水性で、屋外・海や川のアウトドア・自衛隊用など、過酷な環境でのご利用に最適で測定器・カメラ・放送機材・電動工具・医療機器などの収納にも最適です。保護等級IP65RoHS指令(10物質対応)対応
Mタッチブーツ(分割式ブーツ)
ミヤコ自動車(653件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681セット当日出荷から翌々日出荷交換作業時間を大幅に短縮したセパレートタイプのドライブシャフトブーツ。シャフト、ベアリング等の脱着が不要で交換時間は約4分の1。
ローエッジベルト
三ツ星ベルト(114件のレビュー)¥599税込¥6591本当日出荷から4日以内出荷自動車用ローエッジベルト。ベルト下面にバイヤス布を数枚積層した構造になっており、発音性が抑えられています。仕様MPMF(マルチプライ)ベルト形6(A)
ステンレス鋼用ポイントタップ SU-PO
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(12件のレビュー)¥56,980~税込¥62,678~1本当日出荷から5日以内出荷用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工
手提げバッグ 白無地
ササガワ(3件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281包(10枚)当日出荷から5日以内出荷衣料・雑貨屋など幅広く利用される、最もベーシックな無地のシンプルな手提げバッグです。あらゆるシーンに利用できる定番の白無地。表面に艶のある片艶晒クラフト素材。様々なサイズをご用意しておりますので、用途に合わせてお選びいただけます。種類手提げバッグ
ネオブーツ(分割式ドライブシャフトブーツ)
HITACHI(旧パロート)(215件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981セット当日出荷から7日以内出荷分割方式を採用した事により、ブーツ交換時の足回り部品や等速ジョイント及びブーツ本体等の分解・組立が不要となり、作業時間の大幅な短縮を実現しました。材質は疲労性、耐候性の優れた樹脂を採用し接合は溶着方式により溶け合わせる事で一体型ブーツと同等の強度を確保しました。ブーツは、等速ジョイント内のベアリング部への水・異物の浸入と、潤滑用グリスの飛散を防止する商品であるが、車両の走行やハンドル転蛇により劣化または損傷しますので、定期的な点検と交換をお奨めいたします。材質(ブーツ)樹脂
TYSシリーズ 自在 SP付 ゴム車
TRUSCO(3件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。材質(車輪)ゴム仕様プレート式、ダブルベアリング入荷重種別中荷重型式プレート式、ダブルベアリング入タイプ自在車S表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げストッパーあり材質(金具)スチール車輪タイプ単輪
T型ホローレンチ(パワータイプ) スタンダード
ミトロイ(水戸工機)(3件のレビュー)¥5,198税込¥5,7181本当日出荷強さ抜群 奥深い箇所に最適 強力な締付可能材質Ni-Cr-Mo-V鋼形状T型先端形状六角サイズ規格ミリ
ソリッド形 針状ころ軸受
NTN(エヌティーエヌ)(3件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷から6日以内出荷ソリッド(削り出し)の外輪に針状ころと保持器が組込まれた軸受で外輪両側つば又は側板によって、外輪と針状ころは、分離しない構造になっている。外輪がソリッドであるために、剛性が大きく、軸受精度も高くすることができるので高速、高荷重及び高回転精度が求められる用途にも適している。軌道輪形状針状ころ軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向ラジアル転動体材質高炭素クロム軸受鋼
手提げ紙袋 茶無字 (未晒)
ササガワ(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981包(10枚)当日出荷から4日以内出荷衣料・雑貨屋など幅広く利用される、最もベーシックな無地のシンプルな手提げバッグです。 原紙の質感を生かしたナチュラルな風合いの未晒クラフト素材。種類手提げバッグ
スーパーネリーデラックス
アルボース(3件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個(850g)当日出荷石鹸が主原料なので、手肌、器物を傷めにくく安全です。さびや汚れを気持ちよく落とします。布かスポンジにつけて、汚れを拭き取り水で洗い流してください。用途器物用クリーナー。タイプ半ねりタイプ容量(g)850質量(g)935トラスコ品番308-6160使用場所厨房繰り返し・詰め替え対応
ソリッド形針状ころ軸受(内輪無)
INA(2件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981個当日出荷から10日以内出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼荷重方向ラジアル軌道輪形状針状ころ軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼
エッジガード TECシリーズ
岩田製作所¥18,980税込¥20,8781袋(1本)当日出荷から3日以内出荷接着剤を使用せずエッジ部の保護ができます。材質塩ビ(PVC)色クロームRoHS指令(10物質対応)対応対応板厚(mm)4.8用
超音波洗浄器
ツインバード¥5,998税込¥6,5981台当日出荷超音波の力でメガネ・日用小物類・貴金属などを驚くほどきれいに洗浄します。 普段のお手入れでは落ちにくいガンコな汚れや、ブラシでは届かない隠れた部分の汚れもすっきり。 もう大切なメガネやアクセサリーをごしごしこすって傷つける心配はありません。 大きめのメガネでも入るゆとりサイズ 洗浄中の様子がわかるLEDランプ付 便利なワンプッシュオープンふた 3分で自動オフのICオートタイマー内蔵周波数(kHz)42(超音波振動周波数)消費電力(W)26洗浄槽容積(mL)725(MAXライン600)付属品洗浄カゴ、アクセサリーホルダー寸法(mm)約225×155×145色ホワイト質量(g)約935(製品のみ)、約995(付属品含む)電源(V)AC100(50/60Hz)コード長さ(m)約1.5タイマーICタイマー 約3分間オートオフ
ラバーテック短靴 RT910
ミドリ安全¥9,598税込¥10,5581足当日出荷から9日以内出荷発泡ラバーと無発泡ラバーの2層構造のソールでクッション性、軽量化、耐久性を実現しました。耐熱性・耐薬品性に優れた靴底です。用途運輸業、倉庫業務、建設業。色ブラック足幅3E形状ローカット種類安全靴材質(アッパー)牛クロム革(ソフト型押し)材質(ソール)ラバー(2層)標準質量(g/片足)480機能クッション性、軽量、耐久性、耐熱底、耐薬品底JIS規格JIS T8101 革製 S種E・F合格材質(先芯)ワイド樹脂甲被タイプ紐タイプ靴タイプ革靴
非分離形ローラフォロアNART□VR(シールド形・総ころ・球面外輪)
IKO(日本トムソン)(1件のレビュー)¥9,798税込¥10,7781個当日出荷から5日以内出荷タイプNART-VR仕様1N≒0.102kgf
スーパークラフトハンマー スティール製ハンドル付ナイロン(白)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥10,980税込¥12,0781本当日出荷から18日以内出荷手によくなじむゴムのグリップがついたスティール製のハンドルです。細かい鉄のボールが入った無反動ハンマーです。実感のできる無反動感で手首の負担が軽減されるとともに打撃力が全て対象物に伝わるので疲れません。インサートは堅牢なナイロン製で交換も簡単です。用途自動車の組立・修理、マシンバイス上で部品の位置修正、テントの設営、車両のボディ・ワーク、修理・保守作業、部品の修正、部品の組み付け・接合、板金加工等に。種類ショックレスハンマー材質(頭)ナイロン材質(柄部)鋼管主な用途板金作業/機械の組立・修理RoHS指令(10物質対応)対応
分離形ケージ付ニードルベアリング NAF
IKO(日本トムソン)(3件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷から9日以内出荷分離形ケージ付ニードルベアリングは、内輪及び外輪とニードルケージを組み合わせたもので、内外輪は容易に分離できます。 構造が簡単なため高精度で、しかもこれらの部品を選択し組み合わせることによって、ラジアルすきまが自由に選定できます。 ニードルケージを使用しているので回転性能に優れています。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼タイプ内輪付きJIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状針状ころ軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼
静電短靴
ミドリ安全(1件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781足当日出荷から翌々日出荷爆発危険区域や水素などを扱う危険度の高い現場でも使用できます。低温度環境でも安定した静電気除去性能を発揮します。靴底から静電気を逃がし、スパークの発生を防止します。JIS耐滑性能「F」合格の滑りにくい靴底です。親指をまっすぐに伸ばして、快適に着用できるワイド樹脂先芯を使用しています。用途静電気を帯びる現場作業色ブラック足幅EEE形状ローカット種類静電安全靴材質(アッパー)牛クロム革(ソフト型押し)材質(ソール)合成ゴム2層底電気抵抗値1.0×105~7)Ω(23℃ C1)機能クッション性、耐滑性、静電、かかと衝撃吸収、耐熱JIS規格JIS T 8101 革製S種〈普通作業用〉E・F合格/JIS T 8103 ED×-P/C1合格(特殊静電靴)材質(先芯)ワイド樹脂耐圧迫性荷重(kN)10±0.1材質(インソール)EVAカップインソール(抗菌・消臭)甲被タイプ紐タイプ靴タイプ革靴
25.4sqアダプター
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷から4日以内出荷タイプ差込ピン差込角(mm)1"(25.4mm)SQRoHS指令(10物質対応)対応
超音波洗浄器
ツインバード¥7,498税込¥8,2481台当日出荷超音波の力でメガネ・日用小物類・貴金属などを驚くほどきれいに洗浄します。 普段のお手入れでは落ちにくいガンコな汚れや、ブラシでは届かない隠れた部分の汚れもすっきり。 もう大切なメガネやアクセサリーをごしごしこすって傷つける心配はありません。 腕時計の金属ベルトやネックレスの鎖部の洗浄に便利なアクセサリーホルダーが付いています。 腕時計のムーブメント部は水に沈めず、ベルトを洗うことができます。 洗浄中の様子がわかるLEDランプ付。 便利なワンプッシュオープンふた。 3分で自動オフのICオートタイマー内蔵。消費電力(W)26洗浄槽容積(mL)725(MAXライン600)付属品洗浄カゴ、アクセサリーホルダー寸法(mm)約225×155×145色ホワイト質量(g)約995(付属品含む)、約935(本体のみ)電源(V)AC100(50/60Hz)コード長さ(m)約1.5タイマー(ICタイマー)約3分間オートオフ
カバー付スペースヒーター
篠原電機(1件のレビュー)¥20,980税込¥23,0781個当日出荷から9日以内出荷タイプ標準寸法H(mm)50取付穴(mm)5.5材質(キャップ)端子:陶器製(M5ねじ)絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガーにて100以上取付穴径(Φmm)5.5RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000
コンビシステム スプレッダー 40cm幅 3L 420-20
GARDENA(ガルデナ)¥5,598税込¥6,1581個当日出荷内蔵ワイパーのバーにより、規則的なパターンで散布可能。ハンドル別売:GARDENAコンビシステムのすべてのハンドル(竿)に取り付け可能用途芝生の肥料の散布などに。園芸/庭/ガーデニング/庭いじり/種まき機/内蔵ワイパー/芝生肥料/バー/最適/散布/パターン質量(g)935容量(L)3保証期間最大25年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)51.5×16.5×27散布面積(m2)100(推奨)散布幅(m)0.4
絶縁ソケットセット
SIGNET(シグネット)¥27,980税込¥30,7781セット当日出荷IEC60900規格適合 通電状態での作業時、身体への感電を防ぎ、作業者の安全を守ります。規格IEC60900規格セット内容3/8SQ絶縁T型レンチ200mm(E41238)、3/8SQ絶縁ソケット(六角)8・10・11・12・13・14・16・17・18・19mm(E41608・E41610・E41611・E41612・E41613・E41614・E41616・E41617・E41618・E41619)質量(g)935ケース寸法(mm)280×190×45