カテゴリ
- 自動車補修部品(9)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- 空調・照明・電設資材(4)
- 機構部品(4)
- 日用品(3)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- 家電(3)
- 店舗什器・備品(2)
- 厨房用品(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- 事務用品(2)
- バイク部品(1)
- 物流用品(1)
- 防災用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 整備工具・収納(1)
- 切削工具(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 農業機械(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- KSフィルター(6)
- 岩田製作所(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- ひめじや(4)
- パール金属(2)
- デロンギ(2)
- カール事務器(2)
- SK11(2)
- MAGIQ(東京堂)(2)
- ELPA(1)
- オーム電機(1)
- ツインバード(1)
- BIGM(丸山製作所)(1)
- Canon(1)
- イチネンTASCO(1)
- パオック(1)
- HASCO(1)
- trad(1)
- YAMAZEN(山善)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「95-l060」の検索結果

U型クランプ(鉄製)
YSK(山脇産業)(58件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷付属品ボルト・ナット・スプリングワッシャ(押さえの金具付き)材質/仕上鉄/ユニクロメッキ仕上げタイプ標準タイプ
G95ボール形LED 60W相当 E26 L色
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥1,398税込¥1,5381個5日以内出荷省エネ、長寿命のLED電球。 ボール電球60形相当。 広配光タイプ。材質ポリカーボネート、アルミニウム全長(mm)125質量(g)90消費電力(W)7.2口金E26外径(Φmm)95全光束(Lm)710周波数50/60Hz光源LED定格入力電流(A)0.13光源色電球色アズワン品番65-0426-94LED寿命(時間)40000Ra80明るさ60形相当RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否なしエコロジー商品省エネ・長寿命
静音オイルレスエアコンプレッサー
SK11¥27,980税込¥30,7781台当日出荷メンテナンス不要のオイルフリー式で作動音が小さい静音エアーコンプレッサーです。騒音値(作動音)62/64dB(50/60Hz)の静音式です。オイルを併用しないピストン・シリンダを採用したオイルフリー式なので、オイル量チェックや補充、交換などのメンテナンスがいりません。延長コード最大20mが使える低電圧対応です(元電源の状態によって変わります)。圧力調整器(レギュレーター)の操作で0~0.8MPaまで、用途や道具に合わせて任意の吐出圧力に調節できます。エアーの過充填を防ぐ安全弁、過電流、高温からモーターを保護するサーキットプロテクター、サーモスタット装備しています。用途各種空圧工具、空圧機器作動用の空気圧縮機。セット内容タイヤ×2、タイヤ取り付け用ボルト、ナット×各2、ゴム足×1、ゴム足取り付け用ボルト、ナット×各1、フィルター×2周波数(Hz)50/60消費電力(W)610/720(50/60Hz)定格電圧(V)AC100タンク容量(L)22寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約570×330×555本体質量(kg)19最高圧力(MPa)0.8騒音値(dB)(作動音)62/64(機体端面から1.5m)消費電流(A)6.7/7.2(50/60Hz)モーター回転数(min-1[r.p.m])1430/1700(50/60Hz)定格時間連続吐出空気量(L/min)【50Hz】0MPa時95、0.45MPa時65、0.6MPa時50、0.8MPa時35、【60Hz】0MPa時105、0.45MPa時75、0.6MPa時60、0.8MPa時40圧力制御範囲(MPa)0.6~0.8電動機(kW)0.75
Qfit 名刺ポケット
カール事務器¥599税込¥6591袋当日出荷カタログやクリアファイル等にピタッと貼れて名刺やカードを留めておくのに便利な粘着ポケットです。裏面にあるはくり紙をはがし、粘着面をファイル等に貼り付けてご使用いただけます。寸法(幅W×長さL)(mm)95×60
長寿命G95ボール球
ELPA¥379税込¥4171個当日出荷長寿命タイプ こんな所に便利:照明器具に/洗面所に/ディスプレイに 調光機能対応全長(mm)134定格電圧(V)100口金E26定格寿命(時間)約4000仕上ガラス/ホワイトバルブ径(Φmm)95使用場所屋内用光色電球色エコロジー商品長寿命
加湿器 ハイブリッド式 大容量 5L 上から給水 アロマ対応 切タイマー
YAMAZEN(山善)¥9,998税込¥10,9981台当日出荷給水が簡単な上部給水仕様のシンプルハイブリッド加湿器。湿度センサー搭載。ヒーター搭載。360度ツイン吹出口。アロマ対応。◇電源:AC100V(50/60Hz)。◇消費電力:95W(ヒーターON時)。◇電源コード長:約1.5m。◇水タンク容量:5L。◇加湿量設定:6段階。◇加湿量:設定「01」100ml/h ~ 設定「06」500ml/h。◇連続使用時間:設定「01」50時間 ~ 「06」10時間。◇適用床面積:木造和室~8.5畳 / プレハブ洋室~14畳。◇安全装置:給水ランプ(赤色)点灯時運転停止、電流ヒューズ、電流ヒューズ。◇自動運転:湿度設定40%/50%/60%の3段階。◇切タイマー:1~8時間(1時間刻み)用途オフィス、事務所、作業場など、乾燥対策に。ハイブリッド式加湿器 上部給水 加湿機 卓上 オフィス 寝室 静音 シンプル おしゃれ付属品抗菌クリーンカートリッジ、アロマ用フェルト、掃除用ブラシ質量(kg)1.7色ホワイト電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)95(ヒーターON時)コード長さ(m)電源/約1.5安全装置給水ランプ(赤色)点灯時運転停止、電流ヒューズ、電流ヒューズ連続使用時間(時間)設定「01」50 ~「06」10適合床面積(目安)木造和室~8.5畳 / プレハブ洋室~14畳保証期間1年水タンク容量(L)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)20×20×36温度設定3段階(40%/50%/60%)加湿量(mL/h)設定「01」100~ 設定「06」500切タイマー1~8時間(1時間刻み)
オイルレスエアーコンプレッサー
SK11(3件のレビュー)¥86,980税込¥95,6781台当日出荷仕様【アンローダ】本体始動時/シリンダー圧アウトレットバルブ式モーター停止時/吐出管減圧アンローダバルブ式消費電力(W)(50/60Hz)1300/1300消費電流(A)(50/60Hz)14/14電源コード2.0mm2×約2.0mモーター回転数(min-1[r.p.m])1450(50Hz)、1720(60Hz)空気圧縮方式往復動ピストン方式
Simple Use ミニはさみ(マグネット付)
パール金属¥799税込¥8791個当日出荷カッターのように使えるミニはさみ。刃先の長さが違うのでまるでカッターナイフのように使えます。小袋の開封や、豆腐のパックを切ったり、クラフトテープのカットに便利です。サヤにマグネットが付いているので、冷蔵庫にくっつけてすぐに使えます。収納にも困りません。肌なじみのよいソフトグリップです。はさみ本体は食器洗い乾燥機対応なので、お手入れも簡単です材質金属部:ステンレス鋼 ハンドル:ポリプロピレン(耐熱温度110℃)、ソフトハンドル:熱可塑性エラストマー(耐熱温度110℃) サヤ:ポリプロピレン(耐熱温度110℃) その他の材料:マグネット質量(g)14寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)95×10×60
ステンレス わんこフック シルバー
ひめじや¥9,998税込¥10,9981個5日以内出荷L1=95mm L2=75mm W1=80mm W2=60mm H=60mm T=8mm d=7.0mm t=4.5mm s=17mm。取付ネジ穴径=7.0mm。カラー=シルバー(ステンレス地)。使用荷重 100kg用途動物の飼育・管理に。本体寸法(mm)95×80×60本体質量(g)660
ウルトラミニシングルステージ真空ポンプ(逆止弁)
イチネンTASCO¥26,980税込¥29,6781台翌々日出荷ローター方式…シングルステージ。ドライブ方式…ダイレクト式。排気速度…40L/min(1.4CFM)。到達真空度…12.7Pa(95ミクロン)。モーター回転数…2880r.p.m。電源、モーター…100V、60W 。オイル封入量…90mL。吸入ポート径…5/16″フレア。サイズ/質量…120(W)×215(D)×160(H)mm/2.95kg。付属品…専用ポンプオイル、5/16″メス×M10オスアダプター
ステンレス わんこフック ブラック
ひめじや¥12,980税込¥14,2781個5日以内出荷L1=95mm L2=75mm W1=80mm W2=60mm H=60mm T=8mm d=7.0mm t=4.5mm s=17mm。取付ネジ穴径=7.0mm。カラー=ブラック。ステレンスに塗装。使用荷重 100kg用途動物の飼育・管理に。本体寸法(mm)95×80×60本体質量(g)660
ステンレス わんこフック ブロンズ
ひめじや¥12,980税込¥14,2781個5日以内出荷L1=95mm L2=75mm W1=80mm W2=60mm H=60mm T=8mm d=7.0mm t=4.5mm s=17mm。取付ネジ穴径=7.0mm。カラー=ブロンズ風。ステレンスにブロンズ塗装。使用荷重 100kg用途動物の飼育・管理に。本体寸法(mm)95×80×60本体質量(g)660![防護服 全身保護5点セットL アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono75299447-241211-02.jpg)
防護服 全身保護5点セットL
アーテック[学校教材・教育玩具]¥1,819税込¥2,0011セット3日以内出荷手軽に全身防護。材質:不織布,PE,PVC,ニトリル。サイズ:防護服:総丈約1900×胸囲約1400×袖丈約950mm、上着の裾囲約160mm、ズボンの裾囲約220mm、ビニール製靴カバーロング:約340×600mm、ゴム部分90mm、不織布マスク:約175×95mm、ニトリル手袋Sサイズ:全長約230mm前後、セーフティゴーグル:180×60×70mm。セット内容:防護服L×1、セーフティーゴーグル×1、不織布マスク(個包装)×1、ニトリルグローブL×1組、使い捨てビニール製靴カバーロング×1組用途学校・施設の衛生管理に使う消耗品やワークショップ用として。セット内容防護服L×1、セーフティーゴーグル×1、不織布マスク(個包装)×1、ニトリルグローブL×1組、使い捨てビニール製靴カバーロング×1組材質不織布、PE、PVC、ニトリル寸法(mm)防護服:総丈約1900×胸囲約1400×袖丈約950、上着の裾囲約160、ズボンの裾囲約220、ビニール製靴カバーロング:約340×600、ゴム部分90、不織布マスク:約175×95、ニトリル手袋Sサイズ:全長約230、前後セーフティゴーグル:180×60×70包装形態チャック付き袋アズワン品番65-1825-20
静音アルミタンクオイルレスコンプレッサ
パオック¥59,980税込¥65,9781台翌々日出荷軽量なアルミタンクでサビ水が出にくいです。 作動音が静かな静音タイプです。 コンパクトですが1馬力モータ搭載でパワフルに活躍します。 オイルレスなのでメンテナンスが簡単です。 オイルが混ざりにくいクリーンエアです。用途各種エアツールの供給に付属品エアフィルタ(ヘッド側消音チューブ付)、ワンタッチソケット、シールテープ種類静音定格電圧(V)AC100本体質量(g)15800定格周波数(Hz)50/60最高圧力(MPa)0.8電源コード(m)1.8材質(タンク)アルミ回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])1400/1600定格消費電力(W)(50/60Hz)710/750吐出流量(L/min)50Hz/60Hz95/105(0.0MPa時)、63/70(0.4MPa時)、48/55(0.6MPa時)、35/40(0.8MPa時)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)415×375×380
ペンダントライト(60W用/電球別売)
オーム電機(2件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個翌々日出荷お部屋を照明で衣替え!スチール製のシンプルでお洒落なデザイン。ダイニング、食卓の照明に。 フランジカップで余ったコードをキレイに収納。工事不要簡単取付。付属品保証書・取扱説明書仕様【推奨電球】[商品番号]06-0293 [型番]LDG6L-G H9/LED電球 ボール球形(60形相当/718lm/電球色/G95/E26/広配光230°)、[商品番号]06-3366 [型番]LDA7L-G AS25/LED電球(60形相当/880lm/電球色/E26/広配光240°/密閉形器具対応)、[商品番号]06-0108 [型番]LDA7L-G/D AH9 明るさ3段切替え!/LED電球(60形相当/851lm/電球色/E26/広配光220°/密閉形器具対応/調光機能付)直径(Φmm)335高さ(mm)170質量(g)870電圧(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)(最大)60口金E26コード長さ(mm)1000設置場所屋内用
Simple Use 収納できるキッチンツール5p
パール金属¥1,898税込¥2,0881個翌々日出荷縦置きにできるツール5点セット。収納性に優れ置き場に困らない。コンパクトに収納できる。材質PET樹脂質量(g)304寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)収納時:105×140×315寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)お玉:300×80×85、ポテトマッシャー:310×95×105、麺すくい:295×55×60、穴あきスプーン:295×45×60、ターナー:295×55×80
ステンレス ターンバックル アイ式 #4 (ネジ径 M4)
ひめじや¥1,198税込¥1,3181個5日以内出荷L=60mm W=13mm D=3.5mm d=7mm A=30mm B=50mm L1=95mm L2=140mm ねじ径=M4。使用荷重 120kg用途ロープ、ワイヤー、チェーンの連結や張力調整に。本体寸法(mm)100×14×7本体質量(g)30
空気清浄機能付き除湿器 コンプレッサー式 衣類乾燥2L【木造約7畳/プレハブ約11畳/鉄筋約14畳】5.6L/日 (50Hz) 6.3L/日(60Hz) キャスター付き
ツインバード(1件のレビュー)¥21,980税込¥24,1781個6日以内出荷消費電力の低いコンプレッサー式だから日々の電気代を抑え、気兼ねなくお使いいただけます。また、設置面積が限られた場所にも設置しやすいコンパクトタイプ。 ・衣類乾燥除湿機と空気清浄機の1台2役で年中使いやすい。 時季によって異なる用途に合わせて使い分けできるので、収納要らずで1年中ご使用いただけます。 ・1日あたり6.3L※3の除湿能力 湿度が高い梅雨シーズンや湿気がこもりやすい和室、クローゼット、お風呂周りもしっかりケアし、快適な環境に保ちます。 ※3 室温27℃相対湿度60%で運転(60Hz)したときの1日あたりの除湿量。50Hzの場合は5.6L。排水タンクが満水になると運転を停止します。 ・花粉やハウスダストを約95%※1キャッチ 大きなほこりを取り除く吸込口フィルターと、花粉やハウスダストを約95%※1キャッチする集じんフィルターの2層構造で空気をきれいにします。 ※1 集じんフィルター:約95%の集じん効率を持ったフィルター(0.3μmの粒子によるフィルター単体の捕集性能) ・移動に便利な横方向に動くキャスター付き ・連続排水対応 ※内径15mmの市販ホースをご用意ください。用途オフィスや事務所、会議室などの室内除湿や空気清浄、部屋干し乾燥補助、書庫・ロッカー・収納スペースの湿気および空気環境対策などの小規模空間における用途に。付属品集じんフィルター、日付ラベルその他連続排水可能※市販のホース(内径12mm)が必要質量(kg)11.5色ホワイト電源(V)AC100(50/60Hz)タンク容量(L)【排水タンク】2定格消費電力(W)140/170(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×240×480電源コード(m)1.8モード設定衣類乾燥/連続、湿度40%、湿度50%、空気清浄運転音(dB)【衣類乾燥/連続モード】46【空気清浄モード】48寿命【集じんフィルター】1年(一般家庭でタバコ1日5本)適合床面積6畳(空気清浄モード)除湿方式コンプレッサー方式除湿能力(L/日)5.6(50Hz)、6.3(60Hz)除湿面積【木造】[50Hz]7畳(11(m2))/[60Hz]8畳(13(m2))【プレハブ】[50Hz]11畳(18(m2))/[60Hz]12畳(20(m2))【鉄筋】[50Hz]14畳(23(m2))/[60Hz]16畳(26(m2))切タイマー2/4/6時間
飾り松スワッグ
MAGIQ(東京堂)¥9,998税込¥10,9981個4日以内出荷花のプロ御用達のアーティフィシャルフラワー(造花)です。お正月用としてもおすすめです。用途インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。材質ポリエチレン色グリーン分類松 パイン寸法(cm)松房L5.5×L95×W60
リュクストラディスカンティアバイン
MAGIQ(東京堂)¥4,998税込¥5,4981本4日以内出荷花のプロ御用達のアーティフィシャルグリーン(造花)です。用途インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。材質ポリエステル分類ミニリーフ寸法(cm)葉:L4~9×L95×W60




























![防護服 全身保護5点セットL アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono75299447-241211-02.jpg)