カテゴリ

  • バイク純正部品(14)
  • バイク部品(4)
  • メカニカル部品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)

「95023-06030」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボルト フランジ (3DM) 95024-06020 YAMAHA(ヤマハ)ボルト フランジ (3DM) 95024-06020YAMAHA(ヤマハ)
119税込131
1個
3日以内出荷
主な適合純正品番95023-06020主な適合車輌型式(ヤマハ)XT250(3C5S)
ボルト フランジ (4AS) 95024-06030 YAMAHA(ヤマハ)ボルト フランジ (4AS) 95024-06030YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)
119税込131
1個
3日以内出荷
主な適合純正品番90105-06478主な適合車輌型式(ヤマハ)XT250(3C5S)
レクチファイヤアンドレギュレータアセンブリ 3DM-81960-01 YAMAHA(ヤマハ)レクチファイヤアンドレギュレータアセンブリ 3DM-81960-01YAMAHA(ヤマハ)
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷
主な適合純正品番3DM-81960-00
ボルト フランジ (4KM) 95024-06040 YAMAHA(ヤマハ)ボルト フランジ (4KM) 95024-06040YAMAHA(ヤマハ)
119税込131
1個
3日以内出荷
主な適合車輌型式(ヤマハ)XT250(3C5S)
ボルト スモール フランジ 95027-06040 YAMAHA(ヤマハ)ボルト スモール フランジ 95027-06040YAMAHA(ヤマハ)
109税込120
1個
3日以内出荷
主な適合純正品番90105-06032主な適合車輌型式(ヤマハ)XT250(3C5S)
ボルト フランジ (4KG) 95024-06025 YAMAHA(ヤマハ)ボルト フランジ (4KG) 95024-06025YAMAHA(ヤマハ)(2件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷
主な適合純正品番95023-06025主な適合車輌型式(ヤマハ)XT250(3C5S)
深溝玉軸受 6000番台 開放形 NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6000番台 開放形NTN(エヌティーエヌ)(88件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷から4日以内出荷
ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ボルト スモール フランジ 95027-06045 YAMAHA(ヤマハ)ボルト スモール フランジ 95027-06045YAMAHA(ヤマハ)
119税込131
1個
3日以内出荷
MFバッテリー対応ICレギュレター PMCMFバッテリー対応ICレギュレターPMC(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1個
当日出荷から6日以内出荷
新世代MFバッテリーに対応した高性能タイプレギュレター。バッテリーの小型化と長寿命を両立できます。各ラインアップとも全てカプラーONでの取付けOK。もちろん従来のオープンタイプバッテリーもご使用いただけます。
ボルト フランジ 95817-06030 YAMAHA(ヤマハ)ボルト フランジ 95817-06030YAMAHA(ヤマハ)
84税込92
1個
当日出荷
主な適合純正品番95806-06030主な適合車輌型式(ヤマハ)CE50(3P3C)_CE50D(3P3D)
高性能ICレギュレター PMC高性能ICレギュレターPMC(2件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
レクチファイアー機能を内蔵した高性能ICレギュレター。ジェネレター本体の発電量と車体側の消費電力量に応じ、過充電を制御しながら最適な電圧と電流を配電します。
ジュンロン AS4 極軟質ナイロンチューブ 潤工社ジュンロン AS4 極軟質ナイロンチューブ潤工社(3件のレビュー)
379税込417
1巻
当日出荷から9日以内出荷
機械的強度、特に耐圧、耐摩耗、耐屈曲疲労性がすぐれています。 耐熱、耐寒性がすぐれています。(樹脂無負荷連続使用温度-40~+93℃) 柔軟性に富んでいます。 耐油・耐薬品性(特に耐アルカリ性)がすぐれています。 有毒物質溶出のおそれがありません。 軽く、作業性にすぐれています。 ジュンロンAs4はJISB8381 2種ALに適合するチューブです。
用途油・空圧機器用チューブ、集中潤滑機器用チューブ、塗装機器用チューブ、化学プラント用チューブ材質極軟質ナイロン形状ストレート使用温度範囲(℃)空気/-20~+60、水、油/0(-20)~+50使用流体空気、水、油特性耐圧、耐熱、耐寒、耐油、耐薬品
ナット フランジ 95780-06500 YAMAHA(ヤマハ)ナット フランジ 95780-06500YAMAHA(ヤマハ)(2件のレビュー)
95税込105
1個
当日出荷
主な適合純正品番95701-06500主な適合車輌型式(ヤマハ)FZR1000'87(2GH)_FZR1000'87(2LA)
ロッド セット 3DM-14504-01 YAMAHA(ヤマハ)ロッド セット 3DM-14504-01YAMAHA(ヤマハ)(3件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
ボルト フランジ (2UJ) 95024-06010 YAMAHA(ヤマハ)ボルト フランジ (2UJ) 95024-06010YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)
119税込131
1個
3日以内出荷
主な適合車輌型式(ヤマハ)YP250C(5SJN)
ボルト ソケット 91314-06040 YAMAHA(ヤマハ)ボルト ソケット 91314-06040YAMAHA(ヤマハ)
109税込120
1個
5日以内出荷
主な適合車輌型式(ヤマハ)YZF-R1(4XV7_4XV8)
レギュレター KITACOレギュレターKITACO
799税込879
1個
翌々日出荷
レギュレートレクチファイヤー TAKEGAWA(武川)レギュレートレクチファイヤーTAKEGAWA(武川)(28件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
エンブレム 1 3DM-24161-31 YAMAHA(ヤマハ)エンブレム 1 3DM-24161-31YAMAHA(ヤマハ)
2,898税込3,188
1個
3日以内出荷
主な適合純正品番3DM-24161-30
クランプ (4KM) 90465-08369 YAMAHA(ヤマハ)クランプ (4KM) 90465-08369YAMAHA(ヤマハ)
319税込351
1個
3日以内出荷
主な適合純正品番90465-08156