カテゴリ

  • バイク部品(11)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 機構部品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)

「9535-55000」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
FCR(128)/CR(70) チューブクリップ KEIHINFCR(128)/CR(70) チューブクリップKEIHIN(2件のレビュー)
53税込58
1個
欠品中
補修用Oリング カクダイ補修用Oリングカクダイ(24件のレビュー)
96税込106
1袋(2枚)ほか
当日出荷から7日以内出荷
補修用に必要な耐熱性、耐寒性、耐老化性に優れたゴム製Oリングです。
材質NBR使用温度(℃)1~80最高使用温度(℃)80
CR(77) エアーリークジェット #0 (1001-1080-ZZ00) KEIHINCR(77) エアーリークジェット #0 (1001-1080-ZZ00)KEIHIN(2件のレビュー)
479税込527
1個
当日出荷
ホースバンド クリップ式 モノタロウホースバンド クリップ式モノタロウ(496件のレビュー)
299税込329
1パック(10個)
当日出荷
ペンチ等の工具で取り付けが簡単なクリップ式のホースバンド。
材質スチール表面処理亜鉛メッキ
FCR(127)/CR(69) ゴムキャップ KEIHINFCR(127)/CR(69) ゴムキャップKEIHIN(2件のレビュー)
270税込297
1個
当日出荷
FCR・CR・PWK・PJ M/J #128 (99101-357-1280) KEIHINFCR・CR・PWK・PJ M/J #128 (99101-357-1280)KEIHIN(1件のレビュー)
569税込626
1個
当日出荷
CR(35) CR用 フロートチャンバーOリング KEIHINCR(35) CR用 フロートチャンバーOリングKEIHIN(4件のレビュー)
380税込418
1個
当日出荷
チューブクランプ 大阪ケミカルチューブクランプ大阪ケミカル(2件のレビュー)
349税込384
1袋(10個)
当日出荷
親指で押すだけで簡単にチューブをクリップします。 オートクレーブ滅菌も可能です。
用途チューブのクリッピング。
ホースクリップ KITACOホースクリップKITACO(41件のレビュー)
199税込219
1袋(10個)
当日出荷
適合汎用品材質ステンレス
FCR(88)ゴムパイプ500mm (0804-437-0001/0804-991-0000) KEIHINFCR(88)ゴムパイプ500mm (0804-437-0001/0804-991-0000)KEIHIN
849税込934
1個
当日出荷
板クリップ(ワンタッチホースクランプ) SAWAKYU板クリップ(ワンタッチホースクランプ)SAWAKYU(84件のレビュー)
389税込428
1袋(10個)
当日出荷
扱いやすさが最大の特徴のワンタッチクランプ。 プライヤーだけで、ワンタッチで締め付けができるため作業性が高い。 自動車製造ラインにて特に使用が多く、経済的にも優れる。
用途自動車 ゴム DIY バイク 管材 建機 大型車 船舶 家電 その他材質SK85M、又はS60CM熱処理オーステンパー表面処理亜鉛めっき後3価クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
ピンチコックモール式 野中理化器製作所ピンチコックモール式野中理化器製作所(4件のレビュー)
228税込251
1個
当日出荷
材質ステンレス(SUS201)
ステンレスホースクリップSET K-CON(キタコ)ステンレスホースクリップSETK-CON(キタコ)(31件のレビュー)
299税込329
1セット(10個)
当日出荷
便利なホースクリップのセット
セット内容(A)5.5mm/6mm/7mm/8mm/11mm 各2個
塩ビ保護キャップ 黒 ノーブランド塩ビ保護キャップ 黒ノーブランド(42件のレビュー)
56税込62
1個
当日出荷
各種用途に使用可能な塩ビキャップです。電気絶縁性・耐油性・耐薬品性・耐寒性・耐摩耗性・耐老化性・可撫性・柔軟性などに優れています。
用途各種電線・ケーブル・鋼管・コネクターなどの端末保護、塗装用マスキング、防塵キャップ。材質塩ビ高さ(mm)20種類ゴム足特性電気絶縁性・耐油性・耐薬品性・耐寒性・耐摩耗性・耐老化性・可撫性・柔軟性
ミニクリップバンド カクダイミニクリップバンドカクダイ(2件のレビュー)
329税込362
1袋(5個)ほか
当日出荷
用途ドリップチューブ、マカロニホース専用材質PA仕様実効サイズ:5.8~6.5mm
FCR(24)/CR(18) FCR/CR用 J/Nバークリップ KEIHINFCR(24)/CR(18) FCR/CR用 J/NバークリップKEIHIN(8件のレビュー)
120税込132
1個
当日出荷
キャップ 岩田製作所キャップ岩田製作所(92件のレビュー)
999税込1,099
1袋(100個)ほか
当日出荷
豊富なサイズバリエーションです。突起部の保護やケガ防止の安全対策として使用できます。
材質ポリ塩化ビニール(PVC)RoHS指令(10物質対応)対応
O〈オー〉リング SANEI(旧:三栄水栓製作所)O〈オー〉リングSANEI(旧:三栄水栓製作所)(13件のレビュー)
71税込78特価
1袋(2個)
当日出荷から翌々日出荷
用途水道用材質NBR最高使用温度(℃)80
Oリング K-PIT KITACOOリング K-PITKITACO(1件のレビュー)
239税込263
1個
翌々日出荷
純正部品と同サイズの補修用Oリング、オイルシールです。オイルフィラーキャップやオイルフィルターキャップ、各スピンドル、シャフト部のからオイル漏れ、滲みが発生していると新品への交換が必要です。
適合アドレスV125・スカイウェイブ250/400・DR-Z400等主な適合純正品番09280-54001サイズ2.4×52.6
FCR・CR・PWK・PJ M/J #115 (99101-357-1150) KEIHINFCR・CR・PWK・PJ M/J #115 (99101-357-1150)KEIHIN
569税込626