33件中 1~33件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
管温度3℃で通電開始、10℃で自動停止(サーモスタット内蔵)
用途金属管専用(鋼管、銅管、ステンレス管) 定格電圧(V)100 電源コード(m)1.8
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


HBS-004 エンジニアブーツ HenlyBegins 動画あり
一般アパレルブーツをバイク用に使うと各所にちょっと不便を感じる。バイク好きの革好きで洋服好きな開発担当が、そんな個人的な悩みをぶつけてでき上がった自信作。ソールやかかとの高さから、広めの幅など、木型からこだわって、ライディング時の使用感だけでなく、歩いたときの使用感も考慮して開発。こだわったソール部分は、レース好きでドカティ乗りのスタッフと一緒にテスト走行を繰り返して作り上げました。
ブラック 仕様シフトパッド内蔵、くるぶしパッド、ソールステップ部にすべり止め加工、ファスナーカバー、サイドジップ、裏地付 材質(アッパー)牛革 材質(ソール)合成ラバー 内装ポリエステル
1個
15,980 税込17,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

様々な業種・商品に利用できるデザインを豊富に取り揃えています。
用途周囲に対してのアピール、商品情報などの周知に。 仕様チチ仕立て 材質ポンジ 寸法(幅W×高さH)(mm)600×1800
1枚
2,998 税込3,298
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

グーリングジャパンマシンリーマ レギュラ
汎用性の高いマシンチャッキングリーマです。
用途一般鋼、窒化鋼、ステンレス、鋳鉄、銅合金用。(止まり穴/貫通穴共通)
1本
2,598 税込2,858
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (1099種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 圧着ターミナル収納箱 1極, 黒
エコ商品
仕様コネクタタイプ:レセプタクルハウジングタブサイズ:9.78 x 8.36mm本体材質:液晶ポリマー長さ:28.83mm色:黒コンタクト数:1タブ厚さ:8.36mmタブ幅:9.78mmシリーズ番号:0.250TE Connectivity耐熱ポジティブロックコネクタハウジング - MK II 250シリーズ. MK II 250シリーズ耐熱ポジティブロックハウジングは、MK II 250シリーズ耐熱ポジティブロック圧着レセプタクル端子に対応する製品です。このMK II 250耐熱ポジティブロックハウジングは、黒色のUL94V-0 LCP製で、動作温度範囲は-40~+240 ℃となっています。このハウジングは、レセプタクルを絶縁し、確実に接続できるようにロックランプが組み込まれています。レセプタクルのラッチがコネクタハウジングのランプとかみ合い、引っ張られたワイヤが切断されないようになっています。ポジティブロックレセプタクルハウジングは、取り外し工具としても機能します。ハウジングを引き抜くと、ハウジングの傾斜面でレセプタクルのラッチが押し込まれ、かん合したタブのロックが解除されます。. 特長と利点. 耐熱LCPの動作温度範囲: -40 → +240 ℃ 端子を絶縁 内部のロックランプで確実に接続 レセプタクルやタブを簡単に抜去可能. 製品用途の情報. このMK II 250シリーズ耐熱ポジティブロックハウジングは、強い振動や機械的応力も生じる過酷な高温環境での使用に最適です。主な用途には、乗用車、オフロード用車両、トラック、バス、白物家電、電子レンジ、オーブン、産業用機器、制御キャビネットなどがあります。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)ほか
439 税込483
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本ほか
1,390 税込1,529
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)




















3層構造で中間にフィルターが入っており、2.9ミクロン以上のバクテリアを95%以上ろ過します。
種別簡易マスク 材質PP(ポリプロピレン)不織布 形状プリーツ型 入数(枚)50 構造3層 ひもタイプ耳かけ
1箱(50枚)
1,290 税込1,419
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

左右兼用設計です。
用途キュービクル・配電盤・分電盤・制御盤・その他各種BOX 材質亜鉛合金 タイプ鍵付 表面処理クロムめっき キー番号H200
1個
2,998 税込3,298
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ソークホースの連結に必要なGARDENA純正システム部品。GARDENAソークホースへの簡単で使いやすい取り付け。庭や温室内に植えた植物や花壇への正確な散水向けのソークホース部品。ガルデナ(GARDENA)の国内正規品ですので、並行輸入品と異なり正規サポートを受けることができます。最大5年保証
用途GARDENAソークホース品番 1968-20、1969-20、1987-20専用 セット内容連結ユニット(水量制御ハンドバルブ付き)、止水用コネクター 材質プラスチック 質量(g)69 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)22×10.5×4.2
1セット
1,998 税込2,198
6日以内出荷

仕様●シリーズ:WR-PHD●ピッチ:2mm●極数:14●行数:2●接続方向:アングル●コード番号:233-9698 アズワン品番65-7490-27
1個
649 税込714
7日以内出荷

1個
769 税込846
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)

産業機械装置の可動部で、可動ケーブルやホースを保護・ガイドする高性能樹脂ケーブル保護管です。組み立てが簡単で耐久性があり、動作も静かです。小さな曲げ半径で高い安定性を備えています。各種産業機械のケーブル保護に。
1個
659 税込725
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)

産業機械装置の可動部で、可動ケーブルやホースを保護・ガイドする高性能樹脂ケーブル保護管です。組み立てが簡単で耐久性があり、動作も静かです。小さな曲げ半径で高い安定性を備えています。各種産業機械のケーブル保護に。
1個
759 税込835
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (85種類の商品があります)