9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1セット
6,898 税込7,588
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

仕様LED内蔵、LED交換不可、LZ1C、白コーン、調光器別売 材質枠:鋼板 白塗装/灯具:アルミダイカスト 白塗装 径(Φmm)110 レンズ制御レンズ付 首振角度(°)片側のみ75・回転360 色温度(K)4000 埋め込み深さ(mm)202 光源寿命40000時間 配光角度(°)17 光色白色 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)100 調光の可否電源選択で非調光・調光に対応 取付可能天井厚(mm)5~25 近接限度距離(m)0.2 従来光源Φ50・12Vダイクロハロゲン85W形60W相当
1台
10,980 税込12,078
4日以内出荷

摂津金属工業伸縮ケーブルバインダー
エコ商品
金具に開いている穴と出っ張り部分を利用してインシュロックタイ等にてケーブルをまとめることができます。
仕様奥行方向取付時取付推奨ラック:幅700mm以上 質量(kg)0.4 外形寸法(mm)36(W0)×27(H0)×401~750(D0) RoHS指令(10物質対応)対応 許容質量(kg)8
1個
4,898 税込5,388
7日以内出荷

1台
43,980 税込48,378
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (956種類の商品があります)

SMT(南海精工所)固形グリースベアリング
エコ商品
水周りや湿気のある環境でも、固形グリースが軸受内部に保持されます。固形グリースは、NSF H1認証の食品機械用グリースと FDA規格に適合した樹脂を使用しております。使用温度は、 -20~80℃です。
材質【シールド】SUS304【ボール】SUS440C【保持器】SUS304【内輪・外輪】SUS440C シールニトリルゴム 外径D(Φmm)0 内径d(Φmm)0 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1.82MB) 潤滑剤固形グリース
1個
11,980 税込13,178
29日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (142種類の商品があります)

SMT(南海精工所)SUS304ステンレスベアリング
エコ商品
耐食・耐熱鋼・非磁性材として広く使われているSUS304ステンレス鋼を使用しております。 従来のSUS440Cステンレスベアリングでは対応が困難な腐食環境に適しています。
内径d(Φmm)30 外径D(Φmm)62 幅B(mm)16 シールド形状開放形 面取寸法r(mm)1 外径公差(mm)-0.040~0 幅公差(mm)-0.120~0 許容回転速度(min-1)690 RoHS指令(10物質対応)対応 内径公差(mm)0~0.050 許容ラジアル荷重(N)975
1個
9,798 税込10,778
6日以内出荷

JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)PNベアリング
セパレータに含有されている耐熱性の高い二硫化タングステンによって潤滑します。 耐熱350℃と耐荷重性を両立
用途半導体製造装置、液晶製造装置、真空製造装置、PDP製造装置 仕様真空、高温 材質(外輪・内輪・玉)マルテンサイト系ステンレス鋼、(セパレータ)二硫化タングステン自己潤滑複合材、(シールド)オーステナイト系ステンレス鋼
1個
13,980 税込15,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

SMT(南海精工所)SUS304ステンレスベアリング
エコ商品
耐食・耐熱鋼・非磁性材として広く使われているSUS304ステンレス鋼を使用しております。 従来のSUS440Cステンレスベアリングでは対応が困難な腐食環境に適しています。
内径d(Φmm)30 外径D(Φmm)62 幅B(mm)16 シールド形状両シールド 面取寸法r(mm)1 外径公差(mm)-0.040~0 幅公差(mm)-0.120~0 許容回転速度(min-1)690 RoHS指令(10物質対応)対応 内径公差(mm)0~0.050 許容ラジアル荷重(N)975
1個
10,980 税込12,078
6日以内出荷

SMT(南海精工所)SUS304ステンレスベアリング
エコ商品
耐食・耐熱鋼・非磁性材として広く使われているSUS304ステンレス鋼を使用しております。 従来のSUS440Cステンレスベアリングでは対応が困難な腐食環境に適しています。
内径d(Φmm)30 外径D(Φmm)62 幅B(mm)16 シールド形状両シール 面取寸法r(mm)1 外径公差(mm)-0.040~0 幅公差(mm)-0.120~0 許容回転速度(min-1)690 RoHS指令(10物質対応)対応 内径公差(mm)0~0.050 許容ラジアル荷重(N)975
1個
10,980 税込12,078
6日以内出荷