精製パラナイバ樹脂と高分子シリコーンオイルを主成分にした本格派ツヤ出し固形ワックス。
黒色等の濃色車に最適です。
用途自動車塗膜の保護および艶出し
形式固形
対応ボディー色濃色
新開発・耐久防水樹脂「耐水FSIレジン」が、雨・水・酸性雨をシャットアウト!驚異の撥水&防水機能を発揮。アルカリ性洗剤にも冒されず、かるく洗車10回以上に耐えます。どのタイプもノーコンパウンド。缶底にキズ防止樹脂リングを採用しました。
用途自動車塗膜の保護および艶出し
特性撥水
危険物の類別非危険物
新しい製法で作られた柔らかいねり状のペーストワックス。
汚れやシミを良く落とし、素晴らしい光沢を長持ちさせます。
新車から車齢の高い車まで、黒以外のすべてのカラーに使えます。
用途自動車塗膜の保護および艶出し
形式半ねり
対応ボディー色全色(黒を除く)
ワックスを付属の専用クロスに取り、ボディに塗り込むだけで作業は完了。『乾燥』や『拭き取り』といった、面倒な作業は一切必要ありません。クロスで塗り込むため、細かい部分のキズ消しやワックスがけもしっかり行なえます。
新開発の超微粒子パウダーが、ワックスがけと同時に塗装面のキズを一掃!さらにワックス効果で、新車を思わせるような鏡面・光沢に仕上げます。
用途自動車塗装面のキズ消し、保護、艶出し用
特性傷消し
形状半ねり
危険物の類別非危険物
日本車のための日本の気候に適したワックス
デリケートな塗装をまもる日本製「木蝋」を配合
カルナバロウとダブル配合で光沢アップ!
雨を強力にはじく防水効果。
塗装を傷めないマイルドなクリーナー効果。
軽い塗り込みと拭き上げを可能にした半ねり。
用途塗装の保護及びつや出し
対応ボディー色全色
成分カルナバろう、合成木ろう、ミクロパウダー、石油系溶剤(約45%)
形式半ねり
塗装色全色対応
燃性指定可燃物・可燃性固体類230g
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
危険物の数量230mL
1個(230g)
¥549
税込¥604
当日出荷
黒・紺・茶色の濃色ソリッド塗装に最適。
濃色塗装特有の深みのある光沢が得られます。
被膜の持続性に優れたタイプ。
用途自動車塗膜の保護および艶出し
濃色車用
対応ボディー色ダーク&ブラック
形式固形
危険物の類別非危険物
1個(300g)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
水垢取りとワックス仕上げがこれだけでOKです。
原液使用で頑固な水垢をラクラク落とします。
さらに、高級天然カルナバロウ使用で保護・艶だし効果UP。
用途自動車塗装面(カーボディ)の保護及び艶出し【業務用】
対応ボディー色白色・淡色
仕様液体・研磨剤入り
成分ミネラルスピリット、灯油、乳化剤、研磨剤、カルナバワックス、シリコーンオイル、モルホリン、防腐剤、水
使用方法1.洗車をしてホコリや泥を洗い流し、水を切って下さい。2.本品を適量(多すぎると拭き上げに時間が掛かります)をスポンジ又はウエスにとり、擦りながら塗布して下さい。3.乾燥後、タオル又はウエスで拭き上げて下さい。4.水垢がひどい箇所は、本品を多めにスポンジ又はウエスにとって、やや力をかけて擦り、乾燥しない内に拭き上げて下さい。5.ワックスのムラが目立つ時は、固く絞ったタオルで拭き上げて下さい。
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量4L
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
危険物の性状水溶性
1本(4L)
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
手を汚さずにワックスがけができる、ワックス用柄付きスポンジ。天井などに手が届きにくい大型車のワックスがけにも便利。ボディに優しく、均一にワックスを塗ることができます。
材質ポリウレタン・ABS(プラスチック部分)
危険物の類別非危険物
適合用途ワックス塗布
ロウ及びシリコーンの含有量の多いツヤ出し専用ワックス。ノーコンパウンド。カルナバワックス配合。固形タイプカーワックス。全塗装種類適用
用途つや出し、ワックス
対応ボディー色全色
使用方法1.ボディーのホコリを落としてください。2.スポンジまたは柔らかい布にブライターワックスをつけて塗装表面にムラ無く塗りのばしてください。3.少し乾いてから柔らかい乾布で拭きとり、磨きあげてください。
寸法(mm)45×108×108
質量(g)285
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
危険物の数量0.2kg
1個(200g)
¥819
税込¥901
当日出荷
ブレーキライニングやブレーキドラムや機械部品等に付着したオイルやグリース等の汚れをきれいに落としブレーキ装置から発生する様々な粉塵を空気中に飛散させることなく、油脂類やカーボン等の汚れを素早くきれいに落とします。
又、フロン及びトリクロロエタンを使用していません。有機溶剤中毒予防規則適用外の洗浄剤です。
有機溶剤中毒予防規則適用外。
ノンフロン・ノントリクロロエタン。
缶の逆さ使用OK。
成分イソヘキサン、エタノール、プロパン
仕様逆さ噴射可
付属品操作しやすいボタン付き硬質樹脂ノズル
種別油性、エアゾール
適合機器機械部品
主な用途油汚れ
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
特性逆さ噴射可
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
危険物の性状非水溶性
ボディー表面の光沢を復活させる艶出し+スリキズ消しタイプの丸缶WAXです。
PMP(スーパーマイクロパウダー)でスリキズを消し、超光沢樹脂で目映い光沢力を再現します。撥水性・耐久性にも優れ、超重合レンジにより美しい状態が長期間持続。
特性撥水、傷消し
仕様SMP配合、超光沢樹脂配合、超重合レンジ配合
付属品厚手ペフ付スポンジ
形状半ねり
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
危険物の数量250g
ヘッドライト・ウインカーやテールランプなど透明樹脂パーツ専用のクリーナー。
黄ばみやくもりを除去する「ベースクリーナー」と、光沢を出し、汚れ・紫外線などによる劣化を防ぐ「ハードトップコート」の本格2液仕上げタイプ。
磨いて塗るだけのカンタン作業で、高い透明度を長期間持続できます。
用途自動車用ヘッドライトカバー、ウインカー、バイザーの下地処理&保護用
セット内容ベースクリーナー(50mL)×1本 、ハードトップコート(8mL)×1本、専用スポンジ×1個、クロス×1枚
付属品専用スポンジ・クロス
トラスコ品番799-7493
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量8mL
特性耐紫外線
危険物の性状非水溶性
1セット
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
ホワイトダイヤモンド・メタルポリッシュは、アルミ、ステンレス、クロームメッキ、真鍮等の表面をお手軽に磨き上げる速乾性の研磨剤です。
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.355L
危険物の性状非水溶性
1本(355mL)
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
車まるごとスプレーして拭くだけで、強力WAX2ヶ月耐久。これ1本でボディも窓ガラスもホイールも車まるごと洗車、WAXが完了。ツヤ、水ハジキが2ヶ月持続。乾いたボディはもちろん、洗車後の濡れたボディにも使えます。
用途自動車用洗浄つや出し液体ワックス
対応ボディー色全塗装色対応
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.5L
危険物の性状非水溶性
商品タイプ本体
1本(500mL)
¥959
税込¥1,055
当日出荷
超微粒子セラミックパウダー+ハイパーソルベント配合
シャンプーでは落ちない頑固な水アカ、タールピッチ、鉄粉など塗装を傷めず残さず落とす
表面の劣化した塗装膜を除去
水アカ落としとワックスのW効果でボディにツヤと防水性を与える
用途塗装の保護及びつや出し
成分シリコーンオイル、ミクロパウダー、石油系溶剤(約25%)
形式液体
危険物の類別非危険物
こんなお得な商品も!

ワックス 床用
モノタロウ
¥2,998
税込¥3,298
クッションフロアやビニール床などの化学床、Pタイル、フローリング床などさまざまな床に使えるオールマイティタイプ。
塗り広げて乾かすだけ、からぶきも要らず、だれでもカンタンにツヤを出せます!
ピカピカで、すべりにくく、キズ等から床を守る透明被膜ができあがります。
ワックス効果は約6ヶ月持続します。
普段のお掃除もラクになります。
用途フローリング床(樹脂塗装された木製の床)、ビニール製の床に。
成分合成樹脂(アクリル樹脂)、水
種別水性(樹脂系)
標準塗布面積(1回塗り)10mlで1m2
日本車のための日本の気候に適した固形ワックス
雨の多い日本の気候に適した日本製「木蝋」を配合
カルナバロウをダブル配合、長期間光沢が持続
雨を長期間、強力にはじく防水効果
塗りやすく、ふきとりやすい固形
用途塗装の保護及びつや出し
対応ボディー色全色
塗装色全塗装車用
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
危険物の数量200mL
1個(200g)
¥629
税込¥692
当日出荷
ハイグロスポリマーとカルナバワックスを配合。未だかつてないほど深く濃いツヤに仕上がります。優れた耐久性能で3ヶ月以上、美しい仕上がりが持続します。
対応ボディー色濃色系メタリック・ソリッドブラック
形状固形
質量(g)335
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×80×120
危険物の類別非危険物
1個(200g)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
焼付け塗装に迫る性能を持つ、ストレートアクリル樹脂塗料。
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の性状非水溶性