BOX(NoFAN)Ryzen 9 9900X3D without cooler AM5 120W
キャッシュメモリ(MB)L1 960 KB/L2 12 MB/L3 128 MB
プロセッサーAMD Ryzen 5
動作周波数(GHz)基本:4.4/最大ブースト:5.5
コア数CPU:12/GPU:2
スレッド数24
1個
¥149,800
税込¥164,780
9日以内出荷
こんなお得な商品も!

マイクロドライバー
モノタロウ
¥179
税込¥197
柄は早廻し用回転キャップ付。刃先はブラックポイント加工、精度が飛躍的に向上。
種類精密ドライバー
グリップ径(Φmm)10
材質(軸)クロームバナジューム鋼(全身焼入)
材質(グリップ)樹脂
本数1
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
用途PBハンドラベラー用ラベル
ラベル寸法(1枚)(mm)縦10.4×横18
適合メーカーISUZU
主な適合純正品番1-51313-099・1-51313-099-0
1個
¥24,980
税込¥27,478
3日以内出荷
防水型(JIS規格/IPX4相当)時計
表示方式アナログ
機能強化防滴防塵型・連続秒針・クオーツ時計
直径(Φmm)320
付属品単3マンガン乾電池×1本、木ねじ1個、保証書
材質プラスチック枠、風防:ガラス
質量(kg)1.1
色白(ホワイト)
種類掛け時計
電源単3マンガン乾電池×1本
寸法(Φ×mm)320×58
使用電池マンガン単三電池1本使用(別売)
電池寿命約1年
1台
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
ステンレス鋼管(厚肉管)用の蝶番式立吊バンド
「A10198ステン吊バンド」に「A10316ステン吊用タン」をセットした製品(150Aまで)
SUS304製
材質SUS304
ハリのある使いやすい不織布です。ラッピングはもちろん、ディスプレイシートとしてもお使いいただけます。上品な印象で、御中元などに最適です。
縦(mm)700
長さ(m)20
材質ポリエステル不織布(約20g/m2)
質量(g)455
もれ防止タイプ。
中栓なし。
国際連合が定めた危険物輸送のための内部包装容器(Inner Packaging=IP)類の内、高品質のポリエチレン製または他の適当なプラスチック製容器のものがIP2です。強固な構造ともれ防止のキャップが求められます。
仕様IP2マーク、材質、容量、登録番号が底部に刻印してあります。
材質本体/ HDPE(高密度ポリエチレン) キャップ/ PP(ポリプロピレン樹脂)
タイプIP2タイプ
目盛なし
代表車種ZR1200DGF
他社参考品番(ユニオン)MO-612
他社参考品番(エクセル)BKO-612
主な適合車種ZEPHYR X-2004
他社参考品番(DAYTONA)67938
他社参考品番(KIJIMA)105-504
他社参考品番(VESRAH)SF-4004
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
リバーシブルだから刃研ぎ不要。表→裏→表と何度も繰り返し両面が使える。石・空き缶が飛びにくい。しかも超硬チップを使っていないので、石・コンクリートなどに当たっても刃先が欠けにくい超安全設計!薄板なので軽くて人・機械にやさしく作業がラクラク!ハイブリット刃採用のため草が巻き付きにくい!
穴径(Φmm)25.4
外径(Φmm)230
刃数(p)36
1枚
¥999
税込¥1,099
当日出荷
ロットナンバー表示。TPP社では、全ての個々の商品にロットナンバーの印刷を行っております。ロットナンバー毎に商品の生産工程や商品検査等をトレースできる様にしており、お客様に安心してお使い戴ける様日々努力しております。商品番号とロット番号により、ロット毎の品質証明書をご用意することができます(ダウンロートタブをご参照ください)。Non-Pyrogenic保証。TPP社細胞培養商品は、エンドトキシンレベル0.06EU/ml※以下であることを保証しております。Non-Pyrogeicを保証しているTPP社の細胞培養商品ならパイロジェンの培養細胞への影響を最小限に抑える事ができます。※プラスチックピペット25/50mlリザーバー付、バイオリアクターチューブ600mlは0.1EU/ml。※プラスチックピペット(1-25ml、リザーバー付以外)、ピールオフ・リクローザブルフラスコ、PCV関連商品、クライオチューブ用カラーコードは0.5EU/ml。フラスコ等からの細胞回収に便利。収納スペースを取らない箱入りで、取り出しが容易。99004は大きなフラスコやローラーボトル等からの細胞回収に最適。ブレードの回転角度は、回転しすぎない様、一定角度でロックがかかり、手間をかける事なくご使用頂けます。ブレードは、サンプル回収に優れ最適な弾力性有り。ガンマ線滅菌済・個別包装。わずかな力でブレードが回転ヘッドは一定角で止まるのでフラスコの角などからの細胞の回収が容易ペーパープラスチック包装なので、取り出しが容易セルスクレーパーのブレードは適度な力で均一に力が掛かり弾力性があります。幅のサイズは3種類セルリフターNo.99010はディッシュやピールオフフラスコからの。細胞回収に便利箱の前面より取り出せる、ディスペンサーボックスに収納
仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●エンドトキシンレベル:0.06EU/ml以下●柄の長さ:300mm●ブレードの幅:20mm●材質:P.P(柄)、P.E(ブレード)●温度耐性●▼P.P(ポリプロピレン) -190℃~120℃●▼P.E(ポリエチレン) -40℃~70℃
アズワン品番65-3799-20
1セット(4個×150本)
¥307,999
税込¥338,799
4日以内出荷
ロットナンバー表示。TPP社では、全ての個々の商品にロットナンバーの印刷を行っております。ロットナンバー毎に商品の生産工程や商品検査等をトレースできる様にしており、お客様に安心してお使い戴ける様日々努力しております。商品番号とロット番号により、ロット毎の品質証明書をご用意することができます(ダウンロートタブをご参照ください)。
仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●エンドトキシンレベル:0.06EU/ml以下●柄の長さ:300mm●ブレードの幅:20mm●材質:P.P(柄)、P.E(ブレード)●温度耐性●▼P.P(ポリプロピレン) -190℃~120℃●▼P.E(ポリエチレン) -40℃~70℃
アズワン品番65-3799-19
1個(150本)
¥76,980
税込¥84,678
4日以内出荷
様々な業種で使用実績のあるラベルです。リボン印字なので保存性があり、幅広い用途でご使用いただけます。
用途様々な業種でご使用いただけます。
適合機種レスプリRシリーズ・シータTTシリーズ
基材コート紙
RoHS指令(10物質対応)対応
薄型(0.16mm厚)の目地補強テープです。
長さ(m)90
材質グラスファイバー(糊付)
テープ幅(mm)48
テープ厚さ(mm)0.16
厚さ×幅W(mm)0.16×48
1巻
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
色バリエーション豊かなカーリングリボン
材質ポリプロピレン
幅(mm)5
長さ(m)500
ワイヤーをねじる、切断する作業に最適なリーズナブルな喰い切りです。他の追随を許さない精密さと長いツール寿命により、世界各国で愛用されています。入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC61。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。
γ線滅菌済みで、個別に包装しています。
掻き取り部の角度を変えることができます。
材質ブレード/PE(ポリエチレン)、柄/PP(ポリプロピレン)
優れたバフ性、抜群の耐ブラックヒールマーク性。スカッフも容易に補修できます。除去もカンタン。
用途樹脂系フロアポリッシュ
標準使用量約1800平方メートル/1缶
1缶(18L)
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
ロットナンバー表示。TPP社では、全ての個々の商品にロットナンバーの印刷を行っております。ロットナンバー毎に商品の生産工程や商品検査等をトレースできる様にしており、お客様に安心してお使い戴ける様日々努力しております。商品番号とロット番号により、ロット毎の品質証明書をご用意することができます(ダウンロートタブをご参照ください)。Non-Pyrogenic保証。TPP社細胞培養商品は、エンドトキシンレベル0.06EU/ml※以下であることを保証しております。Non-Pyrogeicを保証しているTPP社の細胞培養商品ならパイロジェンの培養細胞への影響を最小限に抑える事ができます。※プラスチックピペット25/50mlリザーバー付、バイオリアクターチューブ600mlは0.1EU/ml。※プラスチックピペット(1-25ml、リザーバー付以外)、ピールオフ・リクローザブルフラスコ、PCV関連商品、クライオチューブ用カラーコードは0.5EU/ml。フラスコ等からの細胞回収に便利。収納スペースを取らない箱入りで、取り出しが容易。99004は大きなフラスコやローラーボトル等からの細胞回収に最適。ブレードの回転角度は、回転しすぎない様、一定角度でロックがかかり、手間をかける事なくご使用頂けます。ブレードは、サンプル回収に優れ最適な弾力性有り。ガンマ線滅菌済・個別包装。わずかな力でブレードが回転ヘッドは一定角で止まるのでフラスコの角などからの細胞の回収が容易ペーパープラスチック包装なので、取り出しが容易セルスクレーパーのブレードは適度な力で均一に力が掛かり弾力性があります。幅のサイズは3種類セルリフターNo.99010はディッシュやピールオフフラスコからの。細胞回収に便利箱の前面より取り出せる、ディスペンサーボックスに収納。トリプルバッグ。トリプルバッグの特長。商品の滅菌移動が不可欠なデリケート区域で使用可能。各商品は3層のピールオフバッグに包装。各バッグにはセキュリティ番号、外側から3、中央-2、内側-1のナンバリング。最も内側のバッグ-1には、商品番号、ロット番号、使用期限等の記載済。3層のピールオフバッグは外側にあるバッグがその中にあるバッグより大きいサイズとなっているので、。何か作業をしても内側がコンタミネーションされる心配はありません。無菌性保証水準(SterilityAssuranceLevel:SAL):10-6以下。Step1Bag3ラボ内。通常の環境下で外側(-3)のピールオフバッグを注意して剥がす。Step2Bag2無菌エリア。無菌エリアで中央(-2)のピールオフバッグを注意して剥がし、次のエリアへ移動する。Step3Bag1無菌室。袋(-1)から商品を取り出し。培養を始める。
仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●エンドトキシンレベル:0.06EU/ml以下●柄の長さ:300mm●ブレードの幅:20mm●材質:P.P(柄)、P.E(ブレード)●温度耐性●▼P.P(ポリプロピレン) -190℃~120℃●▼P.E(ポリエチレン) -40℃~70℃
アズワン品番65-3782-27
1セット(4個×40本)
¥215,999
税込¥237,599
103日以内出荷
様々な業種・商品に利用できるデザインを豊富に取り揃えています。
用途周囲に対してのアピール、商品情報などの周知に。
仕様チチ仕立て
材質ポンジ
寸法(幅W×高さH)(mm)600×1800
1枚
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
1個
¥5,798
税込¥6,378
3日以内出荷
1個
¥3,598
税込¥3,958
31日以内出荷
※フィルターG-2がつきます。
1個
¥149
税込¥164
31日以内出荷
スイベルフックタイプによりスプリングに掛かる負荷を軽減し、ステンレス製で長期使用による錆の発生を抑えます。
ウェット性能にさらなる磨きをかけたスタンダード低燃費タイヤ。新コンパウンドとワイドトレッド設計、高剛性のリブパターン採用ですぐれた摩耗ライフを実現しました。
用途低燃費スタンダードタイヤ
仕様ラジアル構造
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
IP2マーク・材質・容量・Nalgeneブランド名が底部に刻印されたボトルです。 IP2は国際危険物輸送基準を満たした輸送・保存容器として設計されたボトルです。
材質本体:HDPE 蓋:PP
排泥コック用の合成樹脂製のボールバルブです。
用途フィルターの排泥用のバルブです。
取付方式オスネジ/メスネジ
関連資料(0.06MB)
堅牢性が高く、液体の保管と輸送の安全性を高めています。IP2マーク、材質、容量、Nalgeneブランド名が底部に刻印
材質本体/HDPE、キャップ/PP
グリル料理・串焼きに!!
お洒落で可愛いステンレス串6本セット♪
材質ステンレス
1個
¥29,980
税込¥32,978
31日以内出荷
1個
¥11,980
税込¥13,178
22日以内出荷
1個
¥519,800
税込¥571,780
5日以内出荷
1個
¥229,800
税込¥252,780
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ