カテゴリ

  • スプレー・オイル・グリス(10)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(5)
  • バイク純正部品(2)
  • バイク部品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 自動車純正部品(1)

「99000-25010」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シリコーングリースM 高温用 モノタロウ

    シリコーングリースM 高温用

    モノタロウ(225件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本(85g)
    当日出荷
    電気絶縁、腐食防止、撥水、離型や、金属、ゴム、プラスチック部品の潤滑目的など多用途にご使用頂けます。 260℃でも分離しにくく、低蒸発で腐食性はありません。 また高温化における低荷重の表面接触部分に幅広く使用可能です。
    成分ジメチルポリシロキサン、非晶質シリカ、酸化プロピレン半透明使用温度範囲(℃)-40~260ちょう度255比重1.01不揮発分0.2%(200℃、1h)誘電率3.0%(100Hz)離油度(%)0.6(200℃、1h)危険物の類別非危険物散逸率0.0001%(100Hz)絶縁耐力500Volts/Mil商品タイプシリコングリース販売区分業務用
  • リチウムグリース モノタロウ

    リチウムグリース

    モノタロウ(268件のレビュー)
    569税込626
    1本(400g)ほか
    当日出荷
    リチウム石けんで増ちょうしましたリチウムグリースです。耐熱性、耐水性、せん断安定性などに優れています。基油は鉱物油で汎用的です。
    用途各種機械の軸受け、摺動部などに。淡褐色使用温度範囲(℃)-20~130危険物の類別非危険物商品タイプリチウムグリース
  • シリコングリス スズキ

    シリコングリス

    スズキ
    4,698税込5,168
    1本(100g)
    5日以内出荷
    特に高温で使用される密閉型ベアリングの潤滑に最適です。
    使用温度範囲(℃)-60~180
  • ECSTAR GREASE (A)  99000-25480 スズキ

    ECSTAR GREASE (A) 99000-25480

    スズキ
    1,398税込1,538
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:スズキ。メーカー品番:99000-25480
  • 二硫化モリブデングリース モノタロウ

    二硫化モリブデングリース

    モノタロウ(205件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1ケース(400g×20本)
    当日出荷
    リチウムグリースに二硫化モリブデンを配合したグリースです。高荷重、衝撃荷重下の潤滑性を高めたグリースです。
    用途建設機械のギア、軸受けなどの摺動部など。成分鉱油、リチウム石鹸、二硫化モリブデン、2,6-ジーターシャリ-ブチル-4-クレゾール灰黒色使用温度範囲(℃)-20~130ちょう度2号危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応特性耐荷重性商品タイプモリブデン入りリチウムグリース
  • スズキ純正耐水グリース EP2 ECSTAR

    スズキ純正耐水グリース EP2

    ECSTAR
    979税込1,077
    1本(250g)
    8日以内出荷
    質量(g)250内容量(g)250
  • LSベルハンマー カートリッジグリース スズキ機工

    LSベルハンマー カートリッジグリース

    スズキ機工(38件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1缶(50mL)ほか
    当日出荷
    LSベルハンマーは今までにない極圧潤滑性能で機械装置の初期摩耗を防止します。焼き付き防止・きしみ音の緩和・破損の防止に絶大な効果を発揮します。
    用途機械部品などの潤滑及び防錆成分鉱油、防錆剤、減摩剤琥珀色種類油性使用温度範囲(℃)-15~196(196℃以上で煙・ガス発生、208℃以上で下記による引火発生、380℃以上で自然発火)使用目的潤滑、防錆危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類特性極圧性、消音、焼付防止
  • (45622)シム,キングピンNO.2 スズキ

    (45622)シム,キングピンNO.2

    スズキ(1件のレビュー)
    119税込131
    1個
    当日出荷
  • リチウム万能グリス TRUSCO

    リチウム万能グリス

    TRUSCO(34件のレビュー)
    479税込527
    1本(80g)
    当日出荷
    リチウム石けん基で、耐熱・極圧・耐水・耐久性を備えています。幅広い用途に適する高級万能グリスです。シャーシーグリスと比べるとリチウム石けん基を配合することによって、使用温度範囲が広がります。
    用途産業機械、荷役機械、建設機械などの回転部や摺動部の潤滑に。仕様カートリッジ使用温度範囲(℃)-15~130使用目的潤滑主成分鉱物油、リチウム石けん危険物の類別非危険物特性耐熱性、極圧性、耐水性、耐久性商品タイプリチウムグリース
  • シリコングリースメイト ペースト 呉工業(クレ)

    シリコングリースメイト ペースト

    呉工業(クレ)(46件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本(50g)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    フッ素樹脂(PTFE)配合により、パワフルな潤滑力を長期間持続します。 酸化安定性、耐熱性、耐寒性、耐水性、機械的安定性に優れています。 ゴム、プラスチックを侵しません。
    用途中トルク箇所、耐熱・耐水性が必要な箇所の潤滑。 ディスクブレーキのOリング、ブレーキ可動部、可動部および駆動系各部の潤滑。ちょう度265~295使用目的潤滑主成分シリコーングオイル危険物の類別非危険物商品タイプシリコングリース
  • シリコングリス DAYTONA(デイトナ)

    シリコングリス

    DAYTONA(デイトナ)(73件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本(30g)
    当日出荷
    バイクは走行の度に各部で摩耗や消耗をしています。素材や環境によって最適なものを使用すると、円滑でスムーズな動きとなり快適に走行することができます。
    使用温度範囲(℃)-55~180危険物の類別非危険物
  • スーパーパッドグリス ホンダ

    スーパーパッドグリス

    ホンダ
    5,598税込6,158
    1本
    5日以内出荷
    シリコーンオイルに二硫化モリブデンを添加した特殊な耐熱グリス。ブレーキ時のきしみ音を防止すると共に、ボルトの焼き付き防止にも効果がります。
    主な適合純正品番08CFZ-A060M0容量(g)100危険物の類別非危険物
  • プーリーウエイトグリス DAYTONA(デイトナ)

    プーリーウエイトグリス

    DAYTONA(デイトナ)(35件のレビュー)
    499税込549
    1本(20g)
    当日出荷
    バイクは走行の度に各部で摩耗や消耗をしています。素材や環境によって最適なものを使用すると、円滑でスムーズな動きとなり快適に走行することができます。
    危険物の類別非危険物
  • モリペースト500 SUMICO(住鉱潤滑剤)

    モリペースト500

    SUMICO(住鉱潤滑剤)(12件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本(50g)ほか
    当日出荷
    鉱油に二硫化モリブデン微粒子を高濃度に配合したペースト状の組立用潤滑剤です。 機械部品の組立時、かん合部、摺動面に極薄く塗布しておけば、かじりを防ぎ、ならし運転をスムーズにします。
    用途機械部品の組立時に回転、摺動部の摩擦面に減速機の組立時に 歯面、軸受に 圧延ロール軸受などの極圧下のかん合部に ピン、ネジの固着防止 結合部の脱着に 家電機器、OA機器部品摺動部の終身潤滑に プレス加工の金型離型剤に灰黒色適合範囲機械部品主成分鉱物油、二硫化モリブデン、石油系ワセリンちょう度(25℃、60W/min)280外観灰黒色均一ペースト状基油鉱油固体潤滑剤他二硫化モリブデン・グラファイト危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
  • モリペーストH SUMICO(住鉱潤滑剤)

    モリペーストH

    SUMICO(住鉱潤滑剤)(2件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本(50g)ほか
    当日出荷
    合成油にモリブデンを高濃度に配合した高温用の組立用ペースト。 400℃前後の高温雰囲気下でカーボン残査が障害となる箇所の組立に好適です。
    用途大型ディーゼルエンジン・バルブステムなど高温雰囲気にさらされる箇所の組立、なじみ潤滑に カーボン残査防止の組立用に ゴム、プラスチックの潤滑に種別高温用組立潤滑剤使用温度範囲(℃)潤滑用:-25~200焼付防止用:400以下ちょう度(25℃、60W/min)290滴点(℃)なし密度(g/cm3)1.85外観灰黒色均一ペースト状基油合成油固体潤滑剤他MoS2危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
  • 万能グリース AZ(エーゼット)

    万能グリース

    AZ(エーゼット)(109件のレビュー)
    369税込406
    1本(50g)ほか
    当日出荷
    耐熱、耐水、酸化安定性、機械安定性にすぐれた万能型グリースですから、四季を問わず使えます。 屋外の機器の潤滑、防錆にも最適です。 特に、高速ベアリンググリースとしては最高の性能を誇っています
    用途自動車、単車、スクーター/バッテリーのターミナル、ディストリビューター、プラグ、コイルの除湿、ドアヒンジ、各ペダル、ワイヤー、チェーンの摺動部やベアリングの潤滑 農機具/耕運機、トラクター、動力噴射機等。 家庭室内/ドアヒンジ、錠、スチール家具、電動工具。 家庭屋外/ブランコ、シーソー、芝刈り機、刈払機、門扉、ガレージのシャッター成分リチウム石けん基茶褐色使用温度範囲(℃)-25~+120ちょう度2号使用目的潤滑、除湿危険物の類別非危険物特性耐熱性、耐水性、酸化安定性、機械安定性商品タイプリチウムグリース
  • スクリュー 6X16 09136-06056 スズキ

    スクリュー 6X16 09136-06056

    スズキ(1件のレビュー)
    68税込75
    1個
    当日出荷
  • シリコーングリースG501 信越化学工業

    シリコーングリースG501

    信越化学工業(14件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1本(80g)ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    用途高温潤滑用危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類商品タイプシリコングリース
  • グリス,スズキ ブレ-キパツト 20グラ  99000-25100 スズキ

    グリス,スズキ ブレ-キパツト 20グラ 99000-25100

    スズキ
    449税込494
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:スズキ。メーカー品番:99000-25100
  • スーパープーリーグリス K-CON(キタコ)

    スーパープーリーグリス

    K-CON(キタコ)(6件のレビュー)
    439税込483
    1本(5g)
    当日出荷
    プーリーへの使用に特化させた高性能高級グリス。耐熱性・熱伝導性・化学安定性に優れた窒化ホウ素(ボロン)を配合することにより、ボアアップ等のハイチューニングで高熱を持ったプーリーにも安定した潤滑効果を発揮します。 変速用プーリーローラー、ベアリング各部に最適。 モリブデン系グリス。
    成分精製鉱油・有機モリブデン・リチウム複合石けん・窒化ホウ素(ボロン)温度範囲(℃)-20~300危険物の類別非危険物