カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(29,278)
  • 自動車純正部品(1,143)
  • オフィス家具(1,139)
  • 制御機器(347)
  • メカニカル部品(329)
  • 油圧機器・油圧ホース(243)
  • 農業機械(232)
  • バイク純正部品(190)
  • パソコン/周辺機器(185)
  • バイク部品(73)
  • 測定用品(58)
  • FA担当者のオススメ新商品(49)
  • 保管用品(48)
  • 自動車補修部品(48)
  • 塗料(44)
  • 作業工具(36)
  • 科学研究・開発用品(33)
  • 切削工具(33)
  • フォークリフト・産機・建機用品(33)
  • 建築金物(28)
  • 機構部品(25)
  • 空調・電設資材(23)
  • 物流用品(22)
  • 電気材料(21)
  • 配管・水廻り設備部材(18)
  • 事務用品(13)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(12)
  • カー用品(12)
  • 電動工具(12)
  • 店舗什器・備品(11)
  • 建材・エクステリア(11)
  • 家電(11)
  • トラック純正部品(11)
  • バッテリー・電装(10)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(9)
  • 鈑金・塗装(8)
  • 学童・教育用品(8)
  • 日用品(7)
  • 自転車部品(7)
  • 食品・飲料(6)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(6)
  • 卓上消耗品(5)
  • 安全標識(5)
  • 防災用品(5)
  • 作業服(5)
  • 研磨材(5)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(5)
  • 厨房用品(4)
  • 照明(4)
  • 清掃用品(4)
  • 医療(4)
  • 農業・園芸資材(4)
  • 縫製用品(4)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 防犯用品(3)
  • 測定関連サービス(3)
  • 整備工具・収納(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
  • ヘルスケア(2)
  • タイヤ・足回り(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 理美容(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 空圧工具(1)

「9b-2」の検索結果

関連キーワード
33,867件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンボックス   #9B-2(導電) サンコー(三甲)サンボックス #9B-2(導電)サンコー(三甲)
2,898税込3,188
1個ほか
翌日出荷から5日以内出荷
仕様●嵌合1:SNコンテナー B# 9-3●嵌合2:SNコンテナー B# 9-2(孔無)●嵌合3:SNコンテナー B# 9●嵌合4:サンボックス #9G材質導電性PP形状底面:斜格子リブ高さ(mm)(内寸)120短辺(mm)(内寸)241、(外寸)279長辺(mm)(外寸)369有効内寸(mm)短辺:232、長辺:307外寸法・高さ(mm)123RoHS指令(10物質対応)対応有効内寸法・高さ(mm)111
サンボックス#9B-2フタ(透明) サンコー(三甲)サンボックス#9B-2フタ(透明)サンコー(三甲)
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷
材質PP透明短辺(mm)288長辺(mm)377高さ外寸(mm)21適合コンテナサンボックス#6C、#9B-2、#9B-8、#9B-9/SNコンテナーB#9、#9B-5、#9-2RoHS指令(10物質対応)対応
オリコン EP9B-2 サンコー(三甲)オリコン EP9B-2サンコー(三甲)
1,498税込1,648
1個ほか
5日以内出荷から50日以内出荷
仕様●嵌合1:オリコン EP7B 孔無●嵌合2:オリコン EP9B-2B●嵌合3:オリコン EP13B●嵌合4:オリコン EP13B-B●嵌合5:F-Box 112 無地●嵌合6:F-Box 112F 無地●嵌合7:F-Box 113材質PP形状底面:格子リブ高さ(mm)(内寸)107短辺(mm)(内寸)256、(外寸)280長辺(mm)(内寸)337、(外寸)363有効内寸(mm)短辺:255、長辺:336圧縮荷重(kN[kgf])11.99[1220]外寸法・高さ(mm)113RoHS指令(10物質対応)対応有効内寸法・高さ(mm)99
サンボックス #9B-2 フタ 70010600シリーズ サンコー(三甲)サンボックス #9B-2 フタ 70010600シリーズサンコー(三甲)
999税込1,099
1枚
6日以内出荷
サンボックス9B-2型用のフタです。
仕様●材質:PP●外寸法(mm):377×288×21アズワン品番65-9557-77
(C9B2)DIFFUSER KIT AROMA MAZDA(マツダ)(C9B2)DIFFUSER KIT AROMAMAZDA(マツダ)
3,198税込3,518
1個
翌々日出荷
(9S2B2)スクリュー MAZDA(マツダ)(9S2B2)スクリューMAZDA(マツダ)
55税込61
1個
翌々日出荷
(9S2B2)スクリュー フランジ MAZDA(マツダ)(9S2B2)スクリュー フランジMAZDA(マツダ)
55税込61
1個
翌々日出荷
トヨックス エアーホース[アローホース A] TOYOX(トヨックス)トヨックス エアーホース[アローホース A]TOYOX(トヨックス)(6件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷から9日以内出荷
【安心・安全】このエアーホースは肉厚なので気密性の高いホースバンド締めができ、エアー漏れの不安解消。 【柔軟性】柔軟で曲げやすく、折れにくいので狭い場所での配管、工場内の固定配管、設備のエアー配管に最適。 【配管識別】エアーホースの色はブラックとブルーの2色があり、配管の識別が可能。 【法適合】RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※ 内径13mmはブラックのみです。
用途工場設備エアー配管用耐圧ブレードホース材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸使用温度範囲(℃)-5~60使用圧力(MPa)0~1.0機能圧送、柔軟性、分別廃棄不要使用流体空気法規制RoHS2修正規制適合RoHS指令(10物質対応)対応特性柔軟エアーホース、肉厚関連資料製品比較表_エアー用(0.41MB) 商品情報(0.54MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB) Q&A(カムロック)(3.22MB)取扱説明書取扱説明書(0.51MB)
ナイロンチューブ SMCナイロンチューブSMC(16件のレビュー)
6,498税込7,148
1巻
当日出荷から9日以内出荷
用途一般空気配管用
樹脂ベアリング DR-B(ネジ軸タイプ)TYPE7 トックベアリング(TOK)樹脂ベアリング DR-B(ネジ軸タイプ)TYPE7トックベアリング(TOK)(44件のレビュー)
86税込95
1個
当日出荷から5日以内出荷
アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。ねじ寸法M6×1
Oリング AS568型 NOKOリング AS568型NOK(40件のレビュー)
50税込55特価
1個
当日出荷から40日以内出荷
小形セーフティ・リミットスイッチ 2接点シリーズ(直接開路動作付き) D4N omron(オムロン)小形セーフティ・リミットスイッチ 2接点シリーズ(直接開路動作付き) D4Nomron(オムロン)(7件のレビュー)
3,298税込3,628特価
1個
当日出荷から121日以内出荷
セーフティ・リミットスイッチの定番充実した品揃えをグローバルに提供。接点構成は1NC/1NO、2NC、2NC/1NO、3NCを品揃え。(スロー・アクションにはMBB仕様あり)省工数を実現し、交換作業を容易にする、M12コネクタタイプも品揃え。接触信頼性が高いAuクラッド接点を標準採用。一般負荷、微小負荷どちらにも対応。EN115、EN81-1、EN81-2に対応。(スロー・アクションタイプのみ)UL、EN(TUV)、CCC規格取得。
定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)100以上接触抵抗(mΩ)25以下耐衝撃(耐久)1000m/s2耐振動(誤動作)10~55Hz 片振幅0.75mm機械的耐久性1500万回以上最小適合負荷DC5V 1mA 抵抗負荷(N水準 参考値)許容操作速度1~500mm/s(形D4N-1120)感電保護クラスClassⅡ(二重絶縁)汚染度(使用環境)汚染度3(EN60947-5-1)許容操作頻度(回/min)最大30条件付短絡電流(A)100(EN60947-5-1)
交換こて先 T19シリーズ HAKKO(白光)交換こて先 T19シリーズHAKKO(白光)(12件のレビュー)
929税込1,022
1本ほか
当日出荷から5日以内出荷
適合本体FX601-01、FX601-03、FX-8805
Φ22 コマンドスイッチ(AM22・DM22シリーズ) 接点ユニット AR9B 富士電機Φ22 コマンドスイッチ(AM22・DM22シリーズ) 接点ユニット AR9B富士電機(7件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷
適合本体AR22、AM22、AR30、AG28寸法(mm)19.3×29×27
B-489・B-499用ブラケット TAKIGEN(タキゲン)B-489・B-499用ブラケットTAKIGEN(タキゲン)(3件のレビュー)
476税込524
1個
当日出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。 樹脂ワッシャーにより作動がスムーズです。
材質ブラケット・ボルト:ステンレス鋼(SUS304)、樹脂ワッシャー:ポリアセタール(POM)表面仕上げバレル研磨付属品ナット・ワッシャー
アルミ角パイプ アルインコアルミ角パイプアルインコ(3件のレビュー)
4,198税込4,618
1本
当日出荷から翌々日出荷
さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途構造材に。 下地などに。 見切り 端の目隠し カットして補強金具や止め金具に。
アステロ ギヤヘッド 住友重機械工業アステロ ギヤヘッド住友重機械工業(2件のレビュー)
13,100税込14,410
1台
当日出荷から8日以内出荷
モータとギヤヘッドは使いやすい分離構造です。お客様がご自身でギヤヘッドを自由に組み付ける事が可能です。 インダクションモータ/最も広く使われているギヤモータです。一定速度での運転に使用します。 レバーシブルモータ/回転方向を瞬時に切り替えることができるギヤモータです。一定速度での正逆運転に使用します。 電磁ブレーキ付モータ/無励磁作動形の電磁ブレーキを内蔵したモータです。一定速度での運転に使用します。停止後は停止した状態を保つ事ができます。
付属品取付ネジ4本商品タイプギアヘッド単体
ソフトナイロンチューブ SMCソフトナイロンチューブSMC(2件のレビュー)
6,598税込7,258特価
1巻
当日出荷から4日以内出荷
やや軟質
用途一般空気圧配管用
アルミサッシ取替戸車 家研販売アルミサッシ取替戸車家研販売(14件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
下框又は古い戸車の基準寸法を測れば、適合する取替戸車で簡単に取替えできます。 羽根バネ式、車高調整付
用途窓・テラス適合平行型(下框)車軸DUメタル耐荷重(2ヶ当り)(kg)15
標準 Vプーリー B-2 NBK(鍋屋バイテック会社)標準 Vプーリー B-2NBK(鍋屋バイテック会社)(10件のレビュー)
7,898税込8,688
1個
当日出荷から8日以内出荷
日本で最大の使用実績。高い信頼性を実証しています。 高品質・高バランス精度の完成されたVプーリーです。
溝の形B溝数2
使い捨てアルミ容器 TRUSCO使い捨てアルミ容器TRUSCO
999税込1,099
1袋(20枚)
当日出荷
アルミ製の使い捨て容器です。アルミ素材のため耐熱性があります。簡易容器として液体・固体・粉体等にさまざまなご利用ができます。
用途使い捨て容器として。液体、固体、粉体などに。材質アルミ耐熱温度(℃)600
ペイントローラー B-21 レギュラー 大塚刷毛製造ペイントローラー B-21 レギュラー大塚刷毛製造
799税込879
1本
当日出荷
内装・外装幅広くご使用頂けるローラーです。均一な仕上がりで、耐久性に優れています。レギュラータイプは長い間親しまれ、幅広く使われてきたローラーの定番サイズも種類も豊富で、あらゆる用途に対応出来るローラーです。
毛丈(mm)13材質アクリル/ハイパイルサイズレギュラー適合塗料反応硬化、EP、シーラー、トップ、NAD、合成樹脂、床毛丈中毛筒径(Φmm)38適合塗材コンクリート、モルタル、サイディング、トタン、鉄部、内壁RoHS指令(10物質対応)対応関連資料塗料別推奨品カタログリンク(2.49MB)
樹脂ベアリング DU(外輪U溝タイプ) TYPE2 トックベアリング(TOK)樹脂ベアリング DU(外輪U溝タイプ) TYPE2トックベアリング(TOK)(7件のレビュー)
129税込142
1個
当日出荷
アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。寸法L(mm)8(±0.5)ねじ寸法M6×1RoHS指令(10物質対応)対応
Bimecc Lug Bolts For Import Car KYO-EIBimecc Lug Bolts For Import CarKYO-EI(13件のレビュー)
489税込538
1個
当日出荷から18日以内出荷
材質スチール表面処理亜鉛メッキ
(9S2B)スクリユー MAZDA(マツダ)(9S2B)スクリユーMAZDA(マツダ)
55税込61
1個
翌々日出荷
255mm 3行[ステンレス]ワイヤーブラシ エスコ255mm 3行[ステンレス]ワイヤーブラシエスコ(1件のレビュー)
280税込308
1個
当日出荷
材質(ブラシ部)ステンレス全長(mm)255植付(mm)90エスコ品番EA109B-21タイプ3行線径(Φmm)0.3材質(柄部)
綿ウエス エスコ綿ウエスエスコ(1件のレビュー)
8,060税込8,866
1箱(5kg)
当日出荷
材質綿100%区分新品エスコ品番EA929B-2質量(kg)(1箱)5入数(枚)目安100~110枚前後サイズ(mm)約400×450
D-subコネクタプラスチックフード JAE(日本航空電子工業)D-subコネクタプラスチックフードJAE(日本航空電子工業)(5件のレビュー)
409税込450
1個
当日出荷から7日以内出荷
種別ストレートクランプ・プラスチック製分割型コネクタ形状ジャンクションシェル使用温度範囲(℃)-65to+125,-55to+105,-55to+125
その他(T~) SMCその他(T~)SMC
8,898税込9,788
1個
当日出荷から9日以内出荷
(45479)タイロットエンドカバー ダイハツ(45479)タイロットエンドカバーダイハツ(15件のレビュー)
819税込901
1個
当日出荷から3日以内出荷
スクリュー (9S2B) MAZDA(マツダ)スクリュー (9S2B)MAZDA(マツダ)
55税込61
1個
翌々日出荷から8日以内出荷
鋼製ベアリング A TYPE2 トックベアリング(TOK)鋼製ベアリング A TYPE2トックベアリング(TOK)(2件のレビュー)
159税込175
1個
当日出荷から5日以内出荷
ねじ寸法M6×1外径(Φmm)19幅(mm)6許容荷重(N[kgf])490[50](300r.p.m)RoHS指令(10物質対応)対応
9寸長手B-2光彩仕切 若泉漆器9寸長手B-2光彩仕切若泉漆器
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
洗浄機使用可能。耐久性に優れ衝撃に強く割れにくい。塗料の密着も良好。FR塗 ヨゴレ、キズがつきにくく、自動洗浄機及び熱風保管 庫にも耐える丈夫な塗りです。9寸松花堂用の仕切です。
TKG品番9-2159-1101材質耐熱ABS樹脂質量(g)252寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)255×196×35耐熱温度(℃)100
スチールベアリング LAMP(スガツネ工業)スチールベアリングLAMP(スガツネ工業)
229税込252
1個
当日出荷から9日以内出荷
スチールで構成された高荷重ベアリングです。特注品(サイズ違いなど)も製作可能です。
十字穴付丸木ネジ SUS(エスユーエス)十字穴付丸木ネジSUS(エスユーエス)(2件のレビュー)
25税込28
1個
当日出荷
ねじサイズ4.1
NS 標準 Vプーリー B-2 カネミツNS 標準 Vプーリー B-2カネミツ(2件のレビュー)
7,698税込8,468
1個
4日以内出荷から12日以内出荷
溝数2
配線孔 LAMP(スガツネ工業)配線孔LAMP(スガツネ工業)
689税込758
1個
当日出荷から4日以内出荷
USB、LAN、VGA、HDMIケーブル等が落下するのを防止します。板金の丸穴加工に嵌めるだけで取り付けできます。
形状丸型材質エラストマー(TPE)仕様使用温度:-50 ℃~60 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
スチールワイヤーブラシ エスコスチールワイヤーブラシエスコ(6件のレビュー)
380税込418
1個
当日出荷
材質(柄部)
SNコンテナー B#9-2(孔無) サンコー(三甲)SNコンテナー B#9-2(孔無)サンコー(三甲)
2,698税込2,968
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
スタッキングフタの有無別売タイプベタ目材質PP質量(kg)0.72内寸(mm)315×240×120底形状格子リブ圧縮荷重(kN[kgf])16.47(1679)ネスティング高さ(mm)64適合カード差し片長辺10型、両短辺12.5型嵌合商品SNコンテナー B# 9-3
...
db-25特集