「A3 画用紙」の検索結果

関連キーワード
37件中 137
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アーテム/グラフィックファイル/A3・F6/クリア ナカバヤシアーテム/グラフィックファイル/A3・F6/クリアナカバヤシ
969税込1,066
1冊
5日以内出荷
アート作品の保管に。薄型のファイルなので収納の場所をとりません。高透明なので作品をきれいな状態で鑑賞できます。A3・F6サイズの他に、画用紙八ツ切判、賞状(中賞・ハニ判)なども収納できます。
付属品あてボール紙付質量(g)205寸法(縦×横)(mm)A3・F6/438×343、収納用紙:420×343材質(表紙)ポリプロピレン・厚さ0.2mmポケット片面横入れ・8ポケット・ポリプロピレン・厚さ0.08mm製本溶着式製本
カラー不織布バッグ 水色 アーテック[学校教材・教育玩具]カラー不織布バッグ 水色アーテック[学校教材・教育玩具]
119税込131
1枚
3日以内出荷
軽くて丈夫な肩掛けできる不織布バッグ!両サイドの3列熱圧着に加え、持ち手の付け根にも熱圧着補強を施している耐荷重15kgの不織布バッグです。持ち手が長いため肩掛けで使用することができます。4切画用紙や、A3サイズの用紙を折らずに入れられる大きめ設計で、物が多い日やイベント時にも便利。水性・油性ペン、色鉛筆、クレヨンで絵を描くことができる素材のため、イベント等での活用にもおすすめです。軽くて扱いやすく、繰り返し使えます。豊富なカラー展開のあるシリーズです。
セット内容本体のみ材質不織布(ポリプロピレン)寸法(mm)約460×630
コンパクト書画カメラ AVerVision F50-8M AverInformationコンパクト書画カメラ AVerVision F50-8MAverInformation
37,980税込41,778
1台
翌日出荷
高画質800万画素CMOSセンサーを搭載、小さな文字もくっきり撮影可能です。最大撮影範囲はA3横サイズの原稿に対応。プレゼンテーションや会議での映像入力装置として、紙媒体や立体の直接撮影を可能とする装置として便利。フレキシブルアームの採用により自由な角度から被写体をとらえることができます。カメラ映像を内蔵メモリに静止画として記録できます。またUSB接続により、映像をパソコンに取り込みできます。
仕様●電気用品安全法(備考):電源アダプタ・電源ケーブル●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認
コッカケント紙 A3 文運堂コッカケント紙 A3文運堂
5,598税込6,158
1パック
3日以内出荷
表面が緻密で強いので、製図、ペン画やポスターカラーベタ塗りにも適応します。
入数(枚)100
チュパック NO.6 菅公工業チュパック NO.6菅公工業
239税込263
1個
3日以内出荷
折り目をつけずにクルッと丸めて・・・。ポスター・カレンダー・図面・青焼き・フィルム・画用紙などの発送、保管に最適です。
サイズ(mm)A4用:直径51×内寸310
天糊色画用紙A3 エヒメ紙工天糊色画用紙A3エヒメ紙工
989税込1,088
1セット
4日以内出荷
材質
画用紙 作品ファイル/A3 ナカバヤシ画用紙 作品ファイル/A3ナカバヤシ
1,998税込2,198
1冊
7日以内出荷
四つ切画用紙も折り目をつけずに保管可能。厚みのある半立体作品も収納できる小物ポケット付き。学童以外にも使いやすく、リビングなどに置いても違和感のないモノトーン。<ご使用上の注意>
用途作品をまとめて保管!材質表紙:ポリプロピレン(厚さ約0.9mm)、平面作品用ポケット:四つ切画用紙・7ポケット・ポリプロピレン(厚さ約0.38mm)、小物用ポケット:A5・2ポケット・ポリプロピレン(厚さ約0.12mm)寸法(mm)本体:A3/タテ450×ヨコ300×背巾48質量(g)本体:730収納枚数四つ切画用紙14枚(坪量:約180g/m2程度・1ポケット2枚収納)入数入数:5/20
作品収納 グラフィックケース ナカバヤシ作品収納 グラフィックケースナカバヤシ
2,498税込2,748
1冊
5日以内出荷
大切な作品をフラットポケットに入れて保管できます。。その他の作品もマチ付きポケットにまとめて収納でき、画用紙用のファイル(※別売り)等もしっかりと収まります。マチ付きポケットにはスケッチブックもそのまま収納できるので、アイディアスケッチなどの作業がいつでもできます。賞状や半紙などの収納にも。取っ手付きなので、持ち運びにも便利です。A3サイズは画用紙八ツ切サイズを折らずに収納できます。
付属品タイトルシール付き材質ポリプロピレン厚さ(mm)約0.8ブラックサイズA3/F6/八ツ切画用紙質量(g)595本体寸法(mm)タテ500×ヨコ390×背巾45mm収納枚数12枚(1ポケット2枚収納)ポケット透明ポケット:収納用紙サイズ/タテ420×ヨコ318mm・片面入れ・6ポケット・厚さ約0.12mm、マチ付きポケット:ポケットサイズ/約タテ310×ヨコ240×厚さ10mm、収納可能サイズ/約タテ438×ヨコ340×厚さ10mm
紙折機 LION (ライオン事務器)紙折機LION (ライオン事務器)
159,800税込175,780
1台
8日以内出荷
二つ折りタイプ。2回通しで各種折りが可能です。色画用紙の折り設定が標準装備されています。
仕様用紙積載量(上質55kg):500枚幅(mm)680質量(kg)23.9高さ(mm)368種類【折り形】2つ折り、内3つ折り(2回通し)、外3つ折り(2回通し)、4つ折り(2回通し)、片袖折り(2回通し)奥行(mm)530電源(V)AC100消費電力(W)68/50Hz、93/60Hz対応用紙サイズ:A3~B7、色画用紙紙質40kg~135kg(46.5g/m2~157g/m2)処理速度【A4:2つ折】8000枚/時(50Hz)/9200枚/時(60Hz)
M オリーブスケッチブック B3 S2A マルマンM オリーブスケッチブック B3 S2Aマルマン
1,700税込1,870
1冊
3日以内出荷
人気のオリーブシリーズ<。 スパイラルとじ。
仕様(1個梱包形態)無セット内容本体×1材質画用紙寸法(mm)364×515サイズB3
長形3号 窓明封筒 エルコン付白特A キングコーポレーション長形3号 窓明封筒 エルコン付白特Aキングコーポレーション
16,980税込18,678
1箱(1000枚)
4日以内出荷
独自のケント紙を使用した封筒です。 シリコンテープ付きで、簡単に封緘できます。
用途A4書類(297×210)を三つ折り(210×99)・A5書類(148×210)を二つ折り(210×74)の封入に最適トラスコ品番216-4003質量(kg)5.05サイズ長形3号縦(mm)235横(mm)120テープあり窓枠あり
長形3号 窓明封筒 アドヘヤ付白特A キングコーポレーション長形3号 窓明封筒 アドヘヤ付白特Aキングコーポレーション
16,980税込18,678
1箱(1000枚)
4日以内出荷
独自のケント紙を使用した封筒です。 アドヘヤ糊が付いており、大量に使用する場合封緘が簡単で作業効率があがります。
用途A4書類(297×210)を三つ折り(210×99)・A5書類(148×210)を二つ折り(210×74)の封入に最適トラスコ品番216-5564質量(kg)5.05サイズ長形3号縦(mm)235横(mm)120窓枠あり
長3 白特Aスミ貼 エルコン付 キングコーポレーション長3 白特Aスミ貼 エルコン付キングコーポレーション
9,998税込10,998
1箱(1000枚)
4日以内出荷
独自のケント紙を使用した封筒です。 シリコンテープ付きで、簡単に封緘できます。
用途A4書類(297×210)を三つ折り(210×99)・A5書類(148×210)を二つ折り(210×74)の封入に最適サイズ長形3号縦(mm)235横(mm)120テープあり
長形3号 白特A アドヘヤ付 キングコーポレーション長形3号 白特A アドヘヤ付キングコーポレーション
9,998税込10,998
1箱(1000枚)
4日以内出荷
独自のケント紙を使用した封筒です。 アドヘヤ糊が付いており、大量に使用する場合封緘が簡単で作業効率があがります。
用途A4書類(297×210)を三つ折り(210×99)・A5書類(148×210)を二つ折り(210×74)の封入に最適サイズ長形3号縦(mm)235横(mm)120
角形 封筒 スミ貼 白特A キングコーポレーション角形 封筒 スミ貼 白特Aキングコーポレーション
7,698税込8,468
1箱(500枚)ほか
4日以内出荷
独自のケント紙を使用した封筒です。
ケント封筒 (白) キングコーポレーションケント封筒 (白)キングコーポレーション
589,800税込648,780
1箱(40000枚)
4日以内出荷
白さを際立たせた独自のケント紙を使用した封筒です。 挨拶状等封入に適した封筒です。
用途B5判挨拶状A5判ヨコ3つ折の封入に最適トラスコ品番217-0297質量(kg)8.5サイズ洋形7号縦(mm)92横(mm)165
洋形1号ケント封筒 キングコーポレーション洋形1号ケント封筒キングコーポレーション
639,800税込703,780
1箱(40000枚)
4日以内出荷
白さを際立たせた独自のケント紙を使用した封筒です。 挨拶状等封入に適した封筒です。
用途招待状・カード等の封入に最適トラスコ品番216-8703質量(kg)14.5サイズ洋形1号 3ケントA縦(mm)120横(mm)176
長形3号 80g 地紋入り 白特A キングコーポレーション長形3号 80g 地紋入り 白特Aキングコーポレーション
10,980税込12,078
1箱(1000枚)
4日以内出荷
独自のケント紙を使用した封筒です。 封入物が透けて見えないよう地紋印刷を施し個人情報に配慮しています。
用途A4書類(297×210)を三つ折り(210×99)・A5書類(148×210)を二つ折り(210×74)の封入に最適トラスコ品番216-5644質量(kg)5.7サイズ長形3号縦(mm)235横(mm)120
ポスターケース 5枚入      T マルアイポスターケース 5枚入 Tマルアイ(1件のレビュー)
889税込978
1個
当日出荷
ポスター・カレンダー・図面・画用紙などの梱包・宅配・保管に便利なポスターケース。組み立て簡単。軽くて丈夫なダンボール製です。
材質古紙80%以上再生紙使用入数(枚)5
超小型・超薄型アンプ内蔵形光電センサE3T(M3取りつけタイプ)(拡散反射形) omron(オムロン)超小型・超薄型アンプ内蔵形光電センサE3T(M3取りつけタイプ)(拡散反射形)omron(オムロン)
7,998税込8,798
1個
当日出荷から翌々日出荷
質量(g)約20(梱包状態)保護構造IEC規格 IP67検出距離白画用紙50×50mm: 5~30mm材質(ケース)ポリブチレンテレフタレート光源赤色発光ダイオード (650 nm)制御出力負荷電源電圧26.4VDC以下、負荷電流50mA以下(残留電圧2V以下(負荷電流10~50mA)、1V以下(負荷電流10mA未満))、オープンコレクタ出力形応答時間動作・復帰:各1ms以下消費電流(mA)20以下絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)周囲湿度(%RH)動作時:35~85保存時:35~95(ただし、結露しないこと)保護回路電源・制御出力逆接続保護、負荷短絡保護、相互干渉防止機能耐振動(耐久)10~2000Hz、複振幅1.5mmまたは300m/s2 X、Y、Z各方向0.5h材質(レンズ)変性ポリアリレート最小検出物体Φ0.15mm以上 (検出距離10mmにて)使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:5000以下周囲温度(℃)動作時:-25~+55保存時 : -40~+70(ただし、氷結、結露しないこと)応差(白画用紙)6mm以下光色光源(発光波長)赤色(650)耐電圧(V)AC1000 50/60Hz 1min衝撃(耐久)(m/s2)1000 X、Y、Z各方向 3回
超小型・超薄型アンプ内蔵形光電センサ E3T omron(オムロン)超小型・超薄型アンプ内蔵形光電センサ E3Tomron(オムロン)(1件のレビュー)
8,798税込9,678
1個
当日出荷から86日以内出荷
3色点描フレーム アーテック[学校教材・教育玩具]3色点描フレームアーテック[学校教材・教育玩具]
1,346税込1,481
1セット
3日以内出荷
赤・青・黄と3色の油性ミリペン付。混色表現も簡単にできるので、カラフルで映える作品ができます。透明板に直接、点描していくので、下絵を書き写す時間が短縮されます。
サークルクロック 点描セット アーテック[学校教材・教育玩具]サークルクロック 点描セットアーテック[学校教材・教育玩具]
1,591税込1,750
1セット
3日以内出荷
オリジナルの時計を制作してみよう。コピーした紙の上に透明板を置いて油性ペンを使って、点描画をします。
寸法(Φ×mm)170×40質量(g)129
製図ケント紙 A3L ヒサゴ製図ケント紙 A3Lヒサゴ
6,398税込7,038
1冊(100枚)
4日以内出荷
厚さ(mm)0.23白色度(%)126坪量(g/m2)203用紙サイズ(幅×高さ)(mm)305×426(A3L)
耐油光電センサ E3ZR-C omron(オムロン)耐油光電センサ E3ZR-Comron(オムロン)
29,980税込32,978
1個
翌々日出荷から66日以内出荷
付属品取扱説明書保護構造IP67(IEC60529)、IP67G(JIS C 0920 付属書1)、オムロン耐油コンポーネント評価基準 合格(切削油種類 JIS K 2241:2000規定の切削油剤、温度 35℃以下)材質(ケース)SUS316L電源電圧(V)DC12~24±10% リップル(p-p)10%以下制御出力出力電源電圧DC26.4V以下、出力電流100mA以下(残留電圧2V以下)オープンコレクタ出力形絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)動作時:-25~55、保存時:-40~70(ただし、氷結、結露しないこと)材質(ケーブル)フッ素樹脂材質(レンズ)メタクリル樹脂(耐油高分子量タイプ)使用周囲照度(Lx)受光面照度 白熱ランプ:5000以下、太陽光:10000以下感度調整なし表示灯動作表示灯(橙色)、安定表示灯(緑色)[ただし投光器は電源表示灯(緑色)のみ]耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz)光源(発光波長)赤色発光ダイオード衝撃(耐久)(m/s2)1000 X、Y、Z各方向 3回使用周囲湿度(%RH)動作時:35~85、保存時:35~95(ただし、結露しないこと)振動(耐久)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向2h材質(表示部)ポリエーテルイミド樹脂応答時間(ms)動作・復帰:各1以下
スライドカッター ハンブンコ PLUS(プラス)[文具]スライドカッター ハンブンコPLUS(プラス)[文具](4件のレビュー)
10,980税込12,078
1台
当日出荷
紙を半分に切るのが簡単!! Wゲージ搭載のスライドカッター『ハンブンコ 』ハンブンコだけ!!簡単に半切できるWゲージ搭載の手動裁断機。 刃を往復(往復裁断)することで、一度にコピー用紙(68g/m2)を約20枚まで裁断可能。紙を半裁すれば40人分の資料を1度につくることができます。簡単に半分に切れる!Wゲージ搭載で、片方のゲージを動かすと反対側も同時に開閉できる新開発のWゲージを搭載。紙をWゲージで両端から挟むだけです。誰にでも簡単に紙を半分にできるので、断裁作業が早くきれいに仕上がります。平行移動するゲージで、短冊切りも簡単です。ゲージが平行移動するので、紙束を揃えて細長い短冊状に切り揃えることができます。左ゲージある印矢と▼マークを合わせると、定型サイズに紙を切り出すことができます。(B5用紙から A5に切り出す等)刃がブレにくい「センターレイアウト」刃をハンドルの中央に配置。刃の真上から押すことで刃がブレにくくなり真っすぐに切りやすくなりました。消耗品のカッターマットは刃を受ける所が6箇所(1面につき2箇所×3面)あるので、1本で長く使えます。ワンタッチで交換可能な替刃。裁断時しか刃の出ないカートリッジ式の替刃。刃に触れないのでお子様のいるご家庭でも安全な替刃です。交換もワンタッチなので、別売りのミシン目刃、折り目刃への切り替えも簡単。カートリッジを3つまで収納できる収納穴がカッター本体の台盤右上にあります。付属品「直線刃」以外に「ミシン目刃」と「折り目刃」を別売しています。「ミシン目刃」はチケットの半券などのキリトリ線を付けることができます。=最大3枚まで(PPC用紙68g/m2):ハンドルを往復させないでください(紙が切断されます)「折り目刃」でWゲージを使って半分の位置で折り目を付ければ、小冊子が作れます。=最大3枚まで(PPC用紙68g/m2)持ち運び用取手付き。スライドカッター本体の台盤左上に取っ手穴があります。片手で提げて持ち運ぶことができます。
細断方法スライド式付属品直線刃×1、ハンブンコ用カッターマット×1材質(本体)ABS能力裁断:往復裁断方式約20枚(コピー用紙68g/m2使用時)材質(刃)スチール材質(レール)アルミニウム繰り返し・詰め替え対応
賞状ファイル ナカバヤシ賞状ファイルナカバヤシ(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1冊
当日出荷
便利なコーナーシール60片付大切な賞状を折らずに収納できます。台紙+コーナーシール付きなので各種サイズに対応可能。図面や画用紙、ポスターやパンフレット等のコレクションにも最適です。
タイプタテ型仕様コーナーシール60片付材質表紙:ポリプロピレン・厚み0.75mmRoHS指令(10物質対応)対応製本溶着式
高級ケント紙 コクヨ高級ケント紙コクヨ(8件のレビュー)
3,998税込4,398
1パック(100枚)
当日出荷から9日以内出荷
白く表面平滑度の高い高級ケント紙です。消しゴムを使用しても毛羽立ちが少なく丈夫です。 インク・鉛筆・絵具などの使用に最適です。 水貼り用に適した薄口からモデル制作などに使用できる厚口まで、最適な厚みが選べるよう紙厚を充実しました。
枚数100紙質ケント紙
ケント紙 A3 菅公工業ケント紙 A3菅公工業(2件のレビュー)
339税込373
1束(5枚)
当日出荷
寸法(mm)297×420坪量(g/m2)157
スケッチブック 図案印刷シリーズ マルマンスケッチブック 図案印刷シリーズマルマン(8件のレビュー)
659税込725
1冊(24枚)
当日出荷
黄色と濃い緑が特徴の定番のマルマンのスケッチブックです。
紙質並口画用紙材質(表紙)コートボールワイヤーツインワイヤ
耐油・堅牢・小型光電センサ(反射形) (距離固定)E3ZM-C omron(オムロン)耐油・堅牢・小型光電センサ(反射形) (距離固定)E3ZM-Comron(オムロン)
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷から61日以内出荷
自動車・工作機業界向け光電センサ 耐油・堅牢性に優れたステンレスボディ
消費電流(mA)25以下使用周囲温度(℃)動作時:-25~55、保存時:-40~70(ただし、氷結、結露しないこと)使用周囲湿度(%RH)動作時:35~85、保存時:35~95(ただし、結露しないこと)
小型アンプ内蔵形 光電センサ(拡散反射形) E3Z omron(オムロン)小型アンプ内蔵形 光電センサ(拡散反射形) E3Zomron(オムロン)(2件のレビュー)
9,998税込10,998特価
1個
当日出荷から66日以内出荷
基板センサ E3S-LS3 omron(オムロン)基板センサ E3S-LS3omron(オムロン)
11,980税込13,178特価
1個
当日出荷から66日以内出荷
基板の穴や切り欠きの影響を受けず安定検出可能
質量(g)約80(梱包状態)保護構造IEC規格 IP40材質(ケース)ABS制御出力負荷電源電圧DC24V以下、負荷電流100mA以下(残留電圧NPN出力1V以下、PNP出力2V以下)、オープンコレクタ出力形、入光時ON消費電流(mA)25以下絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)動作時:-10~55、保存時:-25~70(ただし、氷結、結露しないこと)保護回路電源逆接保護、出力短絡保護、相互干渉防止機能材質(レンズ)メタクリル樹脂使用周囲照度(Lx)受光面照度 白熱ランプ:5000以下光色耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz)発光波長(nm)660光源(発光波長)赤色発光ダイオード衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回使用周囲湿度(%RH)動作時:35~85、保存時:35~95(ただし、結露しないこと)振動(耐久)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h応答時間(ms)動作・復帰:各1以下
アンプ内蔵光電センサ(中型)(回帰反射形) E3S-A omron(オムロン)アンプ内蔵光電センサ(中型)(回帰反射形) E3S-Aomron(オムロン)
19,980税込21,978
1個
当日出荷から86日以内出荷
AC/DC電源フリータイプ 光電スイッチ E3JK omron(オムロン)AC/DC電源フリータイプ 光電スイッチ E3JKomron(オムロン)(13件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷から66日以内出荷
スリムボディに機能を凝縮。しかも経済的価格を実現。
AC/DC電源フリータイプ 光電スイッチ omron(オムロン)AC/DC電源フリータイプ 光電スイッチomron(オムロン)(5件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷から7日以内出荷
配線/調整のしやすさを追求。
保護構造IEC規格 IP66接続方式端子台タイプ材質(ケース)ABS絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)材質(カバー)ポリカーボネート耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h材質(レンズ)メタクリル樹脂使用周囲照度(Lx)受光面照度 白熱ランプ:3000以下材質(取付金具)耐電圧(V)AC2000 50/60Hz 1min衝撃(誤動作)(m/s2)100 X、Y、Z各方向 3回衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回
小型アンプ内蔵形 光電センサ(距離設定形) E3Z-LS omron(オムロン)小型アンプ内蔵形 光電センサ(距離設定形) E3Z-LSomron(オムロン)(2件のレビュー)
16,980税込18,678
1個
当日出荷から66日以内出荷
背景や色の影響を受けずに光沢のある凸凹ワークもらくらく検出BGS/FGS切替方式により、いろんな検出物体/背景のコンビネーションに対応独自の外乱光回避アルゴリズムにより、インバータ蛍光灯にも強い応差の距離が小さく、微小段差の検出も可能IP67の保護構造、相互干渉防止機能、EN規格標準
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら